絞り込み
用途
  • 用途ガラス(1)
  • 用途コンクリート(1)
  • 用途合成ゴム(1)
  • 用途木材(1)
  • 用途硬質プラスチック(1)
  • 用途金属(2)
  • 用途陶磁器(1)
ブランド
  • アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
  • スリーボンド(51)
  • セメダイン(35)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(33)
  • 3M(スリーエム)(27)
  • エスコ(22)
  • 日塗化学(17)
  • ヘルメチック(15)
  • AOI(13)
  • Devcon(デブコン)(11)
  • アルテコ(ALTECO)(9)
  • タカダ化学品製造(8)
  • セルパック(8)
  • コニシ(6)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • ベロメタル(4)
  • EpoChemical(4)
  • RS PRO(3)
  • ニッショウ機器(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポキシ系接着剤”アラルダイト ラピッド” アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)エポキシ系接着剤”アラルダイト ラピッド”アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。
用途金属・ガラス・陶磁器・木材など。金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材。トラスコ品番393-9448セット内容主剤(15g)、硬化剤(15g)(主剤)こはく(硬化剤)淡黄色タイプチューブ・急速硬化容量(g)30可使時間(分)(25℃)約5主な用途金属・ガラス・陶磁器・コンクリート・木材硬化時間(時間)(25℃)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
アラルダイト  2012 2液性エポキシ系速硬化接着剤 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト 2012 2液性エポキシ系速硬化接着剤アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
21,980税込24,178
1箱(50mL×6セット)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
2液性エポキシ系速硬化接着剤です。常温急速硬化で約20分で初期強度発現します。せん断・剥離接着強度が高いです。
用途金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等への接着配合【主剤】100:【硬化剤】100可使時間(分)4(25℃ 100g)密度【混合物】1.18(mPa・s)外観【主剤】コハク色【硬化剤】淡黄色【混合物】淡黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アラルダイト 2液混合カートリッジ 専用エアガン(200ml用) アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト 2液混合カートリッジ 専用エアガン(200ml用)アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
149,800税込164,780
1丁
8日以内出荷
アラルダイト接着剤200ml用カートリッジの専用エアガンです。圧縮空気による自動駆動ですので、2液を同時配合比で吐出が可能です。吐出速度の調整可能性。
用途200ml用エアガン。各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着用、電機・電子部品の絶縁接着・注型用。仕様【入目】1丁適合200mL用長さ(mm)400幅(mm)70高さ(mm)300危険物の類別非危険物
アラルダイト AW2101/HW2951 2液性エポキシ系速硬化接着剤 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト AW2101/HW2951 2液性エポキシ系速硬化接着剤アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
21,980税込24,178
1箱(50mL×6セット)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
常温急速硬化タイプで、揺変性あるので、間隙重点可能です。種々の被着体に対する幅広い接着剤を有します。
用途金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等付属品50mlミキサー6本可使時間(分/25℃)4~8密度【主剤】約1.65g/mL【硬化剤】約1.9g/mL外観(混合前)【主剤】白色【硬化剤】濃灰色 / (混合前)灰色質量混合比主剤(100):硬化剤(100)粘度(25℃)(Pa・s[P])【混合物】揺変性ペースト【主剤】揺変性ペースト【硬化剤】揺変性ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
アラルダイト  2015-1 2液性エポキシ系接着剤 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト 2015-1 2液性エポキシ系接着剤アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
28,980税込31,878
1箱(50mL×6セット)ほか
8日以内出荷
2液性、室温硬化のペースト状接着剤で、硬化後は靱性を持っています。混合した接着剤はチクソ性を持ち 10mm の厚さまで垂れずに塗布できます。特に SMC や GRP の接着に適しています。
用途GRP、SMCおよび異なる材料同士の接着、耐候性あり。比重【主剤】1.4【硬化剤】1.4可使時間(分)(25℃ 100g)45-55(混合物)外観【主剤】ベージュ色ペースト【硬化剤】ベージュ色ペースト【混合物】ベージュ色ペースト粘度(mPa・s)チクソ性(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アラルダイト 420A/B 2液性エポキシ系接着剤(1.4kgセット) アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト 420A/B 2液性エポキシ系接着剤(1.4kgセット)アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
349,800税込384,780
1箱(1.4kg×6セット)
8日以内出荷
せん断および剥離接着強さ、靭性、弾性に優れます。
用途種々の被着体(金属、木材、ゴム、複合資材、樹脂など)の接着に優れます。セット内容【主剤】1.0kg【硬化剤】0.4kg内容1.4kg×6セット比重【主剤】約1.2【硬化剤】約1.0可使時間(分/25℃)60外観(混合前)【主剤】黄色【硬化剤】青色 / (混合前)濃緑色質量混合比主剤(100):硬化剤(40)粘度(25℃)(Pa・s[P])【混合物】35~45【主剤】100-300【硬化剤】0.6-1.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量260mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アラルダイト  ラピット 2液型高性能エポキシ系速硬化型接着剤(30g×50セット) アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト ラピット 2液型高性能エポキシ系速硬化型接着剤(30g×50セット)アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
69,980税込76,978
1箱(30g×50セット)
13日以内出荷
2液性エポキシ系速硬化接着剤です。常温急速硬化で約20分で初期強度発現します。せん断・剥離接着強度が高いです。
用途金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等への接着内容量(mL)主剤:15/硬化剤:15配合主剤 100 : 硬化剤 100可使時間(分)4(25℃ 100g)主な用途金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等への接着外観【主剤】コハク色【硬化剤】淡黄色【混合物】淡黄色粘度(mPa・s)【混合物】1.18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1500mL入数30g×10セット×5箱RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エポキシ系接着剤