絞り込み
用途
  • 用途ガラス(2)
  • 用途硬質プラスチック(2)
  • 用途金属(3)
特性
  • さび止め(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐薬品(1)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 防水・耐水(1)
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • Denka(デンカ)(4)
  • Devcon(デブコン)(12)
  • EpoChemical(2)
  • アルテコ(ALTECO)(9)
  • エスコ(15)
  • コニシ(18)
  • スリーボンド(53)
  • セメダイン(32)
  • セルパック(8)
  • タイルメント(2)
  • タカダ化学品製造(8)
  • ヘルメチック(13)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34)
  • ベロメタル(4)
  • ライノライニングス(3)
  • 隆成コミュニティ(2)
  • 高圧ガス工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個(50mL)
    8日以内出荷
    焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
    用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804色灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • オートミックス パネルボンドミニ 3M(スリーエム)

    オートミックス パネルボンドミニ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
    用途自動車パネル接着。仕様ミキシングノズル(1本)付トラスコ品番835-8893セット内容ミキシングノズル(1本)材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)色黒容量(mL)50質量(g)80可使時間(分)45硬化時間(分)90完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1105主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(12本)
    当日出荷
    2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです
    用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ

    3M(スリーエム)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld  DP460 3M(スリーエム)

    3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld DP460

    3M(スリーエム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    欠品中
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(12個)
    当日出荷
    トラスコ品番324-1831全長(mm)68質量(g)2.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル

    3M(スリーエム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    金属や樹脂など、マルチに接着します。 主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ 一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。 組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。 常温保管が可能です。 接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。
    用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ色混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青主成分アクリル樹脂可使時間(分)8~12立ち上がり強度発現時間16-20分引張せん断接着強さ(MPa)25硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)45危険等級Ⅲ適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ

    3M(スリーエム)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本(48.5mL)ほか
    当日出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ

    3M(スリーエム)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ

    3M(スリーエム)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。適合ガン:EPX PLUS2トラスコ品番286-6272材質主成分:エポキシ樹脂色クリア容量(mL)48.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量48mL危険物の性状非水溶性
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(36本)
    当日出荷
    3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。
    用途金属と樹脂、金属同士の接着にトラスコ品番479-6179全長(mm)105主な用途金属と樹脂、金属同士の接着危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量3.3g適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(12本)
    当日出荷
    2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。
    適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48MLトラスコ品番125-6630全長(mm)147質量(g)4危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • パネルボンド用ハンドガン 3M(スリーエム)

    パネルボンド用ハンドガン

    3M(スリーエム)
    ¥49,980税込¥54,978
    1丁
    当日出荷
    3M オートミックス パネルボンド 8115用ハンドガンです。
    用途3M オートミックス システム製品吐出用。適合【カートリッジ】8115トラスコ品番436-2708長さ(mm)380幅(mm)580摘要ハンドガン高さ(mm)105危険物の類別非危険物
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(40本)
    当日出荷
    メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ(品番:EPX BIG APP)に使用するノズルです。
    適合METAL L用トラスコ品番820-2719全長(mm)85質量(g)6危険物の類別非危険物適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ

    3M(スリーエム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    メタルグリップL(品番:METAL L)用のアプリケーターです。
    適合METAL L用トラスコ品番820-2718質量(g)800寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×300×180危険物の類別非危険物適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • プライマー K-520 3M(スリーエム)

    プライマー K-520

    3M(スリーエム)
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(1L×6缶)
    6日以内出荷
    両面接着テープとの組み合わせで、ポリプロピレン、EPDM等の材料の接着に効果を発揮します。特にアクリルフォームテープとの組み合わせで、ポリプロピレン、EPDM等の材料の接着に効果を発揮します。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
  • パネルボンドミニ 3M(スリーエム)

    パネルボンドミニ

    3M(スリーエム)
    ¥31,980税込¥35,178
    1ケース(50mL×6本)
    翌々日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車パネル交換組み付け作業に使用します。作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
    用途ドアアウターパネル、クォーターパネル、ルーフパネル、トラックの荷台部分のサイドパネルなどのパネル交換作業に。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。付属品ミキシングノズル1本入り仕様パネル・フレーム、パーツ、3次元形状用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量50kg特性防水、防錆
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP460 高強度タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP460 高強度タイプ

    3M(スリーエム)
    ¥479,800税込¥527,780
    1箱(1.5kg×6組)
    105日以内出荷
    金属、セラミックに高い接着力を持ちます。 高強度タイプの中で、可使時間が長い製品です。 耐熱性や耐久性に優れた3Mエポキシ系接着剤の代表製品です。
    用途金属やセラミックの接着。ゴルフクラブのヘッドの接着、スチールドアの組立色乳白色基材エポキシ樹脂容量(kg)A:0.5/B:1可使時間(分)60完全硬化時間24時間立ち上がり強度発現時間5分引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:29.4危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の数量947mL/473mL特性耐熱性、耐久性危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ロングミキシングノズル 3M(スリーエム)

    ロングミキシングノズル

    3M(スリーエム)
    ¥589税込¥648
    1本
    3日以内出荷
    カートリッジ入りの主剤と硬化剤を、専用ハンドガンと専用ノズルによって定量混合し、吐出。面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。適切な接着剤・アプリケータ・ノズルの組み合わせでご使用下さい。生産性の向上、作業環境を改善します。
    用途大面積/平板の貼り合わせ。小型部品の接合。ガスケットの接合。シーリング/ポッティングと充填。パネルとフレーム/パネルと補強材の接合。パーツ固定。危険物の類別非危険物
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld IW3450 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld IW3450

    3M(スリーエム)
    ¥229,800税込¥252,780
    1箱(3kg×2組)
    7日以内出荷
    高接着、高耐熱に優れています。 常温硬化可能ですが、加熱硬化することで耐熱性と耐薬品性を高めることができます(硬化条件:60℃×30分)
    用途金属(鉄・アルミニウム・その他)の接着色白/黄褐色基材主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:アミン容量(kg)3引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:33危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類危険物の数量909g/1666g特性耐熱性、耐薬品性危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ系接着剤