絞り込み
用途
  • 用途合成ゴム(1)
  • 用途塩ビ(1)
  • 用途石材(1)
  • 用途硬質プラスチック(1)
  • 用途金属(1)
  • 用途陶磁器(1)
ブランド
  • Devcon(デブコン)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • Denka(デンカ)(4)
  • EpoChemical(2)
  • アルテコ(ALTECO)(9)
  • エスコ(15)
  • コニシ(18)
  • スリーボンド(53)
  • セメダイン(32)
  • セルパック(8)
  • タイルメント(2)
  • タカダ化学品製造(8)
  • ヘルメチック(13)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34)
  • ベロメタル(4)
  • ライノライニングス(3)
  • 隆成コミュニティ(2)
  • 高圧ガス工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デブコンET 高透明注型用樹脂 Devcon(デブコン)

    デブコンET 高透明注型用樹脂

    Devcon(デブコン)(16件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
    用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製仕様液状色淡黄色透明主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)90可使時間(分)120(25℃)硬化時間(時間)12(25℃)硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)
  • デブチューブ補修剤 Devcon(デブコン)

    デブチューブ補修剤

    Devcon(デブコン)(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適したエポキシ系接着剤です。 液状であるため、部品同士の接着、隙間充填に適しています。 小容量ですので小面積の接着や補修に適してます 計量の手間がいらず作業性に優れている 高強度接着を必要とする箇所に最適です。
    用途木材、金属などの接着に。主成分エポキシ樹脂危険物の数量12.5mL硬化剤比率主剤:硬化剤=1:1(重量比)主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ミックスノズル Devcon(デブコン)

    ミックスノズル

    Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(12個)ほか
    当日出荷
    スクリューノズルで2液を混合しながら吐出できます。
    適合PWⅠ、PWⅡ、1-ミニッツエポキシ、2-トンクリアーエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 高透明コーティング材 ET Devcon(デブコン)

    高透明コーティング材 ET

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂です。業務用はもちろん、美術工芸品の作成などに幅広く使用されています。低粘度で攪拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能です。硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能です。染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単です
    用途透明試作品、成形品の作製、ミニチュアモデルの複製制作、ジオラマ等の海・川等水の表現に利用頂けます。仕様食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品トラスコ品番433-3152セット内容主剤(800g)硬化剤(400g)質量(kg)2色淡黄色透明容量(g)1200耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)120硬化時間(時間)12(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.09L混合比主剤:硬化剤=2:1(重量比)危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • Devcon PW2 Devcon(デブコン)

    Devcon PW2

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個(50mL)
    当日出荷
    FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
    用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着仕様ガンタイプ、超速硬化、異素材接着トラスコ品番328-2741比重1.0耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)15~18硬化時間(分)30~35(25℃)外観ジェル状危険等級Ⅲ色調淡黄色(混合後)危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.05kg主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • マーク5ガン専用ノズル Devcon(デブコン)

    マーク5ガン専用ノズル

    Devcon(デブコン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(12個)
    当日出荷
    マーク5ガン専用(別売り)ノズルです。 デブコン 1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5ミニッツエポキシ専用吐出ノズル 品番:14277,14270,14265専用ノズル
    用途マーク5ガン専用ノズル(品番:217010)全長(mm)80サイズM質量(g)40適合カートリッジコードDV14265、DV14270、DV14277危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 50mlカートリッジ用 マーク5ガン Devcon(デブコン)

    50mlカートリッジ用 マーク5ガン

    Devcon(デブコン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1丁
    当日出荷
    2液接着剤を気軽に吐出可能
    仕様デブコン50mlカートリッジ専用吐出機適合Devcon PW1、PW2、1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル専用長さ(mm)400幅(mm)60高さ(mm)160質量(g)255使用条件引き金が重い時は無理に引かず、接着剤が詰まっていないか等ご確認下さい。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 5-ミニッツエポキシジェル(側面固定接着・充填用) Devcon(デブコン)

    5-ミニッツエポキシジェル(側面固定接着・充填用)

    Devcon(デブコン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷
    チクソトロピック性のジェル状で、垂れ落ちず、約6mmまでの隙間充填や凹凸のある面でも平面と同様の接着が可能です。強い接着力と耐油性があります。
    用途金属全般、コンクリート、木材、石材に使用可能仕様ガンタイプ、超速硬化トラスコ品番324-2668比重1.17耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)3~6硬化時間(分)60(25℃)外観ジェル状危険等級Ⅲ色調淡黄色(混合後)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 1-ミニッツエポキシ Devcon(デブコン)

    1-ミニッツエポキシ

    Devcon(デブコン)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個(50mL)
    当日出荷
    とにかく早く硬化し、耐油性があるので低圧で油漏れしている穴や亀裂の仮り止めに最適です。 金属、コンクリート、木材、石材の接着。 どうしても圧を止められない油漏れの漏れ止めに(低圧のみ対応可能)
    仕様ガンタイプ、超々速硬化トラスコ品番324-2676比重1.08耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)0.5~0.7硬化時間(分)45(25℃)外観高粘度状液危険等級Ⅲ色調淡黄色(混合後)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • Devcon PW1 Devcon(デブコン)

    Devcon PW1

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個(50mL)
    当日出荷
    FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
    用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着仕様ガンタイプ、超々速硬化、異素材接着トラスコ品番328-2732比重1.0耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)4~6硬化時間(分)12~15(25℃)主な用途補修/接着可能な材質:FRP、塩ビ、ABS、アクリル、ポリエステル、ポリカーボネートスチレン、ナイロン、エポキシ、SMC、ビニルエステル、メトン、ウレタン、天燃ゴム、ブチルゴム、EPDM、鉄、アルミニウム、ステンレス、石材、陶器 等外観ジェル状危険等級Ⅲ色調淡黄色(混合後)危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.05kg被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 2液混合タイプ接着剤 Devcon(デブコン)

    2液混合タイプ接着剤

    Devcon(デブコン)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    ●計量や混合が不要で、専用ガンにセットして引き金を引くだけでミックスノズルから混合された接着剤が吐出します。●速硬化型2液エポキシ系接着剤です。●垂れ止め入りで、立面でも塗布可能です。●約6ミリまでの隙間充填ができます。●耐油性に優れています。
    用途●金属、コンクリート、木材の接着に。●側面/立面等の緊急補修に。●凹凸や粗い面の緊急接着及び補修に。トラスコ品番334-4681危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • アクリル系接着剤 PW用プライマー 100ml Devcon(デブコン)

    アクリル系接着剤 PW用プライマー 100ml

    Devcon(デブコン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    仕様PW用プライマートラスコ品番818-6533質量(g)98危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ系接着剤