絞り込み
用途
ガラス(3)
硬質プラスチック(3)
金属(3)
陶磁器(1)
特性
- その他(7)
- 耐久・耐摩耗(5)
- 耐寒(1)
- 耐熱・難燃(6)
- 耐薬品(6)
- 耐衝撃・耐振動(6)
- 速乾(2)
- 防水・耐水(5)
ブランド
- セメダイン
- 3M(スリーエム)(26)
- AOI(13)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- Denka(デンカ)(4)
- Devcon(デブコン)(12)
- RS PRO(3)
- アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)(7)
- アルテコ(ALTECO)(9)
- エスコ(21)
- コニシ(22)
- スリーボンド(53)
- セルパック(8)
- タカダ化学品製造(8)
- ヘルメチック(12)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](36)
- ベロメタル(4)
- ライノライニングス(3)
- 日塗化学(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)

2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型
セメダイン(32件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(6g)ほか当日出荷から翌々日出荷混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。用途【1.】金属・陶磁器など硬い素材の接着に適しています。 例:金属部品の固定(ネジ台座、ブラケットの接着)、陶器の割れ補修(花瓶・置物など)、金属と硬質プラスチックの接着(DIY部品の組立) 【2.】日曜大工(DIY)や補修・制作作業に適しています。 例:家具の補修(椅子脚・金具の修理)、屋外DIY(工具部品・金具の固定)、建築金物の簡易取り付け・現場補修 【3.】模型・ホビー・精密部品の制作や補修に適しています。 例:プラモデルや金属模型の接着・補修、釣り具(ルアー・竿部品)の補強・修理、電子部品や精密機械の組立・固定
2液混合型接着剤 ハイスーパー30 30分型
セメダイン(25件のレビュー)¥789~税込¥868~1セット(15g)ほか当日出荷から翌々日出荷混合してから30分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 硬化が始まるまで30分ありますので、余裕をもって作業ができます。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。用途【1.】金属・陶磁器など硬い素材の接着に適しています。 例:金属部品の固定(ネジ台座、ブラケットの接着)、陶器の割れ補修(花瓶・置物など)、金属と硬質プラスチックの接着(DIY部品の組立) 【2.】日曜大工(DIY)や補修・制作作業に適しています。 例:家具の補修(椅子脚・金具の修理)、屋外DIY(工具部品・金具の固定)、建築金物の簡易取り付け・現場補修 【3.】模型・ホビー・精密部品の制作や補修に適しています。 例:プラモデルや金属模型の接着・補修、釣り具(ルアー・竿部品)の補強・修理、電子部品や精密機械の組立・固定
強力充てん接着剤 水中エポキシ
セメダイン(16件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1セット(100g)ほか当日出荷凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。 水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。 パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。 固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。 熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。 約24時間(23℃)で硬化します。用途【1.】水中でのコンクリート補修に適しています。 例:コンクリート水路・側溝のひび割れ(クラック)補修、田んぼの排水路や農業用水路の補修 【2.】濡れた場所での金属・構造物の接着に適しています。 例:濡れた状態の鉄部・ステンレス部の接着固定、配管や設備部の補修 【3.】下水管・水路・タイルなどの補修・接着に適しています。 例:浴室・洗面・玄関タイルの剥がれ補修、水槽・池まわりのタイル接着付属品保護手袋、ヘラ色灰色主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)約80可使時間(分)約60完全硬化時間24(23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱、耐水、耐薬品、耐久性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
耐熱エポキシ接着剤 ハイスーパータフ
セメダイン(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(50g)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱温度240℃で、強靭な接着が可能です。 速硬化タイプで、1時間で実用強度(70kgf/㎠)に達します(軟鋼板の場合)。 耐水性で、屋外用途にも対応しています。 耐薬品性があり、アセトン・アルコール・塩水での7日間浸漬テスト済です。 硬化後、切削・穴あけが可能です。 穴埋め&肉盛り可能で、垂直面にも垂れにくいです。用途【1.】 強力に接着したい補修・固定作業に適しています。 例:折れた金属パーツの接着、壊れた家電の外装パーツの接着、家具の金具やネジ周りの補強 【2.】 熱が加わる場所(耐熱用途)の接着・補修に適しています。 例:金属ダクト・排気管・サウナ周りの補修、ストーブ・ヒーター周辺の部品固定、高温になる機械部品の補修、屋外の金属屋根・板金の接着付属品ヘラ仕様【硬化開始時間】約5分、【動きづらくなる時間】約10分、【実用強度に達する時間】約1時間(70kgf/cm2)色灰色種類化学反応形接着剤主成分A剤:エポキシ樹脂、B剤:ポリチオール耐熱温度(℃)240主な用途金属・プラスチック危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類混合比1:1(A剤:B剤)特性耐熱、速硬化、耐水性、耐薬品性被着材の素材金属、プラスチック、コンクリート、木材等
難接着材料用接着剤 EP001N
セメダイン(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(40g)当日出荷接着のしにくかったポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレートなどの エンジニアリングプラスチックやステンレス、アルミの接着にご使用いただける接着です。 高強度タイプの弾性接着剤です。 混合して40分後から硬化が始まります(23℃)。 耐熱+120度、耐寒-60度が目安です。用途【1.】異種材料の接着に適しています。 例:アルミと樹脂(ABS・PCなど)の接着、ガラスと金属フレームの接着、ステンレスとエンジニアリングプラスチックの接着、工芸品の接着 【2.】振動や温度変化が発生する箇所の接着に適しています。 例:振動を受ける機械カバーやパネルの接着 【3.】接着しにくいプラスチックと金属の接着に適しています。 例:ポリカーボネート製カバーとステンレス板の接着、ABS樹脂製部品の補修、アルミ部材と樹脂パーツの固定仕様【動きづらくなる時間】約40分、【実用強度に達する時間】約24時間(23℃湿度50%)成分エポキシ樹脂系色硬化後:アイボリー主成分A剤:エポキシ樹脂、B剤:変成シリコーンポリマーT型剥離強度(N/mm)3.42危険等級Ⅲ/Ⅲ剪断接着強さ(N/mm2)11.0危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液混合型接着剤 スーパー 60分型
セメダイン(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(15g)ほか当日出荷から翌々日出荷混合してから60分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 硬化が始まるまで1時間ありますので、広い面積の接着に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。用途【1.】金属・陶磁器など硬い素材の接着に適しています。 例:金属部品の固定(ネジ台座、ブラケットの接着)、陶器の割れ補修(花瓶・置物など)、金属と硬質プラスチックの接着(DIY部品の組立) 【2.】日曜大工(DIY)や補修・制作作業に適しています。 例:家具の補修(椅子脚・金具の修理)、屋外DIY(工具部品・金具の固定)、建築金物の簡易取り付け・現場補修 【3.】模型・ホビー・精密部品の制作や補修に適しています。 例:プラモデルや金属模型の接着・補修、釣り具(ルアー・竿部品)の補強・修理、電子部品や精密機械の組立・固定危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ)
セメダイン(11件のレビュー)¥829~税込¥912~1本(50g)ほか当日出荷構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。用途【1.】異種材料(特に金属×樹脂・CFRP)の強力接着に適しています。 例:アルミとカーボン(CFRP)の接合(ドローン部品など)、金属とプラスチックの固定(機械カバー・電子機器部品) 【2.】工業製品・組立用途(家具・車両・建材)に適しています。 例:スチール製オフィス家具(デスク・キャビネット)の組立、自動車・車両部品・建築部材の組立 【3.】金属部品・板金・スポーツ用品の高強度接着に適しています。 例:金属板の貼り合わせ(板金加工、筐体製作)、マグネットや金属パーツの固定付属品ノズル種別2液混合型色A剤:白色、B剤:灰色主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)3硬化時間(分)6(23℃)塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能セットタイム(分)6引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板)粘度(mPa・s)5500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72ガラス転移点(℃)90弾性率(N/mm2)935被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液系弾性接着剤 EP001K
セメダイン(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット(320mL)ほか当日出荷二液混合反応型エポキシ樹脂系の弾性接着剤です。 硬化被膜が柔軟かつ強靭です。 高はく離接着強さを示します。 エンジニアリングプラスチックをはじめ各種材料に接着性良好です。 温度変化に伴う物性変化が少ないです。 低分子シロキサン化合物を含まず、接点障害を引き起こすことがありません。用途【1.】異種材料の接着に適しています。 例:アルミと樹脂(ABS・PCなど)の接着、ガラスと金属フレームの接着、ステンレスとエンジニアリングプラスチックの接着、工芸品の接着 【2.】振動や温度変化が発生する箇所の接着に適しています。 例:振動を受ける機械カバーやパネルの接着 【3.】高い接着強度が求められる部材の接着に適しています。 例:電子部品のポッティング(注型)や固定、光学機器のガラス部品接着、建築関係の部材の接着仕様【ポットライフ】12分、【ゲル化時間】18分、【セット時間】30分色硬化後:アイボリー主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーンポリマー可使時間(分)20改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着硬度(ショア A)78危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ)
セメダイン(18件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(600g)当日出荷構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着などトラスコ品番364-6203セット内容A剤300g/B剤300g種別2液混合型色A剤:白色、B剤:灰色質量(g)750容量(g)600破断伸度(%)6主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)3密度(g/cm3)(A剤)1.0、(B剤)1.0外観(A剤)白色、(B剤)灰色セットタイム(分)6引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板)粘度(mPa・s)5500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72ガラス転移点(℃)90破断強度(N/mm2)19.0衝撃強さ(J/mm2)21.9弾性率(N/mm2)935被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ樹脂系接着剤 エクセルエポ(高透明)
セメダイン(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(15g)当日出荷透明度が高く、耐熱・耐水・耐薬品性に優れているエポキシ系接着剤です。 10分(20℃)で硬化がはじまり、約60分後に実用強度に達する速硬化タイプです。 約24時間(20℃)で最終強度に達します。用途プラモデル・金属模型の製作・補修に 釣り具の製作・補修に 手芸や日曜大工に
2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP20R
セメダイン(5件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット(3kg)当日出荷0.5mm以下ヘアクラック注入、金属やコンクリートの接着タイプ低粘度主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
凹凸面の接着補修用 ハイクイック
セメダイン(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(50g)ほか当日出荷から翌々日出荷5分硬化型の高粘度エポキシ系接着剤です。 垂直面でもタレにくく、充てん性に優れています。 5分(20℃)で硬化がはじまる速硬化タイプです。 すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修、穴うめ補修などに便利です。用途【1.】コンクリート・ブロックの補修に適しています。 例:ひび割れたコンクリート塀の補修、欠けたブロックの穴埋め・欠損補修、駐車場や外構の破損部分の応急補修 【2.】金属・外装部品の固定・補修に適しています。 例:ぐらつく金属フェンスの補修、門扉や手すり部品の接着、屋外機器(ポスト・表札・看板)の取付け 【3.】タイル・石材の接着・剥がれ補修に適しています。 例:外壁タイルの剥がれ補修、玄関・階段タイルの再接着、【3.】タイル・石材の接着・剥がれ補修に適しています。 【接着できるもの】 以下の素材の組み合わせにおける接着に適しています。 金属、コンクリート、モルタル、タイル、木材、硬質プラスチック 【接着できないもの】 ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質ビニール、フッ素樹脂、ゴムなど成分主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオール可使時間(分)5以内改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆密度(g/cm3)主剤:1.57、硬化剤:1.50外観主剤:白色、硬化剤:灰色質量混合比1:1(主剤:硬化剤)完全硬化時間1時間引張剪断強度(N/mm2)17.7T型剥離強度(N/mm)0.4粘度(Pa・s)主剤:600、硬化剤:400危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤+硬化剤)
セメダイン(6件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(1kg)ほか当日出荷常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤です。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。仕様【可使時間(20℃)】約60分、【ゲル化時間(20℃)】約6時間成分エポキシ樹脂系(主剤)、ポリアミドアミン(硬化剤)主成分エポキシ樹脂系体積抵抗率(Ωcm)7.1×1015可使時間(分)60密度(g/cm3)主剤:1.16、硬化剤:0.97外観主剤:淡黄色透明、硬化剤:淡褐色透明質量混合比1:1(主剤:硬化剤)引張剪断強度(N/mm2)15.7T型剥離強度(N/mm)0.4線膨張係数7.1×10-5硬化時間(時間)6吸水率(%)0.8粘度(Pa・s)主剤:25、硬化剤:60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性二液型、常温硬化硬度(ショア D)82ガラス転移点(℃)54被着材の素材金属、熱硬化性プラスチック、ガラスなど主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度)
セメダイン(120件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(25g×5セット)当日出荷構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。用途1.チタン・ステンレス・アルミ・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼など金属全般を強力に接着できます。 例:アルミ板同士の接着)、真鍮パーツの接着(DIY金属加工)、鉄製フレームの補修 2.金属だけでなく CFRP(炭素繊維)同士、または CFRP と金属の異素材接着 に対応します。 例:カーボンプレートとアルミ部材の接着、CFRP部品の割れ補修、カーボンフレームの小さな欠けの補修 3.鉄道模型の接着・修理に使用できます。 例:鉄道模型の車体パーツ接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 炭素繊維(CFRP)・チタン・ステンレス・アルミニウム・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼などの金属 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類など付属品ヘラ仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)成分変性アクリル樹脂100%セット内容A剤+B剤 25g種別化学反応形接着剤色A剤:淡黄色、B剤:黒色主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2硬化時間(分)4~7(23°)セットタイム(分)5引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板)粘度(mPa・s)10,000(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)77ガラス転移点(℃)87弾性率(N/mm2)1250被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Y600シリーズ用 ダブルカートリッジガン
セメダイン(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。トラスコ品番364-6254材質樹脂製質量(g)240危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ樹脂系接着剤 EP330
セメダイン(12件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(320mL)ほか当日出荷から翌々日出荷強力な接着力と広範な材料に使用できる接着性を有し、作業性に優れた使いやすい二液混合常温硬化型エポキシ樹脂系接着剤です。 短時間で硬化する、常温・速硬化タイプです。 混合比が1:1で計量がしやすく主剤にはピンク色の着色があるため、硬化剤との識別が容易です。 主剤のピンク色は混合後に消失します。 他のエポキシ樹脂系接着剤(メーカー比)と比較してたわみ性に優れています。 異種間材料の接着における熱膨張による歪み、機械的衝撃、振動、はく離に対して優れた耐性を示します。 二液混合による化学反応硬化をするため、被着材にある若干のギャップであれば充てん接着が可能です。 熱可塑性樹脂系接着剤に比べ耐熱性・耐寒性に優れています。実用耐熱温度:-40℃~80℃ 絶縁性に優れています。用途【1.】金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチックの強力接着に適しています。 例:金属部品の補修(機械部品・工具)、ガラスと金属の接着(照明器具・ディスプレイ) 【2.】電子部品・精密機器の接着やシーリングに適しています。 例:基板や電子ユニットの固定・封止(ポッティング)、センサーや小型機器の組立 【3.】建材・構造部材・異種材料の接着や補修に適しています。 例:金属×木材・金属×石材など異種材料の接着、屋内設備の補修・組立体積抵抗率(Ωcm)3.8×1011引張剪断強度(N/mm2)17.5T型剥離強度(N/mm)0.47硬度(ショア D)82ガラス転移点(℃)43主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー
セメダイン(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181袋(50本)当日出荷容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。仕様エレメント7段トラスコ品番364-6262種別50gダブルカートリッジ専用ミキサー長さ(mm)55.7質量(g)100吐出口径(Φmm)1.5危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤)
セメダイン¥2,798~税込¥3,078~1缶(500g)ほか当日出荷常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤、1500の主剤です。 1500主剤と1500硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ樹脂系接着剤 1500(硬化剤)
セメダイン¥2,798~税込¥3,078~1缶(500g)ほか当日出荷常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤、1500の硬化剤です。 1500主剤と1500硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液アクリル系接着剤 Y600(速硬化タイプ)
セメダイン(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(600g)当日出荷構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着などトラスコ品番364-6190セット内容A剤300g/B剤300g種別2液混合型色A剤:淡黄色、B剤:青色質量(g)750容量(g)600主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)0.5硬化時間(分)3(23℃)セットタイム(分)3引張剪断強度(N/mm2)23.2(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)5(SPCC板)粘度(mPa・s)4000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L特性高強度、速硬化、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68ガラス転移点(℃)83弾性率(N/mm2)767被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ樹脂系接着剤 EP008A(たれ止めタイプ)
セメダイン(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681缶(500g)当日出荷SG-EPO(Second Generation=第2世代)シリーズは、全く新しいタイプの二液常温硬化形エポキシ系接着剤です。 従来のエポキシ系接着剤の欠点(はくり接着強さ、耐熱性)を改良し、構造用の加熱硬化形接着剤に匹敵する性能を有しています。 硬化過程でガスが発生しません。硬化収縮が小さいです。 荷重下のクリープが小さいです。耐久性・絶縁性に優れています。用途自動車、車両、船舶、航空機関係の接着、コーティング。 電機・電子部品の注型、接着。 建築関係の部材の接着。 精密機器・光学機器のガラスの接着。 スキーなどの運動用品の接着組み立て、工芸品の接着など。 接着以外にも、モールディング、コーティング、ライニングなど。容量(g)500主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60分以内混合比1:1(主剤:硬化剤)RoHS指令(10物質対応)対応特性二液型、常温硬化、可とう性、たれ止めタイプ被着材の素材金属、プラスチック、ガラスなど。
Y600シリーズ用 メタルロックガン50
セメダイン¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(金属製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。材質金属製危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液アクリル系接着剤 Y600H(高粘度タイプ)
セメダイン¥5,998税込¥6,5981箱(50g×5本)当日出荷構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など付属品ノズル色A剤:白色、B剤:灰色容量(g)250破断伸度(%)8.0主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2不揮発分100%密度(g/cm3)1.00外観(A剤)白色、(B剤)灰色硬化条件常温硬化塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能セットタイム(分)4引張剪断強度(N/mm2)19.4(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.6(SPCC板)粘度(mPa・s)30000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L混合比1:1特性高粘度、高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)65ガラス転移点(℃)78破断強度(N/mm2)14.0弾性率(N/mm2)742被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
2液アクリル系接着剤 Y620(遅硬化タイプ)
セメダイン¥4,998税込¥5,4981セット(600g)当日出荷構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など色A剤:淡黄色、B剤:青色容量(g)600破断伸度(%)25.0主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)6不揮発分100%密度(g/cm3)1.00外観(A剤)淡黄色、(B剤)青色硬化条件常温硬化セットタイム(分)20引張剪断強度(N/mm2)21.1(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)4.2(SPCC板)粘度(mPa・s)8000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L混合比1:1特性高強度、遅硬化、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)66ガラス転移点(℃)79破断強度(N/mm2)16.1弾性率(N/mm2)778被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパーツ
エポキシ樹脂系接着剤 EP007A
セメダイン¥3,698税込¥4,0681缶(500g)当日出荷SG-EPO(Second Generation=第2世代)シリーズは、全く新しいタイプの二液常温硬化形エポキシ系接着剤です。 従来のエポキシ系接着剤の欠点(はくり接着強さ、耐熱性)を改良し、構造用の加熱硬化形接着剤に匹敵する性能を有しています。 硬化過程でガスが発生しません。硬化収縮が小さいです。 荷重下のクリープが小さいです。耐久性・絶縁性に優れています。用途自動車、車両、船舶、航空機関係の接着、コーティング。 電機・電子部品の注型、接着。 建築関係の部材の接着。 精密機器・光学機器のガラスの接着。 スキーなどの運動用品の接着組み立て、工芸品の接着など。 接着以外にも、モールディング、コーティング、ライニングなど。容量(g)500主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60分以内危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L混合比1:1(主剤:硬化剤)RoHS指令(10物質対応)対応特性二液型、常温硬化、可とう性危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ガラスなど。
エポキシ樹脂系接着剤 1565
セメダイン¥7,498~税込¥8,248~1缶(1kg)当日出荷1565は屈折率 1.57 で透明性に優れたエポキシ樹脂系接着剤です。 1565主剤(AP-058)と硬化剤(AP-056)を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 硬化剤D(AP-155)と組み合わせて使用いただくことで、高い透明性を得られます。 無溶剤のために硬化時の収縮がなく、光学的歪みはもちろん、接合面に亀裂などの発生がありません。 硬化皮膜は透明に近く、ガラス、プラスチックの透明接着に適しています。 エポキシポリサルファイド系ですのでたわみ性、耐衝撃性がすぐれています。 接着強さが大きく、耐水、耐油、耐薬品性がすぐれていますので、過酷な使用条件に耐えます。 低温加熱(60℃以下)により硬化時間を短縮できます。用途レンズ、プリズム、ガラス工芸品の組立て用など。 金属、ガラス、セラミック、プラスチックなどの接着に。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP138
セメダイン¥14,980税込¥16,4781缶(1kg)3日以内出荷1液反応形接着剤です。加熱硬化タイプです。無溶剤タイプです。耐熱・耐寒性、耐薬品性に優れています。用途自動車、車輌、船舶、航空機関係の接着。精密機器の接着。色淡黄褐色特性耐熱、耐寒、耐薬品主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ樹脂系接着剤 EP331(硬化剤)
セメダイン¥12,980税込¥14,2781缶当日出荷セメダイン「EP331」の硬化剤です。低粘度タイプ。 EP331主剤とEP331硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 強力な接着力と広範な材料に使用できる接着性を有し、作業性に優れた使いやすい二液混合常温硬化型エポキシ樹脂系接着剤です。 短時間で硬化する、常温・速硬化タイプです。 混合比が1:1で計量がしやすく主剤にはピンク色の着色があるため、硬化剤との識別が容易です。 主剤のピンク色は混合後に消失します。 他のエポキシ樹脂系接着剤(メーカー比)と比較してたわみ性に優れています。 異種間材料の接着における熱膨張による歪み、機械的衝撃、振動、はく離に対して優れた耐性を示します。 二液混合による化学反応硬化をするため、被着材にある若干のギャップであれば充てん接着が可能です。 熱可塑性樹脂系接着剤に比べ耐熱性・耐寒性に優れています。実用耐熱温度:-40℃~80℃ 絶縁性に優れています。用途電機、電子部品の接着とシール 建築用複合部材の接着 精密機器、工芸品などの組立トラスコ品番113-9068危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 EP331(主剤)
セメダイン¥4,498税込¥4,9481缶当日出荷セメダイン「EP331」の主剤です。低粘度タイプ。 EP331主剤とEP331硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 強力な接着力と広範な材料に使用できる接着性を有し、作業性に優れた使いやすい二液混合常温硬化型エポキシ樹脂系接着剤です。 短時間で硬化する、常温・速硬化タイプです。 混合比が1:1で計量がしやすく主剤にはピンク色の着色があるため、硬化剤との識別が容易です。 主剤のピンク色は混合後に消失します。 他のエポキシ樹脂系接着剤(メーカー比)と比較してたわみ性に優れています。 異種間材料の接着における熱膨張による歪み、機械的衝撃、振動、はく離に対して優れた耐性を示します。 二液混合による化学反応硬化をするため、被着材にある若干のギャップであれば充てん接着が可能です。 熱可塑性樹脂系接着剤に比べ耐熱性・耐寒性に優れています。実用耐熱温度:-40℃~80℃ 絶縁性に優れています。用途電機、電子部品の接着とシール 建築用複合部材の接着 精密機器、工芸品などの組立トラスコ品番113-9107危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1565主剤専用 硬化剤D
セメダイン¥3,500税込¥3,8501本(100g)当日出荷硬化剤Dは1565主剤と組み合わせて使用するエポキシ樹脂用硬化剤です。 主成分は 3-ジエチルアミノプロピルアミンでポットライフは約 3 時間と比較的長いです。 通常、加熱硬化(60℃×2 時間、80℃×1 時間)にて硬化させます。 化学反応形接着剤ですので、耐熱性、耐水性、耐油性にすぐれています。 電気絶縁性があります。 間隙充填性があり、充填接着ができます 硬化物は耐熱性に優れていると共に、高い透明性が得られるため、金属をはじめレンズやプリズムなどの透明な材料の接着に適しております。用途レンズ、プリズム、ガラス工芸品の組立て用など。 金属、ガラス、セラミック、プラスチックなどの接着に。タイプ硬化剤容量(g)100主成分脂肪族ポリアミン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100g混合比主剤:硬化剤D=100:15危険物の性状水溶性
ゴルフクラブ専用接着剤 ミラクルエース
セメダイン¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷トラスコ品番113-9076危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP170
セメダイン¥19,980税込¥21,9781缶(1kg)4日以内出荷高はく離接着タイプタイプ一液加熱硬化形エポキシ系接着剤主成分エポキシ樹脂体積抵抗率(Ωcm)3.0×1015密度(g/cm3)1.13外観淡黄色硬化条件110℃×60分、120℃×30分引張剪断強度(N/mm2)15.1T型剥離強度(N/mm)6.67線膨張係数(×10-5/℃)30吸水率(%)0.23粘度(Pa・s)170(23℃)保管温度(℃)0~10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア D)55ガラス転移点(℃)20主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Y600シリーズ用 メタルロックガン190
セメダイン¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷メタルロックシリーズ190g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(金属製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。材質金属製危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


















































![ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06206072-261023-02.jpg)