絞り込み
![UV(紫外線)ハンディ照射装置 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63518377-210311-02.jpg)
UV(紫外線)ハンディ照射装置
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥179,800税込¥197,7801個翌日出荷手にもって扱える簡易UVライトです。 LEDで長寿命、省電力です。 バッテリー内蔵タイプです。用途UV接着剤の硬化に。仕様放射波長(nm):405トラスコ品番195-4592長さ(mm)230幅(mm)35高さ(mm)51質量(g)400入力電圧(V)100 - 240アズワン品番64-5037-66危険物の類別非危険物分岐数1![ロックタイト UV(紫外線)ランプ HM-8252 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100087-181030-02.jpg)
ロックタイト UV(紫外線)ランプ HM-8252
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)ファイバー装置用ランプです。用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用メンテンスランプ。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nmトラスコ品番464-0276質量(g)28入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz寿命約3000時間(365mm)表面硬化重視の場合はこの限りでありません。危険物の類別非危険物位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ![ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 背面出力 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100062-120803-02.jpg)
ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 背面出力
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,098,000税込¥1,207,8001台4日以内出荷UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nmトラスコ品番464-0268長さ(mm)311幅(mm)142質量(kg)6.4高さ(mm)232入力電圧(V)AC100~240、単相47~63Hz消費電力(VA)280危険物の類別非危険物位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ![ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 前面出力 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100062-120803-02.jpg)
ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 前面出力
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥999,800税込¥1,099,7801台4日以内出荷UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nmトラスコ品番464-0284長さ(mm)311幅(mm)142質量(kg)6.4高さ(mm)232入力電圧(V)AC100~240、単相47~63Hz消費電力(VA)280危険物の類別非危険物位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
UVライト(ユニソーラ)
ユニテック(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷紫外線ライト・太陽光線の照射で硬化し、短時間で補修可能な強力補修材です。 FRP配管など耐圧性が要求される場合にはハード、PE(ポリエチレン)タンクなど柔軟性が必要な補修にはソフトが適しています。寸法(mm)80×230×125電源AC100V、50/60Hz消費電力9W紫外線波長(nm)385アズワン品番1-9842-11危険物の類別非危険物主なワークパーツ
『紫外線硬化』には他にこんなカテゴリがあります
- 工業用
- 機器




![UV(紫外線)ハンディ照射装置 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63518377-210311-02.jpg)
![ロックタイト UV(紫外線)ランプ HM-8252 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100087-181030-02.jpg)
![ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 背面出力 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100062-120803-02.jpg)