絞り込み
水性or油性
  • 水性(3)
  • 油性(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(3)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(2)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(5)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(3)
主な用途
  • 屋内木部(3)
  • 屋外木部(3)
特性
  • 紫外線吸収(1)
  • 耐候(2)
  • 耐食・防腐(2)
  • 防カビ(2)
  • 防水・耐水(1)
主成分
  • アクリル(2)
アクリル
ブランド
  • アサヒペン
  • 和信ペイント(4)
  • ニッペホームプロダクツ(3)
  • カンペハピオ(2)
  • ロックペイント(2)
  • サンデーペイント(2)
  • 大谷塗料(2)
  • アールジェイ(2)
  • 関西ペイント(1)
  • 大阪ガスケミカル(1)
  • アトムハウスペイント(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性ステイン アサヒペン水性ステインアサヒペン(21件のレビュー)
969税込1,066
1個(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
木目が映える木部着色剤。 浸透性に優れ、美しい木目に仕上がります。(特殊顔料使用) 上塗り不要。そのまま仕上げることが出来ますが、保護の目的で用途に応じたニス(クリヤ)の上塗りをお勧めします。 ラッカー系、ポリウレタン系ニスの上塗り可。
用途木製家具、木工作品などの屋内の未塗装木部(屋外除く)。 幅木、腰板などの屋内未塗装木製建具。主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30~50分、冬期/1~2時間
水性ウッドガード外部用 アサヒペン水性ウッドガード外部用アサヒペン(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
強力な撥水効果や防蟻効果で木部をしっかりまもる!! 合成樹脂(アクリル・ウレタン)塗料(水系) 水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。 撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。
用途ログハウス・ウッドデッキ・バルコニー・ベンチ・雨戸・羽目板・板壁など屋外の未塗装木部・ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品。主な用途屋外木部使用場所屋外用特性撥水、耐候主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏期/1~3、冬期/2~4
水性 WOODジェルステイン アサヒペン水性 WOODジェルステインアサヒペン(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(120mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
布ですり込むように仕上げるジェルタイプの塗料です。 塗りやすく、塗りムラになりにくいのできれいな仕上がりになります。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 防腐・防かび効果があり、木部を美しく保ちます。
用途木部ハンドクラフト、ホームデコレーション。屋内木部建具。 ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどの屋外ガーデン木製品。主成分アクリル、豆由来のジェル化剤、紫外線劣化防止剤、紫外線吸収剤主な用途屋内木部・屋外木部使用場所屋内用・屋外用特性紫外線吸収、防かび、防腐、耐候仕上透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物光沢半ツヤ塗り重ね可能時間(時間)夏期:1、冬期:3乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料
オイルステイン アサヒペンオイルステインアサヒペン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(300mL)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
木目の自然の美しさを生かした、着色仕上げができます。 未塗装木部への浸透性に優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。
用途木製家具、木工品、木工工芸品、屋内未塗装木部。主な用途屋内木部使用場所屋内用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30~50分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
油性焼き杉用塗料 アサヒペン油性焼き杉用塗料アサヒペン(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
焼き杉の風合いを生かした着色透明仕上げ。 防腐・防虫・防カビ効果 により長期間素材をまもります。 焼き杉の風合いを生かした透明着色塗装が出来ます。 深く浸透しますので塗装面 はワレやハガレの心配がありません。
用途屋外焼き杉材用、屋外未塗装木部用。主な用途屋外木部危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ乾燥時間夏期/12時間~1日 冬期/1日~2日危険物の性状非水溶性

ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります

ステイン