絞り込み
色
  • 色アイボリー系(6)
  • 色イエロー系(3)
  • 色グリーン系(6)
  • 色グレー系(6)
  • 色ブラウン系(6)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(3)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色透明(クリア)(1)
水性or油性
  • 水性(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(5)
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内床(5)
使用場所
  • 使用場所屋外(4)
特性
  • その他(1)
  • ツヤ出し(1)
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 耐候(1)
  • 速乾(1)
主成分
  • アクリル(1)
  • ウレタン(1)
  • エポキシ(2)
  • エマルション(2)
アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション
ブランド
  • 神東塗料
  • 東日本塗料(31)
  • エスケー化研(30)
  • 水谷ペイント(22)
  • ABC商会(17)
  • アトミクス(17)
  • タイムケミカル(13)
  • 日本特殊塗料(13)
  • ロックペイント(11)
  • ニッぺ(日本ペイント)(9)
  • アサヒペン(7)
  • アトムハウスペイント(6)
  • ニッペホームプロダクツ(6)
  • 大日技研工業(5)
  • シロキ(4)
  • 関西ペイント(3)
  • カンペハピオ(3)
  • 関西パテ化工(3)
  • サンデーペイント(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(6)
イエロー系
イエロー系(3)
グリーン系
グリーン系(6)
グレー系
グレー系(6)
ブラウン系
ブラウン系(6)
ブラック系
ブラック系(1)
ブルー系
ブルー系(3)
ホワイト系
ホワイト系(3)
透明(クリア)
透明(クリア)(1)
  • スイセイユカトップ 神東塗料

    スイセイユカトップ

    神東塗料
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    「安全」で「簡単」に塗装ができる「高性能」な水性アクリル樹脂系塗り床材です。 その塗膜は一般の水性艶あり塗料にみられる粘着感がなく、溶剤形アクリル樹脂系と比べても塗膜は硬く、耐汚染性、耐久性に優れています。また水性のため、火気を扱う場所でも安心して施工でき、臭気も気になりませんので、安全で衛生的な環境作りに最適な塗床材です。
    用途電機部品工場・精密部品工場・機械工場・倉庫などの床 教室・廊下・食堂などの床 病院・住宅などの防塵を必要とする床規格JIS K 5970主成分内部用アクリルエマルション樹脂塗床材主な用途床、食堂、倉庫、工場塗布方法中毛ローラー使用量0.15kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5特性耐久、耐汚染性、艶ありホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 速乾水性ロードカラー 神東塗料

    速乾水性ロードカラー

    神東塗料
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    アクリルエマルション樹脂系塗料で、従来のアクリルエマルション塗料に比べ、乾燥が早く耐候性に優れています。樹脂舗装技術協会のトップコート品質規格(TPN)認定品で、樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)のトップコートとしてご使用頂けます。バインダーからトップコートまで「環境配慮形樹脂系すべり止めカラー舗装」システムとして、国土交通省NETISに登録されています。
    用途樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)におけるトップコート種別すべり止め用水系トップコート主成分アクリルエマルション樹脂主な用途アスファルトなど塗布方法スプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾、耐候、トップコート標準使用量(kg/m2/回)0.20
  • ロードカラー#200 神東塗料

    ロードカラー#200

    神東塗料(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    いつでも、どこでも簡単に施工できる 1液形アクリル樹脂系塗床材です。アスファルトコンクリート面・コンクリート・モルタル面に美しい耐久性のある塗膜を形成し、発塵を防止するカラー舗装材です。
    用途防塵を必要とする床面や道路 スクールゾーン・遊歩道・自転車道・商店街のカラー舗装 レジャーランド・公園等の防塵とカラー化 競技場・競馬場などの階段・回廊・観客席の防塵とカラー化およびノンスリップ用種別防塵カラー塗床材主な用途床、モルタル、アスファルト、コンクリート塗布方法はけ・ローラー使用量0.20~0.40kg/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)5~15特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • SPロード 神東塗料

    SPロード

    神東塗料
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(40kg)
    5日以内出荷
    すべり止め効果として極めて優れた特性を有し、交通事故が多発する危険のある個所、交差点、横断歩道、曲線部、坂路に数多く適用され、多くの実績を上げ、交通安全に寄与しています。 優れた耐久性、美装性、視認性により、スクールゾーン、路側帯、商店街のカラー化等にも採用され、街並み環境の美化にも貢献しています。
    用途一般道の交差点、坂路、曲線部及び歩行者線 高速道路の走行車線、坂路、曲線部、トールゲート周辺(ETC) 駐車場出入口 スクールゾーン、通学路、自転車道 路側帯 暴走族対策用段差舗装種別高耐久樹脂すべり止めカラー舗装材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量40L危険物の性状非水溶性
  • 水性ロードカラーⅡ 神東塗料

    水性ロードカラーⅡ

    神東塗料
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。 道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
    用途遊歩道、自転車、公園通路などの屋外通路 競技場通路・遊園地などの屋外レジャー施設種別水性カラー舗装材主成分特殊アクリルエマルション樹脂主な用途屋外塗布方法ローラー使用量0.30~0.40kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物
  • ユカトップタフクリヤーU 神東塗料

    ユカトップタフクリヤーU

    神東塗料
    ¥44,980税込¥49,478
    1缶(18kg)
    5日以内出荷
    工場・倉庫床等においてフォークリフト等の 走行で付着するタイヤマークや擦り傷から床面を保護する一液ウレタン樹脂ク リヤーです。 耐汚染性・耐摩耗性・耐擦り傷性・作業性・乾燥性に優れた性能 を発揮します。
    用途用途:各種工場、倉庫などフォークリフトが使用される床。 廊下、事務所、通路など耐擦り傷性が求められる床。塗布方法はけ・ローラー使用量0.15kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L希釈率(%)10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • スイセイユカトップAU 神東塗料

    スイセイユカトップAU

    神東塗料
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(15kg)
    5日以内出荷
    各種機能に優れ、安全で環境に優しい。
    用途一般工場、機械工場、倉庫などの床面。 事務所、学校、病院などの床、廊下。 集合住宅等の開放廊下、屋外通路。規格JIS K 5970主成分2液形水性エポキシ樹脂塗料主な用途床、倉庫、工場塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.15kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • スイセイユカトップエポ 神東塗料

    スイセイユカトップエポ

    神東塗料
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(15kg)
    5日以内出荷
    各種機能に優れ、安全で環境に優しい。
    用途一般工場、機械工場、組立工場、製薬工場、卸売工場、倉庫などの床面。 実験室、研究室、病院などの床面。規格JIS K 5970塗布方法中毛ローラー使用量0.15kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

『床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

床/コンクリート