絞り込み
色
グリーン系(2)
ホワイト系(1)
特性
- 耐久・耐摩耗(1)
使用場所
屋内(2)
屋外(2)
主な用途
- ガラス(1)
- コンクリート・アスファルト(3)
- 室内床(1)
主成分
- アクリル(1)
- エポキシ(1)
ブランド
- 神東塗料
- モノタロウ(1)
- エスコ(6)
- シヤチハタ(3)
- ロックペイント(3)
- シントーファミリー(3)
- アトムハウスペイント(3)
- アサヒペン(2)
- 太洋塗料(2)
- ABC商会(1)
- カンペハピオ(1)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- アトミクス(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

グリーン系(2)

ホワイト系(1)

道路標示用ペイント シントーライナー#200(常温)
神東塗料¥27,980税込¥30,7781缶(20kg)4日以内出荷施行後5~6分(23℃)で乾燥しますので、多くのセーフティコーンの設置が必要ありません。 柔軟性に優れていますので、衝撃・荷重・気象変化等による、はがれ・ひび割れが少なく、優れた耐久性を有しています。 塗料は低粘度ハイソリッドで塗膜の有効成分が多く、ガラスビーズ固着性に優れ、長時間ガラスビーズの反射効果を保ちます。 ベース樹脂は特殊アクリル樹脂を使用しているため、耐久性に優れています。特に黄変性が少なく、長期にわたり白さを保ちます。用途道路標示・区画線。駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。規格JIS K 5665 1種B粘度70~100密度(g/cm3)1.3以上(23℃)危険等級Ⅱ耐摩耗性摩耗減量500mg以下危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性加熱残分(%)60以上
ロードカラー蛍
神東塗料¥65,980税込¥72,5781缶(2kg)7日以内出荷1液タイプでローラーにて手 軽に塗 装ができる蓄 光 塗 床 材です。 夜間の道路の歩行帯の安全確保や停電時の避難ルートの視認性確保など安全な環境作りに最適です。用途屋内外のアスファルト面、コンクリート面の歩行用通路面及びライン、注意喚起サイン色薄黄緑主成分アクリル樹脂系蓄光塗床材主な用途アスファルト、コンクリート、床塗布方法短毛ローラー使用量0.6kg/m2危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L希釈率(%)0~3乾燥時間(歩行可能)20℃:12時間以上危険物の性状非水溶性
ユカトップローラーエポ蛍
神東塗料¥169,800税込¥186,7801セット(3.6kg)7日以内出荷ローラーで手 軽に厚膜塗装が可能なユカトップローラーエポに発光持続性に優れた顔料を使用した蓄光塗料です。 自然災害における停電時の避難ルートの視認性確保、終業時の消灯の際の転倒防止など安全な環境作りに最適な塗床材です。用途屋内の非常口周辺床面・通路床面及びライン、工場内の段差周辺、階段等のステップ部等色薄黄緑主成分厚膜型エポキシ樹脂系蓄光塗床材主な用途床、工場塗布方法はけ・短毛ローラー使用量0.70~0.80kg/m2危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.6L希釈率(%)無希釈ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(歩行可能)23℃:24時間危険物の性状非水溶性