絞り込み
  • 色イエロー系(4)
  • 色グリーン系(2)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(5)
水性or油性
  • 水性(1)
特性
  • ツヤ出し(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 速乾(1)
  • 防塵(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(2)
主な用途
  • ガラス(1)
  • コンクリート・アスファルト(5)
  • 室内床(2)
主成分
  • アクリル(2)
  • エポキシ(1)
アクリル・エポキシ
ブランド
  • 神東塗料
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(6)
  • アトムハウスペイント(4)
  • シヤチハタ(3)
  • シンロイヒ(3)
  • シントーファミリー(3)
  • アトミクス(3)
  • ロックペイント(2)
  • アサヒペン(2)
  • 板橋機械工業(2)
  • 太洋塗料(2)
  • ABC商会(1)
  • カンペハピオ(1)
  • スリーボンド(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • サンデーペイント(1)
  • HANTA(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(4)
グリーン系
グリーン系(2)
ブラック系
ブラック系(1)
ホワイト系
ホワイト系(5)
  • スイセイユカトップ ライン用 神東塗料

    スイセイユカトップ ライン用

    神東塗料
    11,980税込13,178
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    主成分水性アクリル樹脂主な用途使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾、防塵、艶あり
  • ロードカラー蛍 神東塗料

    ロードカラー蛍

    神東塗料
    65,980税込72,578
    1缶(2kg)
    7日以内出荷
    1液タイプでローラーにて手 軽に塗 装ができる蓄 光 塗 床 材です。 夜間の道路の歩行帯の安全確保や停電時の避難ルートの視認性確保など安全な環境作りに最適です。
    用途屋内外のアスファルト面、コンクリート面の歩行用通路面及びライン、注意喚起サイン薄黄緑主成分アクリル樹脂系蓄光塗床材主な用途アスファルト、コンクリート、床塗布方法短毛ローラー使用量0.6kg/m2危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L希釈率(%)0~3乾燥時間(歩行可能)20℃:12時間以上危険物の性状非水溶性
  • 道路標示用ペイント シントーライナー#200(常温) 神東塗料

    道路標示用ペイント シントーライナー#200(常温)

    神東塗料
    27,980税込30,778
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    施行後5~6分(23℃)で乾燥しますので、多くのセーフティコーンの設置が必要ありません。 柔軟性に優れていますので、衝撃・荷重・気象変化等による、はがれ・ひび割れが少なく、優れた耐久性を有しています。 塗料は低粘度ハイソリッドで塗膜の有効成分が多く、ガラスビーズ固着性に優れ、長時間ガラスビーズの反射効果を保ちます。 ベース樹脂は特殊アクリル樹脂を使用しているため、耐久性に優れています。特に黄変性が少なく、長期にわたり白さを保ちます。
    用途道路標示・区画線。駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。規格JIS K 5665 1種B粘度70~100密度(g/cm3)1.3以上(23℃)危険等級耐摩耗性摩耗減量500mg以下危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性加熱残分(%)60以上
  • ユカトップローラーエポ蛍 神東塗料

    ユカトップローラーエポ蛍

    神東塗料
    169,800税込186,780
    1セット(3.6kg)
    7日以内出荷
    ローラーで手 軽に厚膜塗装が可能なユカトップローラーエポに発光持続性に優れた顔料を使用した蓄光塗料です。 自然災害における停電時の避難ルートの視認性確保、終業時の消灯の際の転倒防止など安全な環境作りに最適な塗床材です。
    用途屋内の非常口周辺床面・通路床面及びライン、工場内の段差周辺、階段等のステップ部等薄黄緑主成分厚膜型エポキシ樹脂系蓄光塗床材主な用途床、工場塗布方法はけ・短毛ローラー使用量0.70~0.80kg/m2危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.6L希釈率(%)無希釈ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(歩行可能)23℃:24時間危険物の性状非水溶性
  • スーパールミライナー 神東塗料

    スーパールミライナー

    神東塗料
    21,980税込24,178
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    施工は専用の施工機を使用するため、凸部は高さ約4mm、幅約10mm、長さ35~175mm(可変)の台形状となり、その凸部を5本、4本と交互に設置することで車両のヘッドライトの光を効率的に反射させるとともに、車両が車線を逸脱した時に音と振動によって注意喚起を 促す効果があります。
    用途区画線標示及び道路標示(中央線、外側線、車線境界線、はみ出し禁止線、停止線など)種別雨天夜間高視認性表示材密度塗料(23℃):2.0g/mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
  • シントー水性ライナー#20 神東塗料

    シントー水性ライナー#20

    神東塗料
    23,980税込26,378
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    水性塗料のため非危険物で保管・運搬上も安全です。また揮発性有機溶剤も5%以下のため、環境に配慮した商品です。
    用途道路標示・区画線 駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。種別水性常温型道路標示用塗料規格JIS K 5665 1種A使用量0.48~0.52kg/m2危険物の類別非危険物
  • シントーライナー#200(常温) 神東塗料

    シントーライナー#200(常温)

    神東塗料
    15,980税込17,578
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    溶剤形で最も汎用的な常温路面標示用塗料である。
    用途道路標示・区画線 駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。種別道路標示用塗料規格JIS K 5665 1種B使用量0.40~0.53kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

線引き』には他にこんなカテゴリがあります

線引き塗料