絞り込み
色
イエロー系(2)
オレンジ系(1)
グリーン系(1)
ブルー系(1)
レッド系(1)
透明(クリア)(1)
特性
- 夜光・蛍光(2)
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(1)
- 速乾(1)
使用場所
屋外(1)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(1)
- マーキング(1)
- 鉄部(1)
主成分
- ウレタン(1)
ブランド
- シンロイヒ
- モノタロウ(1)
- 神東塗料(7)
- エスコ(6)
- アトムハウスペイント(4)
- シヤチハタ(3)
- ロックペイント(3)
- シントーファミリー(3)
- アトミクス(3)
- アサヒペン(2)
- 板橋機械工業(2)
- 太洋塗料(2)
- ABC商会(1)
- カンペハピオ(1)
- スリーボンド(1)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- サンデーペイント(1)
- HANTA(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
「色」から絞り込む

イエロー系(2)

オレンジ系(1)

グリーン系(1)

ブルー系(1)

レッド系(1)

透明(クリア)(1)

水性ルミライン
シンロイヒ¥13,980~税込¥15,378~1缶(1kg)ほか当日出荷から11日以内出荷ライン用蛍光塗料。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。乾燥性が良く、作業性に優れている。アスファルトに塗装してもブリードしない。下塗りに白色塗装無しで施工できる。用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等への表示ライン。地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン。アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング成分アクリルウレタン樹脂系型式・種類水系液性一液性粘度100±5KU(25℃)膜厚(μm)220~240(2回塗り)指触乾燥時間(分)30希釈剤水道水原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3半硬化乾燥時間(時間)1上塗塗装可能時間2時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.3~0.4(アスファルト面)
ルミライン#100 オーバーレイ
シンロイヒ¥22,980~税込¥25,278~1缶(4kg)ほか15日以内出荷から16日以内出荷色クリヤータイプ1液性指触乾燥時間(分)30以内(20℃)希釈剤ルミラインシンナー塗布方法刷毛、ローラー硬化時間(時間)2以内(20℃)危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(重量比)危険物の性状非水溶性塗装間隔1時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)0.11~0.13(1回塗)
ルミライン#100
シンロイヒ¥55,980~税込¥61,578~1缶(4kg)ほか7日以内出荷から16日以内出荷CPライン専用の蛍光塗料です。 高耐候性蛍光顔料に高級一般顔料を組み合わせた、アクリル樹脂系蛍光塗料です。 速乾タイプなので乾燥が早く、限られた時間内で施工が求められるCPライン塗装工事を、効率良く進めることができる、CPライン専用の蛍光塗料です。 また、耐磨耗性に優れているので、乗降量が多い駅舎ホームでも問題なくご使用いただけます。用途鉄道駅舎ホーム先端笠石部分へのライン引き(CPライン)タイプ1液性硬化時間(分)40以内(20℃)主な用途鉄指触乾燥時間(分)15以内(20℃)希釈剤ルミラインシンナー塗布方法刷毛、ローラー危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~5(重量比)特性耐摩耗、速乾、耐候、蛍光危険物の性状非水溶性塗装間隔1時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)0.26~0.30(2回塗)