絞り込み
内径(Φmm)
ブランド
- 岩下エンジニアリング(34)
- 岩下(29)
- 大阪ケミカル(25)
- 武蔵エンジニアリング(17)
- ミナトコンセプト(10)
- XQ Instruments(10)
- ジーエルサイエンス(5)
- 三商(4)
- ケニス(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- VAN(翼工業)(3)
- ハミルトン(3)
- DESCO(3)
- SETonic(3)
- アズワン(2)
- ADVANTEC(2)
- 伊藤製作所(粉砕機)(2)
- WATSON(2)
- ベテル[科学研究・開発用品](2)
- ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む

ディスポフィーディングニードル
ケニス¥12,980税込¥14,2781組(50本)3日以内出荷EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。針基付近がステンレスパイプで覆われており、チューブの噛切りを防ぎます。仕様適合動物例:マウスタイプ噛切り防止チューブタイプ径(Φmm)先玉:2.0入数50本(5本/包×10)
ディスポフィーディングニードル
ケニス¥10,980税込¥12,0781組(100本)翌日出荷から3日以内出荷EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。タイプステンレスチューブタイプ入数100本(5本/包×20)
VAN金属針90°カット先 ロック基
TGK(東京硝子器械)¥3,198~税込¥3,518~1箱(12個)19日以内出荷針基は脱落を防ぐ為、ロックタイプ基になっております。 針先形状が標準のSB(鈍先:約18°)、RB(鋭先:約12°)に対し、90°カットになっており、 液状の吸上げに適しております。 各工場などでのサンプリング、理化学分野向け、実験や研究用、細かい部分の接着などに使用。
VAN金属針 90°カット先
VAN(翼工業)¥10,980税込¥12,0781箱(12本)15日以内出荷針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。仕様針基:ロック基材質針/SUS304、針基/真鍮にニッケルメッキ角度(°)針先:90針径×長さL(Φmm×mm)1.5×150アズワン品番61-9093-43ゲージ17G
VAN金属連結針
VAN(翼工業)¥1,298~税込¥1,428~1本6日以内出荷から30日以内出荷シリンジ同士を結合し、シリンジ内の液体を混合できます。液体を混合する為のアダプターとして使用できます。
液ダレ防止弁 バレル用R1/4 TCV-S3-2シリーズ
武蔵エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から10日以内出荷新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。![シリンジエアーアダプター ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749625-180516-02.jpg)
シリンジエアーアダプター
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥9,298~税込¥10,228~1セット(10mL×2個)ほか当日出荷用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml仕様デジタルシリンジ塗布機用パーツ2018年トラスコ掲載ページ3 1118
注射針処理容器
ケニス¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷注射針による事故を未然に防ぐ「脱針機構付」の注射針処理容器です。 内フタはロック機構により取り外すことができません。材質ポリプロピレン寸法(mm)100×100×200
PNC-26G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(20本)7日以内出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。外径(mm)0.51内径(mm)0.26
カートリッジ
武蔵エンジニアリング¥36,980~税込¥40,678~1個8日以内出荷から10日以内出荷材質本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/フッ素樹脂、Oリング/バイトン(R)![ディスポテーパーチップ ベテル[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20874227-160902-02.jpg)
ディスポテーパーチップ
ベテル[科学研究・開発用品]¥9,990税込¥10,9891箱(100個)当日出荷仕様嵌合部:ルアードロック基タイプシリンジ、ディスペンサー、適合ディスペンサー:岩下エンジニアリング・ 武蔵エンジニアリング汎用タイプ等材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ビニール梱包/PE(ポリエチレン)耐薬品性有機溶剤/○、塩類/◎、アルカリ/◎、酸類/◎、酸化/○適合シリンジテルモ・ニプロ・JMS等
プラスチック曲げニードルPN-15G-13B 20本入り
岩下¥2,698税込¥2,9681本11日以内出荷安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2366材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン色【針基】茶色質量(g)6内径(Φmm)1.37外径(Φmm)1.82針長(mm)13
PTFEニードルTN-UV-0.2-25 20本入り
岩下¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2374材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.2針長(mm)25
MN-27G-13 STDニードル
岩下エンジニアリング¥1,698税込¥1,8681セット(12本)当日出荷金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
PNC-30G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-19G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-25G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-23G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481セット(20本)4日以内出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:デジタル 遮光シリンジバレル付 MCA200-Sシリーズ
ミナトコンセプト¥71,980税込¥79,1781セット17日以内出荷耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示デジタル
二液用手動式ディスペンスホルダ MCH-50Wシリーズ
ミナトコンセプト¥23,980税込¥26,3781式9日以内出荷から10日以内出荷手動式の2液用ディスペンスホルダです。2液同時に押し出します。2液性タイプの液剤用で、先端に装着したスタティックミキサー内で混合されます。容量(mL)50(2筒分)
エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:デジタル 標準シリンジバレル付 MCA200-Cシリーズ
ミナトコンセプト¥71,980税込¥79,1781セット17日以内出荷耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示デジタル
一液用手動式ディスペンスホルダ MCH-50Sシリーズ
ミナトコンセプト¥19,980税込¥21,9781式8日以内出荷から9日以内出荷手動式の1液用ディスペンスホルダです。電源、エア源を使用しない手動式ガンタイプのディスペンサです。トリガー調節で塗布量を調整します。その他【装着シリンジ】30mL、50mL
エアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:デジタル 遮光シリンジバレル付 MCA200S-Sシリーズ
ミナトコンセプト¥83,980税込¥92,3781セット17日以内出荷耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示デジタル
エアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:デジタル 標準シリンジバレル付 MCA200S-Cシリーズ
ミナトコンセプト¥83,980税込¥92,3781セット17日以内出荷耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示デジタル
エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:アナログ 標準シリンジバレル付 MCA100-Cシリーズ
ミナトコンセプト¥56,980税込¥62,6781セット17日以内出荷耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示アナログ
エアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:アナログ 標準シリンジバレル付 MCA100S-Cシリーズ
ミナトコンセプト¥67,980税込¥74,7781セット17日以内出荷耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示アナログ
エアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:アナログ 遮光シリンジバレル付 MCA100S-Sシリーズ
ミナトコンセプト¥67,980税込¥74,7781セット17日以内出荷耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示アナログ
エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:アナログ 遮光シリンジバレル付 MCA100-Sシリーズ
ミナトコンセプト¥56,980税込¥62,6781セット17日以内出荷耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示アナログ
ディスポフィーディングニードル
ケニス¥9,998~税込¥10,998~1組(50本)当日出荷から8日以内出荷EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。半透明で、投与薬物の状態が観察できます。タイプPTFEチューブタイプ入数50本(5本/包×10)
高速ハンドヘルド粉末ディスペンサー SDH-1シリーズ
XQ Instruments¥429,800税込¥472,7801個52日以内出荷充電式のためコードレスで持ち運びが可能です。正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。仕様●コンテナ仕様(mL):60(ガラスバイアル)●分注速度(秒/回):2.5~3.5●分注量(mm^3/回):2.5(±3%)寸法(mm)225×152×54質量(g)約580タイプ体積基準分注方式電源(V)充電式(専用ケーブル付属、115/230 60/60Hz)定格電力(W)最大:5アズワン品番68-0826-83
粉末ディスペンサー用標準ディスク ラージヘッド用 DP1804-A-DLシリーズ
XQ Instruments¥79,980税込¥87,9781個52日以内出荷ディスクを交換することで、粉末ディスペンサーの一回の分注量を変更できます。













![シリンジエアーアダプター ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749625-180516-02.jpg)




![ディスポテーパーチップ ベテル[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20874227-160902-02.jpg)