絞り込み
材質
- ガラス(1)
- 樹脂(5)
- 金属(3)
上部接続口(Φmm)
- 14
- 1/4(4)
- 8.7(1)
- 9(1)
- 9.5(1)
- 12(2)
- 13(3)
- 17.8(1)
- 20(1)
ブランド
- フロン工業(2)
- ワーゼフ(2)
- アズワン(1)
- 三商(1)
- アラム(1)
- ケニス(1)

金属アスピレーター 本体のみ
ワーゼフ(22件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷金属製で安定した排気量が得られます。材質真鍮クロームメッキ接続口径(Φmm)(上部)14全長(mm)72排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2)枝管外径(Φmm)9
PTFEアスピレーター 上部接続口 F-1103シリーズ
フロン工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。材質(本体)PTFE
オールPTFEアスピレーター
フロン工業(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。枝管外径(Φmm)10仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa材質PTFE
アスピレーター(水流ポンプ)
アラム(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。材質PTFE上部外径(Φmm)上部14/下部10/側面部10仕様PTFE(フッ素樹脂)アズワン品番1-689-04
PTFEアスピレーター
三商¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷水あか、さびが発生せず、耐久性・耐薬品性に優れています。材質(本体)PTFE上部外径(Φmm)14 竹の子吸引口外径(Φmm)10
『アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります
- アスピレーター(水流ポンプ)
- 循環アスピレーター
- アスピレーター用部品