絞り込み
ブランド
  • アズワン(13)
  • 三商(11)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(7)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(7)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • ケニス(6)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • 昭和科学(5)
  • ナリカ(4)
  • JEIO TECH(4)
  • ULVAC(アルバック)(3)
  • Kartell(カルテル)(3)
  • アラム(3)
  • コクゴ(2)
  • フロン工業(2)
  • ニシザワ・ラボラトリー(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
  • ワーゼフ(2)
  • DLAB(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アスピレーターとは、絞る事で流体の速度を増加させるベンチュリ効果を利用し、減圧状態を作り出す器具。3つ又のT字管になっています。水道に直結させるタイプと直結させないタイプが存在しており、水道に直結させるタイプは電源を必要としません。一方的に流すだけではなく、循環型のアスピレーターもありモーターが内蔵されています。金属製・樹脂製・ガラス製と様々な材質のアスピレーターが存在します。水道蛇口と接続する為のソケットや逆流防止弁のトラペット、アスピレーター用圧力計など周辺用具もあります。
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アスピレーターセット(水流ポンプセット) ケニス

    アスピレーターセット(水流ポンプセット)

    ケニス
    4,898税込5,388
    1式
    当日出荷
    アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
    長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12接続口上部:Φ9、下部:Φ12
  • 水流ポンプ用部品 ゴムソケット アズワン

    水流ポンプ用部品 ゴムソケット

    アズワン
    238税込262
    1個
    当日出荷
    水流ポンプと水道蛇口の接続に便利です。
    アズワン品番1-689-15
  • 金属アスピレーター 本体のみ ワーゼフ

    金属アスピレーター 本体のみ

    ワーゼフ(22件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    金属製で安定した排気量が得られます。
    材質真鍮クロームメッキ接続口径(Φmm)(上部)14全長(mm)72排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2)枝管外径(Φmm)9
  • アスピレーター補助品セット 三商

    アスピレーター補助品セット

    三商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ビニール管は、アスピレーターの足に付けて水の飛散を防止し、排気効率を上げます。
    セット内容ゴムソケット×1、ゴムソケット止め×2、ビニール管10×12×1m
  • マルチコネクター TGK(東京硝子器械)

    マルチコネクター

    TGK(東京硝子器械)
    2,090税込2,299
    1セット(10個)
    当日出荷
    アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
    外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8TGK品番161-64-74-01材質天然ゴム/PE質量(g)10品名マルチコネクター内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5チューブ内径(Φmm)5~10
  • コンパクトドライアスピレーター アズワン

    コンパクトドライアスピレーター

    アズワン(1件のレビュー)
    40,788税込44,867
    1個
    当日出荷
    ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
    仕様ブルドン管式真空計寸法(mm)268×107×295(突起部を除く)電流(A)0.8電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6到達真空度(kPa)-75保証期間3年接続口径(Φmm)7.5アズワン品番2-7838-11商品タイプレンタル品はこちら
  • アスピレーター用 マルチコネクター 神田ゴム化学

    アスピレーター用 マルチコネクター

    神田ゴム化学
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途冷却器と水道口を接続できるコネクター内径(Φmm)(本体)9.5、(接続チューブ)5~10
  • ポリアスピレーター 本体のみ TGK(東京硝子器械)

    ポリアスピレーター 本体のみ

    TGK(東京硝子器械)(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
    管径(Φmm)太:13.2、細:9.9枝管外径(Φmm)10上部接続口(Φmm)13TGK品番416-64-74-01材質樹脂全高(mm)約65.5
  • アスピレーター ラボヘルパー ハイテック[科学研究・開発用品]

    アスピレーター ラボヘルパー

    ハイテック[科学研究・開発用品]
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
    寸法(mm)200×90×145質量(g)930電源AC100V・25W・DC12V・25VAボトル容量(mL)300(オートクレーブ不可)最大吸引圧(kPa)-80排気量(L/min)15表示圧力範囲(kPa)0~100(5kPa目盛)アズワン品番62-2178-42
  • 金属アスピレーター本体のみ ニシザワ・ラボラトリー

    金属アスピレーター本体のみ

    ニシザワ・ラボラトリー(8件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
    用途流水減圧用材質(本体)真鍮クロームメッキTGK品番718-64-74-01種類本体のみサイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
  • アスピレーター 金属製 三商

    アスピレーター 金属製

    三商
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    分解して洗浄ができます。逆流防止弁付き
    材質(本体)金属吸引口外径(Φmm)9
  • アスピレーター用 ソケット アラム

    アスピレーター用 ソケット

    アラム(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    用途各種アスピレーターを水道蛇口に接続するのに使用接続口径(Φmm)(上部)9、(下部)12
  • アスピレーター用ゴム管 アラム

    アスピレーター用ゴム管

    アラム
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    材質天然ゴムアメ色長さ(m)1内径×外径(Φmm)6×12
  • アスピレーター用 トラペット ケニス

    アスピレーター用 トラペット

    ケニス
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    用途金属アスピレーターと併用すると逆流を防止内径(Φmm)(ゴム横穴)7外径(Φmm)(プラスチック管)8~9
  • 金属アスピレーター TGK(東京硝子器械)

    金属アスピレーター

    TGK(東京硝子器械)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE仕様蛇口ソケット付きTGK品番594-64-74-05全長(mm)155吸気管径(Φmm)9到達真空度(kPa)水道10℃の場合1.60kPa水道15℃の場合2.66kPa給水口径(Φmm)内径/ 10、外径/ 14排気量(L/min)13
  • アスピレーター アズワン

    アスピレーター

    アズワン
    67,800税込74,580
    1個
    翌々日出荷
    自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。アスピレーター管のボール弁にセラミック球を採用し、耐薬品性・耐久性に優れています。排水コック付きですので、排水が容易です。オプションの真空計付減圧調整弁を使用すると、真空度の調整が可能です。
    仕様アスピレーター:金属製×2本寸法(mm)360×272×355質量(kg)約6電流(A)3電源(V)AC100・50/60Hzタンク容量(L)約10寸法(Φmm)給排水コック:17型番GAS-1Nモーター(W)150最大真空到達度(水温/kPa/mmHg)10℃/1.33/10、20℃/2.67/20、30℃/4.27/32、40℃/7.20/54材質(タンク)PP(ポリプロピレン)排気量(L/min)50Hz/18、60Hz/22アズワン品番1-7483-41吸引口径(Φmm)9.5×2給排水口オーバーフロー
  • 循環アスピレーター SIBATA(柴田科学)

    循環アスピレーター

    SIBATA(柴田科学)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。 ・排気量は15L/min。 従来のアスピレーターに比べ、排気速度は12~15L/min(50Hz、1本)と大幅にアップしました。 ・安定した排気を実現 。高性能の金属アスピレーターをメーカー独自の配置により、強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。 ・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプのポンプにより呼び水の必要はありません。
    幅(mm)255高さ(mm)390奥行(mm)360モーター(W)100/150吸入口外径(Φmm)11.5排気量(L/min)12~15×2給水方式オーバーフローノズルΦ17mm
  • 水流ポンプセット(アスピレーターセット) K2 ナリカ

    水流ポンプセット(アスピレーターセット) K2

    ナリカ
    7,800税込8,580
    1セット
    欠品中
    吸引ろ過の必需品。水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
    仕様逆流防止弁付(水流ポンプ)付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個材質金属製(水流ポンプ)全長(mm)72(水流ポンプ)
  • オールPTFEアスピレーター フロン工業

    オールPTFEアスピレーター

    フロン工業(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
    枝管外径(Φmm)10仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa材質PTFE
  • PTFEアスピレーター 上部接続口 F-1103シリーズ フロン工業

    PTFEアスピレーター 上部接続口 F-1103シリーズ

    フロン工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
    材質(本体)PTFE
  • ULVAC 単相100V ポータブルアスピレーター ULVAC(アルバック)

    ULVAC 単相100V ポータブルアスピレーター

    ULVAC(アルバック)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
    用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計幅(mm)178容量(mL)(捕集ビン)450高さ(mm)311奥行(mm)300電源(V)単相100排気速度(L/min)12/15到達圧力(kPa)6.6電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)39/43ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特)吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
  • アラメックアスピレーター用ゴム管 6×12 アズワン

    アラメックアスピレーター用ゴム管 6×12

    アズワン
    1,090税込1,199特価
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
  • アスピレーター AS-01 アズワン

    アスピレーター AS-01

    アズワン
    12,800税込14,080
    1個
    当日出荷
    AS-01およびGAS-1Nに使用できます。
    材質SUS304全長(mm)約2830(コイル)タイプ冷却蛇管内径(Φmm)8.7外径(Φmm)9.5寸法(Φ×mm)85×270、80×160(コイル)アズワン品番3-9384-01
  • アスピレーター用ゴムソケット 三商

    アスピレーター用ゴムソケット

    三商
    259税込285
    1個
    当日出荷
  • アスピレーター ADVANTEC

    アスピレーター

    ADVANTEC
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷
    水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。 18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。 貯水槽は取り外し可能です。 水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。
    材質(貯水槽・ポンプ接液部)ポリプロピレン樹脂、(配管)ガラス入ナイロン、(アスピレーター)真鍮寸法(mm)261×361×406質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz・2.8A水槽容量(L)約10到達真空度(kPa)1.7(15℃)、2.3(20℃)、3.2(25℃)接続口吸引口外径Φ10mm、オーバーフロー口外径Φ17.5mmアズワン品番63-1239-57排気量18L/分(常圧・1吸引口あたり)、吸引口:2個
  • トラペット(逆流防止弁) アズワン

    トラペット(逆流防止弁)

    アズワン(1件のレビュー)
    3,366税込3,703
    1個
    当日出荷
    仕様トラペット(逆流防止弁)穴径(Φmm)ゴム横穴 Φ7管外径(Φmm)8~9アズワン品番1-689-06
  • ポータブルアスピレーター ULVAC(アルバック)

    ポータブルアスピレーター

    ULVAC(アルバック)
    99,980税込109,978
    1個(1個)
    8日以内出荷
    ダイアフラム型ドライ真空ポンプを内蔵したアスピレーターです。ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過等の減圧に最適です。
    仕様●到達圧力:6.6kPa(-94.7kPa)●圧力調節:ニードルバルブ ブルドン管真空計付●捕集びん:450mL質量(kg)8寸法吸気口:外径9mmΦ電源(V)AC100 0.12kA 50/60Hz大きさ178×300×311mm排気速度12L/分(50Hz)
  • 水流ポンプ(金属製アスピレーター)(K2用) ナリカ

    水流ポンプ(金属製アスピレーター)(K2用)

    ナリカ
    3,900税込4,290
    1個
    当日出荷
    給水口をゴム管等で水道につないで使用するものです。放水口に適当な長さのビニール管、ゴム管などをつないで使えば水が散らずに排気速度も早くなります。
    仕様逆流防止弁付材質金属全長(mm)72
  • 水流ポンプセット ナリカ

    水流ポンプセット

    ナリカ
    6,100税込6,710
    1セット
    4日以内出荷
    吸引ろ過の必需品 水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
    材質水流ポンプ:ガラス製付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管(内径6mm)種別(アスピレーターセット) G
  • アスピレーター ケニス

    アスピレーター

    ケニス(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属製:安定した排気量が得られます。 PTFE製:耐久性、耐薬品性に優れています。
  • アスピレーターAS アズワン

    アスピレーターAS

    アズワン
    96,900税込106,590
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐久性に優れています。 真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。 排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
    アズワン品番1-5834-01材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 3Aタンク容量(L)約10モーター(W)150排気量(L/min)18×2本吸引口径(Φmm)Φ9.5給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
  • アスピレーター(ラボヘルパー) ケニス

    アスピレーター(ラボヘルパー)

    ケニス
    39,980税込43,978
    1個(1個)
    4日以内出荷
    小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
    仕様●吸引ボトル:300mL (オートクレーブ不可)●排気流量:15L/min付属品ACアダプタ シリコンチューブ 吸引ボトル質量(g)約930電源ACアダプタ(AC100V 25W DC12V 25VA)大きさ200×90×145mm最大吸引圧(kPa)-80圧力表示0~100kPa (5kPa目盛)
  • 水流ポンプ SIBATA(柴田科学)

    水流ポンプ

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    13日以内出荷
    循環アスピレーターWJ-シリーズ用の水流ポンプです。
    材質BS
  • Nichimate ニチメイト ASPIRATORⅡ オプションノズル NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichimate ニチメイト ASPIRATORⅡ オプションノズル

    NICHIRYO(ニチリョー)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    チップ用アダプター8chエジェクタ付き
    アズワン品番65-0335-47
  • 真空調節器 循環アスピレーター用 SIBATA(柴田科学)

    真空調節器 循環アスピレーター用

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    循環アスピレーターWJ-15/WJ-20型用のオプション品です。 ニードルバルブで真空度を調節します。 ゲージ圧表示(単位Mpa)
  • 金属アスピレーター アダプター付き EYELA(アイラ/東京理化器械)

    金属アスピレーター アダプター付き

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    優れた操作性、安定した排気量。AS-2型は水道蛇口に容易に接続できるアダプター付きで、蛇口から手軽に安定した減圧環境が得られます。AS-2型は最大排気量13L/minが得られます。排気量が大きく真空到達時間を短縮できます。
    規格給水径:内径10×外径14mm、給水接続口径:アダプター、吸気口径・長さ:外径 9mm・180mm排気速度(L/min)13コード119100到達真空度16hPa(12Torr)、26.6hPa(20Torr)アズワン品番65-0573-53安全機能逆止弁付
  • 金属アスピレーター EYELA(アイラ/東京理化器械)

    金属アスピレーター

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    アスピレーター純正パーツ
    コード119110アズワン品番65-0573-49
  • 水槽用冷却コイル EYELA(アイラ/東京理化器械)

    水槽用冷却コイル

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    27,980税込30,778
    1個
    21日以内出荷
  • アスピレーター DLAB

    アスピレーター

    DLAB
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    目的に応じて排気速度を変更できます。接液部はオートクレーブ滅菌が可能です。付属アタッチメントが充実!
    付属品2Lボトル・チューブコネクタ付きキャップ・ハンドオペレーター・ボトル用アダプター・1chニードル(Φ2.5×40mm、Φ2.5×120mm各1本)・1chニードル(Φ1.5×40mm、Φ1.5×120mm各1本)・8chニードル(Φ1.5×1本)・8chチップアダプター(200uL用×1本)・1chチップアダプター(200uL用、1mL用各1本)・フィルター・接続用シリコンチューブ材質本体/ABS樹脂、ボトル/PP、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン質量(kg)約2.8電源(AC V)100~240 50/60Hz排気速度17mL/s到達真空度500hPaサイズ(mm)180×240×340アズワン品番4-3882-01
  • 冷却コイル SIBATA(柴田科学)

    冷却コイル

    SIBATA(柴田科学)
    32,599税込35,859
    1個
    3日以内出荷
    ・冷却コイルは冷却水を循環して使用します。室温近辺での温度コントロールが可能となります。
    型式WJ-15/20型用
アスピレーター