絞り込み
光束(Lm)
- 610(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
色温度(K)
- 3500(1)
演色指数(Ra)
- 85
- 70(8)
- 83(23)
- 84(3)
- 93(1)
ブランド
- コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

非常・誘導灯
コイズミ照明¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可。傾斜天井使用不可仕様高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kg適合10/10/11VA(100/200/242V)材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し消費電力(W)9.4ランプLED色温度(K)3500光源寿命40,000時間光束(Lm)610RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85