絞り込み
光束(Lm)
- 135(1)
- 160(3)
- 170(1)
- 180(2)
- 190(3)
- 400(4)
- 420(2)
- 430(3)
- 440(1)
- 460(2)
- 470(2)
- 770(1)
- 820(1)
- 1200(1)
- 1800(2)
- 1950(1)
- 3000(3)
- 3060(1)
- 3800(1)
電圧(V)
- 100(14)
- 100~242(7)
消費電力(W)
- 5~10未満(10)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(2)
色温度(K)
- 2700(4)
- 3500(4)
- 5000(10)
エネルギー消費効率(Lm/W)
- 19(1)
- 22.5(2)
- 23.9(1)
- 25.3(1)
- 26.7(2)
- 27.1(1)
- 30.5(1)
- 32.2(1)
- 48.1(1)
- 54.6(1)
- 56.3(2)
- 59.1(1)
- 60.5(2)
- 61.9(1)
- 64.7(1)
- 66.1(1)
- 67.7(2)
- 71.1(2)
- 104.6(2)
- 120(2)
- エネルギー消費効率(Lm/W)をもっと見る
演色指数(Ra)
- 70(7)
- 83(7)
- 84(3)
70・83・84
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱電機(19)
- コイズミ照明(5)
- 東芝ライテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応

赤色表示灯【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。質量(kg)1.3取付天井取付可能型種類予備電源別置型電圧(V)(AC/DC)100構造防雨型(灯具部:IP43)電池交換:FK731グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED光源寿命40000時間光色白色
壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・透過光タイプ 防雨型 デザインシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い用途防雨型・壁直付専用型仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付電圧(V)AC100消費電力(W)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
赤色表示灯【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台32日以内出荷から62日以内出荷パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。種類電池内蔵型電圧(V)100電池交換:FK731グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED光源寿命60000時間光色白色防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
LED防雨型階段灯 フレーム温白色
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)2.8高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)430保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)3500(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)60.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色温白色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)105演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
LED防雨型階段灯 スリットブラック
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミ(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)3高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)160保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)22.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
LED防雨型階段灯 フレーム電球色
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)2.8高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)400保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)56.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)105演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
LED防雨型階段灯 スリットシルバー
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)、【カバー】アルミ(シルバーメタリック)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)3高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)190保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)26.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
LED防雨型階段灯 スモーク
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アクリル(スモーク)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)2.9高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)135保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)19光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
LED防雨型階段灯 フレーム昼白色
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)2.8高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)440保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)61.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)105演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・間接光タイプ 防雨型 デザインシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い用途防雨型・壁直付専用型仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付質量(kg)2.5電圧(V)AC100消費電力(W)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
壁直付型 LEDブラケット 間接光タイプ 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷から62日以内出荷非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い用途防雨型・壁直付専用型電圧(V)AC100消費電力(W)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
壁直付型 LEDブラケット 透過光タイプ 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷から62日以内出荷非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い用途防雨型・壁直付専用型電圧(V)AC100消費電力(W)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
赤色表示灯【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台32日以内出荷パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。質量(kg)1.1種類予備電源別置型電圧(V)(AC/DC)100構造防雨型(灯具部:IP43)電池交換:FK731グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED光源寿命40000時間光色白色
赤色表示灯【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から32日以内出荷パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。取付天井取付可能型種類電池内蔵型電圧(V)100電池交換:FK731グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED光源寿命60000時間光色白色防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
LED非常用照明器具階段灯
Panasonic(パナソニック)¥149,800~税込¥164,780~1台32日以内出荷仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付取付壁直付型電圧(V)100~242構造防湿型・防雨型(IP23)色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光色昼白色演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(ホワイト)電源ユニット内蔵材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
LDL20×1 階段非常灯 NTタイプ
Panasonic(パナソニック)¥88,980~税込¥97,878~1台3日以内出荷高さ(mm)191材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池出しろ(mm)93
LDL40×1 階段非常灯 NTタイプ
Panasonic(パナソニック)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷幅(mm)1275質量(kg)6.4高さ(mm)191材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池出しろ(mm)93
階段灯フラットライン40形60分電波N
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷幅(mm)1306高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)25スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98332グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)3000機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)120光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043エコロジー商品省エネ
階段灯フラットライン40形60分電波NT
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷幅(mm)1306高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)25スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98331グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)120光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3000トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1083リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043エコロジー商品省エネ
階段灯フラットライン20形60分電波N
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台62日以内出荷幅(mm)890質量(kg)4.5高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)17.2スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98312グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)1800機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043エコロジー商品省エネ
階段灯フラットライン20形60分電波NT
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷幅(mm)890質量(kg)4.5高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)17.2スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98311グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1800トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1083リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043エコロジー商品省エネ