絞り込み
容量(L)
  • 8
  • 2(3)
  • 3.5(1)
  • 3.7(2)
  • 3.8(1)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 4.7(1)
  • 5(2)
  • 6.7(1)
  • 10(2)
  • 12.6(1)
  • 14(1)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 26.2(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
ヒーター容量(W)
  • 600(1)
  • 1200(1)
ブランド
  • ADVANTEC(1)
  • 三商(1)
  • ナリカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターバス(スターラー用) ADVANTEC

    ウォーターバス(スターラー用)

    ADVANTEC
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
    使用温度範囲(℃)室温+5~95付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)電源AC100V(50/60Hz)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
  • 角形水槽(ポリカーボネート製) 小 ナリカ

    角形水槽(ポリカーボネート製) 小

    ナリカ
    3,000税込3,300
    1個
    5日以内出荷
    ●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。
    材質ポリカーボネート寸法(mm)330×270×150容量(L)8
  • クリーンウォーターバス 三商

    クリーンウォーターバス

    三商
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷
    スターラー式撹拌機能が水槽中央に付いておりますので試料の撹拌、槽内の水の撹拌ができ、温度分布精度も向上します。水槽は継ぎ目の無いシームレスでセンサやヒータ等の突起物もありません。オプションにてアクリル製の蓋をご用意。屋根形状の為、水滴が壁面を流れ落ち、容器にかかりません。SVスタートのタイマー機能付。
    ヒーター(W)面状ヒータ 600容量(L)8材質内槽:SUS304質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~85安全装置独立過熱防止装置温度精度±0.5℃(at37℃)温度分布±0.5℃(at37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×310×204内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×226×106タイマー1分~999時間撹拌方式回転速度可変式

ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

ウォーターバス