絞り込み
容量(L)
- 1.2(1)
- 3.5(1)
- 9(1)
- 12.6(1)
- 18(1)
- 22(1)
- 26.2(1)
ヒーター容量(W)
- 250(1)
- 400(1)
- 450(1)
- 600(1)
- 750(1)
- 900(1)
- 1000(1)
ブランド
- アズワン
- ADVANTEC(3)
- DLAB(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- JEIO TECH(4)
- Major Science(メジャーサイエンス)(5)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- ケニス(5)
- ナリカ(10)
- ニッコー(2)
- ヤマト科学(6)
- ユニバーサル(2)
- 三商(19)
- 家田貿易(2)
- 山本鍍金試験器(2)
- 日伸理化(4)
- ブランドをもっと見る

ステンレス水槽(SUS304・断熱材入り)
アズワン¥42,500~税込¥46,750~1個当日出荷から10日以内出荷材質SUS304耐熱温度(℃)Max80使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
スマートウォーターバス
アズワン¥94,900~税込¥104,390~1台当日出荷から翌々日出荷ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げセンサーK型熱電対安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカーヒーターマイカヒーター温度調節精度±1℃電源コード1.4m 3Pプラグ付き温度調節PID制御、SSR出力温度設定範囲(℃)室温+5~80材質(水槽)ステンレス(SUS304)
恒温スターラーバス
アズワン¥237,000税込¥260,7001台当日出荷恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。 スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。 恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。 温調器が見やすくなりました。付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個質量(kg)13回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式)電源AC100V 50/60Hz 11A槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150撹拌容量300mLビーカー×8個安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)外寸法(mm)400×422×314ヒーター容量(W)1000温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3903-21撹拌方式噴流撹拌方式
ウォーターバススターラー
アズワン(1件のレビュー)¥77,200税込¥84,9201個当日出荷水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質(本体)ステンレス(SUS430)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)電源(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])100~1200槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)5~80アズワン品番2-7940-31材質(槽内)ステンレス(SUS316)商品タイプレンタル品はこちら
恒温水槽加熱装置
アズワン¥168,000税込¥184,8001個当日出荷パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。 循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。寸法(mm)150×185×373質量(kg)約4.5材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V(50/60Hz)/15A安全装置循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF)温度表示LCDデジタル表示温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(コントローラー単体の性能)ポンプマグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7mヒーター容量(W)900粘度(mPa・s)30以下温度設定範囲(℃)室温+10~80アズワン品番1-5807-11循環水量(L/min)5.5/6.0
ホットドライバス
アズワン¥70,900~税込¥77,990~1台当日出荷から翌々日出荷電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)~120コンセント形状アース線付3Pプラグ温度精度±3℃温度制御方式マイコンPID方式適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50
ブロックバスシェーカー Blockシリーズ
アズワン¥210,500税込¥231,5501個12日以内出荷低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。仕様●プログラム数:50●振とう振幅(mm):3寸法(mm)318×154×220質量(kg)本体/10電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])200~3000※2表示4.3インチ液晶、タッチスクリーンアズワン品番4-3883-02タイマー1秒~99時間59分59秒温度調節精度(℃)±0.5(@30~50
ウォータージャケットバス
アズワン¥33,900税込¥37,2901個翌々日出荷温水冷水の循環により熱交換を行います。ステンレス製の2重構造により間接的な熱交換が可能です。温水・冷水の循環により熱交換を行います。仕様ホース接続径(mm):Φ10ニップル×2材質SUS304容量(L)約9内寸法(mm)Φ300×130アズワン品番1-4535-02
スターラ付恒温槽
アズワン¥281,000税込¥309,1001個翌々日出荷恒温水槽は容器の固定が容易な平型タイプです。材質【恒温水槽部】SUS304寸法(mm)【スターラー部】208×320×95質量(kg)【スターラー部】2.9、【恒温水槽部】2.7電源(V)【恒温水槽部】AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)【恒温水槽部】230×330×85モーター【スターラー部】ACインダクションモーター電源コード(m)【恒温水槽部】1.8(3Pプラグ)機能【恒温水槽部】過昇防止:設定値+5℃上昇時停止温度制御方式【恒温水槽部】デジタルPID制御回転数約100~1400(rpm)撹拌容量(mL)【スターラー部】槽内/50~3000、槽外/50~10000温度設定範囲(℃)【恒温水槽部】室温+5~80アズワン品番1-5088-21磁力【スターラー部】0.15T温度調節精度(℃)【恒温水槽部】±0.1(at37℃)
ブロックバスシェーカー
アズワン¥297,000税込¥326,7001個翌々日出荷低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。仕様振とう振幅:3mm、プログラム数:50質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])100~3000(上限回転数はブロックごとに異なります。)表示4.3インチ液晶、タッチスクリーン電源(AC100V)50/60Hz温度設定範囲(℃)室温‐20 ~105 (0℃未満設定不可)サイズ(mm)318×154×220アズワン品番4-3883-01タイマー1秒~99時間59分59秒温度調節精度(℃)±0.5(@30~50)
小型ビーズバス アルミ槽
アズワン¥113,000税込¥124,3001個翌々日出荷場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~150外寸法(mm)150×190×207安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
ビーズバス
アズワン¥234,000税込¥257,4001個翌々日出荷面倒な廃液処理から開放!ペルチェユニットを採用。細やかな温度管理が可能です。アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずにすみ、片付けに便利です。アルミビーズは繰り返し利用することができ、挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。用途安全機能:過電流保護ヒューズ・手動復帰型バイメタル種別クール&ウォームアズワン品番3-6770-12
ビーズバス
アズワン¥149,000税込¥163,9001個当日出荷アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。種別BBH-1 ホットアズワン品番3-6770-01商品タイプレンタル品はこちら
ミニクールブロックバス
アズワン¥66,600税込¥73,2601個欠品中仕様温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)制御方式PID制御方式型番MyBL-10C温度調節範囲(℃)0~100サイズ(mm)162×110×140アズワン品番2-951-01
クールブロックバス
アズワン¥220,000税込¥242,0001個翌々日出荷仕様200×265×172mm重量(kg):6.5(アルミブロック含む)標準アルミブロック1個付属、1.5mLサンプルチューブ40本架けサイズ(mm):90×130×40アズワン品番1-349-21
ステンレス水槽
アズワン¥35,800税込¥39,3801個当日出荷材質ステンレス(SUS304)容量(L)約22槽内寸法(mm)310×530×155使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。槽外寸法(mm)330×575×165
ウォーターバス
アズワン¥69,900税込¥76,8901台当日出荷材質槽:ステンレス(SUS304)、パイプヒーター:真鍮ニッケルメッキ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)室温+5~95℃周波数(Hz)50/60電源(V)AC100槽内寸法(mm)Φ210×120最高温度(℃)95型番IWB-100安全装置温度ヒューズ付き電源コード(m)1.8温度精度±2℃プラグ3Pタイプ温度調節バイメタル式外寸法(mm)Φ220×121アズワン品番1-102-01最大電力750W
『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります
- ウォーターバス
- アルミブロック
- ドライ/クール/ウォーターバス用部品