絞り込み
容量(L)
  • 3.5(1)
  • 12.6(1)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 26.2(1)
ヒーター容量(W)
  • 250(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 600(1)
  • 750(1)
ブランド
  • アズワン
  • ADVANTEC(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • IKA(1)
  • JEIO TECH(4)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(2)
  • scinics(サイニクス)(1)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • ケニス(4)
  • サンプラテック(1)
  • ナリカ(10)
  • バイオメディカルサイエンス(1)
  • ヤマト科学(3)
  • 三商(19)
  • 増田理化工業(1)
  • 家田貿易(1)
  • 新光化成(1)
  • 矢沢科学(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニブロックバス アズワン

    ミニブロックバス

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥10,900~税込¥11,990~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレス水槽(SUS304・断熱材入り) アズワン

    ステンレス水槽(SUS304・断熱材入り)

    アズワン
    ¥42,500~税込¥46,750~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS304耐熱温度(℃)Max80使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • スマートウォーターバス アズワン

    スマートウォーターバス

    アズワン
    ¥94,900~税込¥104,390~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げセンサーK型熱電対安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカーヒーターマイカヒーター温度調節精度±1℃電源コード1.4m 3Pプラグ付き温度調節PID制御、SSR出力温度設定範囲(℃)室温+5~80材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • ウォーターバススターラー アズワン

    ウォーターバススターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥77,200税込¥84,920
    1個
    当日出荷
    水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
    付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質(本体)ステンレス(SUS430)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)電源(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])100~1200槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)5~80アズワン品番2-7940-31材質(槽内)ステンレス(SUS316)商品タイプレンタル品はこちら
  • ドライブロックバス アズワン

    ドライブロックバス

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥111,000~税込¥122,100~
    1個
    翌々日出荷
    付属品ブロック取出しつまみ品名本体制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング安全装置温度過昇防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0温度調節精度(℃)±0.1~±0.3
  • 水槽 アズワン

    水槽

    アズワン
    ¥25,200~税込¥27,720~
    1個
    翌々日出荷
    材質PMMA(アクリル)耐熱温度(℃)30
  • ウォータージャケットバス アズワン

    ウォータージャケットバス

    アズワン
    ¥31,500税込¥34,650
    1個
    当日出荷
    容量(L)3.5アズワン品番1-4535-01
  • ホットドライバス アズワン

    ホットドライバス

    アズワン
    ¥70,900~税込¥77,990~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)~120コンセント形状アース線付3Pプラグ温度精度±3℃温度制御方式マイコンPID方式適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50
  • クール・ホットブロックバス アズワン

    クール・ホットブロックバス

    アズワン
    ¥34,900~税込¥38,390~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ステンレス角型水槽 アズワン

    ステンレス角型水槽

    アズワン
    ¥40,300税込¥44,330
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスアズワン品番1-4312-02
  • ブロックバスシェーカー アズワン

    ブロックバスシェーカー

    アズワン
    ¥167,000~税込¥183,700~
    1個
    当日出荷
    温度制御方式PID制御振幅(mm)2サイズ(mm)300×225×195
  • ドライブロックバス アズワン

    ドライブロックバス

    アズワン
    ¥18,800~税込¥20,680~
    1個
    当日出荷
  • ミニクールブロックバス アズワン

    ミニクールブロックバス

    アズワン
    ¥66,600税込¥73,260
    1個
    欠品中
    仕様温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)制御方式PID制御方式型番MyBL-10C温度調節範囲(℃)0~100サイズ(mm)162×110×140アズワン品番2-951-01
  • ドライバス アズワン

    ドライバス

    アズワン
    ¥33,900~税込¥37,290~
    1個
    48日以内出荷
  • クールブロックバス アズワン

    クールブロックバス

    アズワン
    ¥220,000税込¥242,000
    1個
    翌々日出荷
    仕様200×265×172mm重量(kg):6.5(アルミブロック含む)標準アルミブロック1個付属、1.5mLサンプルチューブ40本架けサイズ(mm):90×130×40アズワン品番1-349-21
  • ステンレス角型水槽 アズワン

    ステンレス角型水槽

    アズワン
    ¥49,900税込¥54,890
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番1-4312-01
  • 加熱撹拌ドライバス(1連) アズワン

    加熱撹拌ドライバス(1連)

    アズワン
    ¥246,000税込¥270,600
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)260×230×180アズワン品番2-7828-21
  • 加熱撹拌ドライバス(6連) アズワン

    加熱撹拌ドライバス(6連)

    アズワン
    ¥8,650~税込¥9,515~
    1個
    翌々日出荷
  • ドライブロックバス・アルミブロック アズワン

    ドライブロックバス・アルミブロック

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥25,600~税込¥28,160~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ステンレス水槽 アズワン

    ステンレス水槽

    アズワン
    ¥35,800税込¥39,380
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)容量(L)約22槽内寸法(mm)310×530×155使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。槽外寸法(mm)330×575×165
  • ウォーターバス アズワン

    ウォーターバス

    アズワン
    ¥69,900税込¥76,890
    1台
    当日出荷
    材質槽:ステンレス(SUS304)、パイプヒーター:真鍮ニッケルメッキ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)室温+5~95℃周波数(Hz)50/60電源(V)AC100槽内寸法(mm)Φ210×120最高温度(℃)95型番IWB-100安全装置温度ヒューズ付き電源コード(m)1.8温度精度±2℃プラグ3Pタイプ温度調節バイメタル式外寸法(mm)Φ220×121アズワン品番1-102-01最大電力750W

『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

ウォーターバス