20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチボトル用キャップ(10個組) ケニス

    マルチボトル用キャップ(10個組)

    ケニス(8件のレビュー)
    329税込362
    1組(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質PP
  • スポイトボトルキャップ 瑞穂化成工業

    スポイトボトルキャップ

    瑞穂化成工業(20件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。
    用途内用液の識別等適合0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズ アズワン

    洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズ

    アズワン
    669税込736
    1個
    当日出荷
    液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。色での識別が可能で誤使用防止に便利です。
    用途適応洗浄瓶、モールド洗浄瓶(4-5657-03・04/4-5658-02・03)、洗浄瓶カラフルバリエ(4-5663・5664・5665-03・04/5-5668・5669・5670-01~03)、ラベル付洗浄瓶(1-6974-31~34/1-8542-01~09、-14)材質キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
  • サンプラ(R) 丸型洗浄瓶用 先端ノズル サンプラテック

    サンプラ(R) 丸型洗浄瓶用 先端ノズル

    サンプラテック
    14税込15
    1個
    当日出荷
    付け替え用の洗浄瓶用先端ノズルです。丸型洗浄瓶やエコノ角型洗浄瓶、マルチ洗瓶やガス抜き洗浄瓶に使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)
  • スポイトボトル用中栓 瑞穂化成工業

    スポイトボトル用中栓

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業のスポイトボトル専用の中栓です。
    用途中栓の交換・紛失時等適合0820、0821、0822、0823、0824適合本体No.0820材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • J洗浄瓶用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)

    J洗浄瓶用ノズル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    119税込131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~60
  • PFA洗浄瓶キャップ F-1014シリーズ フロン工業

    PFA洗浄瓶キャップ F-1014シリーズ

    フロン工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    洗浄瓶用キャップは、ノズルの先にたまった液が落ちない様にする液もれ防止の為のキャップです。はずした後も紛失する心配はありません。キャップは、PFAを使用していますので耐薬品性にすぐれています。
  • NT洗浄びん用ノズルチップ TGK(東京硝子器械)

    NT洗浄びん用ノズルチップ

    TGK(東京硝子器械)
    29税込32
    1個
    当日出荷
    適合全容量共通(細口タイプ)
  • ポリ洗浄瓶ノズルセット レッド 瑞穂化成工業

    ポリ洗浄瓶ノズルセット レッド

    瑞穂化成工業
    169税込186
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)
    用途ノズルの交換・液体の識別等材質ポリエチレン(PE)レッドノズル内径(Φmm)1
  • ポリ洗浄瓶ノズルセット ブルー 瑞穂化成工業

    ポリ洗浄瓶ノズルセット ブルー

    瑞穂化成工業
    169税込186
    1本
    5日以内出荷
    洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)
    用途ノズルの交換・液体の識別等材質ポリエチレン(PE)ブルーノズル内径(Φmm)1
  • ポリ洗浄瓶ノズルセット グリーン 瑞穂化成工業

    ポリ洗浄瓶ノズルセット グリーン

    瑞穂化成工業
    169税込186
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)
    用途ノズルの交換・液体の識別等材質ポリエチレン(PE)グリーンノズル内径(Φmm)1
  • ポリ洗浄瓶ノズルセット イエロー 瑞穂化成工業

    ポリ洗浄瓶ノズルセット イエロー

    瑞穂化成工業
    169税込186
    1本
    5日以内出荷
    洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)
    用途ノズルの交換・液体の識別等材質ポリエチレン(PE)イエローノズル内径(Φmm)1
  • ディストリチップ GILSON(ギルソン)

    ディストリチップ

    GILSON(ギルソン)
    20,980税込23,078
    1セット(50本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ディストリマン用滅菌済みチップ
    仕様滅菌
  • ネームイン洗浄瓶用ノズル ニッコー

    ネームイン洗浄瓶用ノズル

    ニッコー
    159税込175
    1個
    6日以内出荷
    仕様商品コード: 3251-21材質リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)-30~60℃アズワン品番32-5121-55
  • J洗浄瓶用 ノズル ニッコー

    J洗浄瓶用 ノズル

    ニッコー
    159税込175
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
    材質リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)-30~60℃
  • ディストリチップ GILSON(ギルソン)

    ディストリチップ

    GILSON(ギルソン)
    10,980税込12,078
    1セット(50本)
    翌々日出荷
    ディストリマン用チップ
  • ネームイン洗浄瓶用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)

    ネームイン洗浄瓶用ノズル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    129税込142
    1個
    8日以内出荷
    容量(mL)500使用温度範囲(℃)-30~60薬品名ノズルのみ
  • NT洗びん細口用外ふた TGK(東京硝子器械)

    NT洗びん細口用外ふた

    TGK(東京硝子器械)
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    適合全容量共通(細口タイプ)
  • ポリ洗浄びんノズルセット ホワイト 瑞穂化成工業

    ポリ洗浄びんノズルセット ホワイト

    瑞穂化成工業
    279税込307
    1組
    5日以内出荷
    ノズル先端からの液漏れを防止した構造設計。先端ノズルとキャップを一体成型していますので、ノズル付近からの液漏れがしにくいです。
    用途ノズルの交換・液体の識別等適合1L用材質ポリエチレン(PE)型式177ホワイトノズル内径(Φmm)1アズワン品番63-1279-95
  • 洗浄びん用キャップ フロン工業

    洗浄びん用キャップ

    フロン工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    TGK品番803-17-76-13容量(mL)500

洗浄瓶/プッシュボトル』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄びん/プッシュボトル用キャップ/ノズル