絞り込み
容量(L)
  • 0.4(2)
  • 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1100
  • 150(3)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350~1800(2)
  • 600(5)
  • 800(2)
  • 1000(28)
  • 1150(3)
  • 1200(20)
  • 1300(7)
  • 1350(17)
  • 1400(21)
  • 1500(114)
  • 1700(10)
  • 1750(5)
  • 1800(6)
  • 2000(13)
  • 2300(3)
  • 2500(2)
材質(プレート)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • コーニング(2)
  • DLAB(2)
  • VELP(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.4(2)
5(1)
  • 10連式ホットスターラー 出荷前点検検査書付 DLAB

    10連式ホットスターラー 出荷前点検検査書付

    DLAB
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
    付属品回転子(Φ6×30mm)×2個仕様プレート温度:120℃(MAX)、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観質量(kg)3.2消費電力(W)490回転数(min-1[r.p.m])最大約1100電源AC100V、50/60Hz本体寸法(mm)205×622×65プレート寸法(mm)190×450モーターブラシレスモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング撹拌容量(mL)約400(×10)防塵防水性能IP42(DIN EN60529)ヒーター容量(W)470アズワン品番3-7051-01-22校正証明書点検・検査書
  • 多連式マグネチックスターラー MAX約1100rpm 400mL×10 出荷前点検検査書付 DLAB

    多連式マグネチックスターラー MAX約1100rpm 400mL×10 出荷前点検検査書付

    DLAB
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
    付属品回転子(Φ6×30mm)×2個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観質量(kg)3.2消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])最大約1100本体寸法(mm)205×622×65プレート寸法(mm)190×450モーターブラシレスモーター材質(プレート)SUS304(シリコンコーティング)電源(AC V)100~240、50/60Hz撹拌容量(mL)約400(×10)防塵防水性能IP2Xアズワン品番3-7016-01-22撹拌数10校正証明書点検・検査書
  • スターラー VELP

    スターラー

    VELP
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    場所を取らないコンパクトな設計です。 長時間の使用でも温度が上がらないのでマイクロバイオロジーやバイオ化 学の研究に向いています。
    寸法(mm)130×50×150回転数(min-1[r.p.m])1100
  • マグネチックスターラー VELP

    マグネチックスターラー

    VELP
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    コンパクトな大容量スターラーです。 プレートはABS樹脂製で耐薬品性があります。
    寸法(mm)150×130×50質量(kg)0.4回転数(min-1[r.p.m])最大1100電源AC100V・50/60Hz・0.6Wプレート寸法(mm)150×130撹拌容量(L)5材質(プレート)ABS樹脂
  • ホットプレートスターラー アナログタイプ CH コーニング

    ホットプレートスターラー アナログタイプ CH

    コーニング
    56,980税込62,678
    1台
    7日以内出荷
    セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。
    材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、プレート/セラミック質量(kg)2.3電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])60~1100耐荷重(kg)11本体寸法(mm)147×185×112プレート寸法(mm)127×102モーターACインダクションモーター温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)240温度設定範囲(℃)室温~480アズワン品番1-2234-23
  • スターラー アナログタイプ CH コーニング

    スターラー アナログタイプ CH

    コーニング
    1台
    欠品中
    セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。
    材質本体/アルミニウム(紛体塗装)、プレート/セラミック質量(kg)2電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])60~1100耐荷重(kg)11本体寸法(mm)147×185×112プレート寸法(mm)127×102モーターACインダクションモーターアズワン品番1-2234-22

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体