絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
94件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 残留塩素測定器用DPD錠剤 ヤガミ

    残留塩素測定器用DPD錠剤

    ヤガミ
    13,980税込15,378
    1箱(10パック×1000錠)
    翌々日出荷
  • 残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズ ADVANTEC

    残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズ

    ADVANTEC
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
  • 残留塩素試薬 BTB溶液 セムコーポレーション

    残留塩素試薬 BTB溶液

    セムコーポレーション
    799税込879
    1個(20mL)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.。安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。
    用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定。各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定
  • 残留塩素試薬 DPD試薬 セムコーポレーション

    残留塩素試薬 DPD試薬

    セムコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個(100錠)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.。安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。
    用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定。各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定
  • BTB試薬 共立機巧

    BTB試薬

    共立機巧
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
  • 塩素イオン計CL-11Z用オプション品 KRK(笠原理化工業)

    塩素イオン計CL-11Z用オプション品

    KRK(笠原理化工業)
    2,098税込2,308
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
  • 試験紙 Insta-TEST(R) LaMotte

    試験紙 Insta-TEST(R)

    LaMotte
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    操作が容易で、結果がすぐ分かります。
    測定回数25回
  • ラピッドDPD試薬 アズワン

    ラピッドDPD試薬

    アズワン
    5,590税込6,149
    1箱
    当日出荷
    残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。 1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。
    仕様試薬質量(g)25アズワン品番2-5975-01
  • 補充用試薬 高濃度残留塩素 100mL TGK(東京硝子器械)

    補充用試薬 高濃度残留塩素 100mL

    TGK(東京硝子器械)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番238-80-63-13品名高濃度残留塩素試薬 100mL
  • DPD試薬 250錠 離合社

    DPD試薬 250錠

    離合社
    3,598税込3,958
    1箱
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • DPD試薬 ラピッド 250錠 離合社

    DPD試薬 ラピッド 250錠

    離合社
    3,598税込3,958
    1箱
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • DPD残留塩素測定用粉末試薬 TGK(東京硝子器械)

    DPD残留塩素測定用粉末試薬

    TGK(東京硝子器械)
    6,040税込6,644
    1箱(500包)
    6日以内出荷
    粉末タイプは、錠剤と比べ「水」に溶けやすく、発色がとてもきれいです。 そのためスピーディーな判定が可能です。
    タイプ粉末使用期限1年
  • 高濃度有効塩素測定 KRK(笠原理化工業)

    高濃度有効塩素測定

    KRK(笠原理化工業)
    9,498税込10,448
    1台
    10日以内出荷
    比色式水質試験器。サンプルにHOCl-K-1試薬を加えて呈した色調を比色盤と比色し有効塩素濃度を10段階に測定する簡易測定器です。
    付属品比色測定器、角型比色管(蓋付)2本、有効塩素測定試薬HOCl-K-1(50回分)測定範囲10/20/30/40/50/60/80/100/150/200 Cl2 mg/L測定項目有効塩素アズワン品番68-7003-14
  • 残留塩素測定器 テストキット オーヤラックス

    残留塩素測定器 テストキット

    オーヤラックス
    3,998税込4,398
    1式
    13日以内出荷
    DPDテストキットのオプション品。有効塩素測定用キット。DPDテストキット本体にセット済みの「DPDコンパレーター」を「ACコンパレーター」と交換し、ヨウ化カリウム試液を用いることで、検水の有効塩素濃度を簡単に測定することができます。
    仕様●測定法:ヨウ素法●標準比色:10、50、100、200、300(mg/L)●ACテストキット製品構成:ACコンパレーター(標準比色板)1式/ヨウ化カリウム試液35mL・1本●ヨウ化カリウム試液CasNO.:7681-11-0●受注生産品アズワン品番67-9285-18
  • 高濃度用試薬 共立機巧

    高濃度用試薬

    共立機巧
    7,198税込7,918
    1個
    10日以内出荷
  • DC1500-CL 塩素測定キット LaMotte

    DC1500-CL 塩素測定キット

    LaMotte
    139,800税込153,780
    1式
    33日以内出荷
    測定範囲:遊離塩素・全塩素 0~4ppm リチウムイオン充電池式で、USBまたはコンセントで充電できます タブレット試薬(100回分)付
    仕様●測定対象:遊離塩素、全塩素●測定範囲:0-4.0ppm●検出限界:0.05ppm●表示:大型LCD●電源:リチウムイオン充電池●CEマーク:取得済み●言語:英語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、イタリア語、中国語、日本語●付属品:試薬(タブレット)100回分、ボトル(1個)、バイアル(6個)、USBケーブル、ACアダプター、キャリーケースアズワン品番67-2983-44
  • RC-2Z用測定セル用 キャップのみ KRK(笠原理化工業)

    RC-2Z用測定セル用 キャップのみ

    KRK(笠原理化工業)
    699税込769
    1個
    10日以内出荷
    仕様●材質:シリコンゴムアズワン品番62-2699-41
  • 水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 ADVANTEC

    水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素

    ADVANTEC
    1,798税込1,978
    1袋(30枚)ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
  • 残留塩素計 DP-1Z KRK(笠原理化工業)

    残留塩素計 DP-1Z

    KRK(笠原理化工業)
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    残留塩素を0.1~2.0mg/Lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。上水試験法に準拠しています。
    仕様●本体(DPD法)●測定範囲:0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/L●セット内容:比色測定器、DPD比色盤B×1枚、角型比色管(フタ付き)×2本、DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分、携帯ケースアズワン品番67-2985-93
  • 残留塩素計 [遊離塩素用] エスコ

    残留塩素計 [遊離塩素用]

    エスコ
    89,000税込97,900
    1台
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ご自身で校正作業が可能です。粉末試薬/EA776C-10・-30をご使用いただけます。使いやすいコンパクトサイズです。ガラスセルの挿入部はプラスチックホルダーを採用。水道水/飲料水、井戸水、プ
    仕様●メーカー:ハンナインスツルメンツ●型番:HI97701C●測定範囲:遊離塩素/0.00~5.00 mg/L(粉末試薬を使用した場合) ※錠剤試薬を使用した場合は0.00~2.00mg/Lまで●分解能:0.01mg/L●精度:±0.03mg/L(±測定値の3%)●測定原理:DPD試薬を利用した吸光光度法●使用温度:0~50℃(相対湿度100%以下)●電源:1.5V単三アルカリ電池×3個(付属) (バックライト未使用で約800回の測定が可能)●サイズ:142.5(W)×102.5(D)×50.5(H)mm●重量:380g●発光源:LED(525nm)●帯域通過フィルター:帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm ●受光部:シリコンフォトセル●データ保存:自動で50データまで●液晶画面:128×64ピクセル バックライト付●自動電源オフ:15分間の未使用後●付属品:測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース●防水機能:本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
  • 水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 ADVANTEC

    水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素

    ADVANTEC
    1,798税込1,978
    1袋(30枚)
    10日以内出荷
    。試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
    仕様●測定レンジ:0~3ppm(プール・浴場用)●検液の温度:10~40℃●アルミ袋●入数:1袋(30枚入)アズワン品番65-8114-46
  • 水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 ADVANTEC

    水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素

    ADVANTEC
    1,798税込1,978
    1袋(30枚)
    7日以内出荷
    試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
    仕様●測定レンジ:0~1ppm(水道用)●検液の温度:10~30℃●アルミ袋●入数:1袋(30枚入)アズワン品番65-8114-44
  • 水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 ADVANTEC

    水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素

    ADVANTEC
    3,398税込3,738
    1箱(100枚)
    12日以内出荷
    試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
    仕様●測定レンジ:0~1ppm(水道用)●検液の温度:10~30℃●オールプラスチックボトル採用で廃棄の分別が容易●キャップと乾燥剤を一体化●入数:1箱(100枚入)アズワン品番65-8114-43
  • DPD試薬 粉末分包 No.5 鈴研

    DPD試薬 粉末分包 No.5

    鈴研
    909税込1,000
    1箱
    5日以内出荷から7日以内出荷
    遊離残留塩素 中濃度を測定
    仕様~10 ppm
  • 簡易型mini 鈴研

    簡易型mini

    鈴研
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    4段階レンズで誰でもかんたん測定
  • DPD試薬 粉末分包 No.5 鈴研

    DPD試薬 粉末分包 No.5

    鈴研
    1,698税込1,868
    1箱
    5日以内出荷
    遊離残留塩素 中濃度を測定
    仕様~10 ppmアズワン品番65-3393-01
  • マルチ測定試験紙 Insta-TEST(R) LaMotte

    マルチ測定試験紙 Insta-TEST(R)

    LaMotte
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    操作が容易で、結果がすぐ分かります。 対象の液体に2秒間漬けた後、パッド部分とケースに付いているカラーチャートとの比較で測定が可能です。
    測定回数25回主な用途飲料水、排水などの水質測定
  • ポータブルデジタル残留塩素計用オプション品 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルデジタル残留塩素計用オプション品

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,998税込4,398
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    仕様HI 731331用キャップ HI 97シリーズアズワン品番2-8917-41
  • 水質測定器用 BTB液 20mL TGK(東京硝子器械)

    水質測定器用 BTB液 20mL

    TGK(東京硝子器械)
    1,090税込1,199
    1本
    6日以内出荷
    容量(mL)20適合約40回分
  • テストキット用錠剤 DPD No.3 ショウエイ

    テストキット用錠剤 DPD No.3

    ショウエイ
    22,980税込25,278
    1箱(500錠)
    11日以内出荷
    テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
    形状錠剤型対応商品テストキット
  • テストキット用錠剤 DPD No.1 ショウエイ

    テストキット用錠剤 DPD No.1

    ショウエイ
    22,980税込25,278
    1箱(500錠)
    3日以内出荷
    テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので粉末と違い風など空調による飛散がなテストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
    形状錠剤型対応商品テストキット
  • DPD No.1錠剤 ショウエイ

    DPD No.1錠剤

    ショウエイ
    3,898税込4,288
    1箱(100錠)
    3日以内出荷
    DPD法での、残留塩素濃度の測定にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
    形状錠剤
  • 残留塩素測定器(DPD法)用BTB指示薬セットα カズサ

    残留塩素測定器(DPD法)用BTB指示薬セットα

    カズサ
    4,709税込5,180
    1セット
    当日出荷
    仕様BTB指示薬セットαセット内容35mLスポイトビン×6本入アズワン品番1-9466-43
  • 補充用試薬 高濃度残留塩素 500mL TGK(東京硝子器械)

    補充用試薬 高濃度残留塩素 500mL

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    TGK品番238-80-63-14品名高濃度残留塩素試薬 500mL
  • 指示薬 ADVANTEC

    指示薬

    ADVANTEC
    799税込879
    1本
    5日以内出荷から40日以内出荷
  • 指示薬 C 20mL 高濃度 ATシリーズ ADVANTEC

    指示薬 C 20mL 高濃度 ATシリーズ

    ADVANTEC
    1,399税込1,539
    1個
    33日以内出荷
  • 指示薬 ATS用 ATシリーズ ADVANTEC

    指示薬 ATS用 ATシリーズ

    ADVANTEC
    1,299税込1,429
    1個ほか
    33日以内出荷
  • 指示薬 ATM用 ATシリーズ ADVANTEC

    指示薬 ATM用 ATシリーズ

    ADVANTEC
    1,399税込1,539
    1個
    33日以内出荷
  • 指示薬 20mL ATP用 ATシリーズ ADVANTEC

    指示薬 20mL ATP用 ATシリーズ

    ADVANTEC
    699税込769
    1個
    33日以内出荷

残留塩素計』には他にこんなカテゴリがあります

残留塩素計用試薬