絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- オーハウス(86)
- IKA(54)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(49)
- 宮本理研工業(25)
- アズワン(23)
- 日伸理化(20)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- FINEPCR(13)
- テラオカ(ANEX)(11)
- ヤマト科学(8)
- DLAB(8)
- バイオクラフト(7)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
- ケニス(6)
- 東京スクリーン(4)
- 三商(4)
- フリッチュ(4)
- サンポー(4)
- ブランドをもっと見る

Fisherbrand(TM) 88-861シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷様々な細胞培養作業に最適で、さまざまな環境条件で使用するように設計されています。最後に設定した速度と、電源が回復した残り時間まで運転を続けます。アズワン品番65-4344-12
Fisherbrand(TM) マイクロプレートシェーカー 4プレート
Thermo Fisher Scientific¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷スムースかつ穏やかな振とうを実現するプレートタイプシェーカー。ライフサイエンス、イムノアッセイ、ELISAプレートの振とう、フローサイトメトリー用細胞の染色、冷蔵室でのプレートの振とう、食品・飲料、チーズ中のヒスタミン、牛乳中のビタミンなどの検査用途に最適。すばやく簡単に装着できる、または標準的な深さのマイクロプレート。自動スイッチをオフにした、連続または時間指定の操作。電源を切った後でも、最後に使用した設定が表示されます。最後に設定した速度と、電源が回復した残り時間まで運転を続けます。動作温度5℃から40℃は、冷蔵庫、冷蔵室、および非CO2インキュベーターでの使用を可能にします。最大4つのマイクロプレートで作業できます。電子タイマー制御により、時間に敏感なインキュベーションの正確なカウントダウンと再現性が保証されます。仕様●本体(L×W×H):415×293×143mm●内部(L×W×H):297×156×12mm●プラットフォーム(L×W×H):320×260mm●温度範囲:5~40℃●耐荷重:5kg●タイマー:0分~99時間 59分●オービット:2.5mm●プラットフォーム素材:アルミニウム●回転数:150~1000rpm●電圧:100-240V●表示方法:LED●回転数精度:スピード精度:±1rpm●付属品:マイクロプレート用クランプ(4個)、アルミニウム製プラットフォームアズワン品番65-4344-11
Fisherbrand(TM) 88-861シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥439,800税込¥483,7801個4日以内出荷さまざまな用途に適した静かな操作。最適化された低速動作による調整が容易な速度制御。ネジ調整により傾斜角度を簡単に調整できます。5℃から40℃の動作温度範囲により、インキュベーターなどでの使用が可能です。自動スイッチオフによる連続または時限操作。電源を切った後でも、最後に使用した設定が表示されます。可聴および視覚アラーム:時間指定モードでは、時間がゼロに達すると、アラームが5回鳴り、時間ウィンドウに「終了」と表示され、常に点滅します。任意のキーをタッチすることでアラームを停止できます。仕様●本体(L×W×H):415×293×209mm●プラットフォーム(L×W×H):306×266mm●回転数:5~120rpm●耐荷重:9.8kg●ロッキングアングル:0~12°調整可能●タイマー:0分~99時間 50 ,im.●認証/コンプライアンス:cCSAus●電源電圧:100-240V●ディスプレイ:LED●ワット数:12W●アンペア数:0.2A●付属品:ディンプルラバーマット、チューブ固定用バンド6本アズワン品番65-4344-13