絞り込み
ブランド
  • IKA(85)
  • アズワン(51)
  • 三商(25)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • ISO(16)
  • Thermo Fisher Scientific(13)
  • ケニス(12)
  • SONICBIO(10)
  • インターサイエンス(9)
  • CC印(ニッカトー)(7)
  • エルメックス(7)
  • OMNI[科学研究・開発用品](6)
  • Scientific Industries(4)
  • InterScience(4)
  • テラオカ(ANEX)(4)
  • SPGテクノ(4)
  • ADVANTEC(3)
  • 栄研化学(3)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホモジナイザーとは、組織や細胞などのサンプルを均等化・乳化・分散する器具です。医学や科学的な実験や研究の場で多く利用されています。ホモジナイザーは、サンプルを微粒子状にすることが可能です。少量のサンプルを手動でホモジナイズできるガラス製品をはじめ、モーターで駆動するものもあります。モーターで駆動するものは、マイクロチューブや試験管内の少量のサンプルに使用できるタイプから最大3Lのサンプルに使用できるものなどさまざまです。
311件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サニスペックテストバッグ アズワン

    サニスペックテストバッグ

    アズワン(1件のレビュー)
    16,100税込17,710
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
    材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド滅菌済み滅菌方法ガンマ線
  • バイオマッシャーⅡ NIP(ニッピ)

    バイオマッシャーⅡ

    NIP(ニッピ)
    10,980税込12,078
    1組(100セット)
    当日出荷
    マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。
    セット内容撹拌棒 専用チューブ(1.5mL平底)各1材質マイクロチューブ:PP 撹拌棒:POM(ポリアセタール)フィルターなしフィルター穴径(μm)80~145
  • ホモジナイザーペッスル ケニス

    ホモジナイザーペッスル

    ケニス
    799税込879
    1組(10本)
    当日出荷
    1.5mLマイクロチューブ用のホモジナイザーペッスルです。
    材質PP寸法(mm)Φ5×84オートクレーブの可否
  • ビオラモ ホモジナイザーペッスル VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ ホモジナイザーペッスル

    VIOLAMO(ビオラモ)
    799税込879
    1袋(10本)
    当日出荷
    安価なホモジナイザー用ペッスルです。 5mLチューブ用はビオラモ5mLチューブVIO-5B(2-4118-01)に最適です。 操作性にすぐれ、コンタミを防止するシールド(つば)がついています。
    仕様DNase・RNaseフリー、DNAフリー材質PP(ポリプロピレン)滅菌γ線滅菌済オートクレーブの可否
  • 滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル) Thermo Fisher Scientific

    滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル)

    Thermo Fisher Scientific
    21,980税込24,178
    1ケース(500枚)
    翌々日出荷から103日以内出荷
    不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。 プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。 書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
    仕様γ線滅菌済材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-30~100
  • コロコロマッシャー用ホモジバッグ 三商

    コロコロマッシャー用ホモジバッグ

    三商
    52,980税込58,278
    1セット(500個)
    4日以内出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)130×195
  • ホモジナイザーペッスル BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ホモジナイザーペッスル

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    1,798税込1,978
    1袋(10本)
    当日出荷
    オートクレーブ可能です。
  • パワーマッシャー ケニス

    パワーマッシャー

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)143×34×103質量(g)92(電池除く)回転数(min-1[r.p.m])450電源単4電池×2(付属)
  • ボルティングクロス アズワン

    ボルティングクロス

    アズワン
    1,798税込1,978
    1個(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    単一材質による織り網です。
    用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
  • バイオマッシャーSP ケニス

    バイオマッシャーSP

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(40セット)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    内面ディンプル加工の15mLチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒を組み合わせ、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 オプションのパワーマッシャーにセットすることにより、電動で撹拌することができます。
    セット内容撹拌棒、専用チューブ(15mL)各1材質専用チューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)フィルターなし
  • ディスポホモジナイザー ニッピ(nippi)

    ディスポホモジナイザー

    ニッピ(nippi)
    6,298税込6,928
    1箱(50セット)
    当日出荷
    マイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工を施し、破砕効果を高めています。 DNA・RNA・タンパクを抽出するための前処理として効果的に破砕します。
    セット内容撹拌棒×1本・マイクロチューブ×1本材質マイクロチューブ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)容量(mL)1.5mL(マイクロチューブ)
  • ポットミル HD-Bシリーズ CC印(ニッカトー)

    ポットミル HD-Bシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
    比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
  • ラボラン (R) サンプリングバッグ アズワン

    ラボラン (R) サンプリングバッグ

    アズワン
    14,949税込16,444
    1箱(11枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    同じ価格で1枚多いラボラン(R)パックがお得です。
    材質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
  • E-Mixホモジナイズバッグ アズワン

    E-Mixホモジナイズバッグ

    アズワン
    21,400税込23,540
    1セット(500枚)
    当日出荷
    種別フィルター付きアズワン品番3-5406-01
  • 超音波ホモジナイザー 三井電気精機

    超音波ホモジナイザー

    三井電気精機
    479,800税込527,780
    1個
    15日以内出荷
    小型軽量ながら抜群の破砕力を備えたハンディタイプです。 別売のチップは目的や容量に合わせて3種類から選択可能で、少量の検体処理に最適です。 周波数オートチューニング機能を標準装備しており、ボタンひとつを押すだけで簡単に行えます。 設定データをパソコンに取り込むことができ、条件の再現可能です。
    付属品マイクロチップ(Φ3mm)寸法(mm)155×290×310出力(W)50電源AC100V・50/60Hz方式超音波発振素子方式周波数(kHz)20本体質量(kg)4.5機能自動チューニング、連続発振、タイマーモード、パルサー機能(時間設定可)振動子Φ40×320mm
  • ホモジナイザーペッスル BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ホモジナイザーペッスル

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組(10本)
    当日出荷
    動植物組織を簡易的にすりつぶすことができるマイクロチューブ用ホモジナイザーペッスルです。
    材質PP
  • サニスペック検体バッグ アズワン

    サニスペック検体バッグ

    アズワン(1件のレビュー)
    27,800税込30,580
    1ケース(1000枚)
    当日出荷
    バッグミキサー用サンプルバッグです。 検体名や必要事項を直接書き込むことができます。
    仕様γ線滅菌済材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)180×300容量(mL)(ホモジナイズ)80~400アズワン品番2-2015-01
  • ハンドホモジナイザー アズワン

    ハンドホモジナイザー

    アズワン
    83,900税込92,290
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 滅菌サンプルバッグ(書き込み面付) Thermo Fisher Scientific

    滅菌サンプルバッグ(書き込み面付)

    Thermo Fisher Scientific
    38,980税込42,878
    1ケース(500枚)
    翌々日出荷
  • フィルトレイトバックⅡ 栄研化学

    フィルトレイトバックⅡ

    栄研化学
    24,980税込27,478
    1箱(25枚×20セット)
    翌々日出荷
    フィルター付ストマッカー処理袋
    仕様内容量:25枚×20アズワン品番61-9628-06
  • ゴム足付き樹脂製底板 Scientific Industries

    ゴム足付き樹脂製底板

    Scientific Industries
    10,980税込12,078
    1個
    33日以内出荷
    スイッチ穴のない底板です。デジタルボルテックスミキサー(SI-A286)/ディスラプター・ホモジナイザー(SI-D288SI-DD88)用。
    適合デジタルボルテックスミキサー(SI-A286)、ディスラプター・ホモジナイザー(SI-D288、SI-DD88)アズワン品番69-5584-79
  • ホモミキサー HMシリーズ アズワン

    ホモミキサー HMシリーズ

    アズワン
    319,000税込350,900
    1台
    12日以内出荷
    HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
    付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-23
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    249,800税込274,780
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト×長さL(Φmm×mm)18×191処理容量(mL)10~1500
  • アブソリュートミル用カッター着脱キット 大阪ケミカル

    アブソリュートミル用カッター着脱キット

    大阪ケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    型番UP-50アズワン品番5-3400-18
  • 燃焼ボート 100本入 50Cシリーズ アズワン

    燃焼ボート 100本入 50Cシリーズ

    アズワン
    8,190税込9,009
    1箱(100本)
    当日出荷
    お求めやすい価格の磁製ボート
    耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/77%、Al2O3/23%
  • メノウ球 10個入 アズワン

    メノウ球 10個入

    アズワン
    1,990税込2,189
    1箱(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐磨耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しにくいです。耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。お求めやすい価格のメノウ球!
    材質メノウ比重2.65化学組成SiO2/97.26%、MgO・CaO・Mn2O3/2.74%
  • ステンレス乳棒 アズワン

    ステンレス乳棒

    アズワン
    28,908税込31,799
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(18-10)寸法(mm)乳棒/全長140、持ち手部/外径Φ24、先端部/外径Φ28容量(mL)250アズワン品番4-2278-02
  • ステンレス乳鉢 アズワン

    ステンレス乳鉢

    アズワン
    9,603税込10,563
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(18-10)容量(mL)250外径(Φmm)100アズワン品番4-2278-01
  • ビオラモ用ペンシルホモジナイザー VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ用ペンシルホモジナイザー

    VIOLAMO(ビオラモ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    使いやすいペンシルタイプのホモジナイザーです。ビオラモホモジナイザーペッスル(1.5タイプ)を装着してご利用いただけます。手元のボタンで必要な時だけ回転させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。ビオラモペッスル用のペンシル型ホモジナイザー
    材質(本体) アルミニウム形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ回転数(min-1[r.p.m])MAX 7800 ※無負荷時電源専用充電池(充電器付属・USB 5V給電)寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×約135本体質量(kg)約100モーターブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。アズワン品番4-2092-01持ち手寸法(mm)Φ18
  • ホモジナイザー AHG-160シリーズ アズワン

    ホモジナイザー AHG-160シリーズ

    アズワン
    138,000税込151,800
    1個
    翌々日出荷
    回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。10rpm単位の回転数設定が可能で、フィードバック制御により正確な回転数コントロールができます。
    仕様デジタルタイプ材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304電源AC100V 50/60Hzモーター容量160W制御方式デジタルフィードバック制御安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター処理量(mL)1~2500回転数2000~27000rpm外寸法(mm)60×70×230粘度(mPa・s)5000アズワン品番2-8067-32
  • 超音波ホモジナイザー 三商

    超音波ホモジナイザー

    三商
    479,800税込527,780
    1個
    8日以内出荷
    各種オートチューニング搭載により、優れた再現性。デジタルタイマー搭載、間欠運転もタイマーにて設定。手元スイッチで超音波発振のON/OFFが操作できます。
    寸法(mm)【発振器】W155×H290×D310、【振動子】Φ40×L320質量(kg)【発振器】4.5、【振動子】0.53出力(W)【振動子】常用:30~40、最大:50電源AC100V-1Φ 50/60Hz 3A周波数(kHz)20機能パルサー機能:時間設定可能チップ径(Φmm)標準3タイマー連続・タイマーモード
  • BACct コロコロマッシャー 三商

    BACct コロコロマッシャー

    三商
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    電源不要の手動式ホモジナイザーで、どこにでも持運び可能。ハンドルを矢印の方に回転させるだけで楽に検体をすり潰すことが可能。前面の扉は取外すことができ、お手入れも簡単。
    質量(kg)5寸法(幅W×高さH)(mm)ホモジナイズ袋:130×195処理容量(mL)総量50~100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×220(突起部含む)
  • ホモジナイザー 硝子製 イボなし 三商

    ホモジナイザー 硝子製 イボなし

    三商
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    オートクレーブ可能。
  • ホモジナイザー PTFEペストル 三商

    ホモジナイザー PTFEペストル

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(外筒)ホウ珪酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    249,800税込274,780
    1本ほか
    4日以内出荷
    ST型シャフトジェネレーターは組織および繊維状物質の粉砕用途に最適です。ノコギリ刃型は繊維状物質や組織の粉砕用に設計されています。高品質ステンレス製。
    種別シャフトジェネレータ
  • ハイパワーホモジナイザー アズワン

    ハイパワーホモジナイザー

    アズワン
    64,500税込70,950
    1セット
    当日出荷
    負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
    付属品ペッスル×10本、ACアダプター材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)170×50×26質量(g)145タイプ本体出力(W)50連続、70(最大)回転数(min-1[r.p.m])3000~8000電源AC100V 50/60Hz 12V DC 5Aコード長さ(m)3型番ASG50モーターブラシレスDCモーター機能過昇温度防止機能アズワン品番2-822-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 滅菌フィルタバッグ エルメックス

    滅菌フィルタバッグ

    エルメックス
    19,980税込21,978
    1組(25枚×20袋)
    翌日出荷から3日以内出荷
    検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 ●白帯のスクリーン印刷部があり、えんぴつやボールペンでもIDやデータの記入ができます。 ●フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済みです。 ●袋の片側にマジックカット加工があるバッグは、ホモジナイズ後手で袋を切ることができ、切り口からピペットを差し込み検体を吸引します。マイクロピペット本体を汚しません。 ●PX0020シリーズはきめ細かいフィルタを使用しているので、ホモジナイズ後の残渣がよりきれいに取り除けます。
    材質強化ポリエチレン寸法(mm)190×300容量(mL)400滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)62
  • PTFEホモジナイザー ケニス

    PTFEホモジナイザー

    ケニス
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    先端のペストルがPTFE製で、ステンレス製の支持棒が付いたホモジナイザーです。
    シャフト径(Φmm)6
  • ディスポーザブルペッスルシステム Thermo Fisher Scientific

    ディスポーザブルペッスルシステム

    Thermo Fisher Scientific
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    高回転コードレスモーターにペッスルを取り付け、細胞や組織をホモジナイズできます。
    付属品交換用モーターアダプタ寸法(mm)130×75質量(g)43(電池含まず)電源単3電池×2(付属)、アダプタ
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T18シャフト×長さL(Φmm×mm)10×108処理容量(mL)1~100
ホモジナイザー