35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
ポットミル HD-Bシリーズ CC印(ニッカトー)ポットミル HD-BシリーズCC印(ニッカトー)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
ホモジナイザー アズワンホモジナイザーアズワン
74,900税込82,390
1個
当日出荷
超音波ホモジナイザー VIOLAMO(ビオラモ)超音波ホモジナイザーVIOLAMO(ビオラモ)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンドホモジナイザー アズワンハンドホモジナイザーアズワン
83,900税込92,290
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル) Thermo Fisher Scientificビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)Thermo Fisher Scientific
54,980税込60,478
1セット(50本)ほか
6日以内出荷
手動式ホモジナイザー(すり潰し器) 日本検査手動式ホモジナイザー(すり潰し器)日本検査
71,980税込79,178
1個(1個)
3日以内出荷
電源いらずの手動式ホモジナイザーです。ハンドルを回転させるだけで「たたく+潰す」という一連の動作を行い、楽に検体をすり潰すことができます。前面の扉は取り外すことができるので、お手入れも簡単です。
仕様使用袋:ホモジバッグ(130×195mm)寸法(mm)290×180×220質量(kg)5材質(本体)本体/鋼板製(樹脂焼付塗装) 扉/ステンレス鋼板 ローラー/ジュラコン樹脂処理容量(mL)総量50~100
ホモジナイザー 分散機 用シャフトジェネレータ IKAホモジナイザー 分散機 用シャフトジェネレータIKA
98,980税込108,878
1本
63日以内出荷
T65 basic/digital用S65シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ。
仕様●アダプター、●処理量(対H2O)(L):1930/02/01材質AISI316L質量(kg)0.42アズワン品番65-6909-26ローター径(Φmm)直径:60
ホモジナイザー 分散機 用シャフトジェネレータ IKAホモジナイザー 分散機 用シャフトジェネレータIKA
99,980税込109,978
1本
63日以内出荷
T65 basic/digital用S66シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ
仕様処理量(対H2O)(L):1950/02/01材質AISI316L質量(kg)0.44アズワン品番65-6909-27ローター径(Φmm)直径:80
スライド式アタッチメントメインボディー SONICBIOスライド式アタッチメントメインボディーSONICBIO
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
バイオラプターシリーズホーム
アズワン品番65-3846-74
スライド式アタッチメントアダプター SRD-ADシリーズ SONICBIOスライド式アタッチメントアダプター SRD-ADシリーズSONICBIO
80,980税込89,078
1個
4日以内出荷
バイオラプターシリーズホーム
アズワン品番65-3846-73
50mlチューブ用チップ Nanoruptor用 SONICBIO50mlチューブ用チップ Nanoruptor用SONICBIO
56,980税込62,678
1個
63日以内出荷
Nanoruptor(R)用アクセサリーチューブユニット50ml専用共振棒1本入りセット※仕様は予告なく変更する場合がございます。
アズワン品番65-3835-77
15mlチューブ用チップ 3個入 SONICBIO15mlチューブ用チップ 3個入SONICBIO
74,980税込82,478
1パック(3個)
欠品中
15mlチューブ用チップ(共振棒)
ホモジナイザー用PCジェネレーターハード 25本入 OMNI[科学研究・開発用品]ホモジナイザー用PCジェネレーターハード 25本入OMNI[科学研究・開発用品]
51,980税込57,178
1個
24日以内出荷
ポリカーボネート製でステンレス製と比べてタンパク残渣が1/5に低減します。またディスポとして使用できますのでコンタミネーションを防ぎコストを削減できます。凍結または繊維組織に適しています(固形物への使用はできません)。
仕様仕様:PCジェネレーターハード 入数:25本入 適合容器(最小径mm):Φ7×110 材質:ポリカーボネート ジェネレーター処理量:0.25~10mLアズワン品番1-6682-52
ダウンス型 ホモジナイザー 2本入 TGK(東京硝子器械)ダウンス型 ホモジナイザー 2本入TGK(東京硝子器械)
71,900税込79,090
1箱
6日以内出荷から15日以内出荷
オールガラス製ダウンス型ホモジナイザーは細胞核に損傷を与えず、微粒子状にホモジナイズできるように作られています。 2個のベストルがついており、微調整・粗調整用です。 E.coliのような小さい細胞、蛋白質、血清そして悪性組織などに最適です。
タイプダウンス型 オールガラス製内容・外筒 2本・微調整用(A)ベストル 2本・粗調整用(B)ベストル 2本
アルミ製ルツボ架台 アズワンアルミ製ルツボ架台アズワン
51,084税込56,192
1台
翌々日出荷から17日以内出荷
高温のるつぼ・蒸発皿等の一時置き等に便利です。放熱性の良いアルミニウム製ですので、迅速な冷却が可能です。運搬に便利な持ち手付きです。
寸法(mm)300×150×60
ポットミル HD-Aシリーズ CC印(ニッカトー)ポットミル HD-AシリーズCC印(ニッカトー)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
ビーズ式粉砕機 交換用ローター アズワンビーズ式粉砕機 交換用ローターアズワン
53,900税込59,290
1個
翌々日出荷
ステンレス乳鉢 浅型 STシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)ステンレス乳鉢 浅型 STシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
付属品乳棒材質ステンレス(SUS304)内寸法(mm)Φ80×37外寸法(mm)Φ100×55アズワン品番3-7615-03
ホモジナイザー ポッター型 三商ホモジナイザー ポッター型三商
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
精度(mm)間隔:0.1~0.15入数2
ホモジナイザー ダウンス型 三商ホモジナイザー ダウンス型三商
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
1組ごとに微調整用と粗調整用のペストルが付属、小さな細胞、蛋白質、血清等に。
入数2組
マイクロティッシュグラインダー 三商マイクロティッシュグラインダー三商
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
肉厚ガラス製なので、ホモジナイズ中に破損する心配がありません。チューブは平底で、自立が可能です。PTFEライナー付フェノールキャップ付属。
精度(mm)クリアランス:約0.15
ホモジナイザー(エコノタイプ) 三商ホモジナイザー(エコノタイプ)三商
50,980税込56,078
1セット(3本)
7日以内出荷
微量サンプルのホモジナイザーです。材質 ホウ珪酸ガラス
デジタル式 超音波細胞破砕機用 三商デジタル式 超音波細胞破砕機用三商
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
BACct コロコロマッシャー 三商BACct コロコロマッシャー三商
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
電源不要の手動式ホモジナイザーで、どこにでも持運び可能。ハンドルを矢印の方に回転させるだけで楽に検体をすり潰すことが可能。前面の扉は取外すことができ、お手入れも簡単。
処理容量(mL)総量50~100質量(kg)5寸法(幅W×高さH)(mm)ホモジナイズ袋:130×195外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×220(突起部含む)
ウルトラティッシューグラインダー 三商ウルトラティッシューグラインダー三商
58,980税込64,878
1セット(10個)
7日以内出荷
サンプルから出るエアロゾルを封印しながらグラインドできます。ウルトラティッシューグラインダーはペッスルの先端がガラス状シリカで、破砕しにくいサンプルに最適です。γ線滅菌済。
使用チューブ50mLコニカル
ハイパワーホモジナイザー アズワンハイパワーホモジナイザーアズワン
64,500税込70,950
1セット
当日出荷
負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000付属品ペッスル×10本、ACアダプター材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)170×50×26質量(g)145タイプ本体出力(W)50連続、70(最大)電源AC100V 50/60Hz 12V DC 5Aコード長さ(m)3型番ASG50モーターブラシレスDCモーター機能過昇温度防止機能アズワン品番2-822-01商品タイプレンタル品はこちら
ホモジナイザ IKAホモジナイザIKA
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
シャフトジェネレータ IKAシャフトジェネレータIKA
63,980税込70,378
1セット(12本)
翌々日出荷から24日以内出荷
超音波ホモジナイザー アズワン超音波ホモジナイザーアズワン
97,900税込107,690
1個
当日出荷
パワーホモジナイザー アズワンパワーホモジナイザーアズワン
62,200税込68,420
1セット(2本)
当日出荷
1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質スピンドル2本/アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8
ホモジナイザー アズワンホモジナイザーアズワン
82,100税込90,310
1セット(2組)
翌々日出荷から8日以内出荷
<ダウンス型> オールガラス製で、微粒子状にホモジナイズできます。 微調整・粗調整用の2個のペストルが付いています。 <ポッター型> ペストルがPTFE製ですので、柔らかい組織に適しています。 <マイクロ> オールガラス製ポッター型のマイクロホモジナイザーです。 <テーパー型> モータードライブが可能なステンレス製の支持棒が付いています。 ペストルがPTFE製ですので柔らかい組織に適しています。
ポッター型ホモジナイザー TGK(東京硝子器械)ポッター型ホモジナイザーTGK(東京硝子器械)
73,900税込81,290
1ケース(2組)
5日以内出荷から8日以内出荷
特に脳や肝臓のようにやわらかい組織に適します。 モータードライブでホモジナイズできるように、6mm径のステンレス製支持棒がピストンに使用されています。 オートクレーブ可能。
センサーサポート IKAセンサーサポートIKA
65,980税込72,578
1個
63日以内出荷
アズワン品番63-5535-28
MS用オプション品 ADVANTECMS用オプション品ADVANTEC
58,999税込64,899
1箱(1個)
5日以内出荷から33日以内出荷
乳鉢 SUS製 深型 乳棒付 TGK(東京硝子器械)乳鉢 SUS製 深型 乳棒付TGK(東京硝子器械)
86,900税込95,590
1組
24日以内出荷
ステンレス製のカップ形大型乳鉢です。比較的多量の試料に対応でき、縁が高いので通常の乳鉢に比べて比較的粒度の細かい試料や、比重が軽めの試料の飛散が抑えられます。

ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります

ホモジナイザー/破砕機