絞り込み
接続方式
  • Bluetooth(1)
イヤホン形状
イヤホン形状
ネックバンド型(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • SONY(ソニー)
  • シャープ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 多摩電子(1)
  • audio-technica(1)
  • クロスブレイン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスネックバンドスピーカー SONY(ソニー)

    ワイヤレスネックバンドスピーカー

    SONY(ソニー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    クリアに聞こえるスピーカー。 2つの高音質マイクを搭載。 周囲を気にせずクリアなサウンド。 マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。 - /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。 一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。 防滴仕様でキッチンでの使用も可能。 選べる2色のカラーバリエーション。 USB Type-C(TM)対応。 疲れにくい装着感・軽量設計。 耳をふさがず快適に。 2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。 Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。
    付属品USB Type-C ケーブル×1仕様ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇質量(g)約113電圧(V)5出力Bluetooth標準規格Power Class1電源リチウムイオンバッテリー接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約191×49×185マイクロホン形式:MEMS、指向特性:全指向性通信方式Bluetooth標準規格ver5.1オートパワーオフ充電時間(時間)約4スピーカーフルレンジ電源タイプDC内蔵電池バッテリー容量(mAh)600素材ファブリック&モールドRoHS指令(10物質対応)対応変調方式FHSS通信距離(m)最大:30周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状ネックバンド型伝送帯域(Hz)A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
  • ワイヤレスネックバンドスピーカー SONY(ソニー)

    ワイヤレスネックバンドスピーカー

    SONY(ソニー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    耳をふさがずに耳元でまるでその場にいるかのようなサウンドを楽しめるネックスピーカー
    付属品USB Type-C(R)ケーブル(1)、専用オーディオアダプター(1)、専用オーディオケーブル(1)仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T材質ファブリック、構造:モールド質量(g)約268タイプネット:ファブリック形式エレクトレットコンデンサー型出力Bluetooth標準規格Power Class1電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間約12時間外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約235×48×178機能DSEE、USB TYPE-C、オートパワーOFF、内蔵電池、対応プロファイル(A2DP)、対応プロファイル(AVRCP)、対応プロファイル(HFP)、対応プロファイル(HSP)、対応コーデック(SBC)、対応コーデック(AAC)、対応コーデック(LDAC)、ハンズフリー、IAP OVER BLUETOOTH通信方式Bluetooth標準規格ver5.2充電時間(時間)充電池:約4スピーカーフルレンジスピーカーユニット約32x44mmバッテリー容量(mAh)電池:2000指向性全指向性変調方式FHSS通信距離(m)約30周波数帯域(GHz)2.4伝送帯域(Hz)(A2DP)20- 20000 (44.1 kHzサンプリング時
ネックスピーカー