絞り込み
「容量(mL)」から絞り込む

組織培養フラスコ(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5個×5包)ほか当日出荷から9日以内出荷ベントキャップ付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞状態で良好なガス交換を実現し、コンタミネーションを抑えます。また疎水性の不織布製メンブレンの採用により、培地の浸潤がありません。 ダブルシール付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞時は優れた気密性を、半開により良好なガス交換を得られます。
PC製三角フラスコ
コーニング¥29,980~税込¥32,978~1箱(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷シェーカーを用いた振盪培養と保存に最適な三角フラスコです。 透明ポリカーボネート製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌SAL10-6包装個別包装
カルチャーボトル
アズワン¥5,350税込¥5,8851ケース(10個)翌々日出荷120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。 フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。 積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。材質PC材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂)耐熱温度(℃)120
組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ)
FALCON¥29,980税込¥32,9781箱(5本×12袋)ほか翌々日出荷から12日以内出荷ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。仕様ガンマ線照射滅菌済みノンパイロジェン容量目盛りおよび書込み用ライティングエリア付材質本体/PS(ポリスチレン) キャップ/ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
組織培養フラスコ
コーニング¥25,980税込¥28,5781箱(60個)翌々日出荷から7日以内出荷ガスプラズマ処理を施した培養表面は、均一な細胞の付着、広がり、増殖を提供します。 大口径を採用していますので、ピペットの操作性が向上します。 開封後も再シール可能なタブ付きバッグを採用しています。 サイドに容量目盛りを、肩部分にはフロスト加工のライティングエリアをつけました。 ストレートとスラント(傾斜)のネックスタイルを用意しました。材質本体:ポリスチレン滅菌γ線滅菌済み
細胞培養用フラスコ
コーニング¥28,980~税込¥31,878~1ケース(5個×5包)ほか翌々日出荷から6日以内出荷プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。 ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。仕様細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップ, MyPackR
IWAKI(AGCテクノグラス)¥14,980税込¥16,4781箱(25個)当日出荷材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。適合推奨培地量(mL):15~22.5容量(mL)270培養面積(cm2)75
SPL セルカルチャーフラスコ 表面処理あり / 滅菌済
SPL Life Sciences¥19,980税込¥21,9781ケース(8袋×5個)翌々日出荷から3日以内出荷人間工学に基づいて設計されており、細胞培養時のコンタミネーションを最小限に抑えながら、簡単に取り扱うことができるセルカルチャーフラスコ。ネック部分が短く、広く、角度がついているため、ピペットやセルスクレーパーが容易に取り出せる材質クリスタルグレードポリスチレン色(キャップ)グリーン
細胞培養フラスコ 表面無処理 プラグ仕様 10861シリーズ
VWR¥29,980税込¥32,9781箱(20袋×10個)当日出荷から10日以内出荷目盛付きです。材質フラスコ本体/PS、キャップ/HDPEキャッププラグ
組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ)
FALCON¥27,980~税込¥30,778~1箱(100個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を実現します。 ノンパイロジェン。材質PS滅菌済み材質(キャップ)ポリエチレン滅菌方法γ線