36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
組織培養フラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養フラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
9,998税込10,998
1箱(5個×2包)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ベントキャップ付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞状態で良好なガス交換を実現し、コンタミネーションを抑えます。また疎水性の不織布製メンブレンの採用により、培地の浸潤がありません。 ダブルシール付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞時は優れた気密性を、半開により良好なガス交換を得られます。
バイオフラスコ BioLiteバイオフラスコBioLite
8,498税込9,348
1箱(40個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
お求め安い価格の細胞培養製品シリーズです。接着細胞用表面処理済み。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/mL)。細胞無毒性、放射線滅菌済み。アングルタイプのネック形状。キャップはエアーベントタイプとプラグシールタイプの2種。
材質(本体)PS、(キャップ)HDPE滅菌済み滅菌方法γ線
PC製三角フラスコ コーニングPC製三角フラスココーニング
29,980税込32,978
1箱(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シェーカーを用いた振盪培養と保存に最適な三角フラスコです。 透明ポリカーボネート製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。
材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌SAL10-6包装個別包装
細胞培養用フラスコ スミロン細胞培養用フラスコスミロン
17,980税込19,778
1ケース(18本)ほか
7日以内出荷
培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
ベントキャップフラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)ベントキャップフラスコIWAKI(AGCテクノグラス)
29,980税込32,978
1箱(25個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。 カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。 ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。 放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL 3102-025と3113-025はSlimタイプです。
キャップベント
ファルコン組織培養フラスコ ベントキャップタイプ FALCONファルコン組織培養フラスコ ベントキャップタイプFALCON
29,980税込32,978
1箱(12個)ほか
4日以内出荷
ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップタイプは0.2μmの疎水性メンブレンフィルタが付いているので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。
タイプマルチフラスコ ベントキャップタイプ滅菌ガンマ線照射済材質ポリスチレン(本体)
濾過フラスコ PYREX(パイレックス)濾過フラスコPYREX(パイレックス)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
ホース外径(Φmm)10
ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ Thermo Fisher Scientificベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコThermo Fisher Scientific
11,980税込13,178
1ケース(12本)ほか
翌々日出荷から63日以内出荷
肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
キャップHDPE
ろ過フラスコ用ゴムアダプター ISOLABろ過フラスコ用ゴムアダプターISOLAB
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ろ過フラスコ及びロートの破損を防ぎます。
ファルコン組織培養フラスコ ケニスファルコン組織培養フラスコケニス
25,980税込28,578
1箱(12個×5包)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップ0.2μmの疎水性メンブレンフィルタ付なので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。 また、疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。 プラグシールキャップキャップを閉じている時は密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」の状態を保つことができます。 半開放時のキャップ回転位置が分かり易いよう、フタにマークが付いています。
材質ポリスチレン(本体)滅菌ガンマ線照射済
カルチャーボトル アズワンカルチャーボトルアズワン
5,350税込5,885
1ケース(10個)
翌々日出荷
120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。 フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。 積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質PC材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂)耐熱温度(℃)120
組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ) FALCON組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ)FALCON
29,980税込32,978
1箱(10本×10袋)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。
仕様ガンマ線照射滅菌済みノンパイロジェン容量目盛りおよび書込み用ライティングエリア付材質本体/PS(ポリスチレン) キャップ/ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップ, MyPackR IWAKI(AGCテクノグラス)浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップ, MyPackRIWAKI(AGCテクノグラス)
14,980税込16,478
1箱(25個)
7日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
適合推奨培地量(mL):15~22.5容量(mL)270培養面積(cm2)75
細胞培養用フラスコ コーニング細胞培養用フラスココーニング
41,880税込46,068
1箱(25個)
7日以内出荷
細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。
材質透明ポリスチレン形状【本体/ネック】長方形型/カントネック、【キャップ】ベント規格パイロジェンフリー滅菌表面処理超低接着表面培養面積(cm2)25アズワン品番65-3962-98入数5個×5包
三角フラスコ交換用キャップ コーニング三角フラスコ交換用キャップコーニング
1箱(24個)
欠品中
Corning三角フラスコ用のポリプロピレン製交換用キャップです。
滅菌包装個別包装
PETG製三角フラスコ コーニングPETG製三角フラスココーニング
27,980税込30,778
1箱(4個)ほか
6日以内出荷から63日以内出荷
高強度なポリエチレンテレフタレート(PETG)製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。 ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途にご使用いただけます。
キャップタイプベント キャップ包装個別包装滅菌SAL10-6規格RNase/DNase/パイロジェンフリー
細胞培養用フラスコ コーニング細胞培養用フラスココーニング
21,980税込24,178
1箱(25個)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。
材質透明ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌
濾過フラスコ ISOLAB濾過フラスコISOLAB
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
ノズル外径(Φmm)11
浮遊培養用フラスコ スミロン浮遊培養用フラスコスミロン
17,980税込19,778
1ケース(18本)ほか
7日以内出荷
培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
細胞培養用フィルターキャップフラスコ スミロン細胞培養用フィルターキャップフラスコスミロン
19,980税込21,978
1ケース(18本)ほか
7日以内出荷
培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
トリプルフラスコ Thermo Fisher ScientificトリプルフラスコThermo Fisher Scientific
75,980税込83,578
1ケース(32本)
5日以内出荷から7日以内出荷
培養スペースが3段あり、従来の800mlフラスコと同サイズながら3倍の培養面積。Nunclon™ Delta処理。γ線滅菌済。材質:本体/PS、キャップ/HDPE
容量(mL)800培養面積(cm2)500使用量最適:200mL
温度応答性細胞培養容器RepCell ケニス温度応答性細胞培養容器RepCellケニス
15,980税込17,578
1組(5枚)
8日以内出荷
細胞回収用の温度応答性細胞培養器材です。 「グリッド・ウォール 」を容器表面に設けたことによりシングルセル/小コロニー状で細胞の回収が容易になりました。 新技術「グリッド・ウォール 」:ディッシュ表面に3mm間隔で細胞の伸展を阻む特殊な加工溝を配置。シングルセルの回収が容易で、フローサイトメトリー解析に用いる細胞の回収器材として最適です。※特許申請中
組織培養フラスコ HydroCell ケニス組織培養フラスコ HydroCellケニス
16,980税込18,678
1箱(12個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
超低付着性の細胞培養フラスコです。 独自のナノ表面設計技術を応用し、超親水性ポリマーを器材表面に固定(共有結合)しています。このポリマーは超親水性であることに加え、自由水の膜を作ります。「超親水」+「自由水」のダブル効果により、低付着性能が従来の低付着性器材を遥かに凌駕しています。 器材全面において細胞の付着を抑えます。
ダブルシールキャップフラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)ダブルシールキャップフラスコIWAKI(AGCテクノグラス)
28,980税込31,878
1箱(25個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。 カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。 ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。 放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL 3102-025と3113-025はSlimタイプです。
キャップダブルシール
細胞培養用フラスコ コーニング細胞培養用フラスココーニング
28,980税込31,878
1ケース(5個×5包)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。 ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
仕様細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
カルチャーボトル用 オプション アズワンカルチャーボトル用 オプションアズワン(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から翌々日出荷
組織培養フラスコ NUNC(ヌンク)組織培養フラスコNUNC(ヌンク)
1ケース(4個×8包)
欠品中
組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ) FALCON組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ)FALCON
35,980税込39,578
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を実現します。 ノンパイロジェン。
材質PS滅菌済み滅菌方法γ線材質(キャップ)ポリエチレン
浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップ IWAKI(AGCテクノグラス)浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップIWAKI(AGCテクノグラス)
50,980税込56,078
1箱(100個)
7日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
適合推奨培地量(mL):15~22.5容量(mL)270培養面積(cm2)75
浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ベントキャップ, MyPackR IWAKI(AGCテクノグラス)浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ベントキャップ, MyPackRIWAKI(AGCテクノグラス)
18,980税込20,878
1箱(50個)
7日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
適合推奨培地量(mL):5~7.5容量(mL)70培養面積(cm2)25
浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ベントキャップ IWAKI(AGCテクノグラス)浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ベントキャップIWAKI(AGCテクノグラス)
96,980税込106,678
1箱(300個)
5日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
適合推奨培地量(mL):5~7.5容量(mL)70培養面積(cm2)25
浮遊性細胞用フラスコ225cm2, ベントキャップ IWAKI(AGCテクノグラス)浮遊性細胞用フラスコ225cm2, ベントキャップIWAKI(AGCテクノグラス)
29,980税込32,978
1箱(25個)
5日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
適合推奨培地量(mL):45~67.5容量(mL)900培養面積(cm2)225
浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ダブルシールキャップ IWAKI(AGCテクノグラス)浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ダブルシールキャップIWAKI(AGCテクノグラス)
42,980税込47,278
1箱(100個)
5日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。ダブルシールキャップは、閉蓋時は優れた気密性を保ち、半開により良好なガス交換が得られます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1160-225: 225cm?フラスコを除く)。
適合推奨培地量(mL):15~22.5容量(mL)270培養面積(cm2)75
浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ダブルシールキャップ IWAKI(AGCテクノグラス)浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ダブルシールキャップIWAKI(AGCテクノグラス)
92,980税込102,278
1箱(300個)
5日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。ダブルシールキャップは、閉蓋時は優れた気密性を保ち、半開により良好なガス交換が得られます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1160-225: 225cm?フラスコを除く)。
適合推奨培地量(mL):5~7.5容量(mL)70培養面積(cm2)25
浮遊性細胞用フラスコ225cm2, ダブルシールキャップ IWAKI(AGCテクノグラス)浮遊性細胞用フラスコ225cm2, ダブルシールキャップIWAKI(AGCテクノグラス)
26,980税込29,678
1箱(25個)
5日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。ダブルシールキャップは、閉蓋時は優れた気密性を保ち、半開により良好なガス交換が得られます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1160-225: 225cm?フラスコを除く)。
適合推奨培地量(mL):45~67.5容量(mL)900培養面積(cm2)225
マリンフラスコ専用シリコ栓 バイオメディカルサイエンスマリンフラスコ専用シリコ栓バイオメディカルサイエンス
9,898税込10,888
1組(5個)
4日以内出荷
培養フラスコ