絞り込み
ブランド
  • ONE GAIN(ワンゲイン)
  • マリンテック(397)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(42)
  • 光電(24)
  • BLUE SEA Systems(17)
  • ノムラ(15)
  • LiTime(14)
  • RENOGY JAPAN(12)
  • OPTIMA BATTERIES(11)
  • 大阪電機工業(9)
  • SELECTED BY MARINTEC(9)
  • 船舶商事(8)
  • 澤藤(8)
  • PLASTIMO(8)
  • Guest(8)
  • COTEK(コーテック)(7)
  • 電菱(6)
  • BEP MARINE(6)
  • アルインコ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット ONE GAIN(ワンゲイン)

    22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット

    ONE GAIN(ワンゲイン)(4件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    当日出荷
    KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
    用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン)

    マルチポールパワー用コネクタ

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。 コネクタの着脱もスムーズ。
    極数2使用温度(℃)-20~75絶縁抵抗(MΩ)5000燃焼性UL94_V-0耐電圧(V)DC600
  • 38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット ONE GAIN(ワンゲイン)

    38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。 2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
    用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ ONE GAIN(ワンゲイン)

    ヒューズ

    ONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    インバーターへの過電流を防ぎます。 カーオーディオ用ヒューズとしてもお使いいただけます。 伝導率を良くするために高級素材を使用。 品質管理がとてもよく耐久性にも優れています。 ヒューズホルダーFH-Gに対応(別売)。
    使用温度範囲(℃)-20~125使用電圧範囲(V)DC80
  • ヒューズホルダー ONE GAIN(ワンゲイン)

    ヒューズホルダー

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット
    当日出荷
    安全性に優れた設計。 端子固定ボルトの表面処理方法は、電気伝導性、低接触抵抗、放熱性に優れた金メッキ ヒューズの固定は14mmスパナでの締めタイプです。 ANLヒューズ 35A~500Aに対応。
    用途ANLヒューズを安全にお使いいただくため。セット内容1セット(2個入り)適合端子丸型:R8-8、R14-8、R22-8、R38-8S、R60-8
  • バッテリー切換スイッチ 2ポジション 200A A23-2 ONE GAIN(ワンゲイン)

    バッテリー切換スイッチ 2ポジション 200A A23-2

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    1系統(個)のバッテリーシステムの切り換えができます。 底に蓋がついているため、下のものと直接接触する心配がありません。 側面4方向にケーブルを通す穴があり、使わない穴は付属の蓋でふさぐことができます。 ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。 ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O) ACTUATOR OUTに合わせれば、ノブは外すことができるため、バッテリーエンジン 電装品間に取り付ければ、漏電防止子供のいたずらなどによる誤操作防止 盗難防止することができ、安心です。
    用途バッテリー切替仕様ターミナル端子10mmセット内容1セット(2個入り)電流(A)連続:200、クランキング:1000(10秒)電圧(V)12~50寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)69×69×75絶縁抵抗(MΩ)100V/100接触抵抗(mΩ)最大50使用環境温度(℃)-20~80取付ピッチ(mm)475耐電圧(V)瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
  • SP1000-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP1000-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)
    ¥12,500税込¥13,750
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:100A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
    適合SP1000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 走行充電器・メインバッテリー・サブバッテリー接続ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)

    走行充電器・メインバッテリー・サブバッテリー接続ケーブル

    ONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    太さ8SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R8-10とR8-S4を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器(SBC-001B SBC-004)とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
    用途走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続する為サイズ8SQ規格寸法(mm)8耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)80芯線直径(Φmm)4.23
  • バッテリー切換スイッチ 4ポジション 200A A23-1 ONE GAIN(ワンゲイン)

    バッテリー切換スイッチ 4ポジション 200A A23-1

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    6日以内出荷
    2系統(個)のバッテリーシステムを同時、又はバッテリーを選択することができます。バッテリー1つでも2つでも使用できます。ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O)コードと接触するネジとナットの素材は超合金です。
    用途バッテリー切替仕様ターミナル端子10mmセット内容1セット(2個入り)電流(A)連続:200、クランキング:1000(10秒)電圧(V)12~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×75絶縁抵抗(MΩ)100V/100接触抵抗(mΩ)最大50使用環境温度(℃)-20~80取付ピッチ(mm)475耐電圧(V)瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
  • SP3000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP3000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
    適合SP3000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP1500-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP1500-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥12,500税込¥13,750
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:125A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
    適合SP1500-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP700-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP700-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥9,098税込¥10,008
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2
    適合SP700-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 走行充電器・バッテリー接続ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)

    走行充電器・バッテリー接続ケーブル

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    太さ14SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R14-10とR14-6を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
    用途走行充電器とバッテリーを接続するためのケーブルサイズ14SQ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)120芯線直径(Φmm)5.64
  • SP4000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP4000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
    適合SP4000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP3000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP3000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:500A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
    適合SP3000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP2000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP2000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:100A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
    適合SP2000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP3000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP3000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:125A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
    適合SP3000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP2000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP2000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
    適合SP2000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP4000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP4000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:400A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
    適合SP4000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP2000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP2000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:400A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
    適合SP2000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP1500-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP1500-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥12,500税込¥13,750
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
    適合SP1500-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP1500-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP1500-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥12,500税込¥13,750
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
    適合SP1500-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP1000-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP1000-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥12,500税込¥13,750
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:50A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
    適合SP1000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP1000-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP1000-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥12,500税込¥13,750
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
    適合SP1000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP700-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP700-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥9,098税込¥10,008
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:50A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2
    適合SP700-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP700-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP700-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥9,098税込¥10,008
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:150A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2
    適合SP700-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーターミナル専用スペーサー ONE GAIN(ワンゲイン)

    バッテリーターミナル専用スペーサー

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    6日以内出荷
    ターミナル本体の材質が黄銅製なので設置面積が広く、電気効率が向上します.
    用途バッテリーのポール型端子が小さくてバッテリーターミナルが使用できない場合、 スペーサーがあれば使用が可能になります.適合55B24RなどのBタイプ端子のバッテリーセット内容(+)×10個、(-)×10個材質(本体)黄銅タイプスペーサー適合径(Φmm)【端子】(+):12.4~13.9、(-):10.7~12.3
  • バッテリーターミナル ONE GAIN(ワンゲイン)

    バッテリーターミナル

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    6日以内出荷
    ターミナル本体の材質が黄銅製なので設置面積が良く、電気効率が向上します! また端子の付いていないケーブルを接続することが可能です。
    用途破損してしまった自動車用バッテリーターミナルのスペア部品としてお使いいただけます。 また、バッテリーのポール型端子に取り付ければ、蝶ネジの増設が可能です。適合80D20LなどのDタイプ端子のバッテリーセット内容(+)×10個、(-)×10個材質(本体)黄銅
船舶電装品