カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(1)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(42)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
- 光電(24)
- BLUE SEA Systems(17)
- ノムラ(16)
- LiTime(14)
- RENOGY JAPAN(12)
- OPTIMA BATTERIES(11)
- 大阪電機工業(10)
- 澤藤(9)
- SELECTED BY MARINTEC(9)
- 船舶商事(8)
- PLASTIMO(8)
- Guest(8)
- COTEK(コーテック)(7)
- 電菱(6)
- BEP MARINE(6)
- アルインコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スイッチ(メインレバースイッチE108W)
マリンテック¥3,798税込¥4,1781式当日出荷ナイフスイッチ(ダブル接点式)。主回路 ON-OFF レバー式付属品8mm取り付けボルト付き寸法(mm)78×85×83電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大700/連続100ボルト寸法最適ターミナル:8mm×2 (R8)
バッテリーターミナル
マリンテック(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為) ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。寸法(mm)60×110材質(本体)銅製電圧(V)12、24許容電流(A)最大:750/連続:250適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
MIDIヒューズホルダー
マリンテック(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス! 4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。 ヒューズ付き。付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)サイズ72×24電圧(V)12/24/36/48(直流用)ケーブル接続方法挟み込み接続式防水性防水型
バッテリースイッチ
マリンテック¥5,398税込¥5,9381式当日出荷車やボート・キャンピングカーのバッテリーにも!。バッテリーの消耗を防ぐ主電源用バッテリースイッチ。主電源ON-OFF用ロータリースイッチ。Dターミナル用。ABS樹脂製のハウジングで耐久性に優れる。JIS規格の標準カーバッテリーに対応。その他ボートやRVが使用されていないときにワンタッチでバッテリーからの電力供給を切断仕様ボルトサイズ(最適ターミナル)/Dターミナル用:+極:19mm/-極:17mm寸法(mm)140×50×50電圧(V)12-48許容電流(A)最大275
バッテリーターミナル
マリンテック(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 工具を使わず取り付けができます。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。寸法(mm)60×110電圧(V)12、24許容電流(A)最大:500/連続:125適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
メガヒューズホルダー
マリンテック(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501式当日出荷から6日以内出荷セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。 大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!。 250Aまでのヒューズが使用可能!。。 ・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。 ・DC12V/24V/36V/48V直流用。 ・端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。 ・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。 ・上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製。 ・台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製。 ・最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48
ヒューズボックス 6回路
マリンテック(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 6回路用(予備ヒューズ付き)付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ電圧(V)12/24
平型ヒューズホルダー
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式当日出荷から6日以内出荷安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダーとしては最大容量!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~40Aまで)。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可付属品専用ヒューズ(2~40A選択式)型式ILF-10全長(mm)300備考防水型外形寸法(mm)51×34×13(※実測値)電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様AWG10・5.5SQ
バッテリースイッチ Bターミナル
マリンテック¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチとしてご使用ください。 主回路ON-OFF用 Bターミナル用:細径用端子(自動車用)寸法(mm)82×20直径(Φmm)ターミナル:13電圧(V)12・24許容電流(A)最大500/連続125ボルト寸法(最適ターミナル)Bターミナル(マイナス端子専用)
パワーリレー DC12V
マリンテック¥3,500税込¥3,8501式当日出荷船舶・自動車・その他用途に。。接点は銀接点仕様。本体は樹脂製カバー。直流電源専用タイプ(12V)。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト用途船舶・ヨット・大型車両など寸法(mm)76×43×43取付本体:6mm穴付き電圧(V)DC12電流容量(A)200動作電流(A)0.35(DC12V時)
メインスイッチ(キー付)
マリンテック(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷主回路 ON-OFF用 レバー(キー)は常時取り外し可能です。 防水のキャップがついています。電圧(V)12、24、48埋込穴(Φmm)22
DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V
マリンテック¥2,398税込¥2,6381式当日出荷DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。最大容量3A・USB電源に最適!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能型式DD1224-5V3AP材質(本体)樹脂モールド出力電圧(V)DC5 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)15
DCDCコンバーター
マリンテック¥4,798税込¥5,2781個当日出荷DC9~36VをDC24Vに変換! 広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に 樹脂密閉タイプの防水型!最大容量3A! 本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ 入力電圧DC9~36Vのワイドレンジ 出力電圧DC24V(定電圧) 電流は最大3Aまで 変換効率は90%以上寸法(mm)75×40×22材質(本体)樹脂モールド質量(g)88出力(W)72出力電圧(V)DC24(定電圧)入力電圧(V)DC9~36出力電流(A)3(最大)
ANLヒューズ
マリンテック¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷DC用過電流保護用ヒューズ。 大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテム!。。 ・高品質セラミックタイプヒューズ。 ・12V-24V-36V-48V 直流用。
オリジナル 防水レセプタクル 3Pプラグ
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式当日出荷DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!。3Pレセプタクル用プラグ。規格品。他社製品(大阪電機製)などと互換性あり型式MPG-3P防水保護等級IP56定格容量(A)20まで電線口Φ14~16mm
業務用パワーリレー DC24V
マリンテック¥6,798税込¥7,4781式当日出荷DC回路用大容量パワーリレー。接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!。200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)200動作電流(A)0.59(DC12V時)
シガーソケットプラグ
マリンテック(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能! シガーソケットに接続して使用 4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可) 0.75SQ(18AWG) 電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き ・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵) 24Vでは約180Wまでの機器に使用可質量(g)30電圧(V)DC12-24ケーブル長(m)4最大電流(A)13ケーブル0.75SQ(18AWG)ソケットサイズ(mm)Φ26×67
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ
マリンテック(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
USB電源アダプター
マリンテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スマートフォン・iPad・その他USB充電のできる機器で使用できます。 スマートフォンなど付属の充電器の2~3倍の電流で急速充電します。 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません。 連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。 USBタイプ充電式機器・照明器具などへ使用できます。寸法(mm)46×27×14質量(g)50出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)3定格出力電力(W)15
ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなし
マリンテック¥629税込¥6921式当日出荷ON-OFF/ロッカースイッチ ケーブル接続:ハンダ付 スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯 シリコン製防水カバー付きも選択可タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
XT60付きバッテリーケーブル
マリンテック¥629税込¥6921式当日出荷シリコンケーブル3.5SQ(AWG12)30cm。 小型で高電流対応のXT60コネクタ付き。 ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。。 ・シリコンケーブル3.5SQ(AWG12)。 ・端子はXT60なので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。 ・小型ながら60Aまでの電流に対応!。 ・ケーブル長さ30cmケーブル長(cm)30
ワイヤレスリレー DC12-24V
マリンテック¥6,798税込¥7,4781式欠品中ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!。船舶・自動車・その他用途に。12~28V直流電源専用タイプ。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:銅製6mmボルト付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)DC12-24
MIDIヒューズ
マリンテック¥539税込¥5931個当日出荷DC用過電流保護用MIDIヒューズ! インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム! DC12V、24V、36、48V 直流用
サーキットブレーカー 防水型 60A
マリンテック¥5,298税込¥5,8281式当日出荷船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)60ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス
マリンテック¥2,998税込¥3,2981式欠品中タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用/ヒューズ付き(5A・10A・15A・20A入り)付属品ヒューズ・カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ型式FB-6A電圧(V)DC12/24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×53最大電流(A)(1回路)30まで、(6回路)100まで
業務用パワーリレー DC12V
マリンテック¥6,798税込¥7,4781式当日出荷DC回路用大容量パワーリレー。接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!。200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC12電流容量(A)200動作電流(A)0.59(DC12V時)
角型ロッカースイッチ オルタネイト
マリンテック¥1,498税込¥1,6481式当日出荷ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ。防水規格IP68。青色LEDランプ付き。平型差込端子付き。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。メーカー分電盤SW-6・その他分電盤などに付属品平型差込端子5本寸法(mm)50.2×25×49極数5極電圧(V)DC12-24スイッチオルタネイト式取付穴37.5×22mm電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
ワイヤレスリレー AC100V
マリンテック¥6,798税込¥7,4781式当日出荷ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。家電品・工業製品などの製品をリモコン化!。家電品・船舶・自動車・その他用途に。AC100-240V交流電源専用タイプ。パイロットランプ付き。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:6mmボルト付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)AC85-260
パワーリレー DC24V
マリンテック¥3,500税込¥3,8501式当日出荷船舶・自動車・その他用途に。。接点は銀接点仕様。本体は樹脂製カバー。直流電源専用タイプ(12V・24V選択式)。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト用途船舶・ヨット・大型車両など寸法(mm)76×43×43取付本体:6mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)200動作電流(A)0.35(DC12V時)
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ CBM
マリンテック(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット ボタンを押すと復帰します。 配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用寸法14×29×47電圧(V)12~24接続半田付電流容量(A)5、15、20の中から選択
LED電源 変換電源アダプター
マリンテック¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷変換電源アダプター AC100VをDC24Vに変換。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き PSE認証品 連続使用の場合目安 最大出力電流の約80% 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240保証期間1年プラグ形状外径5.5mm-内径2.1mm(センタープラス)各種認証PSE認証品
防水中間スイッチ 発光タイプ
マリンテック¥2,998~税込¥3,298~1式当日出荷シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:挟み込み接続式。ONにすると赤く点灯。AC100V-220Vで使用可。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可用途中間スイッチ付属品ステンレスネジ寸法(mm)長さ120x高さ52x幅55質量(g)85電源電圧(V)AC100-250までケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで防水保護等級IP66
エンジン回路用 メインスイッチ 表面型
マリンテック¥4,798税込¥5,2781式欠品中主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。RS-1との違いは取り付け方法が異なります。キャップ(ノブ)は固定式で取り外し出来ません。取り付け方法。パネル表面取り付けタイプ:配線を上、下、左、右の4方向から取り出すタイプです。寸法(mm)69×69×70径(Φmm)埋め込み穴:52電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト寸法最適ターミナル:10mm×2本 (R端子)
シガーソケットプラグ
マリンテック¥1,198税込¥1,3181式当日出荷シガーソケットに接続して使用。赤色LEDランプ・スイッチ付き。15Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約360Wまでの機器に使用可質量(g)33電圧(V)DC12-24スイッチLEDランプ・ロッカースイッチ付きソケットサイズ(mm)26(直径)×67電線口内径605mm
シガーソケットプラグ
マリンテック(1件のレビュー)¥699税込¥7691式当日出荷シガーソケットに接続して使用。赤色LEDパイロットランプ付き。20Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約480Wまでの機器に使用可質量(g)30電圧(V)DC12-24ソケットシガー:規格品ソケットサイズ(mm)26(直径)x67電線口内径7mm
トグルスイッチ
マリンテック¥629税込¥6921個当日出荷分電盤・表示盤用 ON/OFFスイッチ! 2P ON-OFFスイッチ 銀メッキ接点仕様寸法(mm)28×15×55極数単極電圧(V)AC250VACスイッチON-OFF取付穴径(Φmm)12電流容量(A)15
ワンタッチコネクター 2線用
マリンテック¥379~税込¥417~1式当日出荷プラス線マイナス線をこれ一つで接続可能に!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・簡単ワンタッチ結線。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・オレンジ/青でプラスマイナスがすぐに判別可能!。・プラス線/マイナス線を同時に接続可。・1年保証用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×39×14.5保証期間1年接点材質銅差込み線数(本)4(2in 2out)