絞り込み
ブランド
- 船舶商事
- マリンテック(397)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(42)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
- 光電(24)
- BLUE SEA Systems(17)
- ノムラ(15)
- LiTime(14)
- RENOGY JAPAN(12)
- OPTIMA BATTERIES(11)
- 大阪電機工業(10)
- SELECTED BY MARINTEC(9)
- 澤藤(8)
- PLASTIMO(8)
- Guest(8)
- COTEK(コーテック)(7)
- 電菱(6)
- BEP MARINE(6)
- アルインコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

バルス IEC型防水プラグ
船舶商事¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から10日以内出荷ドイツ バルス社の防水プラグです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
バルス コードコネクター
船舶商事¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷ドイツ バルス社の防水コードコネクターです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状オス/メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
バルス 大容量防水IEC型プラグ
船舶商事¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷ドイツ バルス社の防水プラグです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
IEC型防水スイッチ付レセプタクル
船舶商事¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂質量(kg)0.65サイズグランドサイズ:20フリー定格電流(A)15/16ケーブルΦ9~15ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
バルス 大容量IEC型防水スイッチ付レセプタクル
船舶商事¥86,980~税込¥95,678~1個6日以内出荷ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
バルス IEC型防水スイッチ付レセプタクル
船舶商事¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
IEC型防水レセプタクル
船舶商事¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷防水レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂サイズグランドサイズ:20フリー定格電流(A)15/16ケーブルΦ9~15ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
バルス IEC型防水レセプタクル
船舶商事¥7,398~税込¥8,138~1個6日以内出荷ドイツ バルス社の防水レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56