絞り込み
ブランド
- Guest
- マリンテック(396)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(42)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
- 光電(24)
- BLUE SEA Systems(17)
- ノムラ(15)
- LiTime(14)
- RENOGY JAPAN(12)
- OPTIMA BATTERIES(11)
- 大阪電機工業(10)
- SELECTED BY MARINTEC(9)
- 船舶商事(8)
- 澤藤(8)
- PLASTIMO(8)
- COTEK(コーテック)(7)
- 電菱(6)
- BEP MARINE(6)
- アルインコ(5)
- ブランドをもっと見る

Guestバッテリーチャージャー 2713A
Guest¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。大型ボート、ヨット、船外機船、バスボートなどに最適です。寸法(mm)328×229×104質量(kg)3出力5A×3口ケーブル長(m)3本×1.8入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
Guestバッテリーチャージャー 2720A
Guest¥76,980税込¥84,6781台6日以内出荷Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。船外機船、バスボートなどに最適です。寸法(mm)328×229×104質量(kg)3出力10A×2口ケーブル長(m)2本×1.8入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
Guestバッテリーチャージャー 2711A
Guest¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。船外機船、バスボートなどに最適です。寸法(mm)229×191×61質量(kg)2.1出力5A×2口ケーブル長(m)2本×1.8入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
Guestバッテリーチャージャー 2731A
Guest¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。大型ボート、ヨット、船外機船、バスボートなどに最適です。寸法(mm)221×229×104質量(kg)3.6出力10A×3口ケーブル長(m)3本×1.8入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
Guestバッテリーチャージャー 2710A
Guest¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。船外機船、バスボートなどに最適です。寸法(mm)229×191×61質量(kg)1.9出力10A×1口ケーブル長(m)1.8入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
Guestバッテリーチャージャー 2707A
Guest¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。船外機船、バスボートなどに最適です。寸法(mm)229×191×61質量(kg)2出力4A×2口ケーブル長(m)2本×1.2入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
Guestバッテリーチャージャー 2708A
Guest¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。船外機船、バスボートなどに最適です。寸法(mm)190×183×61質量(kg)1.4出力5A×1口ケーブル長(m)1.2入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
Guestバッテリーチャージャー 2740A
Guest¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。大型ボート、ヨット、船外機船、バスボートなどに最適です。寸法(mm)221×229×104質量(kg)3.8出力10A×4口ケーブル長(m)4本×1.8入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m