絞り込み
イヤホン形状
イヤホン形状
カナル型(4)
接続方式
  • 3.5mm4極ミニプラグ(2)
  • USB(2)
コード長さ(m)
  • 1.2(3)
  • 1.7(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • MCO
  • モノタロウ(1)
  • audio-technica(229)
  • オーム電機(226)
  • エレコム(181)
  • Jabra(170)
  • JVC(ビクター)(163)
  • フジパーツ(159)
  • サンワサプライ(126)
  • SONY(117)
  • ELPA(102)
  • AZLA(アズラ)(98)
  • PGA(87)
  • YAMAHA(ヤマハ)(67)
  • FINAL(67)
  • ナカバヤシ(63)
  • ラディウス(55)
  • ホームテイスト(55)
  • グリーンハウス(53)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(53)
  • 長塚電話工業所(51)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC用マイク付き イヤホン ブラック MCOPC用マイク付き イヤホン ブラックMCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
オンライン会議やチャットに最適なマイク付きUSBイヤホン 密閉性が高く、長時間の使用にも最適なカナル式
付属品イヤーピース(S / M / Lサイズ Mサイズ装着済)、ケーブルクリップ、取扱説明書兼保証書ケーブル長(m)約1.7m(リモコン-USBコネクタ間)本体質量(g)46適合機器Windows11 / 10、Mac OS 10.11以降(2022年1月現在)インターフェイスUSB Aインピーダンス(Ω)イヤホン部分:32(±15%)、マイク部:0.8Ω-1.7KΩ(±10%)周波数帯域(Hz)イヤホン部分:20~22000、マイク部:100~10000ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)イヤホン部分:15音圧感度(dB)マイク部:-42(±3dB)イヤホン形状カナル型
USBスピーカー 2WAY ブラック MCOUSBスピーカー 2WAY ブラックMCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クリップ式・サウンドバー式の2種類の設置が可能 音も電源もUSBケーブル1本で
ブラック電源DC5V(USBポートより供給)最大出力(W)6(3W+3W)ケーブル長(m)USBコネクタ間:約1.2周波数特性20Hz~18KHzインターフェースUSB Aコネクタケーブル長(mm)スピーカー間:約100インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×30スピーカーサイズ(mm)40
USBスピーカー スタンド2WAY ブラック MCOUSBスピーカー スタンド2WAY ブラックMCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトながら高出力、迫力の重低音。サウンドバー式・2ch式の2種類の設置が可能 コンパクトでも最大6Wの高出力スピーカーです。パッシブラジエーター搭載で低音域を増幅・強調して出力します。 合体してサウンドバーとしての設置と分離して2chスピーカーとしての設置ができる2WAYタイプです。 USBケーブル1本で電源と音源を供給でき、オーディオポートがないPCでもご使用いただけます。 本体正面に音量調整可能なボリュームダイヤルを搭載しています。電源のON/OFFを切り替えることもできます。 ヘッドホン端子(3極)搭載で、音源をイヤホンやヘッドホンに出力できます。ヘッドホン端子のないPCなどでイヤホンやヘッドホンを使用でき便利です。 マイク端子(3極)搭載で、外部マイクを接続して使用できます。
ブラック質量(g)約543電源(V)DC5V(USBポートより供給)最大出力(W)6W(3W+3W)ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows11、10、Mac OS 10.11以降(2022年9月現在)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(サウンドバー式)約370×75×75/(2ch式)約75×185×75周波数特性200Hz~18kHzインターフェースUSB Aコネクタインピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)約52サラウンド2.0ch
PC用オーディオUSB変換アダプタ 4極 MCOPC用オーディオUSB変換アダプタ 4極MCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子が1本のプラグにまとめられた4極タイプに対応。マイク機能を搭載したイヤホン等も接続、使用が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。 お手持ちの4極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bitブラック質量(g)約6対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降サンプリング44.1k/48k(Hz)インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×20×10.5(突起部を除く)
PC用オーディオUSB変換アダプタ 3極 MCOPC用オーディオUSB変換アダプタ 3極MCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bitブラック質量(g)約10対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降サンプリング44.1k/48k(Hz)インターフェイスUSB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.6×28×10.5(突起部を除く)
巻き取り式片耳イヤホン 4極タイプ MCO巻き取り式片耳イヤホン 4極タイプMCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パソコンの4極端子に接続するだけですぐに使用でき、持ち運びにも便利な巻き取り式マイク付きイヤホンです。 周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。 マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。 密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。装着するイヤーピースはS/M/Lの3サイズから選べます。 好きな長さに調節可能な巻取り式ケーブル採用。コンパクトにまとまります。また、コネクタが固定されて持ち運び時も安心です。
付属品イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書質量(g)約21ケーブル長(m)(最大)約1.2対応OSWindows11、10/Mac OS 10.12以降/Android再生周波数帯域(Hz)20~20000スピーカー指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz~10000Hz、インピーダンス:32Ωインターフェイス3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)20イヤホン形状カナル型
イヤホン用イヤーフック MCOイヤホン用イヤーフックMCO
589税込648
1個
当日出荷
イヤホンを耳掛けにして落下防止
材質シリコン適合ケーブル(Φmm)1.2~2.2
PC用オーディオ変換ケーブル 3極-4極 MCOPC用オーディオ変換ケーブル 3極-4極MCO
719税込791
1本
当日出荷
オーディオコンボジャック(4極)を搭載したスマートフォンやタブレットに接続して、スピーカー/マイクプラグ(3極)を接続できるようにする変換ケーブルです。 ピンク色のマイク端子と緑色のスピーカー端子に分かれたヘッドセットを、4極のオーディオをコンボジャックのみを搭載した機器に使用することができます。 使い慣れた手持ちのヘッドセットを様々な機器に接続することが可能です。 サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。 ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。
ケーブル長(cm)約15コネクタ形状Φ3.5mm ミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニジャック×1(マイク入力)- Φ3.5mm ミニプラグ(4極)
5分配ステレオミニプラグ AAC-SP5/BK MCO5分配ステレオミニプラグ AAC-SP5/BKMCO
979税込1,077
1個
当日出荷
音楽や動画の音声を、最大5人まで同時に共有できる 複数の音源を組み合わせたり、一つの音源を分配したりできる、5分配式のコンパクトなステレオミニプラグです。仲間との音楽の共有や、イヤホンとスピーカーへの同時出力など最大5人まで同時に音楽をの共有が可能です。スマホのスピーカーが使いづらい状況や、周囲が騒がしい場合などに仲間と音楽をシェアできるので大変便利です。 イヤホンとスピーカーへの同時出力も可能 イヤホンやヘッドホン以外にも、3.5mmステレオミニプラグ搭載機器へ出力が可能。スピーカーとイヤホンの両方に出力するなんてこともできます。イヤホンジャックは入力にも対応しているので、お互いが持ち寄った音源を同時に再生し、ミックスして聞くことができます。 ※スピーカーなどへ接続する場合は、別途ケーブルをご用意して頂く必要があります。 Skypeなどのボイスチャットを楽しみながらのゲームプレイも可能 入力と出力を組み合わせることもできるため、ゲームをしながら別の音楽を聞いたり、Skypeやチャットの音声のみを楽しむ使い方もできます。 ※本製品に接続時、マイク付きイヤホンのマイク機能はご利用頂けません。 ※USBマイクなどを別途ご用意いただく必要があります。 入力/出力両対応のジャックを5口搭載 本体から伸びるプラグは入力専用ですが、その他の5つのジャックは入力/出力に対応。最大、5つの音源をミックスして1つのスピーカーから出力したり、逆に1つの音源を5つのスピーカーに出力して楽しむことも可能です。 組み合わせて、様々な使い方が可能
ブラック質量(g)約15寸法(Φ×高さH)(mm)約50×12入力専用:1個プラグΦ3.5mmステレオミニジャックプラグ入力/出力両対応:5個ケーブル長(mm)約150
TVリモコン プリセットタイプ MCOTVリモコン プリセットタイプMCO
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
設定不要なので購入後すぐに使えます。 地上デジタルの主な機能を操作可能。 各メーカーのリンク機能にも対応。 周辺機器との連動操作も快適に行えます。 2方向のLED搭載で広角送信。
質量(g)約104(乾電池除く)電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×232×20電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時、使用頻度により異なります)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
PC用オーディオ変換ケーブル 4極-3極 MCOPC用オーディオ変換ケーブル 4極-3極MCO(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
スピーカー/マイクジャック(3極)を搭載したパソコンなどに接続して、オーディオコンボプラグ(4極)を接続できるようにする、変換ケーブルです。 4極のオーディオコンボジャックで接続するマイク付きのイヤホンやヘッドセットを、緑色のスピーカー端子とピンク色のマイク端子を搭載するパソコンなどに接続可能。 普段から使用している機器を、パソコンでのボイスチャットや通話に活用できます。 サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。 ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。
ケーブル長(cm)約15コネクタ形状Φ3.5mm ミニジャック(4極)- Φ3.5mm ミニプラグ×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニプラグ×1(マイク入力)
低反発イヤーピース 完全ワイヤレス専用 ジョイント部直径5.5mm~6.0mmに対応 Sサイズ2ペア  ブラック AAC-TH02/S4P MCO低反発イヤーピース 完全ワイヤレス専用 ジョイント部直径5.5mm~6.0mmに対応 Sサイズ2ペア ブラック AAC-TH02/S4PMCO
489税込538
1個
6日以内出荷
柔らかいポリウレタン採用の完全ワイヤレスイヤホン用イヤーピース お手持ちのイヤホンに取り付けて使用することができる、交換用のイヤーピースです。 柔らかく低反発のポリウレタンを採用し、遮音性と装着性に優れています。 また、充電ケースに干渉しにくい設計で完全ワイヤレスイヤホンに最適です。 耳に優しく、長時間の使用にも最適 一般的なイヤーピースにはシリコン製のものが多く、長時間使用時には耳が痛くなる可能性があります。 本製品は、シリコンと比較してよりやわらかいポリウレタンを採用し、 長時間の使用でも耳への負担が少なくなっています。 遮音性に優れ、音漏れもしにくい 柔らかいポリウレタン製低反発素材が耳内側で密着。 高い遮音性を実現するとともに、音漏れも抑えることができます。 周囲が騒がしい環境での使用に最適です。 選べる2サイズ展開 直径約10.9mmのSサイズと、直径約12.3mmのMサイズをご用意。 耳のサイズや使用感に合わせて選べます。 ※取り付け方 イヤーピースの穴を広げるようにしながら、イヤホンのジョイント部にしっかりと取り付けてください。 しっかりと取り付けられていない場合、使用中に外れて耳に残ることがあります。 耳に残った場合は、押し込まないよう注意してください。
サイズS寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.9×7.3適合サイズ対象のイヤホンのジョイント部の直径が5.5~6.0mm
オーディオUSB変換アダプタ 4極 MCOオーディオUSB変換アダプタ 4極MCO
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
USB Aポートでヘッドセットやマイク付きイヤホンが使える シーンに応じて適切なサウンドモードを選択可能
質量(g)29対応OSWindows10、Mac OS10.10~Mac OS X 10.11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×60×14(突起部除く)サンプリング48k/96k(Hz)ビット24Bitケーブル長(cm)80インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)/Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)
USBライティングサウンドバー MCOUSBライティングサウンドバーMCO
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
高出力×臨場感を演出するRGB LED搭載。最大6Wの高出力サウンドバー。豊かで伸びやかな低音を実現するバスレフ型。RGB LED搭載で6パターンのイルミネーションを演出。ゲームや音楽鑑賞を盛り上げます。音も電源もUSBケーブル1本で供給でき、オーディオポートがないPCでも使用可能。本体上面に音量調整可能なボリュームダイヤルを搭載。電源のON/OFFとLEDのイルミネーションパターンの切替も可能。
用途デスクトップ PC でゲームや音楽鑑賞をする際に、音楽や効果音に合わせて光が変化し、コンテンツへの没入感を高める。ブラック質量(g)590電源DC5V(USBポートより供給)ケーブル長(m)1.2対応OSWindows11、10、mac OS10.11以降周波数特性100Hz ~ 20kHz最大出力6W(3W+3W)インピーダンスインターフェースUSB Aコネクタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×67×70(突起部除く)取扱説明書(1.24MB)スピーカーサイズ(mm)52
巻き取り式片耳イヤホン USBタイプ MCO巻き取り式片耳イヤホン USBタイプMCO
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
コンパクトに収納できて持ち運びに便利な巻取り式。 マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。 パソコンのUSBポートにつなぐだけで使用可能。 周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。 密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。
付属品イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書質量(g)約27ケーブル長(m)(最大)約1.2対応OSWindows11、10/Mac OS 10.12以降再生周波数帯域(Hz)20~20000スピーカー指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz~10000Hz、インピーダンス:32ΩインターフェイスUSB Aインピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)20イヤホン形状カナル型
低反発イヤーピース 完全ワイヤレス専用 ジョイント部直径5.5mm~6.0mmに対応 Mサイズ2ペア  ブラック AAC-TH02/M4P MCO低反発イヤーピース 完全ワイヤレス専用 ジョイント部直径5.5mm~6.0mmに対応 Mサイズ2ペア ブラック AAC-TH02/M4PMCO
489税込538
1個
6日以内出荷
柔らかいポリウレタン採用の完全ワイヤレスイヤホン用イヤーピース お手持ちのイヤホンに取り付けて使用することができる、交換用のイヤーピースです。 柔らかく低反発のポリウレタンを採用し、遮音性と装着性に優れています。 また、充電ケースに干渉しにくい設計で完全ワイヤレスイヤホンに最適です。 耳に優しく、長時間の使用にも最適 一般的なイヤーピースにはシリコン製のものが多く、長時間使用時には耳が痛くなる可能性があります。 本製品は、シリコンと比較してよりやわらかいポリウレタンを採用し、 長時間の使用でも耳への負担が少なくなっています。 遮音性に優れ、音漏れもしにくい 柔らかいポリウレタン製低反発素材が耳内側で密着。 高い遮音性を実現するとともに、音漏れも抑えることができます。 周囲が騒がしい環境での使用に最適です。 選べる2サイズ展開 直径約10.9mmのSサイズと、直径約12.3mmのMサイズをご用意。 耳のサイズや使用感に合わせて選べます。 ※取り付け方 イヤーピースの穴を広げるようにしながら、イヤホンのジョイント部にしっかりと取り付けてください。 しっかりと取り付けられていない場合、使用中に外れて耳に残ることがあります。 耳に残った場合は、押し込まないよう注意してください。
サイズM寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.3×7.3適合サイズ対象のイヤホンのジョイント部の直径が5.5~6.0mm
オーディオUSB変換アダプタ Type-C 4極 MCOオーディオUSB変換アダプタ Type-C 4極MCO
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
USB Type-Cポートでヘッドセットやマイク付きイヤホンが使える イヤホンジャックがないパソコンに最適
質量(g)14対応OSWindows10、Mac OS10.10以降寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×30×9(突起部除く)サンプリング44.1k/48k(Hz)ビット16BitインターフェイスUSB Type-C USB A(USB3.0対応) Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)
シリコン製寝転びイヤホン MCOシリコン製寝転びイヤホンMCO
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
横になりながらの使用でも、耳が痛くなりにくいシリコン製イヤホン
形式ダイナミック型Φ6mmインピーダンス(Ω)16Ω±3Ω音圧感度(dB)イヤホン感度:93±3、マイク感度:-42±3マイクロホン全方向性再生周波数(Hz)20~20000質量(g)10ケーブル長(m)1.2プラグΦ3.5mm4極ステレオミニプラグ最大入力(mW)10材質ヘッド:シリコン、ケーブル:TPE、マイク部分:ABSイヤホン形状カナル型
AV家電