絞り込み
イヤホン形状

カナル型(3)
接続方式
- 3.5mm4極ミニプラグ(2)
- USB(1)
コード長さ(m)
- 1.2(2)
- 1.7(1)
色
ピンク(1)
ブラック(5)
ブルー(1)
ブランド
- MCO
- モノタロウ(1)
- Jabra(231)
- audio-technica(223)
- オーム電機(199)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(144)
- エレコム(142)
- AZLA(アズラ)(118)
- SONY(ソニー)(105)
- サンワサプライ(92)
- ELPA(86)
- SHURE(80)
- PGA(79)
- BOSE(ボーズ)(69)
- YAMAHA(ヤマハ)(65)
- True Dyna(51)
- 長塚電話工業所(49)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(47)
- ラディウス(47)
- NAGAOKA(43)
- ブランドをもっと見る

PC用マイク付き イヤホン ブラック
MCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷オンライン会議やチャットに最適なマイク付きUSBイヤホン 密閉性が高く、長時間の使用にも最適なカナル式付属品イヤーピース(S / M / Lサイズ Mサイズ装着済)、ケーブルクリップ、取扱説明書兼保証書色黒ケーブル長(m)約1.7m(リモコン-USBコネクタ間)本体質量(g)46適合機器Windows11 / 10、Mac OS 10.11以降(2022年1月現在)インターフェイスUSB Aインピーダンス(Ω)イヤホン部分:32(±15%)、マイク部:0.8Ω-1.7KΩ(±10%)周波数帯域(Hz)イヤホン部分:20~22000、マイク部:100~10000ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)イヤホン部分:15音圧感度(dB)マイク部:-42(±3dB)イヤホン形状カナル型
USBスピーカー 2WAY ブラック
MCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クリップ式・サウンドバー式の2種類の設置が可能 音も電源もUSBケーブル1本で色ブラック電源DC5V(USBポートより供給)最大出力(W)6(3W+3W)ケーブル長(m)USBコネクタ間:約1.2周波数特性20Hz~18KHzインターフェースUSB Aコネクタケーブル長(mm)スピーカー間:約100インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×30スピーカーサイズ(mm)40
PC用オーディオUSB変換アダプタ 3極
MCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。仕様ビット深度:16Bit色ブラック質量(g)約10対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降サンプリング44.1k/48k(Hz)インターフェイスUSB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.6×28×10.5(突起部を除く)
巻き取り式片耳イヤホン 4極タイプ
MCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パソコンの4極端子に接続するだけですぐに使用でき、持ち運びにも便利な巻き取り式マイク付きイヤホンです。 周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。 マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。 密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。装着するイヤーピースはS/M/Lの3サイズから選べます。 好きな長さに調節可能な巻取り式ケーブル採用。コンパクトにまとまります。また、コネクタが固定されて持ち運び時も安心です。付属品イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書質量(g)約21ケーブル長(m)(最大)約1.2対応OSWindows11、10/Mac OS 10.12以降/Android再生周波数帯域(Hz)20~20000スピーカー指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz~10000Hz、インピーダンス:32Ωインターフェイス3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)20イヤホン形状カナル型
PC用オーディオUSB変換アダプタ 4極
MCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子が1本のプラグにまとめられた4極タイプに対応。マイク機能を搭載したイヤホン等も接続、使用が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。 お手持ちの4極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。仕様ビット深度:16Bit色ブラック質量(g)約6対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降サンプリング44.1k/48k(Hz)インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×20×10.5(突起部を除く)
USBスピーカー スタンド2WAY ブラック
MCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンパクトながら高出力、迫力の重低音。サウンドバー式・2ch式の2種類の設置が可能 コンパクトでも最大6Wの高出力スピーカーです。パッシブラジエーター搭載で低音域を増幅・強調して出力します。 合体してサウンドバーとしての設置と分離して2chスピーカーとしての設置ができる2WAYタイプです。 USBケーブル1本で電源と音源を供給でき、オーディオポートがないPCでもご使用いただけます。 本体正面に音量調整可能なボリュームダイヤルを搭載しています。電源のON/OFFを切り替えることもできます。 ヘッドホン端子(3極)搭載で、音源をイヤホンやヘッドホンに出力できます。ヘッドホン端子のないPCなどでイヤホンやヘッドホンを使用でき便利です。 マイク端子(3極)搭載で、外部マイクを接続して使用できます。色ブラック質量(g)約543電源(V)DC5V(USBポートより供給)最大出力(W)6W(3W+3W)ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows11、10、Mac OS 10.11以降(2022年9月現在)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(サウンドバー式)約370×75×75/(2ch式)約75×185×75周波数特性200Hz~18kHzインターフェースUSB Aコネクタインピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)約52サラウンド2.0ch
5分配ステレオミニプラグ AAC-SP5/BK
MCO¥979税込¥1,0771個当日出荷音楽や動画の音声を、最大5人まで同時に共有できる 複数の音源を組み合わせたり、一つの音源を分配したりできる、5分配式のコンパクトなステレオミニプラグです。仲間との音楽の共有や、イヤホンとスピーカーへの同時出力など最大5人まで同時に音楽をの共有が可能です。スマホのスピーカーが使いづらい状況や、周囲が騒がしい場合などに仲間と音楽をシェアできるので大変便利です。 イヤホンとスピーカーへの同時出力も可能 イヤホンやヘッドホン以外にも、3.5mmステレオミニプラグ搭載機器へ出力が可能。スピーカーとイヤホンの両方に出力するなんてこともできます。イヤホンジャックは入力にも対応しているので、お互いが持ち寄った音源を同時に再生し、ミックスして聞くことができます。 ※スピーカーなどへ接続する場合は、別途ケーブルをご用意して頂く必要があります。 Skypeなどのボイスチャットを楽しみながらのゲームプレイも可能 入力と出力を組み合わせることもできるため、ゲームをしながら別の音楽を聞いたり、Skypeやチャットの音声のみを楽しむ使い方もできます。 ※本製品に接続時、マイク付きイヤホンのマイク機能はご利用頂けません。 ※USBマイクなどを別途ご用意いただく必要があります。 入力/出力両対応のジャックを5口搭載 本体から伸びるプラグは入力専用ですが、その他の5つのジャックは入力/出力に対応。最大、5つの音源をミックスして1つのスピーカーから出力したり、逆に1つの音源を5つのスピーカーに出力して楽しむことも可能です。 組み合わせて、様々な使い方が可能色ブラック質量(g)約15寸法(Φ×高さH)(mm)約50×12入力専用:1個プラグΦ3.5mmステレオミニジャックプラグ入力/出力両対応:5個ケーブル長(mm)約150
PC用オーディオ変換ケーブル 4極-3極
MCO(2件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷スピーカー/マイクジャック(3極)を搭載したパソコンなどに接続して、オーディオコンボプラグ(4極)を接続できるようにする、変換ケーブルです。 4極のオーディオコンボジャックで接続するマイク付きのイヤホンやヘッドセットを、緑色のスピーカー端子とピンク色のマイク端子を搭載するパソコンなどに接続可能。 普段から使用している機器を、パソコンでのボイスチャットや通話に活用できます。 サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。 ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。コネクタ形状Φ3.5mm ミニジャック(4極)- Φ3.5mm ミニプラグ×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニプラグ×1(マイク入力)ケーブル長(cm)約15
オーディオUSB変換アダプタ 4極
MCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB Aポートでヘッドセットやマイク付きイヤホンが使える シーンに応じて適切なサウンドモードを選択可能質量(g)29対応OSWindows10、Mac OS10.10~Mac OS X 10.11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×60×14(突起部除く)サンプリング48k/96k(Hz)ビット24Bitケーブル長(cm)80インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)/Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)
PC用オーディオ変換ケーブル 3極-4極
MCO¥719税込¥7911本当日出荷オーディオコンボジャック(4極)を搭載したスマートフォンやタブレットに接続して、スピーカー/マイクプラグ(3極)を接続できるようにする変換ケーブルです。 ピンク色のマイク端子と緑色のスピーカー端子に分かれたヘッドセットを、4極のオーディオをコンボジャックのみを搭載した機器に使用することができます。 使い慣れた手持ちのヘッドセットを様々な機器に接続することが可能です。 サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。 ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。コネクタ形状Φ3.5mm ミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニジャック×1(マイク入力)- Φ3.5mm ミニプラグ(4極)ケーブル長(cm)約15
低反発イヤーピース 完全ワイヤレス専用 ジョイント部直径5.5mm~6.0mmに対応 Sサイズ2ペア ブラック AAC-TH02/S4P
MCO¥489税込¥5381個6日以内出荷柔らかいポリウレタン採用の完全ワイヤレスイヤホン用イヤーピース お手持ちのイヤホンに取り付けて使用することができる、交換用のイヤーピースです。 柔らかく低反発のポリウレタンを採用し、遮音性と装着性に優れています。 また、充電ケースに干渉しにくい設計で完全ワイヤレスイヤホンに最適です。 耳に優しく、長時間の使用にも最適 一般的なイヤーピースにはシリコン製のものが多く、長時間使用時には耳が痛くなる可能性があります。 本製品は、シリコンと比較してよりやわらかいポリウレタンを採用し、 長時間の使用でも耳への負担が少なくなっています。 遮音性に優れ、音漏れもしにくい 柔らかいポリウレタン製低反発素材が耳内側で密着。 高い遮音性を実現するとともに、音漏れも抑えることができます。 周囲が騒がしい環境での使用に最適です。 選べる2サイズ展開 直径約10.9mmのSサイズと、直径約12.3mmのMサイズをご用意。 耳のサイズや使用感に合わせて選べます。 ※取り付け方 イヤーピースの穴を広げるようにしながら、イヤホンのジョイント部にしっかりと取り付けてください。 しっかりと取り付けられていない場合、使用中に外れて耳に残ることがあります。 耳に残った場合は、押し込まないよう注意してください。サイズS寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.9×7.3適合サイズ対象のイヤホンのジョイント部の直径が5.5~6.0mm
低反発イヤーピース 完全ワイヤレス専用 ジョイント部直径5.5mm~6.0mmに対応 Mサイズ2ペア ブラック AAC-TH02/M4P
MCO¥489税込¥5381個6日以内出荷柔らかいポリウレタン採用の完全ワイヤレスイヤホン用イヤーピース お手持ちのイヤホンに取り付けて使用することができる、交換用のイヤーピースです。 柔らかく低反発のポリウレタンを採用し、遮音性と装着性に優れています。 また、充電ケースに干渉しにくい設計で完全ワイヤレスイヤホンに最適です。 耳に優しく、長時間の使用にも最適 一般的なイヤーピースにはシリコン製のものが多く、長時間使用時には耳が痛くなる可能性があります。 本製品は、シリコンと比較してよりやわらかいポリウレタンを採用し、 長時間の使用でも耳への負担が少なくなっています。 遮音性に優れ、音漏れもしにくい 柔らかいポリウレタン製低反発素材が耳内側で密着。 高い遮音性を実現するとともに、音漏れも抑えることができます。 周囲が騒がしい環境での使用に最適です。 選べる2サイズ展開 直径約10.9mmのSサイズと、直径約12.3mmのMサイズをご用意。 耳のサイズや使用感に合わせて選べます。 ※取り付け方 イヤーピースの穴を広げるようにしながら、イヤホンのジョイント部にしっかりと取り付けてください。 しっかりと取り付けられていない場合、使用中に外れて耳に残ることがあります。 耳に残った場合は、押し込まないよう注意してください。サイズM寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.3×7.3適合サイズ対象のイヤホンのジョイント部の直径が5.5~6.0mm
シリコン製寝転びイヤホン
MCO¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から6日以内出荷横になりながらの使用でも、耳が痛くなりにくいシリコン製イヤホン材質ヘッド:シリコン、ケーブル:TPE、マイク部分:ABS質量(g)10形式ダイナミック型Φ6mmケーブル長(m)1.2マイクロホン全方向性プラグΦ3.5mm4極ステレオミニプラグ再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16Ω±3Ω最大入力(mW)10音圧感度(dB)イヤホン感度:93±3、マイク感度:-42±3イヤホン形状カナル型