絞り込み
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(10)
接続方式
  • 3.5mmステレオミニプラグ(2)
  • Bluetooth(3)
  • USB(7)
  • USB Type-C(4)
コード長さ(m)
  • 1.8(2)
  • 1.9(3)
  • 2(2)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • ロジクール
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(265)
  • audio-technica(233)
  • オーム電機(214)
  • フジパーツ(172)
  • サンワサプライ(165)
  • JVC(ビクター)(164)
  • Jabra(156)
  • SONY(ソニー)(152)
  • HAMILeX(ハミレックス)(140)
  • サンワダイレクト(110)
  • SHURE(108)
  • ELPA(102)
  • YAMAHA(ヤマハ)(97)
  • AXIAS(97)
  • RS PRO(88)
  • AZLA(アズラ)(88)
  • PGA(80)
  • BOSE(ボーズ)(72)
  • FINAL(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロジクール USB ヘッドセット H390 ロジクール

    ロジクール USB ヘッドセット H390

    ロジクール(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット 快適な装着感のソフトクッション構造 手元操作に便利なインラインコントロール採用 未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
    インターフェースUSB仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポートその他回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッドブラック本体質量(g)197感度【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応周波数特性【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz動作環境Computers保証期間2年間本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×245×72アズワン品番64-3939-35ケーブル長(cm)190RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
  • ロジクール ステレオ ヘッドセット H151 ロジクール

    ロジクール ステレオ ヘッドセット H151

    ロジクール(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    アジャスター機能付きヘッドバンドを備えたステレオヘッドセット 左右どちら側でも使えるフレキシブルマイク プラグ1つを差し込むだけで簡単に使用可能
    インターフェース3.5mmステレオミニプラグ仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。 3.5mmオーディオ入力/オーディオ出力ジャックとのアナログ接続その他回転式マイクブーム、アジャスター機能付きヘッドバンド、インライン・コントロール付き( ボリューム&ミュートスイッチ)本体質量(g)80感度【マイク部】-44dBV/Pa+/-2.5dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応周波数特性【マイク部】100Hz-6.5kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz動作環境パソコン、スマートフォン、タブレット保証期間2年間ケーブル長(mm)1800本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×245×65アズワン品番64-3939-36RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
  • ロジクール USB ヘッドセット H540 ロジクール

    ロジクール USB ヘッドセット H540

    ロジクール
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    テレビ電話と音楽に最適な高性能USBヘッドセット 臨場感あふれるクオリティサウンド 耳元で音量・マイクミュートを簡単操作 ノイズキャンセリングマイク
    インターフェースUSB仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポートその他回転式マイクブーム、インライン・マイクミュートLED、ソフトフォームイヤーパッド本体質量(g)120感度【マイク部】-42dBV/Pa+/-3dB、【ヘッドホン部】115dB+/-3dB機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応(イヤーカップ)、ボリュームコントロール機能:対応(イヤーカップ)周波数特性【マイク部】100Hz-16kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz動作環境Computers保証期間2年間ケーブル長(mm)1800本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×215×78アズワン品番64-3939-34RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
  • Wireless Headset Zone 305 ロジクール

    Wireless Headset Zone 305

    ロジクール
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    【ノイズキャンセリング付きワイヤレスヘッドセット】Bluetooth接続とUSB子機2種類の接続可能。Zoom、 Google Meet、Google Voice(UCバージョン)。無指向性デュアルビームフォーミングマイク搭載で、周囲のノイズを軽減
    ミッドナイトブラック装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド音量調節ノイズキャンセリング
  • ロジクール ヘッドセット H570E ロジクール

    ロジクール ヘッドセット H570E

    ロジクール
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    通話が業績を左右する方々にとって、快適なヘッドセットは、毎回の通話の生産性を高めるための手段です。 スタイリッシュで耐久性にも優れたロジクールH570eヘッドセットは、日々の通話に快適性をもたらします。 使い方も簡単。USBケーブルをパソコンまたはMacに接続するだけで準備完了です。 H570eは高性能のノイズキャンセリング機能を備えており、抜群にクリアな音質を手頃な価格で手に入れることができます。
    タイプ【マイク(Tx)】指向性ECMブラック規格【スピーカー(Rx)】EN60950-1準拠本体質量(g)111対応OSWindows 7以降、macOS 10.7以降、Linux、USB 2.0ポート×1感度【マイク(Tx)】-47dB+/-3dB、【スピーカー(Rx)】94dB±3dB@1KHz、0.01m、0.01W機能ノイズキャンセリング機能周波数特性【マイク(Tx)】100Hz~18kHz、【スピーカー(Rx)】31.5Hz~20kHz(拡散音場)インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×165×50保証期間2年間歪率(%)【マイク(Tx)】2未満@1kHz、94dBSPL、【スピーカー(Rx)】5未満@1kHz、10mW、1kHz動作電圧【マイク(Tx)】1.4~5.0VDC互換性(アプリケーション)Skype for Business認定、Zoom、BlueJeans、Google Hangouts Pro、Ciscoなどの主要サービスの多くに対応RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型ノイズキャンセリング
  • ロジクール USB ヘッドセット H390RC ロジクール

    ロジクール USB ヘッドセット H390RC

    ロジクール
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    ビジネスでもプライベートでも、あらゆるシーンでクリアなオーディオを提供。・USB-C接続で対応可能なデバイスが拡大。既存製品「H390R」の機能はそのままに、USB-C接続に対応し、より多くの機器と接続できるようになりました。ビデオ会議や音楽再生時などあらゆる場面で使用できます。また、ノイズキャンセリングマイクを搭載しているため、クリアな音声通話が可能です。ケーブルは全長190cmで、長時間の通話や会議中でも自由に席を立ち、ストレッチができる長さになっています。・マイクブームをフリップするだけでミュートが可能 。マイクブームは、未使用時には邪魔にならない位置に固定が可能です。また、マイクブームをフリップするだけで通話をミュートにすることができます。ヘッドセットコード上にはインラインコントロールを搭載することで、手元で簡単に音量を調節したり、通話をミュートにすることができます。・レザー調イヤークッション付きのヘッドセットで?時間の使用でも快適な環境を提供。調節可能なヘッドバンドには、レザー調イヤークッションを装備、また軽量設計のため長時間のビデオ会議でも快適に使用することができます。・再生プラスチックを使用し、環境を配慮した製品。環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品です。プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを54%*使用し、カーボンフットプリントを軽減しています。また森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しています。*アクセサリーとパッケージを除く。
    その他回転式マイクブーム、インライン コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、レザー調イヤークッション寸法(mm)ドライバーサイズ:30ブラックタイプオーバーヘッド対応OSWindows(R) macOS Chrome OS(TM) および一般的な通話プラットフォームd Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」"周波数特性(スピーカー)20Hz - 20kHz/(マイク)100Hz - 10kHz入力感度-17/Pa +/- 4dBインターフェースUSB-C プラグ&プレイケーブル長(cm)190RoHS指令(10物質対応)対応ノイズキャンセリング対応
  • Zone Wireless 2 ES for Business(ノイズキャンセリング対応 Bluetooth(R) ヘッドセット) ロジクール

    Zone Wireless 2 ES for Business(ノイズキャンセリング対応 Bluetooth(R) ヘッドセット)

    ロジクール
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    Bluetooth接続対応のワイヤレスヘッドセット「Zone Wireless 2 ES」。MSバージョンがMicrosoft Teams、UCバージョンがZoom・Google Meet・Google Voiceの認定を受けており、安心して会社のPCに接続できます。独自のAI技術によるノイズ抑制機能や2つのノイズキャンセリングマイクを搭載し、クリアで安定した音声品質を実現します。専用アプリを使用することで好みに合った音質のカスタマイズも可能で、騒がしいオフィスのオープンエリアでも、静かで集中できる環境を作り出します。2つのモードの切り替えに加え、クイック充電やBluetooth 5.3による広い通信範囲など、ビジネスパーソンを支える性能と利便性を持ち合わせています。《製品特長》。・独自のAI技術を活用したAdvanced Call Clarity機能搭載、話し手と聞き手双方の音声をクリアに。・4つのノイズキャンセリングマイク搭載でクリアで安定した音声品質を保持。・専用アプリ「Logi Tune」で好みの音質やマイク感度の調整、ファームウェアの更新が可能。・軽量&耐久性を考慮した設計により長時間・長期間の使用が可能。・Zoom、Microsoft Teams、Google Meetの認定を取得。各会議プラットフォームとの互換性を確保。・USBレシーバー不要のBluetooth 5.3接続により、Windows 11やmacOSなど対応端末と直接ペアリングが可能。・ハイブリッドANC(アクティブノイズキャンセリング)とトランスペアレンシーモードの切り替え、環境に応じて音声をコントロール。・クイック充電対応、わずか5分の充電で約1時間の通話が可能。・優れたバッテリー、通話時:(ANCオン)最大20時間/(ANCオフ)最大25時間、音楽再生時:最大48時間
    仕様オーバーヘッド付属品製品本体、USB-Aアダプター、USB-Cレシーバー、USB-CtoUSB-C充電ケーブル、キャリングケース、取扱説明書、保証規定グラファイト本体質量(g)212対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iOS、iPadOS、Android接続方式Bluetooth 5.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183.6×73×185.2機能【マイク】AI処理によるノイズキャンセリングマイク(2個)、マイクイコライザー※MicrosoftTeams認定のオープンオフィス環境向けマイク【ヘッドホン】アダプティブハイブリッドANC、ボリュームコントロール周波数特性【マイク】100~8kHz【ヘッドホン】MusicMode:20~20KHz/TalkMode:100~8KHz使用時間【視聴のみ(マイク無し)】25時間(ANC On)~48時間(ANC Off)、【通話有り】20時間(ANC On)~25時間(ANC Off)充電時間【クイック充電】5分間の充電で最大1時間の通話が可能【満充電】2時間保証期間2年間通話可能時間(h)ANCオン:最大20、ANCオフ:最大25RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer.5.3装着方式両耳通信距離(m)~50(※直線上に障害物が無い条件下。使用環境により異なる場合があります。)イヤホン形状オーバーヘッド型
  • G431 7.1サラウンドゲーミングヘッドセット ロジクール

    G431 7.1サラウンドゲーミングヘッドセット

    ロジクール
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    ゲームがリアルな体感へ 快適に長時間プレイを楽しめるゲーミング サラウンドヘッドセット。合皮イヤーカップ+50mm大口径ドライバー搭載。DTS Headphone:X 2.0対応
    プラグ形状USB/ミニプラグイヤホン形状オーバーヘッド仕様両耳用ブラック/ブルー質量(g)259ケーブル長(m)2アズワン品番64-3939-51RoHS指令(10物質対応)対応特性リモコン、サラウンド装着方式両耳マイクミュート音量調節ゲーミング
  • Zone Wired 2 for Business(ノイズキャンセリング対応 有線 ヘッドセット) ロジクール

    Zone Wired 2 for Business(ノイズキャンセリング対応 有線 ヘッドセット)

    ロジクール
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    有線接続対応のヘッドセット「Zone Wired 2」。MSバージョンがMicrosoft Teams、UCバージョンがZoom・Google Meet・Google Voiceの認定を受けており、安心して会社のPCに接続できます。独自のAI技術によるノイズ抑制機能や4つのノイズキャンセリングマイクを搭載し、クリアで安定した音声品質を実現します。専用アプリを使用することで好みに合った音質のカスタマイズも可能で、騒がしいオフィスのオープンエリアでも、静かで集中できる環境を作り出します。約223gの軽量設計や柔らかい素材のイヤーパッド、ヘッドバンド部分のデザイン設計で快適さを保っており、。従来モデル「Zone Wired」と比較して約79%の消費電力削減を実現しました。《製品特長》。・独自のAI技術を活用したAdvanced Call Clarity機能搭載、話し手と聞き手双方の音声をクリアに。・2つのノイズキャンセリングマイク搭載でクリアで安定した音声品質を保持。・専用アプリ「Logi Tune」で好みの音質やマイク感度の調整、ファームウェアの更新が可能。・軽量&耐久性を考慮した設計により長時間・長期間の使用が可能。・Zoom、Microsoft Teams、Google Meetの認定を取得。各会議プラットフォームとの互換性を確保。・USB-CまたはUSB-A端子での有線接続に対応。・電力効率の向上により、従来モデル「Zone Wired」と比較して約79%の消費電力削減を実現
    仕様オーバーヘッド付属品製品本体、USB-Aアダプター、キャリングケース、取扱説明書、保証規定グラファイト本体質量(g)223.5対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iOS、iPadOS、Android接続方式USB-CまたはUSB-A端子での有線接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183.6×73×185.2機能【マイク】AI処理によるノイズキャンセリングマイク(2個)、マイクイコライザー ※Microsoft Teams 認定のオープンオフィス環境向けマイク 【ヘッドホン】アダプティブ ハイブリッドANC、ボリュームコントロール周波数特性【マイク】100~8kHz 【ヘッドホン】Music Mode:20~20KHz / Talk Mode:100~8KHz保証期間2年間サイズ(mm)【ドライバー】40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジクール Zone Wired ロジクール

    ロジクール Zone Wired

    ロジクール(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    上質なオーディオドライバーとノイズキャンセリングマイクを搭載したUSBヘッドセットです。 主要な通話アプリケーションやビデオ会議ツールに対応。 音量調節や通話の開始/終了、ミュートなどをケーブル上にあるリモコンで操作できます。 Microsoft Teams認定モデルではTeamsアプリの起動ボタンも搭載。すぐに通話を始められます。 ノイズキャンセリングデュアルマイクテクノロジーを採用。 キーボードの打鍵音や周囲の話し声など、気を散らせる音を抑えることができます。 また、マイクが拾った音声から不要な環境音を取り除き、自分の声を相手にクリアに届けることができます。 密閉型のヘッドホンで、大型40mm プレミアムオーディオドライバーを搭載。 テレビ電話や音楽のリスニングなどにおいて、高音質で満足度の高いサウンドを提供します。 イヤーパッドには低反発素材を使用し、軽量でスタイリッシュなデザインに。下を向いてもヘッドセットがずれ落ちません。 プラグアンドプレイ対応で、PCに接続すればすぐに使用できます。 ヘッドセットはUSB Type-Cコネクタを搭載していますが、付属の変換アダプターを用いればUSB-A接続も可能です。
    付属品インラインコントローラとUSB-Cコネクタ付きヘッドセット、USB-Aアダプター、キャリングケース、取扱説明書、保証書、保証規定感度メインマイク:-48dBV/Pa、2本名のマイク:-40dBV/Paスピーカー周波数特性(音楽モード):20~16kHz、感度:99dB±3dB @ 1000Hz @30mW 1cm、ドライバーサイズ:40mm、ドライバーインピーダンス:32Ωケーブル長(cm)190RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド内蔵マイクメインマイク:単一指向性、2本目のマイク:全方位、周波数特性:100~16kHzマイクミュート音量調節
  • ロジクール Zone Vibe Wireless ロジクール

    ロジクール Zone Vibe Wireless

    ロジクール
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「Zone Vibe Wireless」 変化する会議環境に応じて選べるワイヤレス接続方法 移動中にはスマートフォンから、オフィスやリモートワークではパソコンから会議に参加するなど、日々変化するハイブリッドワーク環境にスムーズに対応する複数の接続オプションを提供しています。Bluetooth接続では、移動が多い場合でも、接続が切れたり会話の流れを中断させることなく、瞬時にデバイスを切り替えることができます。また、USB-CレシーバーおよびUSB-Aアダプターが付属しており、ペアリングなしですぐに利用が可能です。このレシーバーにより、セキュリティの関係上、Bluetooth接続を禁止しており従業員に有線ヘッドセットを提供していた企業にとって、新たな選択肢としてワイヤレス接続のヘッドセットを提供し、従業員の利便性の向上を図ることができます。 騒がしい環境下でも快適な会議環境を提供 40 mm径のスピーカーがクリアな音を伝え、マイクは周囲のノイズを抑制しながら通話の音声を相手にしっかりと伝えるため、騒がしい環境においても会議の相手にストレスを与えることなく会議に集中できます。また、マイクを跳ね上げれば簡単にミュートできる便利さも特徴です。長時間に渡る会議でも疲れにくい軽量設計、イヤークッションにも通気性の良い柔らかい素材を採用し、電池持続時間においては通話で最長18時間を実現し、5分程度の急速充電で1時間程度の使用が可能です。使用する自身のみならず会議相手にも快適さを提供し、ビジネスシーンでプロフェッショナルな印象を与えることができます。 リモートワーク中の従業員が利用する「Zone Vibe Wireless」をIT部門が遠隔地からサポート IT管理者はロジクールSync、ユーザーがLogi Tuneを使うことで、リモートワーク中の従業員が利用する「BRIO 505」「Zone Vibe Wireless」を遠隔地からサポートできます。ファームウェアの更新や機能の有効化などのタスクを簡素化し、IT管理者にとっても従業員にとっても働く場所を問わずにスムーズに対応可能です。法人向けサポートとしてBRIO505は3年、Zone True Wirelessは2年間無償保証を提供しており、安心してご利用いただけます。 Microsoft、Google、Zoomで認定済み ビデオ会議用として企業が安心して利用できるよう、BRIO 505はMicrosoft Teams、Google Meet、Zoomの認証を受けており、その他の一般的な会議・通話プラットフォームでも容易に動作します。Zone Vibe Wirelessでは、UCバージョンではコールマーク、TeamsバージョンではTeamsマークのボタンをワンタッチするだけでコールにワンタッチで応答できます。
    グラファイト対応OSBluetooth(R)、USB-C、USB-A対応のWindows(R)、macOS、Chrome OSTMコンピュータ、Bluetooth(R)対応のiOSおよびAndroidTMデバイスで動作感度118.0±3 dB (1mW/1 kHz)連続使用時間(時間)最長20(リスニング)、最長18(通話)周波数特性20~20 KHz (音楽モード)、100~8 KHz(会話モード)マイクロフォン部集音特性:指向性ビームフォーミングとDSPを搭載したデュアル無指向性MEMSマイクインターフェースBluetooth(R)バージョン 5.2使用電池リチウムイオンRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.2操作距離最大30m(直線上に障害物が無い条件下)装着方式両耳ドライバー径(Φmm)40イヤホン形状オーバーヘッド音量調節ノイズキャンセリング
  • PRO X ゲーミングヘッドセット ロジクール

    PRO X ゲーミングヘッドセット

    ロジクール
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    快適な低反発 低反発のプレミアム合成皮革または通気性の高いベロアにより、快適な着け心地が長時間持続します。長くハードなゲームを戦い抜くことができるでしょう。 耐久性の高いスチールとアルミ アルミとスチールで作られた頑丈かつ軽量なフレームを持つPRO Xには、耐久性、快適性、そして高級感がすべて備わっています。 次世代のサラウンドサウンド DTSのオブジェクト ベース サウンド イメージングの最新版、DTS HEADPHONE:X 2.0。強化された低音域のレンダリング、クリアなオーディオ、近接キューによって、バージョン2.0は7.1チャネルのサラウンドサウンドを新たな次元へと導きました。 そして最も重要な点は、距離認識のレベルアップ。近くのフィールドと遠くのフィールドのオーディオの違いによって、プレーヤーは敵の位置をこれまで以上に正確に把握することができます。 5Blue VO!CEやDTS Headphone:X 2.0サラウンドサウンドなどの高度な機能は、ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを通じてPCでのみ機能します。Blue VO!CEには、DTSオーディオ エンハンスメントが含まれます。 PRO-G 50 MMドライバー ユニークなハイブリッド メッシュ構造により、PRO-Gは驚くほどクリアで正確なサウンド イメージングを実現しています。 足音などの物音をしっかり聴き取ることができるため、敵との戦いで優位に立つことができます。 50 mmドライバーが搭載された次世代のPRO-Gは、より広い音域でより正確なサウンドを実現。また、低音域レスポンスの忠実度も改善されました。 プロが設定したEQ eスポーツ アスリートたちが設定を手掛けたオーディオEQプロファイルが、ゲーミング ソフトウェアG HUBを通じて入手できるようになりました。 プロファイルはそのまま使うことも、カスタマイズすることも可能です。そしてUSB外付けサウンドカードに保存し、他のPCに適用することができます。 高度なサウンドカード USB外付けサウンドカード(DAC)が透き通るようなクリアなデジタル信号処理を実現。大会に通用するオーディオと音声コミュニケーションが手に入ります。ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを使ってプログラムしたオーディオ設定を大会に持ち込むことが可能です。 6Blue VO!CEやDTS Headphone:X 2.0サラウンドサウンドなどの高度な機能は、ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを通じてPCでのみ機能します。Blue VO!CEには、DTSオーディオ エンハンスメントが含まれます。 汎用性に優れたアクセサリー インライン オーディオ コントロール付きのPCケーブルとインライン マイク付きのモバイル ケーブルを同梱。このため、PRO Xはブーム マイクを取り外して使うことができます。 こちらも同梱のキャリングケースは、持ち運ぶときにヘッドセットとアクセサリーを保護してくれます。
    材質フォーク:アルミニウムヘッドバンド:スチールイヤーパッドおよびヘッドパッド:低反発合成皮革同梱のイヤーパッド:低反発クロス寸法(mm)138×94×195質量(g)320(ケーブル除く)ケーブル長(m)パソコン:2、モバイル:1.5感度91.7dB SPL @ 1 mW & 1cm駆動方式エレクトレット コンデンサーマグネットネオジムRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)35装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドゲーミング
AV家電