絞り込み
接続方式
- 2.5mmモノラルミニプラグ(8)
- 3.5mm4極ミニプラグ(89)
- 3.5mmステレオミニプラグ(236)
- 3.5mmモノラルミニプラグ(9)
- 6.3mmステレオ標準プラグ(18)
- Bluetooth(212)
- HDMI(1)
- Lightning(14)
- micro USB(9)
- RJ9(3)
- USB(136)
- USB Type-C(112)
- その他(52)
- 無線USB(15)
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- エレコム(256)
- Jabra(246)
- audio-technica(231)
- オーム電機(215)
- フジパーツ(172)
- サンワサプライ(164)
- JVC(ビクター)(160)
- SONY(ソニー)(151)
- HAMILeX(ハミレックス)(140)
- AZLA(アズラ)(119)
- サンワダイレクト(108)
- ELPA(102)
- AXIAS(97)
- YAMAHA(ヤマハ)(95)
- RS PRO(90)
- SHURE(80)
- PGA(79)
- BOSE(ボーズ)(71)
- グリーンハウス(60)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エレコム・Jabra・audio-technica・オーム電機・フジパーツ・サンワサプライ・JVC(ビクター)・SONY(ソニー)・HAMILeX(ハミレックス)・AZLA(アズラ)・サンワダイレクト・ELPA・AXIAS・YAMAHA(ヤマハ)・RS PRO・SHURE・PGA・BOSE(ボーズ)・グリーンハウス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む

【角度固定タイプ】~55V型対応 薄型テレビ壁掛金具
HAMILeX(ハミレックス)¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約5耐荷重(kg)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×71.5×292対応インチサイズ~70V型
タブレット用ヘッドセット
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マイクロフォン部コンデンサータイプヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32周波数範囲(Hz)ヘッドフォン部:20~20000指向性全(無)指向性装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド
液晶テレビディスプレイスタンド
サンワサプライ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4トラスコ品番818-3942材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)530質量(kg)12色ブラック高さ(mm)953~1300奥行(mm)580耐荷重(kg)15/台設置方式VESA対応アズワン品番64-0886-81棚板あり対応インチサイズ20~32総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能)上下調整あり対応VESA規格100×100、200×200、200×100
イヤホン 有線 マイク付き Φ3.5mm 4極 カナル型 通話対応 高音質 ケーブル強度向上設計 イヤーピース付属
エレコム¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷通話・音楽・動画・ゲームに便利な通話対応リモコンマイク付きの有線イヤホンです。変換ケーブルや充電、面倒な設定は不要でΦ3.5mm4極ミニジャックを搭載した機器に接続するだけで、音楽や通話を楽しむことができるモデルです。バランスの良い高音質と、耳への負担が少ないカナル型で、長時間の装着も快適。用途Φ3.5mm4極ミニジャックを持つ機器で使える有線イヤホンです。 。厳しい耐久性試験をクリアした、断線しにくい「ケーブル強度向上設計」のため、安心して使用できます。 。メーカー測定基準に準拠 。音漏れしにくい密閉式の耳せんタイプのカナル型です。音楽に集中でき、没入感を高めます。 。Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの良い音質で再生できます。 。Φ3.5mm4極ミニジャックを持つ機器に接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 。購入後はご使用のスマートフォンやタブレット、パソコンに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどは一切不要です。 。Φ3.5mmミニジャックがない機器では使用できません。使用する機器や用途に合わせて、対応する形状・規格の変換アダプターを別途ご購入またはご用意ください。 。全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。 。リモコンマイクには着信応答/通話終了が可能なセンターボタンが付いています。 。手元のリモコンのセンターボタンを長押しするだけで、スマートフォンを取り出さずに音声アシスタントを呼び出すことも可能です。 。Microsoft Teams(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了のセンターボタンは動作しません。 。接続する機器やアプリケーションによっては、着信応答/通話終了のセンターボタンが動作しない場合があります。 。フィット感が選べるイヤーピースが付属し、一般的なS・M・Lの3サイズを同梱しています。 。Mは本体装着済み 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
アンテナ4Cケーブル
エスエスエーサービス¥469~税込¥516~1個6日以内出荷地上波デジタル(地デジ)放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送に対応した、国産アンテナケーブルです。 狭い場所での取り回しに適した柔らかい4Cケーブルを採用しています。端子形状F型ネジ式(オス) - F型ネジ式(オス)ケーブル4C放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
完全ワイヤレスイヤホン
グリーンハウス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷音質と使いやすさを両立した高コスパワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、ダイナミックドライバーによるバランスの良い高音質が魅力。片耳約4gの軽量設計で快適な装着感を提供し、防水規格IPX5にも対応しています。タッチ式センサーで再生・通話・音量調整・音声アシスタント呼び出しなどが簡単に操作可能。専用充電ケースにはバッテリー残量が数値で表示され、最大約12.5時間の再生が可能です。付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:15×20×25、専用充電ケース:58×40×31保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約2、イヤホン:約2バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250防水性IPX5周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン:5(音楽再生)対応コーデックSBC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 WH
カシムラ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.1時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約2回分(約8.2時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホン本体は防水IPX4対応。付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル仕様対応コンテンツ保護:非対応質量(g)充電ケース:約21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:46×24×46再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約2無線通信方式Bluetooth Ver.5.4ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)100±3再生時間(時間)イヤホン:約4.1(音量40%時)、充電ケース:8.2(約2回分)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
CDプレーヤー AM/ワイドFMラジオ
aiwa(アイワ)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷シンプルなデザインと機能を備えた定番のCDプレーヤー。CDプレーヤー(再生専用)、AM/ワイドFMラジオ、外部入力、イヤホンのシンプル機能。災害時に強い乾電池/電源コンセントの2Way方式。受信感度を高める伸縮回転式ロッドアンテナ搭載。スリム・縦型のシンプルでインテリア性の高いデザイン。持ち運びに便利なコンパクト設計。3.5mmステレオイヤホン端子。3.5mmステレオ外部入力端子用途CDプレーヤー、ラジオ、防災グッズとして。簡単 コンパクト設計 電池使用可能付属品取扱説明書(保証書付)、電源コード材質ABS樹脂他質量(kg)1.3電源(V)単二乾電池×6本(9、別売り)消費電力(W)約16最大出力(W)実用:2×2周波数(kHz)AM受信:522~1620寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×6.5×16.5周波数(MHz)FM受信:76~108
コンパクトワイヤレスマイク
BOYA¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷BOYA史上最少サイズのワイヤレスマイク。妥協のない音質と軽さを両立。親指サイズの送信機の重量はわずか5gでも、最長6時間の電池寿命を実現。3段階のノイズキャンセリングと、3モードのボイスチェンジャー設定が可能。レコーディングをもっと楽しく気軽に行うことができます。DSP(デジタル信号処理)チップを搭載したBOYA miniは、3段階のノイズキャンセリングレベルの切替が可能です。送信機のNRボタンをクリックするだけで周囲の状況に合わせて、お好みのレベルに設定することができます。アプリのダウンロードや複雑な設定の必要なく、送信機をデバイスに接続して受信機を充電ケースから取り出して使用可能。高品質なレコーディングをすぐに始めることができます。適合信号対雑音比:>80dB周波数特性20Hz~20kHz音圧最大:120dBサンプリングビットレート:48kHz/16bit保証期間2年間動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定)極性無指向性伝送方法2.4GHz帯デジタル周波数録音方式モノラルオーディオ入力内蔵マイクカプセルバッテリー寿命約6時間
スマート完全ワイヤレス ステレオイヤホン ANC/AAC/防水
カシムラ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノイズコントール機能付きで音楽が楽しめて、クリアな音声で通話できるワイヤレスイヤホン。【ANC機能搭載】周囲の音をシャットアウトして音楽を聴くことができ、音楽に集中して楽しめます。【外音取込機能搭載】周囲の音が聞こえるので、安心して音楽を楽しめます。【ENC搭載】マイクノイズを低減しクリアな音声で通話ができます。【AAC対応】iPhoneやPixel搭載の低遅延で高音質コーデック対応。【アプリ対応】アプリに登録することでイヤホンのタッチ操作をカスタマイズ可能。【ゲームモード搭載】低遅延でゲームや動画を楽しめます。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレス仕様。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。電池残量がわかる充電ケース。イヤホン本体は防水IPX4対応。付属品USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個質量(g)充電ケース:約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:61×26×49充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:約2無線通信方式Bluetooth Ver.5.4防水性IPX4等級待ち受け時間(時間)最大約24無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約4
イヤースポンジ_2個セット
サンワサプライ¥629税込¥6921セット当日出荷イヤーパッド2個セットです。MM-HSU18BK/HS407BKに付いているものと同じものです。セット内容イヤースポンジ2個(外寸【縦】約53mm【横】53約mm/内円【縦】約34mm【横】約34mm/【(取り付け部)厚さ】約14mm)
オーディオラインケーブル 3.5mmステレオミニ-フォーンプラグ(標準プラグ)×2
フジパーツ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷99.996%OFC(無酸素銅)。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー等をΦ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1に対応しているスマートフォン・デジタルオーディオプレイヤーに接続して録音・再生する場合に使用します。仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1
電話録音用テレホンピックアップ TP8
OM SYSTEM(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷インナーイヤー方式、携帯電話でも使用可能な電話録音用テレホンピックアップです。ICレコーダー(別売)のマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材に便利です。付属品イヤーピース(S/M/L)×各1形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数(Hz)特性50~16000外形寸法(mm)約Φ11.3×19電源プラグインパワー方式(1.5V~10V)コード長さ(m)1.5本体質量(g)約8感度-34dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)接続プラグインパワー方式に対応した、ICレコーダーのマイク端子に接続出力インピーダンス(Ω)2.2kプラグL型Φ3.5mmモノラルミニプラグ指向性全指向性
【延長保証サービス】コンプレッサーの延長保証(3年)
AXIAS¥3,998税込¥4,3981個15日以内出荷モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!サービス分類その他
ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学
エレコム¥4,590~税込¥5,049~1個当日出荷から翌々日出荷装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。耳への負担が少なく、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。ミニマムなサイズ感・超軽量設計でスマートに持ち運べるデザインです。用途装着時も収納時もコンパクトな、セミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。充電ケースはまるくてコロンとした形がポイント。マットな質感で手に馴染むデザインです。シックなモノトーンの「ホワイト」「ブラック」と、さりげなく個性を表現できる「ピンク」、ベーシックでファッションに合わせやすい「グレー」の4色展開です。 。手のひらに収まるサイズの充電ケースは、約22mmの薄さ。小さなバッグや服のポケットに入れてもシルエットが崩れず、スマートに持ち運べます。 。ヘッドホンは耳への負担を軽減し、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。耳への圧迫感が少なく、耳せんタイプが苦手な方にもおすすめです。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ14.2mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、耳への掛かりが良い形状です。マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できます。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽・動画の再生中や通話中などに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載しています。LEDの点滅状態で充電/残量レベルを把握できます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約28外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約18×約18×約31、充電ケース:約56×約22×約55出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.335保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2ドライバーユニット(Φmm)14.2(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5.5(充電ケース込み約22)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
19インチハイビジョン 病院向け液晶テレビ
APEX¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷・通信課金対応でフロントイヤホン仕様のテレビとなっております。 ・病院向け課金タイマー対応。 ・安心の全数日本検査で品質重視。 ・地デジ・BS・CSに対応用途通信課金対応病院向け付属品保証書、取扱説明書、miniB-CASカード盗難防止カバー 、スタンド、スタンド取付ビス、リモコン×1、リモコン用乾電池×2、miniB-CASカード×1、ビス×1質量(kg)約2.3電源(V)AC100(50/60Hz)※ACコード直出し消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×274(307)×42(160)(スタンド含む)取付ねじM4コントラスト比1000:1電気代の目安970入力端子HDMI×2、コンポジットビデオ×1VESAマウント(mm)100×100(M4)スピーカー2.5W+2.5W色(本体)ブラック画面サイズ19型出力端子ヘッドホン出力x1画素数1366×768年間消費電力量(kWh/年)36省エネ基準達成率(%)94(2026年)パネルハイビジョン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×274(307)×42(160)TVチューナー地上デジタル×1、BS・CS110°×1発売年2023年モニターサイズ19型輝度(cd/m2)200応答時間(ms)14
14インチポータブルTV OT-PFT14TE
ダイアモンドヘッド¥10,980税込¥12,0781台欠品中壁掛け、自立(スタンド)、車載可能な3WAYスタイルで使える!いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない持ち運びにも便利な14インチポータブルテレビです。ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源に対応しており、電源の心配なくどこでもお楽しみいただけます。ワンセグ/フルセグ視聴を自動で切り替えるので操作の不安もありません。外部入力端子にHDMIとAV入力端子を搭載。HDMIでつなぐことでノートパソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。(HDMIケーブルは付属しておりません)。USBメモリーやハードディスクをご用意いただくことで、テレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像のファイルの再生も可能。(USBメモリーやハードディスクは付属しておりません)付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池を含む)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、mini-CASカード、取扱説明書件保証書サイズ14インチ質量(g)約865消費電力(W)18(待機時1以下)電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×26.5×207コントラスト比500:1(Typ.)TM液晶パネルTFT-LCD解像度1366×768画素視野角45/45/15/35(min)(CR≧10)応答速度8(Typ.)(Tr+Td)ms入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ)、miniB-CADカードスロットスピーカー2W×2対応フォーマット[音声]MP3/WMA/WAV/AAC[動画]MPG4/WMV/AVI/3GP[画像]JPEG/BMP[テキスト]TXT受信周波数地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60Hzアスペクト比16:9輝度(cd/m2)220
DSPポケットラジオ AM/FMステレオ
オーム電機¥2,398税込¥2,6381台当日出荷デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはシルバー付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書質量(g)約62(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)メモリーFM/AM 各20局(合計40局)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、14~42型対応、LED・LCD対応)、モデル3
bitstrong(ビットストロング)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.82kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約0.82色黒取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)25適合サイズ14~42インチVESAマウント(mm)最大200×200モデルRM-35KO角度調節UpandDown±15°
モニター壁掛け金具(VASA規格、角度調整、26~55型対応、LED・LCD対応)、モデル3
bitstrong(ビットストロング)¥4,998税込¥5,4981箱当日出荷モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.45kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【角度調節機能】上下に+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。また、取付方法が箱に記載しておりますが壁に取り付ける金具の大きさは同じですがデザインが異なりますがご了承ください。 型番:BS-MH1-KR2、商品名:モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、26~55型対応、LED・LCD対応、モデル2)の後継商品になります。仕様は同じですが壁掛けの穴のデザインが変更になりました。質量(kg)1.45色黒耐荷重(kg)50以下適合モニターサイズ26インチ~55インチ上下角度調整±15度対応VESA規格200×200mm to 400×400mm
ビデオケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなどを接続するケーブル。仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):S端子色ブラック種類AVコネクタ形状S端子プラグ-S端子プラグ(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタS端子プラグ-S端子プラグ(75Ω)(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)ケーブル外径(Φmm)約2.9×5.9UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ変換ケーブル(ステレオミニ⇔RCAジャック×2) AD-611
フジパーツ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷色ブラック、プラグ規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2ケーブル長(m)0.1プラグニッケルメッキプラグ
CDクロックラジオ
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷目覚まし時計とCDラジオがドッキングしたCDクロックラジオ。 目覚ましアラームはCDまたはラジオまたはブザーから選べます。 日本語のボタンや時計表記なので、どなたにも使いやすく時計表示は12時間、24時間表示どちらでも選べます。 CDの再生はリピート、プログラム、ランダム再生が出来、ラジオもAM/FMの他FMワイドバンドにも対応しています。付属品取扱説明書質量(kg)約1.1電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×166.5×75機能【目覚まし】スリープタイマー(10~90分)・スヌーズ・デュアルアラーム、【CD】CD-R/RW再生可能・リピート(1曲・全曲)・プログラム(2曲)・ランダム再生、【ラジオ】FMワイドバンド対応・デジタルチューナー搭載・プリセットメモリー
モノラルヘッドセット
サンワダイレクト¥6,398税込¥7,0381個当日出荷周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。 マイクミュートボタン付き フレキシブルマイク搭載でマイク位置を自分のお好みの位置に調整できます。 クレードル付きで、使わない時はクレードルに置いて充電することができます。 やわらかいイヤースポンジで耳への負担を軽減します。 片耳タイプなので装着していても周りの音が聞こえないという心配がありません。仕様●SCMS-T:対応●充電ポート:Type-C適合機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなどセット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、クレードル色ブラック電源リチウムポリマーバッテリー接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)通話:約20、音楽:約23、待受:約660充電時間(時間)2指向性単一指向性伝送方法GFSK周波数(GHz)2.402~2.480周波数帯域(Hz)20~20000Bluetooth5.0音圧感度(dB)-43±3装着方式片耳通信距離(m)10対応コーデックSBC音量調節ミュート、音量調節マルチポイント対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP![ヘッドセット(プラグタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75106168-241211-02.jpg)
ヘッドセット(プラグタイプ)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,200税込¥1,3201個当日出荷軽量&調整自在長時間の会議も快適なプラグタイプのヘッドセット。簡単接続で誰でも使えるプラグタイプヘッドセットです。Φ3.5mmステレオミニプラグを差し込むだけでセットアップ完了。手元のボリューム操作で音量調整も簡単に行えます。柔らかく調整できるマイクブームとヘッドバンド、軽量設計で長時間の使用でも疲れにくく、リモート授業やWeb会議におすすめです。ビジネスだけでなくゲームや音楽鑑賞にも活躍します。材質:ABS、PU。サイズ:本体:約120×160~175mm、ケーブル:約1.8m用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)165×255×65ケーブル長(m)約1.5感度120±3dBプラグΦ35mm4極ステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型
ディスプレイスタンド
HAMILeX(ハミレックス)¥50,980~税込¥56,078~1個翌々日出荷壁寄設置:可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能 移動:可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能 移動時に便利なハンドルを標準装備。配線フックとしても使用可能 本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能 大型キャスター付属品ディスプレイ取付ネジセットキャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付キャスター径(Φmm)100角度調整範囲前方11度・3度 (任意調節可能)上下調整50mmピッチ 6段階キャスターの有無あり
インナーイヤーヘッドセット
audio-technica¥3,098税込¥3,4081個当日出荷Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。 人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 クリアで聴きやすいΦ9mmドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。 ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。付属品イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約8.5(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。感度-46dB(1V/Pa,at 1kHz)プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~24000音圧レベル(dB)(出力)100/mW指向性双指向性インピーダンス(Ω)20周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000最大入力(mW)20装着方式両耳ドライバー径(Φmm)9イヤホン形状インナーイヤー型マイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!新開発の40mmドライバーを搭載し、高音質と軽量設計で、快適な通話を実現した両耳タイプのUSBヘッドセット。 高音質と軽量設計で、快適なチャットを実現したヘッドセットです。 新開発の40mmダイナミックドライバーを採用した高音質モデルです。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。 やわらかいイヤーパッドとわずか182gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長はゆったり接続できる1.8mです。 USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)色ブラック質量(g)182(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×75×191(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】150マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳オーバーヘッドタイプ(モノラル/左右両用) ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム¥3,898税込¥4,2881個当日出荷オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 新開発の30mmダイナミックドライバーを採用した高音質モデルです。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。 ケーブル長はゆったり接続できる1.8mです。 USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)色ブラック質量(g)38(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×50×175(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】120マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式片耳オーバーヘッドタイプ(モノラル/左右両用)最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
ヘッドホンスタンド マグネット
長尾製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷強力マグネットで固定するため鉄製の机、冷蔵庫などに取付可能 頑丈な鉄製 マグネット固定のため慌ててぶつかってもケガ知らず材質1.6mm厚鉄製、黒塗装寸法(mm)76×44×50色ブラック質量(g)102
オーディオケーブル 6系統 マルチイヤホンスプリッター
エスエスエーサービス¥899税込¥9891個当日出荷1入力から最大5系統まで出力を分配可能なオーディオスプリッターです。 1台のプレイヤーから複数のスピーカーやヘッドフォン、イヤフォン等で同時に出力可能です。 また、同時に2系統以上の入力をすることで、簡易的なミキサーとしても使用できます。 ※ミキサーとして使用する場合、使用する機器や環境によっては、ノイズが入ったり 特定の入力の音声レベルがダウンする場合がございます。 この現象に関しては、製品の仕様となりますので保証の対象外となります。色ブラック端子形状3.5mmステレオミニプラグメスx6(入出力共用)、3.5mm3極ステレオオス、3.5mm 3極ステレオオスケーブル長(cm)10![インナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ] JVC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600114-200911-02.jpg)
インナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ]
JVC¥859税込¥9451個当日出荷ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。コード長さ(m)1接続端子Φ2.5mm 超ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
集音器
オーム電機(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属付属品ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。質量(g)26(乾電池含まず)電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×70×14(突起物含まず)使用距離範囲(m)3~5音圧レベル(dB)96±3インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型
AVコード 3.5ST-2R
オーム電機¥569税込¥6261個当日出荷ポータブルオーディオプレーヤーなどからアンプなどにライン入力端子で接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下コード長さ(m)1.5コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2
PC用オーディオUSB変換アダプタ 3極
MCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。仕様ビット深度:16Bit色ブラック質量(g)約10対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降サンプリング44.1k/48k(Hz)インターフェイスUSB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.6×28×10.5(突起部を除く)
テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅56~91cm/+/-180度水平回転 角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット
StarTech.com¥24,980税込¥27,4781個当日出荷全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離56cm - 91cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供色ブラック幅(cm)68長さ(cm)43.5角度調整範囲+0/ -25高さ(cm)115
ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き 耳栓タイプ FASTMUSIC 9.0mmドライバ
エレコム(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷はじめてだって、簡単接続。 1ボタンのみのシンプル機能で、すぐつながり、すぐ聴ける、安心快適なFAST MUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン。付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】1台型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)約12外形寸法(mm)リモコン部:約13×10×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約14×21×19(コード含まず)出力Bluetooth Power Class2電源DC5V対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 Version5保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000(44.1kHzサンプリング時)充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約60ドライバーユニット(Φmm)9.0(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10(見通し)周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約4.0連続待受時間最大約90時間対応コーデック【A2DP】SBC連続通話時間(時間)最大約4.5対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
かんたんTVリモコン/12メーカー対応/Mサイズ/ブラック
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷録画しない人にこの一台! 12メーカーのテレビに対応し、設定番号を入力するだけですぐに使える、握りやすさを追求したMサイズの12メーカー対応マルチテレビリモコン。付属品取扱説明書電源DC3V 単四形乾電池2本(別売)対応機種液晶テレビ(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/aiwa/アズマ/オリオン/フナイ)幅W×厚さ×高さH(mm)約49×25×176通信方式赤外線(IR)方式保証期間1年間ボタン数46ボタン電池使用可能期間約1年間(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により変化します。
天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)
TOA¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-1830A/1860A)。区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80対応国土交通省規格対応周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)音圧レベル(dB)(出力)93(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型取付穴寸法(mm)Φ150(最大天井厚50mm)設置形態天井埋込型寸法(高さ)(mm)134認定取得日本消防検定協会認定評価品
アンテナケーブル(ストレート - ストレート)
エレコム(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ストレート型プラグのアンテナケーブル。色ブラック対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールド


































![ヘッドセット(プラグタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75106168-241211-02.jpg)






![インナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ] JVC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600114-200911-02.jpg)












![液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS 液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574370-260903-02.jpg)