絞り込み
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
ブランド
モノタロウ・エレコム・Jabra・audio-technica・オーム電機・フジパーツ・サンワサプライ・JVC(ビクター)・SONY(ソニー)・HAMILeX(ハミレックス)・AZLA(アズラ)・サンワダイレクト・ELPA・AXIAS・YAMAHA(ヤマハ)・RS PRO・SHURE・PGA・BOSE(ボーズ)・グリーンハウス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: AV家電

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
5,824件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【角度調整タイプ】(前後チルト可)~43V型対応 薄型テレビ壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)

    【角度調整タイプ】(前後チルト可)~43V型対応 薄型テレビ壁掛金具

    HAMILeX(ハミレックス)
    11,200税込12,320
    1台
    翌々日出荷
    付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約2.5耐荷重(kg)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×92×202角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能)対応インチサイズ~50V型
  • 【角度固定タイプ】~43V型対応 薄型テレビ壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)

    【角度固定タイプ】~43V型対応 薄型テレビ壁掛金具

    HAMILeX(ハミレックス)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約2耐荷重(kg)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×66×202対応インチサイズ~50V型
  • T型FMアンテナ ELPA

    T型FMアンテナ

    ELPA(9件のレビュー)
    530税込583
    1個
    当日出荷
    T型FMアンテナとFMチューナーを接続して受信
    ケーブル長(m)2
  • ライトオーバーヘッドホン3M ELPA

    ライトオーバーヘッドホン3M

    ELPA(1件のレビュー)
    1,139税込1,253
    1個
    当日出荷
    テレビでの使用に最適な3mロングコード 小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。 直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
    型式ダイナミック型ステレオヘッドホン質量(g)約47(コード除く)コード長さ(m)約3プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)27インピーダンス(Ω)24最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型
  • E1レザーイヤーパット(5個入り) 長塚電話工業所

    E1レザーイヤーパット(5個入り)

    長塚電話工業所
    2,398税込2,638
    1袋
    6日以内出荷
    レザーイヤーパッド(5個入)
    用途長塚電話工業所のエンタープライズシリーズ用ヘッドセットに合う、純正のレザーイヤーパッドです。旧製品より、装着感、クッション性の改良がされております。RoHS指令(10物質対応)対応
  • AudioComm 簡単ICレコーダー55 ホワイト オーム電機

    AudioComm 簡単ICレコーダー55 ホワイト

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    番号ボタンと開始または再生ボタンを順に押すだけで、すぐに録音・再生。 気軽に音声メモを残せる。 難しい説明を聞くときや、ご家族への伝言・備忘録に。 録音件数最大5件。 誤作動防止のホールド機能付き
    付属品ストラップ、保証書、取扱説明書質量(g)約41(乾電池を除く)外形寸法(mm)幅46.3×高さ95×奥行19.5(突起物を除く)電源(V)DC3(単4形乾電池×2本※別売)電池寿命(時間)【録音】約125時間【再生】約95時間(イヤホン)、約55時間(スピーカー)内部メモリー8GB接続端子イヤホン…Φ3.5mm ステレオミニジャック録音時間最大34時間(1つの番号につき最大8時間)色(本体)ホワイト録音方式WAV(圧縮方式)最大出力(mW)スピーカー…200mW×1、イヤホン…9mW×2
  • Soundcore AeroClip Soundcore

    Soundcore AeroClip

    Soundcore
    16,355税込17,991
    1個
    当日出荷
    どんな耳でも快適な装着感:片耳約5.9gの小型軽量設計と、人間工学に基づく曲線デザインでストレスフリーなつけ心地を実現。装着感の調整が可能なイヤーカフキャップ付き。アクセサリーのような、ミニマルデザイン:どんなスタイルにもマッチする、シンプルで洗練されたデザインと3つのカラーバリエーション。一日中つけていられる、長時間再生:イヤホン本体のみで最大8時間、充電ケースと合わせて使用すると最大32時間の長時間再生が可能。バランスの取れた豊かなサウンド:12mmのダイナミックドライバーにより、オープンイヤーながら迫力のある重低音を実現しました。音漏れを防止する設計:あらゆる耳にフィットするよう設計された形状により、スピーカーが耳に正確に音を届けるので、音漏れを最小限に抑えます。クリアな音声通話:4つのマイクとAIノイズ低減により周囲のノイズを効率的に除去し、通話相手にクリアな音声を届けます。
    寸法(mm)62×30×43質量(g)5.9 / 51.6接続方式Bluetooth防塵防水性能IP55連続再生時間最大8時間 / 最大32時間BluetoothVer.5.4イヤホン形状イヤーカフ型ドライバタイプ12mm ダイナミックハイレゾ音源対応充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC / LDAC
  • MVUシリーズ [地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 液晶テレビ] MAXZEN

    MVUシリーズ [地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 液晶テレビ]

    MAXZEN
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    GoogleTV・Wチューナー搭載で、見たいものすべてを楽しめる4K対応スマートテレビ。動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむスマートテレビ MNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。ネット動画を大画面で見たい方へ 「Google Cast (機能)」 が搭載 (built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。ゲームがお好きな方にもオススメ お手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。美しい映像を実現 豊かな色彩と鮮明な映像が実現、細部まで鮮やか。SDR 8bit (256段階)、Dolby Vision 12bit (4096段階)。「DolbyVison」 「HDR10」「HLG」規格に対応。 従来のSDR (スタンダードダイナミックレンジ)に比べて、より色の緻密さや広い明るさの幅を表現でき、立体感のある鮮明な映像を表現。Dolby Atmos for TV 最新の立体音響技術で、 あなたの周りを包み込み、 映画やドラマ、音楽などを没入感たっぷりに楽しむことが可能です。壁掛け対応ですっきりスタイリッシュ。アプリへのダイレクトボタン付きで、簡単にコンテンツの検索やアプリの操作が可能。NETFLIXやYouTubeへすぐに繋げることができるダイレクトボタンを備えております。リモコンで音声操作が可能 Googleアシスタント搭載で映画や番組を探したり、気分にあったオススメを尋ねたり、 様々な音声操作ができます。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
    付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コード×1、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、mini-B-CASカード×1枚、取扱説明書×1部、ビデオ入力用変換ケーブル×1本※MVU43CH07は本体にケーブルが繋がっております。電源(V)AC 100~ 50/60Hz機能プリインストールアプリ Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレイヤー、etc. キャスト GoogleCast、音声検索 Googleアシスタント、HDR HDR10ワイヤレス通信Wi-Fi 2.4GHz / 5.0GHz、Bluetooth Bluetooth V5.0RoHS指令(10物質対応)対応チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度CSデジタル×2
  • AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付 オーム電機

    AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付

    オーム電機
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトサイズで外出時の携帯に便利なAM/FMラジオです。ワイドFM対応で幅広いラジオ放送を受信できます。イヤホンとスピーカーの2WAY出力に対応しています。ロッドアンテナ搭載で安定した受信が可能です。
    幅(mm)90ホワイト高さ(mm)56奥行(mm)23電源乾電池最大出力(W)0.5出力方式スピーカー/イヤホン使用電池単3×2受信局AM/FM/ワイドFMスピーカーサイズ(mm)径/40
  • ヘッドセット ワイヤレス 軽量 サンワダイレクト

    ヘッドセット ワイヤレス 軽量

    サンワダイレクト
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    遅延の少ない2.4GHzワイヤレスヘッドセットです。耳や頭部を圧迫することなく長時間でも快適に装着できます。ソフトな肌触りで通気性のあるイヤークッションを使用しています。周囲の雑音を低減するノイズキャンセリングマイク搭載でクリアな音声を相手に伝えます。マイクは回転式で左右の耳に対応しています。置き場に困らない充電用スタンド付きです。連続再生時間:約50時間、連続通話時間:約25時間。
    セット内容ヘッドセット、充電用スタンド、レシーバー(USB Aコネクタ)、充電用ケーブル(約60cm)形式ヘッドホン部:ダイナミック型30mm,マイクロホン部:コンデンサータイプコネクタ形状USB A連続使用時間(時間)最大約50(音量50%)周波数特性ヘッドホン部:20~20,000Hz,マイクロホン部:100~8,000Hzインピーダンス32Ω±15%入力感度-26dB±3dB製品質量(g)ヘッドセット/約76、充電クレードル/約120充電時間約2時間保証期間ご購入日より6カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ヘッドセット/約18×4.8×14.5、充電クレードル/約6×7.2×7.9バッテリー容量(mAh)400送信周波数(GHz)2.404~2.480指向性無(全)指向性最大入力(mW)30変調方式GFSK装着方式片耳通信距離(m)10イヤホン形状オーバーヘッド型
  • Bluetooth対応 CDラジオカセットレコーダー マクセル

    Bluetooth対応 CDラジオカセットレコーダー

    マクセル
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    CD、カセットなどからUSB/micro SDに録音できる。Bluetooth機器、CD、USB/micro SDなどからカセットに録音できる。ワイヤレスイヤホンで音楽再生ができる。※ラジオ/Bluetooth機器からUSB/micro SDには録音できません。AM/FMラジオ対応(FMはステレオ)
    その他【ラジオ】AM/FM/ワイドFM対応電源AC100Vもしくは単1形乾電池×6本本体質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×238×145最大出力3W+3W対応メディアCD/CD-R/CD-RW/MP3/microSD/USBRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothver5.3
  • ヘッドセット Type-Cタイプ アーテック[学校教材・教育玩具]

    ヘッドセット Type-Cタイプ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    軽量&調整自在長時間の会議も快適なUSB-Cヘッドセット。リスニング授業やテレワークにおすすめのUSB-C接続ヘッドセットです。耳に優しいスポンジタイプのイヤーパッドを採用し、長時間の利用でも快適にお使いいただけます。ボリュームコントローラー付きで音量調整も簡単にできます。マイク付きでオンライン通話や学習にも便利にお使いいただけます。ビジネスだけでなくゲームや音楽鑑賞にも活躍します。材質:ABS、スポンジ。サイズ:約165×255×65mm、ケーブル長:約1.2m
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、スポンジ寸法(mm)約165×255×65ケーブル長(m)1.2
  • 小型(薄型)長時間の3パターンボイスレコーダー Fluke Forest(フルークフォレスト)

    小型(薄型)長時間の3パターンボイスレコーダー

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さいだけでなく、薄い、小さい、長時間など用途に合わせて選べる小型サイズ。汎用性と信頼性が高い.mp3録音形式採用。音楽用音声処理チップで解像度の高いはっきりした音質。極薄で小型なボイスレコーダーを基本に長時間で小型、長時間で薄型の3展開。使用環境によって選べる小型形状。録音に特化したボイスレコーダー4つのポイント。01)洗練されたMP3録音方式。02)エラーファイルを修復保存。03)操作不要の録音予約録音。04)再生機能強化のリモコン採用。録音技術その1【収録形式】。音楽ファイルに使われる音楽圧縮形式mp3をボイスレコーダーに採用。メモリー容量を抑えつつも高品質に音声を収録できます。また、PCやスマホ、他の音楽プレイヤーでの互換性も高く、本機器以外で再生するにも優れています。録音技術その2【リカバリー機能】。独自の修復技術。♯リカバリー機能とは?。録音途中の電源消失、衝撃、浸水などで正常に録音が終了されなくてもファイルを安全に回復する機能。※すべてのエラーファイルを保証する機能ではありません。録音技術その3【予約録音】。ボタンを押さずに録音 予約録音技術。録音開始時間と録音時間を設定できます。毎日繰り返し設定可能で日常を忘れずに録音できます。録音技術その4【リモコン再生】。早送/早戻ではなく、10秒もしくは2分のスキップ再生を採用。簡単操作のリモコン付属。録ったその場で再生確認が可能。早送り、早戻し、消去、機器設定までもがリモコンで操作可能。→スマホで再生。OTG接続で再生やファイル管理がスマートフォンで可能。※OTGに対応でブラウザ機能が必要です。→PCで再生。PCを使えばファイル管理や各種設定が簡単に行えます。・PC用アプリで簡単設定。本体に収録されているPC用アプリを使用すると各種設定が画面上で簡単に操作できます。※アプリはWindows専用です。本機器はMacOSではご利用になれません。・音声起動録音。音があるときだけ録音を開始し、無音になると自動的に録音一時停止になります。音声の無い無駄な録音を減らします。・音声起動録音レベル調整。VOS起動音量調節。録音開始の音声レベルが変更可能。周囲の状況に合わせて調整できます。・マイク感度調整。マイク感度の設定で最適な音質を保証します。・繊細な音を収録するPCM録音。・録音日時記録。【小型だからできる!こんな使い方】。本体に内蔵されたマグネット。収納するより貼り付ける!。磁力で鉄板に張り付く。シールでメモを貼るイメージがボイスレコーダーでも行えます。ストラップホールでぶら下げる。本体ボディはアルミ製で頑丈です。そのため、小さいストラップホールを設けることが可能になりました。付属のストラップでキーホルダーのような使い方も可能です。付属のクリップを利用する。クリップが同梱されています。クリップを使えばポケットやカバンなどひっかけて使うことができます。
    セット内容本体、イヤホン、リモコン、USB充電ケーブル、ストラップ、フック充電時間約1時間最大録音件数9999
  • エアコン用リモコン センサーライト付 16社対応 タイマー機能 バックライト液晶 オーム電機

    エアコン用リモコン センサーライト付 16社対応 タイマー機能 バックライト液晶

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    裏側がセンサーライトのエアコン用リモコン。主要16メーカー対応。予約タイマー機能付き。メモリーバックアップ機能付き。バックライト付き液晶画面。暗闇でも光る蓄光ボタン。センサーライトは点灯モードが選べて手動でON/OFFもできる。・ AUTOモード…明暗+人感センサーで周囲が暗くなり人が近づくと点灯。・ ONモード…常時点灯。電池寿命(新品アルカリ乾電池使用の場合):※電池の性能や使用条件により変化します。・ リモコン1日6回使用、センサーライトAUTOモードで1日10回点灯の場合…約6ヶ月。・ センサーライトONモードの場合…約7時間連続点灯。≪エアコン用リモコン≫。有効距離:約6m(障害物のない場合)。対応メーカー名/対応製造年:パナソニック(ナショナル)/1988年製~、フィフティ/一部対応、コロナ/1999年製~、ハイセンス/一部対応、富士通ゼネラル/1994年製~、サンヨー/1996年製~、ダイキン/1996年製~、フナイ/1998年製~、日立/1994年製~、シャープ/1997年製~、LG/1996年製~、三菱電機/1993年製~、長府/一部対応、アイリスオーヤマ/一部対応、三菱重工(ビーバー)/1994年製~、東芝/1994年製~。≪明暗・人感センサーライト≫。光源:LED×6個(交換不可)。全光束:約17ルーメン。人感センサー検知範囲:正面約4m、上下約60°、左右約60°
    付属品保証書付き取扱説明書、専用台座質量(g)本体:113、台座33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】52×170×24【台座】96×28×67使用電池単4形乾電池×3本(別売)
  • AM/FMポータブルラジオ ワイドFM対応 AC/DC2電源 大型スピーカー搭載 オーム電機

    AM/FMポータブルラジオ ワイドFM対応 AC/DC2電源 大型スピーカー搭載

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    周波数の大文字表示で選局もしやすい。コンセントでも乾電池でも使用できるAC/DC 2電源対応(専用電源コード付属/電池別売)。持ち運びに便利な収納式キャリーハンドル。ワイドFM(FM補完放送)対応。同調ランプ搭載。FMロッドアンテナ付き。大型ツマミ。モノラル音声。口径75mmスピーカー。イヤホンジャック(モノラル音声)
    付属品専用電源コード、取扱説明書、保証書質量(g)500(乾電池含まず)電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC3 単1形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×120×55(突起物含まず)電池寿命(※アルカリ乾電池新品使用)イヤホン使用時:FM受信/約250時間、AM受信/約250時間、スピーカー使用時:FM受信/約150時間、AM受信/約150時間受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz
  • ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ライトグレー コンパクト 2電源方式 オーム電機

    ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ライトグレー コンパクト 2電源方式

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びラクラク、キュービックデザインのCDラジオ。背面CDドアのスリムなタテ型スタイル。大きく見やすい照明付き液晶表示。口径57mmスピーカー2基搭載、最大出力0.8W+0.8Wのステレオサウンド。CD-R/RW再生対応、スキップ/サーチ/リピート(1曲/全曲)/プログラム/ランダムと多彩なCD再生機能付き。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信対応。外部音声入力端子(AUX)付きで、外部機器を接続して外部スピーカーとしてもご利用できます(Φ3.5mm接続コード別売)。ヘッドホン出力端子付き。コンセント、電池の2電源方式(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはライトグレー
    付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書仕様【CD】CD-R/RWディスクの再生に対応質量(g)約860(乾電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC6 単2形乾電池×4本使用(別売)最大出力(W)0.8×2定格消費電力(W)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×173×70(突起物含まず)接続端子外部音声入力端子、Φ3.5mmステレオヘッドホン出力端子スピーカー口径57mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数【ラジオ】AM:522~1620kHz受信、FM:76~108MHz受信(ステレオ)電池使用時間(時間)【スピーカー使用時】AM:約15、FM:約14、CD:約11【ヘッドホン使用時】AM:約18、FM:約17、CD:約15 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度にて
  • CDラジカセ ホワイト AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応 オーム電機

    CDラジカセ ホワイト AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応

    オーム電機
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめます。カセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)。CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できます。AM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)。ワイドFM(FM補完放送)対応。CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付き。ヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)。AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)。乾電池、コンセントの2電源対応。電源コード付属。本体カラーはホワイト
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ質量(g)1364(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売)定格消費電力(W)11定格出力(W)1×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず)電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ)スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
  • ハンドセット USB サンワダイレクト

    ハンドセット USB

    サンワダイレクト
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    一般電話の受話器のように使えるUSBヘッドセットです。薄型、軽量で持ち運びにも便利です。マイクミュート+ボリューム調節が手元で簡単に行えます。TeamsやZoomなどのインターネット通話に対応しています。
    仕様アクティブノイズキャンセル機能:×【共通仕様】、ステレオ対応:×(モノラル)、ボリューム調整:○(本体)、マイク・ミュート機能:○(本体)セット内容ハンドセット本体、取扱説明書、保証書サイズ中型【マイクロホン】形式スピーカー部:ダイナミック型(モノラル)直径(Φ)スピーカーユニット:約13.5ケーブル長(m)1.2対応OSWindows:11・10・8.1・8、mac:macOS(Sequoia) 15・macOS(Sonoma) 14・macOS(Ventura) 13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11・macOS 10.12~10.15、ChromeOS周波数特性スピーカー部・マイクロフォン部:50Hz~20KHzマイクロフォン部形式:コンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2KΩ入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Type-CType-A変換アダプタ付きスピーカー部インピーダンス(Ω)32Ω±10%最大入力(mW)50mW
  • 完全ワイヤレスイヤホン Flex True Wireless Earbuds JLab

    完全ワイヤレスイヤホン Flex True Wireless Earbuds

    JLab
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    低音~高音まで迫力のあるダイナミック・ドライバー。軽量でフィット感のあるクリップオン式イヤーカフ型デザイン。最大21時間の連続再生。Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスに同時接続が可能。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。IPX4の防水性能評価。クリアな通話、ノイズキャンセルマイク。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。保証: 2年保証|30日品質保証
    付属品イヤホン本体、充電ケース、USB-C充電コード、2年保証その他【マイク】2 x MEMS質量(g)48.6規格IPX4 (イヤホンのみ)感度【マイク】-38dB(±1)インピーダンス12 Ω充電時間【イヤホン】2時間、【ケース】2時間スピーカー12mm ダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】70 (3.7v)、【ケース充電】400 (3.7v)充電方式USB-C応答周波数(kHz)20 - 20Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3 範囲: 10m プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック: SBC / AAC再生時間(時間)7 (各イヤホン)、最大21
  • ヘッドセット Bluetooth 5.3 サンワダイレクト

    ヘッドセット Bluetooth 5.3

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    耳を塞がないオープンイヤータイプ。周囲の音を聞きながら、音楽を聞いたり通話をすることができるオープンイヤータイプのヘッドセットです。人の声を聞きながら作業をしたり、道を歩いていて車や自転車の接近に気づくことが出来たりします。。。柔らかいイヤーフック搭載。イヤホンを耳に固定することが出来て多少の動きではズレにくくなります。。。防水性能(IPX5)搭載で汗や水に強い。急な雨などに強く、軽くであれば水でイヤホンを洗うこともできます。。。バッテリー残量表示で安心して使える。充電ケース上にバッテリー残量が表示されるので、どれくらいバッテリーが残っているのか視覚的に確認することが出来ます。。。14.2mmの大型ドライバー搭載。大型ドライバー搭載でオープンイヤータイプでも迫力のある音楽を聞くことが出来ます。。
    付属品ヘッドセット本体、充電ケース、充電ケーブル(約24cm)仕様マイク感度:-42±1dB質量(g)ヘッドセット(片耳)/約10、【充電ケース】約54電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー、内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth5.4(※Bluetooth Ver.5.3/5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。)寸法(cm)(片耳)約4.5×5cm連続使用時間(時間)通話時/最大約5時間、音楽再生時間/最大約6.5時間、スタンバイ時/最大約100時間(※上記は理論値です。実際の使用時間は使用環境や状況によって異なります。)充電時間約2時間、最大約2時間周波数範囲2.402-2.480GHz保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【充電ケース】約6×9.5×2.8伝送方法GFSK防水性IPX5通信距離(m)最大約10対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
  • ヘッドセット Bluetooth サンワダイレクト

    ヘッドセット Bluetooth

    サンワダイレクト
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    オープンイヤー(空気伝導タイプ)の片耳ヘッドセット。耳を塞ぐことなく使えるため、耳が蒸れにくいです。。小声でもしっかり声を拾うデュアルマイクノイズキャンセル搭載+CVC8.0搭載。通話用マイクとノイズキャンセル用の2つのマイク、およびCVC8.0により、周囲のノイズを低減し、自分の声をクリアに相手に伝えます。小声でもしっかり声を拾って相手に伝えることができます。。電源のON/OFFがしやすいスライドスイッチ。スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFが可能です。電源の切り忘れ防止にも役立ちます。さらに、電源ON/OFFが一目で分かるように、スイッチ部分がONのときは緑、OFFのときは赤になります。。。。
    付属品充電用USBケーブル(約62cm)仕様●マイク感度:-42dB±1dB●マイク指向性:無(全)指向性質量(g)約15備考SCMS-T対応電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.2(※Bluetooth Ver5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。)連続使用時間(時間)通話時間/約6.5時間、連続再生/約5時間、待受/約100時間周波数範囲2.402~2.480GHz保証期間購入日より6ヶ月送信出力Class2(※Class 1の機器との接続も可能です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.6×7.1×1.42(※マイク角度によって異なります。)充電時間(時間)約2色(本体)ブラック伝送方法GFSK通信距離(m)最大約10対応コーデックSBC、apt-X、apt-X HD対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
  • humor EARPHONES 3.5mm イヤホンマイク humor

    humor EARPHONES 3.5mm イヤホンマイク

    humor
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    落ち着いたくすみカラーがおしゃれなマイク付き有線イヤホン。おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から有線イヤホンが登場しました。・3.5mm、Type-Cの2タイプで使用シーンに合わせて選べる。・落ち着いたくすみカラー。・音楽・動画視聴にピッタリ。・通話も可能。・リモコン付きなので、再生/ 停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。・S/Lサイズのイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。・充電不要、すぐ使える。・3.5mmは家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応。3.5mmイヤホンマイクの特徴:3.5mmイヤホンは充電不要ですぐに使え、ゲーム内のボイスチャットにも対応。プラグがL字型なので邪魔になりずらい。Type-Cイヤホンマイクの特徴:Type-Cイヤホンは、iPhoneやAndroid、PCなどいろいろなデバイスに使える。
    付属品イヤーキャップS/L(Mサイズは装着済み)仕様再生周波数帯域:【3.5mm】【Type-C】:20Hz~20kHz型式【3.5mm】【Type-C】:カナル型イヤホン質量(g)【3.5mm】約12g、【Type-C】約14gコード長さ(m)約1.2プラグ(mm)【3.5】Φ3.5 4極ミニプラグ(L字)、【Type-C】USB Type-Cインピーダンス【3.5mm】【Type-C】:16Ωコード【3.5mm】【Type-C】:1.2m(Y字)ドライバーユニット(Φmm)【3.5mm】【Type-C】:ダイナミック型10最大入力(mW)【3.5mm】【Type-C】:10音圧感度(dB/mW)【3.5mm】92、【Type-C】100
  • ワイヤレスオープンイヤーイヤホン audio-technica

    ワイヤレスオープンイヤーイヤホン

    audio-technica
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    耳をふさがず豊かなサウンドが楽しめる。低音域を補強し、量感のある音を再生。最大13 時間の連続再生可能。”ながら聴き”で周りの音が聴ける。声がこもらず自然に話せる。軽くて快適な着け心地、耳掛けスタイル。2 台のBluetooth 機器へ同時接続できるマルチポイントに対応。雨や水しぶきからイヤホンを守る防滴仕様。かんたん・シンプルな操作が可能。安全性に配慮した過熱防止機能付きケーブル
    付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)質量(g)【イヤホン】10.5(L側) / 約10.5g(R側)【充電ケース】61.5対応【コーディック】AAC、SBC通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.4準拠充電時間【イヤホン】約2時間【充電ケース】約2時間(USB充電時)防滴構造IPX4(イヤホン本体のみ)
  • Jabra Evolve 20 MS Mono USB C/A Jabra

    Jabra Evolve 20 MS Mono USB C/A

    Jabra
    5,598税込6,158
    1個
    欠品中
    USBヘッドセット USB-C/A 片耳Microsoft Teams認定。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属 オンイヤー型。
    接続方式USB-C/Aイヤホン形状オンイヤー型
  • ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン audio-technica

    ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン

    audio-technica
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    手軽に使えるノイズキャンセリング機能を追加したモデル 。イヤホンコードに備えられたコントローラーのANCボタンを押すだけで、周りの騒音を抑え、どこにいても一瞬で好きなものに夢中になれます。重低音を引き立てるノイズキャンセリング機能が加わることで、いつもの音環境をより一層豊かにすることができます。
    付属品イヤピース(XS,S,M,L)質量(g)約7(コード除く)マイクロホンコンデンサー型通信方式USB2.0準拠指向性全指向性ノイズキャンセリング搭載
  • 液晶ディスプレイスタンド_37~65型対応_卓上用 サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド_37~65型対応_卓上用

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。37~65型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
    付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチックタイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などフレーム色ブラックディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:37インチ、対応ディスプレイ質量_最大:40kg組立時間30分高さ調節あり対応インチサイズ37~65総耐荷重(kg)40アジャスターなしVESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×100, 600×200, 600×300, 600×400スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
  • CDラジオカセットレコーダー マクセル

    CDラジオカセットレコーダー

    マクセル
    9,498税込10,448
    1台
    5日以内出荷
    マクセルの音、心に響く。CDラジオカセットレコーダー。ワイドFM対応。(対応周波数 FM 76~108MHz)。USBメモリー/TF/microSDカード再生。CD(CD-R/CD-RW)再生。カセットテープ録音/再生。AM放送、FMステレオ放送。ヘッドホン端子Φ3.5mmステレオミニジャック。2電源対応:専用ACコード、乾電池 単1形6本(別売)
    付属品専用ACコード(長さ約1.5m)、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)最大12最大出力(W)実用2+2本体質量(kg)約2(乾電池、ACコード含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×219×139ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカーサイズ(mm)Φ77 コーン型6Ω×2
  • 液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワダイレクト

    液晶ディスプレイ壁掛け金具

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1台
    3日以内出荷
    壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度、左右90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
    付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆耐荷重(kg)モニタ:12アーム長さ(mm)約129形態出荷:組立出荷取付け方法壁面画面仕様1台総耐荷重(kg)12モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。VESA対応75×75, 100×100
  • ヘッドセット マイク付き ヘッドホン 有線 3.5mm 4極接続 片耳 オーバーヘッド 軽量 小型 ミュート機能 エレコム

    ヘッドセット マイク付き ヘッドホン 有線 3.5mm 4極接続 片耳 オーバーヘッド 軽量 小型 ミュート機能

    エレコム
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した片耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。Φ30mmドライバーを採用した高音質の有線小型モデルです。
    用途Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適な片耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、Φ3.5mm4極ミニジャック搭載のスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。Φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。約32gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。マイクには息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックケーブルを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)ブラック質量(g)約32(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×53×163(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式片耳小型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • 【延長保証サービス】エアコンの延長保証(5年) AXIAS

    【延長保証サービス】エアコンの延長保証(5年)

    AXIAS
    3,998税込4,398
    1個
    15日以内出荷
    モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
    用途商品を長く”あんしん”して使用したい方におススメ!サービス分類その他
  • 液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善)

    液晶テレビ ハイビジョン

    YAMAZEN(山善)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
    用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 ハイビジョンテレビ 直下型LED 外付けHDD 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 ハイビジョン 映像 Wチューナー ダブルチューナー 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応電源(V)AC100(50/60Hz)チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応【BSデジタル】000~999【110度CSデジタル】CS000~CS999機能裏番組録画コントラスト比3000:1保証期間お買い上げ日より1年間視野角178°応答速度8.5スピーカー5W×2LED前面直下型LEDバックライトモードゲームモードパネルハイビジョン最大輝度(cd/m2)200HDMI規格HDMI Ver1.4a入出力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック録画方式外付けHDDパネル駆動方式VAチューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)USBUSB2.0×2(録画用)
  • 3D映像対応 HDMIケーブル 3m Lazos

    3D映像対応 HDMIケーブル 3m

    Lazos
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096x2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:(1)High Speed with Ethernet(2)HEAC対応●(3)フルHD 3D対応(4)4k2k解像度で60pへの対応●(5)CEC(基本リンク機能)の拡張●(6)アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●(7)1,536kHzオーディオサンプル周波数●(8)32オーディオチャンネル●(4ストリームに分岐することを想定する)●(9)ダイナミック自動リップシンク●(10)同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●転送速度:600MHz(18 Gbit/s)●コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)ー HDMIプラグ(●タイプA-19ピン)●対応音声フォーマット:Dolby Digital/ DTS/ DVD Audio/ SACD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●ケーブル径:Φ7.3mm●本体重量/カラー/長さ:約210g/黒/3.0mアズワン品番67-0382-96
  • 抗菌 テレビリモコン 汎用 テレビ25社レコーダー4社対応 センター電源ボタン付き ELPA

    抗菌 テレビリモコン 汎用 テレビ25社レコーダー4社対応 センター電源ボタン付き

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ◇SIAA登録製品だから安心、細菌の繁殖を99%以上抑制 ◇1つのリモコンでブルーレイレコーダーとテレビを操作できる ◇使い心地にこだわった、軽くて心地よいクリック感と、ラバーコーティングでさらさらした指触りのボタン ◇市販のストラップを取り付けでき、落下◇紛失防止に役立つストラップ取付部 ◇送信用LED2灯搭載で広角送信が可能 ◇電池交換時期の再設定が不要なバックアップ機能搭載 ◇主要メーカーに対応(レコーダー4社/テレビ25社):ソニー ブラビア SONY BRAVIA / シャープ アクオス SHARP AQUOS / パナソニック ビエラ Panasonic VIERA / 東芝 レグザ TOSHIBA REGZA / 日立 ウー HITACH Woo / 三菱 リアル MITSUBISHI REAL / ハイセンス Hisense など
    用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池×2本 ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅51×高さ227×厚さ19(mm)(最大値) ◇質量:約96g(電池除く) ◇対応メーカー:◯ブルーレイレコーダー:ソニー シャープ パナソニック 東芝 / ◯テレビ:ソニー シャープ パナソニック 東芝 日立 三菱 LG ハイセンス フナイ(DXアンテナ) TCL アイリスオーヤマ サンヨー パイオニア ビクター/JVC オリオン(ベルソン) ユニデン エプソン バイ◇デザイン EIZO(ナナオ) DYNEX MrMax アズマ(DAYTON/Bullet) TMY neXXion CANDELA
  • Jabra BIZ2300シリーズヘッドセット用 レザーイヤーパッド Jabra

    Jabra BIZ2300シリーズヘッドセット用 レザーイヤーパッド

    Jabra
    5,598税込6,158
    1セット(10個)
    翌日出荷
  • Fire TV Stick 4K Max(マックス)第2世代 | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー Amazon

    Fire TV Stick 4K Max(マックス)第2世代 | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー

    Amazon
    13,980税込15,378
    1台
    8日以内出荷
    Fire TV Stick史上、最もパワフルなストリーミングメディアプレーヤー パワフルな2.0 GHzクアッドコアプロセッサによるアプリの高速起動。次世代Wi-Fi 6Eによるスムーズなストリーミング。ひとつ上を行く4K Ultra HDを実現・迫力の映像、Dolby Vision、HDR10+に対応し4Kコンテンツを鮮やかに再生します。臨場感あるDolby Atmosのサウンドにも対応。Wi-Fi 6E対応 、 複数のデバイスが同じルーターに接続しても、高精細な4Kビデオコンテンツを滑らかに再生できます。リビングが美術館のように アンビエントディスプレイでは、お使いのテレビで2000枚を超える名画や写真をお楽しみ頂けます。また、天気、付せん、カレンダーなどのAlexaウィジェットも表示できます。2023年9月1月時点スマートホーム - ボタンを押してAlexaに話しかけるだけで、スマートカメラやライトなどAlexa対応のスマートホーム製品(別売)をコントロール。Fire TV Stick史上、最大のストレージ 前世代から2倍に増えた16GBストレージにさらに多くのアプリなどをダウンロード。
  • スピーカー サンワダイレクト

    スピーカー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    木製キャビネット採用。 シンプルで飽きの来ないデザインのスピーカーです。 大迫力の重低音から透明感のある高音まで美しく再現する実用最大出力80Wの木製スピーカーです。 Bluetooth5.0に対応。 スマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで聴くことができます。 テレビの外部スピーカーとして使用するにも最適です。 ドラマや映画などセリフが聞き取りやすく映像とともに迫力の音声を楽しめます。 明瞭で透明感のある超高音を再生できるツィーターを搭載。 繊細で解像感の高い美麗サウンドを再現します。 リモコンを使ってBASS(低音)コントール、TREBLE(高音)コントロールが独立して調整でき、最適なセッティングで音楽を楽しむことができます。 パソコンやテレビ周りを煩雑にしないよう電源ユニットをスピーカーに内蔵。 大きなACアダプタを必要としませんので、電源タップ回りも綺麗に配線できます。 光デジタル端子搭載でテレビ以外にもPS5などのゲーム機にも接続が可能です。 USBメモリ、microSDカード内の音楽ファイルの再生も可能です。
    セット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード、光デジタルケーブル※各1.5m電源100-240V 50-60Hz(AC電源コード)適合規格Bluetooth 5.0AB5301A最大出力(W)スピーカー:(実用)80メインスピーカー(30W×2)ツィーター(10W×2)RMS40(15W+5W)×2ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル、光デジタルケーブルサイズ(inch)(スピーカー)3.5、(ツィーター)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×159×185外部出力3.5mmイヤホンジャック周波数特性(スピーカー)40~20000Hz送信出力class2入力端子3.5mmオーディオ通信距離10m※使用環境によって異なります。スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー外部入力USB(USBメモリ)、microSDカード、Bluetooth、光デジタルインピーダンス(Ω)(ロード)8オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP
  • 完全ワイヤレスイヤホン HA-A20T JVC

    完全ワイヤレスイヤホン HA-A20T

    JVC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コロンとした丸いデザインの完全ワイヤレスイヤホン ずっと手にもっていたくなる、 丸びをおびた優しいデザイン。小さくて軽いイヤホンとコロンとした充電ケース。日常生活に癒しを加える柔らかいカラーを採用しました。 小型軽量(片耳本体約4.2g)かつトレンドのショートスティック型形状で、耳に優しくフィットします。長時間のリスニングも快適に楽しめます。 楽しさがずっと続く、安心の長時間再生合計最大24時間の長時間再生で、 バッテリーを気にせず安心して使えます。(使用条件により異なる) 簡単ペアリングですぐに再生一度ペアリングを完了させておけば、ケースからパッと取り出すだけで電源ON。 使用後はイヤホンを充電ケースに戻すだけで、電源OFFのオートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)。ソフトタッチで基本操作が行え、日本語音声ガイドで操作をアシストします。 癒される心地よい音ビクターの心地よい音が毎日を彩ります。 楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(NORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に切り替えて音楽を楽しめます。 オンライン授業やテレワークもスムーズに左右どちらでも片耳のみでの使用が可能。 本体ワンタッチで行えるマイクミュート機能が便利です。内蔵マイク搭載によりオンライン通話やハンズフリー通話にも活躍します。 雨や水しぶきに強い 防滴仕様のIPX4(JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応) 耳にフィットする、イヤーピース4サイズ小さいサイズも選べるイヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)を付属。 Victorロゴ&ビクター犬のマークの オリジナルステッカーを同封 音声アシスタント機能の起動に対応(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)
    付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、ステッカー、充電用USBケーブル、充電ケース質量(g)4.2(イヤホン片耳)、31.5(充電ケース)出力Power Class 1接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3充電時間(時間)2(イヤホン)、3(充電ケース)充電方式USB給電保護対応コンテンツ:SCMS-T方式電池使用時間(時間)7(イヤホン)、17(イヤホン+充電ケース)ドライバーユニット(Φmm)6通信距離(m)10(通信距離は目安。使用環境により異なる。)イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC
  • Jabra Evolve2 Buds USB-C MS Jabra

    Jabra Evolve2 Buds USB-C MS

    Jabra
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ノイズキャンリング対応。マイクロソフトTeams認証済み。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。
    接続方式USB-A/USB-C、Bluetooth通話可能時間(h)最長5BluetoothVer.5.2装着方式両耳/片耳イヤホン形状カナル型ノイズキャンセリング
  • 4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプ

    マックステル
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
    付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ全端子電流通過型
  • イヤースポンジ サンワサプライ

    イヤースポンジ

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    MM-HSU14ANC/HSU15ANC/HSRJ01/HSRJ02標準品と同じイヤースポンジです。2個セットです。
    セット内容イヤースポンジ2個 外円:約55×70mm 内円:約40×45mm 厚み:約15mm
AV家電