絞り込み
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
ブランド
モノタロウ・エレコム・audio-technica・オーム電機・フジパーツ・Jabra・サンワサプライ・JVC(ビクター)・SONY(ソニー)・HAMILeX(ハミレックス)・AZLA(アズラ)・SHURE・サンワダイレクト・ELPA・AXIAS・YAMAHA(ヤマハ)・RS PRO・PGA・BOSE(ボーズ)・FINAL・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: AV家電

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
5,804件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビデオケーブル 変換 ミニピンプラグ-RCAピンジャック×3 映像ケーブル 15cm ブラック エレコム

    ビデオケーブル 変換 ミニピンプラグ-RCAピンジャック×3 映像ケーブル 15cm ブラック

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側にスタンダードなストレート型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
    ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状ストレート型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンジャック×3メス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグx3(オス)ケーブルとの接続
  • スマートフォン用インナーイヤーヘッドホン audio-technica

    スマートフォン用インナーイヤーヘッドホン

    audio-technica
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。 装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。 選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
    付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)周波数特性100~10,000HzプラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)5~24,000音圧レベル(dB)102(出力)指向性全指向性特性リモコンマイクインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200音圧感度(dB)‐44(0dB=1V/Pa,1kHz)イヤホン形状カナル型
  • エアコンリモコン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エアコンリモコン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電池入れ替え時のメモリー機能・表示が見やすいバックライト機能付き 暗闇でも場所が分かる蓄光ボタン仕様
    材質ABS質量(g)92使用電池単4形乾電池×2本(別売り)電池寿命12ヶ月アズワン品番65-0529-28RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)7本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×155×23
  • AM/FM高感度ラジオ ELPA

    AM/FM高感度ラジオ

    ELPA
    6,553税込7,208
    1個
    欠品中
    プリセットメモリー 各モード100局登録可能 放送局を自動選局できるオートスキャン機能 暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶 便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
    付属品ストラップ質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く)電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)方式PLLデジタル同調電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間スピーカー直径45mm 丸型 25Ω受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値)出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
  • 変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 4極プラグ[メス] - 3極プラグ×2[オス] 変換コネクタ エレコム

    変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 4極プラグ[メス] - 3極プラグ×2[オス] 変換コネクタ

    エレコム(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。
    長さ(m)約0.5コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン)対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintosh及び、iPhone付属のイヤホンには対応いたしません。
  • 4極対応ヘッドセット サンワサプライ

    4極対応ヘッドセット

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    髪型が崩れにくいネックバンドタイプです。 頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用できます。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
    適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコンブラック形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular機能音量調整周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0894-14指向性無(全)指向性プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)装着方式両耳最大許容入力(mW)20イヤホン形状ネックバンド型音量調節
  • Soundcore Liberty 5 Soundcore

    Soundcore Liberty 5

    Soundcore
    13,627税込14,990
    1個
    当日出荷
    進化したウルトラノイズキャンセリング3.5:Liberty 4のウルトラノイズキャンセリング 2.0から、ウルトラノイズキャンセリング 3.5に進化。環境に左右されず様々なシーンで圧倒的な静けさと没入感を提供します。原音に忠実なハイレゾ再生:高音質コーデックLDACに対応し、従来のコーデック。と比較して3倍の情報量を伝送できるため、原音に忠実に音楽を再現します。Dolby? Audio対応:Soundcoreの完全ワイヤレスイヤホンとして初めて対応。迫力あるサウンドを実現し、没入感のある音楽体験を提供します。豊かでクリアな中高音域:9.2mmのダイナミックドライバーを搭載。歪みをおさえながら豊かで クリアなサウンドを実現。迫力ある低音:Soundcoreの完全ワイヤレスイヤホンとして初めてバスレフ構造を採用。内部に設けられた2本のダクトが低音の共鳴を高めることで、リアルで迫力ある低音を実現。外音取り込み性能も進化:Liberty 4から左右1基ずつマイクが増加し、外音をよりクリアかつ自然に取り込むことができます。LDACとDolby Audioを併用できるマルチポイント接続:新たにLDACやDolby Audioとの併用にも対応。高音質のままマルチポイント接続ができます。
    寸法(mm)57×57×28(充電ケース)質量(g)5.2 (イヤホン片耳) / 59 (充電ケース含む)接続方式Bluetooth充電時間1時間 (イヤホン) / 3時間 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 4時間 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)防塵防水性能IP55(イヤホン本体のみ)BluetoothVer5.4イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電対応コーデックSBC / AAC / LDAC
  • 液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ エレコム

    液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ

    エレコム
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
    用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 。テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 。テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。仕様【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)材質スチールブラック
  • ワイヤレスステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    もっと小さく、もっといい音で。密閉型ソニー完全ワイヤレス史上最小サイズ
    付属品ハイブリットイヤーピース(SS、M、LL 各2)、充電ケース [USB Type-Cケーブル非同梱]、保証書型式密閉質量(g)約4.6×2 (イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3電池寿命(時間)【連続音声再生時間】 最大8時間 (ASMオン) / 最大11時間 (ASMオフ)、【連続通話時間】 最大5時間 (ASMオン) / 最大5時間 (ASMオフ)充電時間(時間)約1.5充電方式USB充電 (ケース使用)保護SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)6通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4帯 (2.4000~2.4835)伝送帯域(Hz)20~20000 (44.1 kHz sampling)対応コーデックSBC, AAC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • ヘッドセット マイク付き ヘッドホン 有線 USB 接続 片耳 オーバーヘッド 軽量 小型 ミュート機能 エレコム

    ヘッドセット マイク付き ヘッドホン 有線 USB 接続 片耳 オーバーヘッド 軽量 小型 ミュート機能

    エレコム
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した片耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。Φ30mmドライバーを採用した高音質の有線小型モデルです。
    用途Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適な片耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 。USB-Aコネクター接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。Φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。約32gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。マイクには息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックケーブルを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)ブラック質量(g)約32(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×53×163(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB-Aプラグ保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式片耳小型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • Wireless Headset Zone 305 ロジクール

    Wireless Headset Zone 305

    ロジクール
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    【ノイズキャンセリング付きワイヤレスヘッドセット】Bluetooth接続とUSB子機2種類の接続可能。Zoom、 Google Meet、Google Voice(UCバージョン)。無指向性デュアルビームフォーミングマイク搭載で、周囲のノイズを軽減
    ミッドナイトブラック装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド音量調節ノイズキャンセリング
  • 【延長保証サービス】高圧洗浄機の延長保証(5年) AXIAS

    【延長保証サービス】高圧洗浄機の延長保証(5年)

    AXIAS
    4,998税込5,498
    1個
    15日以内出荷
    モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
    用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!サービス分類その他
  • Jabra Engage Ear Cushion Black 2 pieces for Mono Jabra

    Jabra Engage Ear Cushion Black 2 pieces for Mono

    Jabra
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    翌日出荷
    適合Jabra Engage 55、Engage 65、Jabra Engage 75
  • オーディオケーブル 両端3.5Φモノラルプラグ OFC金メッキ1m カモン

    オーディオケーブル 両端3.5Φモノラルプラグ OFC金メッキ1m

    カモン
    179税込197
    1本
    当日出荷
    両端が3.5mmΦのモノラルプラグが付いたオーディオケーブル。
    タイプ金メッキ両端3.5mmΦモノラルプラグ長さ(m)約1ケーブルOFC
  • 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホン タフケーブル/カナルタイプ PGA

    3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホン タフケーブル/カナルタイプ

    PGA
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    断線しにくいタフケーブルを採用した耳にフィットするカナル型の3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。 大口径Φ10mmダイナミックドライバーを搭載。 イヤホン部はフィット感に優れたカナル型を採用し、遮音性が高く音漏れしにくいデザインとなっています。 また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。 マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
    質量(g)12コード長さ(m)約1.2再生周波数帯域(Hz)20~20kプラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16±15%グリーン購入法適合ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミックドライバー)最大入力(mW)5音圧感度(dB)100±3/2mW
  • ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm 高耐久 ナイロン編 アルミコネクタ エレコム

    ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm 高耐久 ナイロン編 アルミコネクタ

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    音楽プレーヤーやスマートフォンの音楽をヘッドホンやスピーカーで再生することが可能なΦ3.5mmステレオミニケーブルです。断線に強い高耐久のアルミコネクター・ナイロン編組ケーブルを採用しており、4万回の屈曲試験(メーカー基準)に合格しています。
    仕様THINK ECOLOGYマークブラックコネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドホン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなどプラグ金メッキケーブルタイプ高耐久ナイロンメッシュタイプ
  • 液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v] Panasonic(パナソニック)

    液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v]

    Panasonic(パナソニック)
    50,980税込56,078
    1台
    当日出荷
    地上デジタル/BS・110度CSチューナー内蔵のハイビジョン液晶モデル! ・裏番組録画ができる地デジチューナー2基搭載 ・明るい部屋でもくっきり表示。あざやか色再現回路。 ・別の部屋の録画番組を見られるお部屋ジャンプリンク対応。
    付属品リモコン、単3形マンガン乾電池×2、電源コード、B-CASカード、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式)、取扱説明書、保証書電源(V)AC100(50/60Hz)機能テレビ番組ガイド:新インテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応)、VIERA Link対応、オフタイマー/オンタイマー、録画:USBハードディスク録画対応使用環境温度(℃)0~40対応メディア地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、CATVパススルー対応、CATV受信スピーカーフルレンジ×2個画質ハイビジョン画素数1366×768(水平×垂直)端子数HDMI端子×2、USB端子×1、ビデオ入力×1、LAN端子×1、イヤホン端子、スピーカーとイヤホン音声の同時出力USBポート数1操作距離約7m以内(テレビ正面距離)アスペクト比16:9パネルハイビジョンHDMI規格ARC対応(HDMI1)待機時消費電力(W)約0.1(本体電源「切」時)発売年2021年パネル駆動方式VA×LEDチューナー数地上デジタル放送:2、BSデジタル放送:2、110度CSデジタル放送:2使用周囲湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
  • Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technica

    Bluetooth ワイヤレスヘッドホン

    audio-technica
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
    付属品充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式型式密閉ダイナミック型質量(g)約180使用温度範囲(℃)5~40電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式)接続方式3.5mm4極ミニプラグ連続使用時間(時間)(最大/音楽再生時)60再生周波数帯域(Hz)5~32000充電時間(時間)約4通信速度Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40音圧感度(dB/mW)105変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)10以内(見通しの良い状態)使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状オーバーヘッド型最大出力(mW)RF:10(EIRP)伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
  • USBType-C用イヤホン audio-technica

    USBType-C用イヤホン

    audio-technica
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-C(TM)で、いい音聴ける。
    付属品イヤーピース(XS/S/M/L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグUSB Type-C再生周波数帯域(Hz)5~24000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
  • 施設用テレビチューナーBOX エスケイネット(SKnet)

    施設用テレビチューナーBOX

    エスケイネット(SKnet)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    商業施設での ニュース、スポーツ番組を放映するための施設用テレビチューナー(地上デジ・BS/110度CS)です。開店時に電源ブレーカーを入れると、自動的に電源が入りテレビを起動します。多く看板等で縦型に設置されている液晶画面でも、回転機能を使って水平テレビ表示ができます。また、緊急警報放送を受信すると自動的にテレビがONになる機能を新しく追加しました。USBキーボードを接続し離れた場所からテレビを操作することが出来ます。ネットワーク経由でのテレビ操作もSDK購入でプログラムを組むと実現します。これからの季節、スポーツ中継やニュース速報の放映の手段として活躍します。外観寸法180mmx 110mmx 26mm、重量約320gとコンパクト設計。
    質量(g)約320外形寸法(mm)180×110×26TVチューナー地上デジ・BS/110度CS
  • プラグ付きアンテナ線 オーム電機

    プラグ付きアンテナ線

    オーム電機
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル
  • ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C エレコム

    ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Ligtningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。 音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。
    付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプコード長さ(m)1.2(Y型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)92
  • 電話用ヘッドセット サンワサプライ

    電話用ヘッドセット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。 結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。
    形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm、マイクロホン部:コンデンサータイプケーブル長(m)約1.5~1.8(0.9+RJコネクタケーブル0.6~0.9)コネクタ形状RJ9モジュラージャック入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±4dB(0dB=1V/ubar)指向性単一指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:150~8,000、マイクロホン部:100~8,000最大入力(mW)20装着方式両耳
  • Bluetooth4.1対応 2マイクヘッドセット メタルアンテナ搭載&NFC対応モデル BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth4.1対応 2マイクヘッドセット メタルアンテナ搭載&NFC対応モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    デュアルマイクCVCで通話品質が向上 クリアボイススピーカー採用で声が鮮明に 3Dメタルアンテナで安定した通信を実現 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話が可能 Siri / Googleアシスタントなどの音声コントロールが可能 NFCペアリング対応、かざすだけで簡単接続 日本語音声アナウンス機能を搭載 4種類のイヤーピースを同梱 バッテリー残量表示 ストラップホール付きイヤーフック スマートフォン2台を同時待ち受けできる 接続する機器情報を最大8台まで記録 RoHS基準値準拠
    付属品イヤーフック1個、イヤーピース4個 [ループタイプ3個・フィットタイプ1個]、充電用USBケーブル、取扱説明書(保証書)仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)質量(g)約11(イヤーピース1個含む)接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)※各プロファイルが対応していること、PlayStation 3(ファームウェアver. 3.15以降)対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×62×26(突起部、ケーブル含まず)機能デュアルマイクCVC通信出力最大2.5mW(Class2)充電時間(時間)約2動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)送信周波数(GHz)2.4再生可能時間約6.5時間特性片耳通話時間連続最大約6.7時間プロファイルHFP(ハンズフリー)/HSP(ヘッドセット)/A2DP/AVRCP/Battery Service無線規格Bluetooth Ver 4.1下位互換待ち受け時間(時間)連続最大194装着方式片耳通信距離(m)最大約10イヤホン形状耳掛けマイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリングNFC対応
  • タブレット用ヘッドセット サンワサプライ

    タブレット用ヘッドセット

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    タブレットでの音声入力や学習に便利なヘッドセットです。 ウィンドスクリーン(マイクスポンジ)付きで、息によるノイズを軽減します。 フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。 軽い装着感のソフトイヤーパッドを採用しています。 イヤー部はスイング式で収納にも便利です。 マイク・ヘッドホン共用ジャックを持つパソコンにも使用できます。 ボリューム調整が手元で行えます。
    適合機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したタブレット・スマートフォン・パソコン質量(g)80形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)1.8対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular機能ボリューム調整周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/100~10000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/2.2KΩ入力感度-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0876-89指向性無(全)指向性プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)最大入力(mW)30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型音量調節
  • CDラジカセ Bluetooth対応 ワイドFM カセット録音対応 オーム電機

    CDラジカセ Bluetooth対応 ワイドFM カセット録音対応

    オーム電機
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ラジオ・CD・カセットテープの再生に対応し、録音機能も搭載しています。Bluetooth接続に対応し、スマートフォンの音楽再生も可能です。FM/ワイドFM対応で幅広いラジオ放送を受信できます。最大出力4.5W×2のスピーカーで迫力のある音質を楽しめます。AC電源と乾電池の2電源対応で、屋内外で使用できます。
    幅(mm)300ホワイト高さ(mm)139奥行(mm)220電源AC/乾電池定格出力(W)4.5×2通信方式Bluetooth対応メディアCD/カセット/ラジオ受信局FM/ワイドFM/AM通信距離(m)最大10スピーカーサイズ(mm)径/76
  • OpenRun Pro 2-Blue Shokz

    OpenRun Pro 2-Blue

    Shokz
    25,345税込27,880
    1個
    当日出荷
    走る人に、進化した音質を。Shokz DualPitchを搭載したOpenRun Pro 2は、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、Shokzのまったく新しいフラグシップ・イヤホンです。この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、比類なきリスニング体験を実現します。
    ブルー接続方式Bluetooth連続再生時間12時間BluetoothV5.3装着方式両耳、ハンズフリーイヤホン形状オープンイヤー型ノイズキャンセリング(マイク)ノイズキャンセリング
  • PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源 オーム電機

    PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    デジタルでかんたん選局、高感度 3バンドラジオ。AM/FM/ラジオNIKKEIが受信できます。AM/FM各3局をお気に入りボタンに登録、ワンタッチで選局できます。オートスキャンで受信可能な放送局を一括でメモリー登録(AM/FM各22局まで登録可能)。デジタル時計付き、アラーム(スヌーズ機能付き)とスリープ(自動電源OFF)設定もできます。AUX外部音声入力端子付きで外部機器を接続してスピーカーとしても使用できます。バックライト付きで見やすいディスプレイ。乾電池と家庭用電源の2電源対応。イヤホン端子付き。ワイドFM(FM補完放送)対応。受信周波数。AM…522-1710kHz 9kHzステップ。FM…76~108MHz 0.1MHzステップ(FM補完放送「ワイドFM」対応)。ラジオNIKKEI(第1)…3.925MHz、6.055MHz、9.595MHz。ラジオNIKKEI(第2)…3.945MHz、6.115MHz、9.760MHz
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)722(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC6(単1形乾電池×4本 別売)消費電力(W)5最大出力(W)0.95外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×149×66(突起物含まず)入力端子【外部音声】Φ3.5mmステレオミニジャック電池寿命AM:145時間、FM:139時間、ラジオNIKKEI:145時間スピーカー口径7.6cm×1(4Ω)端子【イヤホン】Φ3.5mmステレオミニジャックアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・ラジオNIKKEI:ロッドアンテナ時間精度月差30秒以内
  • CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局 オーム電機

    CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局

    オーム電機
    5,898税込6,488
    1台
    翌々日出荷
    くっきり見やすいデジタル表示CDラジオ。 高音質ステレオスピーカー搭載。 全ボタン前面配置で操作しやすい。 乾電池とコンセントの2電源対応可能。 AM/FM各最大20局ラジオ。 CD-R/RW対応。 本体カラーはホワイト
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書仕様【CD】再生可能ディスク:CD CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)質量(g)約1165(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本(別売)定格消費電力(W)13周波数(kHz)【CD】サンプリング周波数:44.1チャンネル数【CD】2チャンネルステレオ定格出力(W)1.2×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.7×112.5×210(突起物含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32受信周波数【ラジオ】AM:522~1629kHz、FM:76~108MHzアンテナ【ラジオ】AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ出力端子【ヘッドホン】Φ3.5mmステレオミニジャック電池使用時間(時間)AM:約70、FM:約70、CD:約6.5(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度、スピーカー出力時)スピーカー部インピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)口径66×2
  • USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ 再生・書込みソフト添付 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ 再生・書込みソフト添付

    BUFFALO(バッファロー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
    付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:DVD/CD対応最大消費電力(W)5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ 充電スタンド付き 単一指向性  【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ 充電スタンド付き 単一指向性 【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。オンライン会議中などに立ち上がったり、別のことをしながらでも通話可能なケーブルの無いワイヤレスタイプです。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。充電台付きで、ヘッドセットを置くだけで、簡単に充電でき、充電し忘れ防止にもなります。肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約205時間、連続通話約19時間、連続音楽再生約25時間の長時間駆動を実現します。パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。息や風切り音によるノイズを軽減するウインドスクリーンが付属しています。運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    付属品充電台、USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、ウィンドスクリーン仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型ブラック質量(g)約55(ヘッドセット)、約185(充電台)電源(V)DC5出力Bluetooth power class2対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×50×165(ヘッドセット)、約80×31×73(充電台)ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth標準規格 version5.2保証期間1年間入力端子USB Micro-B(充電用)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大約25指向性【マイク】単一指向性各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状オーバーヘッド通話時間(時間)最大約19連続待受時間約205時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
    材質筐体:ABS樹脂直径(Φmm)約40(1.5インチ)電源USBポートより供給(DC5V500mA)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)約1.2対応OSmac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×36×68周波数特性80Hz~18000Hz入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)インピーダンス(Ω)4(ロード)
  • Linear PCM Recorder LS-P5 ブラック オリンパス

    Linear PCM Recorder LS-P5 ブラック

    オリンパス
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
    原音に忠実に音を取り込む新開発の高性能マイクシステム「TRESMIC II」 大型高性能指向性マイクを3つ搭載した新マイクシステム「TRESMIC II」を採用。それぞれのマイクが指向性をバランスよく制御することで、低域から高域まで広帯域で高音質な録音が可能となり、繊細な音もありのままにとらえます。加えて、3つのマイクからの入力をミキシングし、音質を維持したまま指向性を21段階まで調整できる「ズームマイク」機能を搭載。鳥のさえずりや講演会での録音など使用シーンに応じて最適な設定を選ぶことができるほか、録音レベルもズームに合わせて自動で調整します。また、これらのマイクは125dB SPLの高耐音圧の特性を持ち、飛行機やライブハウスなどの大音量やクラシック音楽のような広いダイナミックレンジを持つ音源でも歪むことなく、忠実に音を取り込むことができます。 コンパクトでありながら高性能なリニアPCM録音機 大型・高性能マイクを搭載しながら、39.6×112.2×16.1mm、重量約78g(電池込み)のコンパクトサイズを実現。サンプリング周波数 最大96kHz、量子化ビット数 最大24ビットのリニアPCM録音(CDの約3倍の情報量)が可能です。また、高音質を維持したままファイルサイズをコンパクトに抑えることができる可逆圧縮フォーマットFLACにも対応。16GBの大容量内蔵メモリーに加えてmicroSDXCカードへの記録もでき、長時間の録音でも安心してお使いいただけます※。さらに、音源の音量に合わせて、最適なS/N比で録音するようにマニュアルで録音レベルの調整が可能で、液晶ディスプレイの録音レベルメーターやピーク表示ランプを見ながら細かい調整も可能です。 ※内蔵メモリーを使用するか、microSDカードに記録するかを選択できます。 便利なBluetooth(R)連携 Bluetooth(R)を搭載しており、Bluetooth(R)対応の外部機器との連携※1が可能です。専用のスマートフォンアプリ「DVR.Remote」※2を使えば、録音から再生までの操作をスマートフォンからリモートで簡単に行えます。本機を音源に対して最適な位置に置いたまま、録音の開始・停止だけでなく、録音中の録音レベルの調整も手元のスマートフォンでリモート操作できるので、音楽の演奏や会議、野鳥の鳴き声の録音など、さまざまな場面での録音にとても便利です。さらに、録音した音の再生もリモートで操作することが可能で、本機をマイクとして設置した場所に置いたまま無線接続したスピーカーで再生するなど、音楽演奏や練習などでの確認作業も簡単に行えます 。 ※1 スマートフォンとLS-P5の接続設定が必要。1度接続するとDVR.Remote起動時にLS-P5を検出し、自動的に接続します。別のLS-P5に接続したい時は、新たにペアリングすることで接続できます。(同時接続できるLS-P5は1台。) ※2 対応OS: iOS 12.0~15.4/Android 8.0~12.0、対応モデル:LS-P5 多様な使用シーンで活躍する様々な録音機能 講義、会議、口述、音楽などの7つの使用シーンからシーンを選ぶだけで最適な設定が簡単にできる録音シーン機能や、会議や講演など人の声をクリアに録音するのに便利なブライトサウンド、会議の録音に便利なボイスチェイサー機能。リハーサルを実施し、その環境に応じた最適な録音レベルを自動調整するSMARTモード、録音ボタンを押す2秒前から記録を開始するプリレコーディング、騒がしい環境下でのメモ録音に効果的な2マイクノイズキャンセルなど、さまざまなシーンで高音質録音をサポートする機能を搭載しています。 また、専用のアクセサリーオーディオケーブル「KA335」(別売)を使って入力端子を持つメーカーのミラーレス一眼カメラと接続すれば、外部マイクとしてハイレゾ録音が可能です。カメラのホットシューと本機の三脚アダプターの間にショックマウント 「SM2」(別売)を取り付ければ、カメラの操作音や振動ノイズを抑制し、より高音質な録音が行えます。本機で集音して、録音はカメラ側で行うといった使い方のほか、高品質なオリジナル音源としてハイレゾで記録し、後からパソコン上で動画に組み込むことも可能。動画への組み込み時に便利なスレートトーンやテストトーンにも対応し、高音質な動画制作をサポートします。 充実の再生・編集機能 より聞きやすい音量で再生するボイスバランサーや、録音データの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能、クリアな音質で再生するノイズキャンセルなどの再生機能のほか、録音開始時と終了時の音をカットできるトリミング機能や音楽編集に幅が出るフェードイン・アウト機能など、パソコンを介さずに本機でできる編集機能も充実しています。 その他の特長 録音データに重ね録りできるオーバーダビングなど創作をより楽しめる機能のほか、再生時間を短縮できる声だけ再生機能やファイル分割機能など、録音データを扱いやすくする機能を搭載。また、簡単にファイル検索できるカレンダー機能、ファイル整理に役立つフォルダ作成&ファイル名変更機能など、再生するファイルを見つけやすくする機能も搭載しています。
    セット内容本体/単4形ニッケル水素充電池×2本/USB接続ケーブル/取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)78(電池含む)外形寸法(mm)112.2×39.6×16.1(最大突起部含まず)電源単4形乾電池2本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池2本 (※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用)寸法(Φmm)イヤホン:3.5周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式/FLAC形式(96.0kHz/24bit):96.0、MP3形式:44.1周波数特性(内蔵ステレオマイク録音時)20~44kHz ※上限値・下限値は各録音フォーマットに異なるマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kスピーカー内蔵:Φ18mm丸型ダイナミックスピーカー対応フォーマットリニアPCM形式/FLAC形式/MP3形式記録メディア内蔵型NAND FLASHメモリー16GB、microSD/SDHC/SDXCカードインピーダンス(Ω)8以上録音時間(時間)(内蔵メモリー16GB)リニアPCM形式:約47、FLAC形式:約67、MP3形式:約520最大出力(mW)ヘッドホン:(16Ω負荷時)3+3マイク直径(Φmm)3.5
  • 本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホンマイク audio-technica

    本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホンマイク

    audio-technica
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    イヤホン本体およびコントローラー部に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。 ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。 両手が自由に使えるハンズフリー通話。スマートフォンやPC・タブレットを通して、イヤホンだけで通話可能。内蔵の高品質マイクにより、通話や会議の際にクリアな音声でコミュニケーションが取れます。 直感的に通話や音楽再生などを操作可能。通話へ対応や音楽再生の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。マイク内蔵のインラインコントローラーで、受話/終話、音楽や動画の再生/停止が行えます。 スマホやタブレット、PCやゲームで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画、通話やゲームまで、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。 音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。 4色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
    付属品イヤピース(XS、S、M、L)型式ダイナミック型質量(g)約4(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグΦ3.5mm 金メッキステレオ4極ミニプラグ(L 型)再生周波数帯域(Hz)20~23000音圧レベル(dB)出力:102/mWインピーダンス(Ω)24最大入力(mW)40ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型
  • テレビ用リモコン REGZA

    テレビ用リモコン

    REGZA(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    シンプル操作に対応したシンプルリモコン レグザの基本機能を操作できるボタンを搭載
    付属品取扱説明書/保証書質量(g)約90(乾電池含まず)対応機種日本向けに発売されたレグザ(12GL1を除く)使用電源単四形乾電池2本(別売)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)横50×193×22グリーン購入法適合適合メーカーTOSHIBA
  • ワイヤレススピーカー Xsound Go Tribit

    ワイヤレススピーカー Xsound Go

    Tribit
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    24時間連続再生&30メートル通信距離。24時間/500曲の連続再生まができます。Bluetooth5.0技術を搭載。IPX7の防水認証。外での使用も安心。8Wのドライバーを2つ搭載し、最大音量にしても音が割れたりすることもありません。迫力の重低音。高級感のあるデザイン&コンパクトなサイズ。重量もわずか375gなので、片手で持ち運びが楽々。ストラップが付くので、カバンやポールなどに引っ掛けて使用できます表面加工は滑り止めマットを採用し、手にしっくり馴染む曲面ボディがさら高級感を演出。
    セット内容本体、USB-C充電ケーブル、付けひも、取扱説明書ブラック質量(g)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×59×56対応機種Android、iPad専用、iPhone、iPod、各種スマートフォン対応インターフェースBluetooth 5.0バッテリー電圧(V)3.7保証期間18ヵ月防塵防水性能IPX7充電時間(時間)5連続再生時間約24時間バッテリー容量(mAh)4400電源供給方式USB給電Bluetoothver5.0
  • AM/FM電池長持ちラジオ ELPA

    AM/FM電池長持ちラジオ

    ELPA(2件のレビュー)
    1,708税込1,879
    1個
    当日出荷
    長時間の使用に最適。防災用常備ラジオとしても最適。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。選局しやすい同調ランプ。災害時も長時間使用できて安心
    付属品イヤホン・ストラップ質量(g)約72g(イヤホン・電池除く)外形寸法(mm)幅60×高さ99×奥行23(最大値)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)電池寿命AM 約130時間/FM 約115時間イヤホン使用時(目安):AM 約400時間/FM 約280時間スピーカー直径40mm 丸型8Ω同期方式アナログ同調受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz出力端子Φ3.5mmミニジャックアズワン品番64-9711-63
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。左右どちらの耳でも使用できます。イヤーパッドは高品質スポンジでやさしく耳を覆います。
    仕様【ヘッドホン】■形式:ダイナミック型■スピーカーユニット直径:28mm■周波数特性:300~8000Hz■インピーダンス:150Ω±20%■最大入力:20mW■装着タイプ:オーバーヘッドタイプ■サイズ:小型■イヤーパッド材質:スポンジ【マイクロホン】■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:100~8000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)-62dB±3dB(0dB=1V/ubar、1KHz)【共通仕様】■対応機種:RJ-9端子搭載の電話機■セット内容:ヘッドセット本体、RJコネクタケーブル、クリップ、取扱説明書、保証書ケーブル長(m)約1.5インターフェースRJ9イヤホン形状オーバーヘッド型
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ステレオセミオープンタイプ インナーイヤー セミオープン ミュートスイッチ付き 無指向性 インラインコントローラー テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ステレオセミオープンタイプ インナーイヤー セミオープン ミュートスイッチ付き 無指向性 インラインコントローラー テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオセミオープンタイプのヘッドセット。
    付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)14ケーブル長(m)1.2対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】16×13×16マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径14.8mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ステレオセミオープンタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】10マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
AV家電