絞り込み
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
ブランド
モノタロウ・エレコム・Jabra・audio-technica・オーム電機・フジパーツ・サンワサプライ・JVC(ビクター)・SONY(ソニー)・HAMILeX(ハミレックス)・AZLA(アズラ)・サンワダイレクト・ELPA・AXIAS・YAMAHA(ヤマハ)・RS PRO・SHURE・PGA・BOSE(ボーズ)・グリーンハウス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: AV家電

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
5,824件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 完全ワイヤレスイヤホン [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)

    完全ワイヤレスイヤホン [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]

    BOSE(ボーズ)
    27,980税込30,778
    1式
    8日以内出荷
    最高のサウンドで、特別な毎日。アイコニックなオーディオ、ワールドクラスのノイズキャンセリング機能、大容量バッテリーが特長の新しいBose QuietComfort Earbudsは、コンパクトサイズながら高い耐久性とパワフルなサウンドを実現しています。
    付属品Bose QuietComfort Earbuds x 2、充電ケース、USB-Cケーブル (USB-A → USB-C、30.5 cm)、フィットキット (各イヤホンにS、M、Lのイヤーチップとスタビリティバンドが付属)、セーフティシート
  • 完全ワイヤレスイヤホン QuietComfort Earbuds BLACK [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)

    完全ワイヤレスイヤホン QuietComfort Earbuds BLACK [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]

    BOSE(ボーズ)
    27,980税込30,778
    1式
    8日以内出荷
    最高のサウンドで、特別な毎日。アイコニックなオーディオ、ワールドクラスのノイズキャンセリング機能、大容量バッテリーが特長の新しいBose QuietComfort Earbudsは、コンパクトサイズながら高い耐久性とパワフルなサウンドを実現しています。
    付属品Bose QuietComfort Earbuds x 2、充電ケース、USB-Cケーブル (USB-A → USB-C、30.5 cm)、フィットキット (各イヤホンにS、M、Lのイヤーチップとスタビリティバンドが付属)、セーフティシートBLACK
  • DVDプレーヤー HDMIケーブル対応 ブラック グリーンハウス

    DVDプレーヤー HDMIケーブル対応 ブラック

    グリーンハウス
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷
    シンプルで扱いやすい操作性と最新テレビ環境に適した接続性を備えた、据え置き型DVDプレーヤーです。横幅約22.5cmのコンパクト設計で、テレビ周りにすっきり設置でき、省スペースでも邪魔になりません。HDMI端子を搭載し、アップスケーリング機能により、手持ちのDVD映像をフルHDテレビでもより美しく再生可能です。CPRM対応のVRモードにより、地デジ放送を録画したDVDも再生でき、過去の録画資産を無駄なく活用できます。さらに、USBメモリーに保存した動画・音楽・写真の再生にも対応し、幅広いメディアを1台で楽しめる点も魅力です。前面ディスプレイと日本語表記リモコンを搭載しており、操作が直感的で分かりやすいため、機械操作が苦手な方やご高齢の方にも安心。DVDを手軽に楽しみたいセカンドテレビ用や、寝室・子ども部屋用, シンプルな再生専用機を求める方に特におすすめの一台です。
    付属品専用リモコン、リモコン用単4形アルカリ乾電池(テスト用)2本、HDMIケーブル(150cm)、コンポジットケーブル(120cm)、取扱説明書、保証書その他●出力信号方式:NTSC●対応ディスクタイプ:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW●対応ディスクフォーマット:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD●対応ファイル形式:MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG●対応外部メモリー:USBメモリー(~32GB、FAT/FAT32)●搭載端子:HDMI ポート×1、USBポート×1、コンポジット(赤/白/黄)出力端子×1質量(g)965外形寸法(mm)225×216×50電源(V)入力:AC100 50/60Hz消費電力(W)最大8映像出力480p / 720p / 1080i / 1080p
  • AUREX 高音質ミニCDラジカセ 東芝

    AUREX 高音質ミニCDラジカセ

    東芝
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    高磁力スピーカー搭載、透明感のあるクリアな音質と原音に近い自然な再生を実現。さらに振動版やセンターキャップなどの構造を最適化することで厚みのある豊かな音質が楽しめるコンパクトなCDラジカセです。Bluetooth受信機能を搭載しているため、スマホ等の音源を本機スピーカーで楽しむことも可能です。
    付属品電源コード、取扱説明書その他●CD部:チャンネル:2、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、レジューム再生●カセット部:トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:DCバイアス録音、消去方式:マグネット消去、推奨テープ:ノーマルカセットC60●ラジオ部:受信周波数:FM76-108MHz、AM531-1710kHz●電池持続時間(アルカリ乾電池使用時)(時間):CD再生:約15、ラジオ受信:約48、テープ再生:約28寸法(mm)228×110×206(突起部除く)質量(kg)1.5(乾電池含まず)電源(V)AC10050/60Hz、DC9 単2乾電池×6(別売り)消費電力(W)9最大出力(W)実用:1.5+1.5出力端子ヘッドフォン:Φ3.5ステレオミニBluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し10mスピーカーサイズ(mm)Φ40コーン型(4Ω)×2
  • 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica

    完全ワイヤレスイヤホン

    audio-technica
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    どんな瞬間も、私らしく彩る。気分を上げるノイズキャンセリングイヤホン
    付属品充電用 USB ケーブル(50cm、USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS / S / M / L)型式ダイナミック型通信方式Bluetooth 標準規格 Ver.5.2 準拠音圧感度(dB/mW)出力:98ドライバー径(Φmm)5.8対応コーデックAAC,SBCノイズキャンセリングあり
  • ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    【極上の静寂と音質】ソニー WH-1000XM6 ― 進化したワイヤレスの最高峰
    付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル型式(ヘッドホン部)密閉、(マイクロホン部)MEMS寸法(mm)【ドライバーユニット】30ブラック質量(g)254電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池出力Bluetooth標準規格 Power Class 1コード長さ(m)1.2感度103 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、102 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)対応【コンテンツ保護】SCMS-T周波数特性4 Hz - 40000 Hz (JEITA)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグインピーダンス48 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、16 Ω (有線接続時、POWER OFF 時)通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3コード片出し(着脱式)電池寿命(時間)【連続通話時間】最大 24 (NC ON時)、最大 28 (NC OFF時)【連続音声再生時間】最大 30 (NC ON時)、最大 40 (NC OFF時)充電時間約 3.5 時間入力端子【音声】ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA)充電方式USBマグネットネオジウム指向性全指向性通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4GHz帯 (2.400 0 - 2.483 5)伝送帯域(Hz)【A2DP】20-20000(44.1 kHzサンプリング時)、 20-40000(LDAC 96 kHz 990 kbpsサンプリング時)対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3対応プロファイル【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、PBP
  • 分配器 アンテナ用 サンワダイレクト

    分配器 アンテナ用

    サンワダイレクト
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と出力側ケーブルが一体型となっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。安定した信号伝送ができるS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
    ホワイト質量(g)60規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状F型ジャック /(ケーブル側)ストレート/F型プラグネジ式(金メッキ仕様)インピーダンス75Ω保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】約2.88×4.45×1.50(SR部を含む)【ケーブルコネクタ部】約1.25×3.28×1.25(SR部を含む)ケーブル長(cm)20外径(Φcm)【ケーブル】約0.6
  • アンテナ4Cケーブル エスエスエーサービス

    アンテナ4Cケーブル

    エスエスエーサービス
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    地上波デジタル(地デジ)放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送に対応した、国産アンテナケーブルです。 狭い場所での取り回しに適した柔らかい4Cケーブルを採用しています。 挿し込み易い内バネ式端子を採用しております。
    端子形状【F型】プッシュ式(オス)-プッシュ式(オス)ケーブル4C放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
  • F型L字接栓 エスエスエーサービス

    F型L字接栓

    エスエスエーサービス
    509税込560
    1個
    6日以内出荷
    地デジ、BS、CS対応の同軸アンテナL型変換コネクタです。 ネジ式の同軸ケーブルをL型ネジ式に変換します。
    端子形状F型端子(オス)、F型端子(メス)放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
  • タイプC接続有線ANCイヤホン 音光

    タイプC接続有線ANCイヤホン

    音光
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • Type-C有線イヤカフイヤホン QTJ

    Type-C有線イヤカフイヤホン

    QTJ
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    【耳を塞がない「イヤカフ型」で快適リスニング】耳を塞がないオープンイヤー構造を採用。音楽を楽しみながら、家族の声や宅配のインターホン、周囲の環境音をしっかり聞き取れます。「ながら聴き」に最適で、家事、育児、外出時の歩行中も安全・快適。イヤホンの圧迫感が苦手な方にもおすすめです。【USB Type-C接続で、挿すだけカンタン】面倒なペアリング設定や、バッテリー切れの心配は一切ありません。最新のスマートフォンやタブレット、ノートPCのType-Cポートに差し込むだけですぐに使用可能。ワイヤレス特有の音の遅延や途切れもないため、動画視聴やゲームもストレスフリーで楽しめます。【便利なリモコンマイク付きでWEB会議もスムーズ】手元のリモコンで「再生/停止」「音量調節」が直感的に操作可能。高感度マイクを内蔵しているため、ハンズフリー通話やテレワークでのWEB会議、オンライン授業にも最適です。
    セット内容取扱説明書寸法(mm)(約)奥行22×幅27×高16対応機種Type-Cプラグ対応スマートフォン/タブレット製品質量(g)15
  • ステレオCDシステム コイズミ(小泉成器)

    ステレオCDシステム

    コイズミ(小泉成器)
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    壁掛けもできるスリムなCDシステム。分かりやすい日本語表示。AM/FM受信 ワイドFM対応。目覚し機能デュアルアラーム(2タイマーのセットが可能)。外部機器のスピーカーとして使える外部入力端子搭載
    仕様●CDプレーヤー部:CD-R/-RW再生対応:○●チューナー部:受信バンド:AM/FM ワイドFM対応幅(mm)318質量(kg)1高さ(mm)142奥行(mm)53電源(V)家庭用電源:AC100 50/60Hz (付属ACアダプター使用)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
  • テレビ用スタンド 縦横兼用 キャスター付き ホワイト 万方商事

    テレビ用スタンド 縦横兼用 キャスター付き ホワイト

    万方商事
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    テレビを壁掛けのようにすっきり設置できるスタンドです。3段階の高さ調整が可能で、32~65インチまで対応、耐荷重は約50kg。キャスター付きで移動も簡単、画面回転により縦画面にも対応します。オフィスや店舗のディスプレイスタンドとしても最適です。
    用途テレビ設置用に。質量(kg)8.4ホワイトサイズ(cm)約幅70×奥行43×最大高さ135.5/最小115.7耐荷重(kg)50対応テレビサイズ/32-65インチ
  • 集音マイク付きお手元スピーカー ライソン

    集音マイク付きお手元スピーカー

    ライソン
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルを挿すだけの有線タイプ。ケーブル長さ約5mでリビング・キッチン・ベットサイドなどからもテレビが見れます。テレビ・スピーカーどちらからも音声を出せる『集音マイク付属』。電源/音量調節ダイヤルで手元で楽々音量調節可能
    付属品集音マイク型式モノラルスピーカー 密閉型質量(g)340使用温度範囲(℃)5~35電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】75コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×130×120インピーダンス対応フォーマットMP3
  • モノラルミニプラグ-RCAピンプラグ×2 オーディオケーブル FCA-322-15 フジパーツ

    モノラルミニプラグ-RCAピンプラグ×2 オーディオケーブル FCA-322-15

    フジパーツ
    989税込1,088
    1本
    6日以内出荷
    Φ3.5mmモノラルミニプラグに対応しているテレビ・モノラルラジカセ等を RCAピンプラグ(赤白/オス)×2に対応しているアンプ等に接続して録音・再生する場合に使用します。金メッキプラグ。99.996%OFC(無酸素銅)コード。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
    仕様片側: ピンプラグ(赤白/オス)×2、片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1長さ(m)1.5
  • 7m ステレオミニRCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S70 フジパーツ

    7m ステレオミニRCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S70

    フジパーツ
    2,298税込2,528
    1本
    6日以内出荷
    ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】
    仕様【ステレオミニケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2長さ(m)7
  • 15m 3.5mmステレオミニ延長ケーブル FCA-329E-S150 フジパーツ

    15m 3.5mmステレオミニ延長ケーブル FCA-329E-S150

    フジパーツ
    3,500税込3,850
    1本
    6日以内出荷
    3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード
    仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)15
  • 1mオーディオケーブル(モノラルミニプラグ⇔モノラルミニプラグ)FCA-324-10 フジパーツ

    1mオーディオケーブル(モノラルミニプラグ⇔モノラルミニプラグ)FCA-324-10

    フジパーツ
    869税込956
    1本
    6日以内出荷
    Φ3.5mmモノラルミニプラグに対応しているテレビ・モノラルラジカセ等を Φ3.5mmモノラルミニプラグに対応しているテレビ・ラジカセ等に接続して録音・再生する場合に使用します。金メッキプラグ。99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
    仕様片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1長さ(m)1抵抗入り
  • Type-Cイヤホン片耳 FSC

    Type-Cイヤホン片耳

    FSC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Type-C端子に直接接続できるイヤホン。iPadシリーズ対応(Type-C端子搭載機種)
    用途DAC内蔵。ハンズフリー通話可能。片耳式ブラックケーブル長(m)1.2
  • AUREX ハイレゾ対応SD/USB/CD/ラジオカセットレコーダー 東芝

    AUREX ハイレゾ対応SD/USB/CD/ラジオカセットレコーダー

    東芝
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    40Wスピーカーシステムを搭載し、音の繊細なディティールを再現するハイレゾ再生に対応。CDやMP3などの圧縮音源をハイレゾ音源相当の高解像度音質に変換するアップコンバート機能を搭載し、臨場感のあるサウンドを実現しました。またBluetoothは送受信機能を搭載。これにより、本機でスマホ等の音源を聴くことも、ラジオ等をイヤホンや離れた場所のスピーカーで聴くことも可能。スピードコントロールやリピート・プログラムなど多彩な再生機能を搭載た、高音質多機能な1台です。
    付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、AMループアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、周波数一覧表、ヘッドクリーニングキット仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3フォーマット)、【SDカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB SD・SDHCカード(別売り)、再生可能SDカード:SDA規格認定品(Class2、Class4)、【USBカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:USBフラッシュメモリー32MG~32GB(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【カセットテープ部】4トラック 2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60分)、推奨テープ:ノーマルカセットC60、【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM:531~1,710kHz(9kHzステップ)その他声くっきり機能、ハイレゾ対応、アップコンバート機能寸法(mm)幅350×高さ126×奥行218(突起部含まず)質量(kg)3シルバー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22最大出力(W)【実用】 20+20スピーカーΦ6.4cmコーン型+Φ2cmドーム型×2BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmモノラルミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、SDカード挿入口:SD規格に準拠した入力端子、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
  • ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー Panasonic(パナソニック)

    ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    デジタルチューナー搭載で選局がかんたん!らくらくチューニングラジオ。暗い場所でも便利な「蛍光色ポインター&光るダイヤルパネル」搭載。持ち運びに便利な「ハンドストラップ」付き。AMラジオ番組がFM 放送で聴けるワイドFM(FM補完放送)
    用途ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー 小型ラジオ デジタルチューナー搭載 ワイドFM対応 電池式 コンパクト付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本シルバー質量(g)111電源(V)DC 3 単3形乾電池×2本保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×2.85×11.7スピーカー5.7cm丸形×1個受信周波数FMモノラル76-108MHz/AMモノラル504-1665kHz出力端子イヤホン:モノラル(Φ3.5mm8Ω)最大出力(mW)【実用】(DC時)125
  • 保護ケース iFLYTEK AINOTE Original Protective Case iFLYTEK(アイフライテック)

    保護ケース iFLYTEK AINOTE Original Protective Case

    iFLYTEK(アイフライテック)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    iFLYTEK AINOTE 2専用の保護ケースです。
  • 4.3インチテレビ/ラジオ TOHOTAIYO

    4.3インチテレビ/ラジオ

    TOHOTAIYO
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    ラジオ、ワンセグ放送がこれ1台で視聴可能!内蔵充電池、単3形乾電池、USB電源の3電源方式。LEDライト点灯機能、電力の出力で携帯電話の充電が可能。アウトドアや災害時の備えに最適!
    付属品USB-Cケーブル(長さ約1m)質量(g)約312(乾電池含まず)電源USB-C入力(DC5V/1A)、単3アルカリ乾電池×3本(別売り)、内蔵充電池/リチウムイオンポリマー電池(2000mAh)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×44×90画面サイズ4.3インチ(解像度:480×272)受信チャンネル(MHz)テレビ/UHF:470~770、ラジオ/FM:76.0~108.0、ラジオ/AM:522~1710kHz
  • ラインケーブル カナレ電気

    ラインケーブル

    カナレ電気
    2,998税込3,298
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷から21日以内出荷
    電子楽器などに使用されます。ステレオタイプのフォンケーブルです。
  • LEDライト付きポケットラジオ 東芝

    LEDライト付きポケットラジオ

    東芝
    5,198税込5,718
    1台
    6日以内出荷
    買ってすぐ使える乾電池付き。本体上部に便利なLEDライトを搭載。LEDライトの強弱切替が正面ボタンで簡単に操作できます。強モードで約40時間、弱モードで約80時間の長時間点灯が可能で、懐中電灯の代わりはもちろん、非常時にも安心してご使用いただけます。デジタルチューナーを搭載し、選局はらくらく。デカ文字の液晶パネルで時刻や周波数も手元で見やすい仕様です。
    付属品ステレオイヤホン、お試し乾電池(単4マンガン×2)、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅55×高さ90×奥行15質量(g)乾電池含む70(乾電池含まず50)電源(V)DC3(単4乾電池×2)連続使用時間東芝アルカリ乾電池使用時:イヤホン使用時(FM受信50時間、AM受信60時間)、内蔵スピーカー使用時(FM35時間AM45時間)、LEDライト:強約40時間、弱約80時間 ※使用環境等により異なるスピーカーΦ2.7cm(8Ω)×1出力端子ヘッドフォンΦ3.5mmステレオミニジャック最大出力(mW)80
  • 防水・防塵USBスピーカー フォスター電機

    防水・防塵USBスピーカー

    フォスター電機
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    防水・防塵性能を搭載した高音圧小型スピーカー タフさと装着の手軽さを兼ね備えた使い勝手のよい小型スピーカーです。温度保護回路を搭載し、93dBの高音圧により、50mmの小型スピーカーとは思えない聞き取りやすさで、屋外の環境でも使用できます。 電子回路と筐体を一体で設計しているため、USBポートがあれば簡単に装着することができます。取り付け作業に手間がかからないため、開発業務の時間削減が可能になります。
    仕様SPL:93dBspl(@1kHz、入力0dBフルスケール)、Current Usage:200mA @ 1kHz 0dBフルスケール質量(g)90入力USB Type A(USB audio class 1.0 or more)保存温度範囲(℃)-40~+85スピーカーユニットΦ50mm防水性IPX5動作温度範囲(℃)-40~+85防塵機能IP4/IP5
  • AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 透明 TPU 耐衝撃 カラビナ付 落下防止 エレコム

    AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 透明 TPU 耐衝撃 カラビナ付 落下防止

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    MagSafe充電にも対応!強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAirPods Pro 3用ソフトケースです。
    用途MagSafe充電に対応し、透明なケースが本体デザインを損なわず美しさを際立たせるAirPods Pro 3用ソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。 。※形状によっては接続できないケーブルがあります。 。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 。本体のカラビナホールに取り付け可能な、持ち運びやすく腰やかばんに装着できるカラビナが付属しています。 。側面のストラップホールには、お好みのストラップを取り付けられます。 。※本製品にストラップは付属していません。適合ワイヤレス充電器:○適合機種AirPods Pro 3セット内容ケース本体×1、カラビナ×1クリア
  • 腕時計型長時間ボイスレコーダー Fluke Forest(フルークフォレスト)

    腕時計型長時間ボイスレコーダー

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    腕時計型で携帯に便利。時計と一緒に表示される録音アイコンで操作を確実にする。スマートウォッチ風の外観でファッショナブル。録りたい! ボタンを押す! これで録音開始。職場 会議 病院 医師の説明 高齢者 簡単操作 日本語説明書付き パソコン接続可能。録音中の確認。録音が開始されたことが目で確認できるのも腕時計型の特徴。時計を見るしぐさはごくごく自然なこと。現在時刻表示なので違和感なく、録音状況をさりげなく確認できます。録音中であることが確認できるのは大変安心感があります。現在時刻表示と録音状況表示に切り替えが可能です。腕時計型であることの利点。ボイスレコーダーというとインタビューや会見などで話相手に突き出して使うイメージがありますが、相手が緊張してしまったり、なんとなく失礼にもなります。「大事なお話なので録音させていただきます。」の後の会話がスムーズになります。雑音が入りにくい腕時計型。ボイスレコーダーは内部にマイクを内蔵しています。そのため本体を擦るとマイクが筐体の振動を雑音として録音してしまいます。腕時計型にすることで腕に密着して擦り音が低減されるという利点もあります。もちろん、録音中に触ったり、ぶつけたりすると雑音となりますが、腕にはめた状態で動いても比較的密着しているため雑音が入りにくいです。MLCメモリ採用。ボイスレコーダーにおいて大変重要な部品のひとつにメモリーICがあります。SDカード、USBメモリーやもちろんスマートフォンにも搭載されています。このメモリーICには記録方式が様々あり、用途に合わせて安価なものから高価なものまであります。腕時計型ボイスレコーダーに採用されているメモリーICはMLC方式と呼ばれる非常に耐久性が高く、書き込み回数も極端に耐久性が高いメモリーを採用されています。主に業務用や過酷な環境で使われるドライブレコーダー専用メモリーなどに採用される高級なメモリーです。時には証拠としても扱われる録音データ。本製品は一般的なボイスレコーダーと格段に異なる重要事項です。互換性の高いMP3方式。音声はデジタル化されて圧縮されます。圧縮方式は.mp3形式を採用しています。高圧縮にも関わらず、安定した音質と再生ソフトウエアとの互換性が高い方式です。OTGケーブルを使用するとスマートフォンでの再生も可能です。
    付属品本体、ベルト、取扱説明書寸法(mm)27.7×75.2×112.3質量(g)27.2バッテリー3.7V,Li-Polymer 180mAh記憶数最大9999ファイル充電時間1時間使用環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%充電端子USB Type-C
  • Smart DAC A150 Black AZLA(アズラ)

    Smart DAC A150 Black

    AZLA(アズラ)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    Smart DAC A150は、PCやスマートフォンなどで使用が可能なケーブル長約7cmのUSB Type-C to 3.5mmジャック変換DACケーブルです。UAC 2.0サポートで、PCM 384KHz 32bitまでのハイレゾ再生に対応、高品質サウンドカードのような役割を果たします。スマートフォンやPCのみならずSwitch2にも対応。3.5mmジャック部は4極マイク入力対応で、リモコンマイク付きイヤホンにも対応可能。ケーブル部分にはサウンドとマイク信号を分離させる独自のWeavingシールド処理を施した銀メッキOFCを採用しており、素早い音声信号伝達と共にノイズを防ぎ、サウンドと音声を共にクリアに伝送、再生します。また、USB-A to USB-C変換アダプターとキャリングポーチも付属します。USB-Aタイプ変換アダプターは本製品専用となります。
    Black保証期間メーカー保証本体6ヶ月/付属品は初期不良1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。領収書・納品書・レシート(日付け記載)等を必ず一緒に保管してください。【重要】本製品のパッケージは輸送時本体保護用となり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。
  • USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m オーム電機

    USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB-C接続、コード一体型コントローラー付き。機器に直接接続だから、動画もゲームも遅延/音切れなし。DACチップで劣化が少ない高音質再生。耐久性に優れ、からみにくいTPEコード。スマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応。10mmドライバー搭載で高音質。耳への負担を軽減する軽量・ソフトな装着感。ゆとりの1.2mコード(コントローラー付き)。ハンズフリー通話対応。イヤーチップは3サイズ。本体カラーはシルバー。 コントローラー操作: ※機器により対応していない場合があります。・ 通話…電話に出る/切る、音量調節。・ 音楽…再生/一時停止、次の曲へスキップ、戻る/1つ前に戻る、音量調節
    付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M※装着済、L)、取扱説明書型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)13(コード含む)コード長さ(m)1.2インピーダンス16Ω音圧レベル(dB)104接続端子USB-C端子再生周波数(Hz)20~20000許容入力最大10mmドライバーユニット(Φmm)10
  • 録画機能搭載14.1インチ液晶テレビ ファミリー・ライフ

    録画機能搭載14.1インチ液晶テレビ

    ファミリー・ライフ
    18,980税込20,878
    1台
    9日以内出荷
    どこでも楽しめて録画もできる自分専用テレビ!。電源・アンテナがない場所でもテレビが楽しめます:キッチンで・寝室で・車内で、車載用バッグ付き。フルセグチューナー内蔵で、電波状況によりワンセグとフルセグの自動切替が可能。高画質14.1インチ。地デジ番組録画機能付き。番組ガイド表示。3電源方式:家庭用/車用/内蔵充電池。便利なリモコン付き。ロッドアンテナ付き。置き方自在:スタンド使いで⇔壁掛けで。1年間保証書付き
    付属品リモコン、ACアダプター、車載用DCアダプター、簡易TVアンテナ、イヤホン、車載用バッグ、miniB-CASカード、AVケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、他質量(kg)約1(バッテリー含む)ブラック使用温度範囲(℃)(温度)0~40 ※結露なきこと消費電力(W)駆動時:約15(※待機時:約0.9電源[ACアダプター]入力:AC100~240V 50/60Hz・出力:DC12V 2.0A、[DCシガーソケットアダプター]出力:DC12V 2.0A ※12V車用対応メディア[受信チャンネル]地上デジタル放送 UHF(13~62ch) ※フルセグ/ワンセグ対応 ※受信波伝送について:CATV・ネット回線等によるアンテナ伝送は「同一周波数パススルー方式」にのみ対応、[EPG番組ガイド]8日寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)33.7×3.2×23.3スピーカー2W×2充電池タイプLi-PO 7.4V、2000mAh、14.8Wh、(充電/駆動の目安:充電約4時間/駆動約1.5時間程度 ※記載時間は大まかな目安です。使用方法や設置環境などにより変化します。)液晶モニター14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB対応フォーマット[再生可能ファイル保存形式](静止画)JPEG、BMP、(音楽)MP3、WMA、WAV、(動画)MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、(テキスト)TXT入出力端子電源入力(USB-C)、HDMI入力、イヤホン出力、アンテナ入力、miniB-CASスロット、AV入力、USB2.0(A)×2(録画用/メディアプレーヤー用)
  • スタンド スピーカー用 サンワダイレクト

    スタンド スピーカー用

    サンワダイレクト
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    フロアースタンドタイプなのでリスニング環境に合わせて最適なセッティングできます。リスニング環境に合わせて高さを調整できる高さ調節機能付きです。天板のチルト・パン調整が可能で音の指向性をコントロールできます。シリコンシート付の台座でスピーカーの振動を軽減し、余計なノイズや共振を抑え、クリアな音質を実現します。高さ・角度調整と防振設計で、最適なサウンドを実現するスピーカースタンドです。
    付属品ケーブルアシスト×4、アジャスタ×4、スパイク型アジャスタ×4仕様個口数:1個口材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具プラスドライバー、手袋フレーム色ブラック回転方向360度角度調整範囲前後それぞれ15度形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)ブラック組立時間30分支柱径(Φmm)3238総耐荷重(kg)10アジャスターあり六角レンチ(mm)3組立人数1キャスターの有無なし
  • カラオケマイクスピーカー カラオケ デュエットモード 高品質スピーカー Bluetooth オーディオケーブル MicroSDカード スマホにペアリング NAKAGAMI

    カラオケマイクスピーカー カラオケ デュエットモード 高品質スピーカー Bluetooth オーディオケーブル MicroSDカード スマホにペアリング

    NAKAGAMI
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ュエットモード搭載カラオケマイクスピーカー!。マイク2本でスマホにペアリング。デュエットできる。高音質スピーカー搭載。3通りの再生方法。Bluetooth、オーディオケーブル、MicroSDカード(TFカード)。リバーブレーション、エコー等エフェクト機能。ボイスカット機能。USB充電。使用時間約3-7時間、長時間歌える!
    用途家族や友人とのホームパーティーに。歌の練習にも最適。カラオケマイクスピーカー カラオケマイク Bluetooth スマホ質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.9×7.9×28.7
  • 地デジ/BS/CS内蔵GoogleTV ユニテク

    地デジ/BS/CS内蔵GoogleTV

    ユニテク
    67,980税込74,778
    1台
    6日以内出荷
    地デジ・BS/CSが見えるいつもの機能にプラス、ネット動画配信の動画や映画がいつでも楽しめるGoogleTV搭載のスマートテレビです。YouTubeやNETFLIX、PrimeVideoなどお気に入りのコンテンツをテレビの大画面で楽しめます。また、メディアプレーヤーを使用し、写真・動画・音楽の視聴も可能。外付けHDD録画機能にも対応、電子番組表(EPG)からの予約録画もOKです。
    付属品スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(固定用ネジ1本付き)、電源ケーブル、3in1 AVケーブル、リモコン、リモコン用電池(単4×2)、取扱説明書仕様【システム】OS:Android11GoogleTV、CPU:MT9602、メモリー:2GB、ストレージメモリー:32GB、HDR:HDR10電源AC100V50/60Hz機能【HDD録画機能】裏番組録画(ダブルチューナー)、番組表からの予約可能(最大32件)、最大録画番組数:1000、日時指定予約録画、放送時間連動機能、レジューム機能その他の機能電子番組表(EPG)対応、7チャンネル4時間分表示、8日分受信、視聴予約可能、双方向データ放送対応視野角(左右:上下)178°:178°画素数3840×2160Pixelリモコン型番:RC-028、操作距離:直進8m、Bluetoothリモコン操作距離:10mBluetoothBluetooth Ver.5.1音声出力10+10W入出力端子AV×1、USB×2、HDMI×3、音声デジタル出力×1、ヘッドフォン(Φ3.5mm)×1チューナー数地デジ×2、BS・110度CSデジタル×2無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz輝度(cd/m2)250
  • TRINITY Black AZLA(アズラ)

    TRINITY Black

    AZLA(アズラ)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    『TRINITY』は、より多くの方に高価なHi-Fi有線イヤホンの世界と音質の片鱗を体感して頂きたいという思いからクラス最高音質を目指して新規開発した、スーパーエントリーとなるコンセプトモデルです。8mm径の「発展型ARDドライバー」を搭載。極薄PU+PEEK複合膜振動板を2枚の樹脂層でサンドした46μ厚3層レイヤー構造振動板と、外磁型マグネットを採用した特別なダイナミックドライバーです。アルミ筐体による共振抑制、発展型ARDの分割振動抑制による超低歪み化、内部損失の最適化など、徹底して基礎性能を突き詰め、クラス最高レベルの音像定位を実現。KCC SILICONE社製プレミアムシリコンを採用し、専用形状で開発したイヤーピース「SednaEarfit T」を4サイズ付属。傘部分を曲線形状にし、独自のテーパードフィット構造を採用し、内部ホーン形状にてイヤホン本体から出る音をストレートに耳に伝達します。さらにキャリングポーチも付属。3.5mm 3極L字プラグ採用120cmのStandardタイプと、USB Type-Cプラグ採用で高感度マイク搭載150cmのUSB-C(UAC1.0)タイプの選べる2タイプ。
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電波法備考:該当製品ではない
  • 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス

    完全ワイヤレスイヤホン

    グリーンハウス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた高機能ワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、アクティブノイズキャンセリング(ANC)と外音取り込み機能を搭載。騒音を抑えつつ、必要な外音も取り込めるため、通勤やテレワークに最適です。IPX5の防水性能で雨や汗にも強く、最大18時間の連続再生が可能。タッチセンサーによる直感的な操作や音声アシスタント呼び出しにも対応し、片耳モードも利用可能。AACコーデック対応で音質も良好です。
    付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約34電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:18×33×20、専用充電ケース:64×50×26保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約2、イヤホン:約2バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250防水性IPX5周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
  • ワイヤレスヘッドホン グリーンハウス

    ワイヤレスヘッドホン

    グリーンハウス
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた高機能なワイヤレスヘッドです。AACコーデック対応で高音質・低遅延を実現し、アクティブノイズキャンセル(ANC)機能により周囲の騒音を効果的に遮断します。最大55時間の連続再生が可能なバッテリーを搭載し、長時間の使用にも安心。40mmドライバーユニットによる迫力あるサウンドと、低反発クッション素材による快適な装着感も魅力です。有線・無線両対応、折りたたみ式で持ち運びにも便利。さらに、マルチポイント接続やゲーム向け低遅延モードも備え、幅広いシーンで活躍します。
    付属品専用充電ケーブル(30cm)、Φ3.5オーディオケーブル(1.2m)、取扱説明書/保証書質量(g)約227電源(V)DC 5(USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×75×185保証期間6ヶ月間動作範囲10m充電時間(時間)約2.5駆動方式ダイナミック方式再生周波数(Hz)20~20000バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー電池500インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)約55(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
  • USB充電式MP3プレーヤー グリーンハウス

    USB充電式MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    シンプルながら多機能なデジタルオーディオプレーヤーです。直接挿せるUSB充電式で約16.5時間の連続再生が可能。内蔵16GBメモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、約4000曲の保存が可能です。録音可能なFMラジオ機能や、AMラジオをFMで聴けるワイドFMにも対応。さらに、最長73時間録音できるボイスレコーダー機能も搭載しており、会議や講義の記録にも便利です。多彩なイコライザと再生モードで、好みに合わせた音楽体験が楽しめます。
    付属品専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書仕様対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応、録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)質量(g)約23対応OSWindows11、10、8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×27×13バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1インチモノクロ液晶バッテリー容量(Ah)180保証期間1年間外部メモリーmicroSD/microSDHC(最大32GB)充電時間(時間)(バッテリ)約4接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×64ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約24(1536kbps) / 約36(1024kbps) / 約48(768kbps) / 約73(512kbps)再生時間(時間)(バッテリ)約16.5
  • ディスプレイ用壁掛金具 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)

    ディスプレイ用壁掛金具

    朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    取付簡単。前傾斜タイプ。水平器付き。縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)
    用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具付属品水平器、ストッパー付属材質スチール製質量(kg)1.4取付高(mm)75~400奥行(mm)金具:38 (金具設置壁面~ディスプレイ背面までの距離)角度(°)後傾 0/前傾 8耐荷重(kg)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×38×420適合サイズ26~65V型取付幅(mm)テレビ:75~400ロックヒモロック※紐を引っ張るとロックが解除され紐を離すとロックされます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TYPE-Cイヤホン NAGAOKA

    TYPE-Cイヤホン

    NAGAOKA
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォン、PCやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。また、Φ10mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応しています。本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開となっております。
    付属品イヤーチップ(S,L) ※Mは本体付属型式密閉ダイナミック型質量(g)10インピーダンス16ΩプラグTYPE-C ストレートコード長さ(cm)120再生周波数(Hz)20-20000音圧感度(dB)102±3dBドライバー径(Φmm)10
AV家電