絞り込み
ブランド
- FACOM
- モノタロウ(11)
- エスコ(442)
- DIAMOND(169)
- 浦谷商事(145)
- TRUSCO(71)
- SK11(71)
- FAMILY TOOL(66)
- 尼崎彫刻工業(64)
- ミエラセン(57)
- RS PRO(42)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(38)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(34)
- BIGMAN(ビッグマン)(32)
- RACODON(28)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- オーエッチ工業(20)
- GEDORE(18)
- SK(新潟精機)(17)
- 丸信工業社(17)
- ブランドをもっと見る

Facom センターポンチ 257.GPB 1本
FACOM¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷シャンク径 16.0 mm。個数 1。パンチタイプ 中央。Facom 257.G 自動センターポンチ、シース付き. Facom の業務用センターパンチは、超耐久性に優れた手動工具です。周囲の材料を損傷することなく、金属などのヘビーデューティ素材を安全かつ効率的に貫通又はマーキングできるように設計されています。Facom のセンターポンチは、硬化スチール製で、先端は最大 57 60 HRC です。スタイリッシュな黒と赤の仕上げで、腐食防止特性を備えた長寿命のピンパンチです。Facom のセンターポンチは、穴開けの前に金属を高い精度でマーキング又は貫通. 特長と利点:. つや消しクロム仕上げの Durable クロムモリブデン鋼 軽量で Durable な構造で、人間工学に基づいたハンドルにより安全性が向上しています 耐衝撃性は 15 25 kg の範囲で調整可能 使いやすい自動スプリング式インパクト駆動機構 先端を 57 60 HRc に硬化 高い精度で金属にくぼみや貫通穴を作成します. 代表的用途:. ピン センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック よくある質問: このポンチはどのような材質ですか? このセンターポンチは Durable 高品質スチール製で、つや消しクロム仕上げです。先端は 57 60 HRc のように硬化されており、高い精度、耐久性、優れた性能を実現しています。 このポンチの寸法はいくつですか? Facom 257.G センターポンチは長さ 140 mm です。シャンク径は 16 mm 、先端径は 3.5 mm です。 これは自動ピンパンチですか?手動ピンパンチですか? 衝撃強度を調整できる自動パンチです。
FACOM(ファコム) オートマチックセンターポンチ | 257A
FACOM¥22,980税込¥25,2781個73日以内出荷全長(mm)163質量(g)135シャンク径(Φmm)7仕上クロームボディ直径(mm)16
FACOM(ファコム) ナンバリングポンチ(0-9) | 293A5
FACOM¥9,998税込¥10,9981個73日以内出荷幅(mm)40全長(mm)75材質(本体)炭素鋼質量(g)460規格DIN 7353全高(mm)80包装プラスチックケース
FACOM(ファコム) レタリングポンチ(A-Z) | 292A5
FACOM¥27,980税込¥30,7781個73日以内出荷幅(mm)40全長(mm)75材質(本体)炭素鋼質量(g)1340規格DIN 7353全高(mm)80包装プラスチックケース
FACOM(ファコム) ワンピース ドリフトポンチ 4mm | 2484
FACOM¥2,898税込¥3,1881個73日以内出荷53-55HRcに硬化された八角形の高強度鋼チップ。亜鉛メッキ仕上げ全長(mm)150質量(g)55先端径(mm)3.9
FACOM(ファコム) ワンピース ドリフトポンチ 8mm | 2488
FACOM¥3,198税込¥3,5181個73日以内出荷53-55HRcに硬化された八角形の高強度鋼チップ。亜鉛メッキ仕上げ全長(mm)150質量(g)100先端径(mm)7.9
FACOM(ファコム) ワンピース ドリフトポンチ 3mm | 2483
FACOM¥2,698税込¥2,9681個73日以内出荷53-55HRcに硬化された八角形の高強度鋼チップ。亜鉛メッキ仕上げ全長(mm)150質量(g)50先端径(mm)2.9
FACOM(ファコム) ワンピース ドリフトポンチ 2mm | 2482
FACOM¥2,698税込¥2,9681個73日以内出荷53-55HRcに硬化された八角形の高強度鋼チップ。亜鉛メッキ仕上げ全長(mm)150質量(g)45先端径(mm)1.9
FACOM(ファコム) ワンピース ドリフトポンチ 6mm | 2486
FACOM¥2,998税込¥3,2981個73日以内出荷53-55HRcに硬化された八角形の高強度鋼チップ。亜鉛メッキ仕上げ全長(mm)150質量(g)70先端径(mm)5.9
FACOM(ファコム) ワンピース ドリフトポンチ 5mm | 2485
FACOM¥2,898税込¥3,1881個73日以内出荷53-55HRcに硬化された八角形の高強度鋼チップ。亜鉛メッキ仕上げ全長(mm)150質量(g)65先端径(mm)4.9