絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • オザック精工(385)
  • 岩田製作所(129)
  • THK(128)
  • NB(日本ベアリング)(123)
  • オイレス工業(116)
  • Igus(イグス)(112)
  • エスコ(66)
  • ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(62)
  • IKO(日本トムソン)(35)
  • NSK(日本精工)(31)
  • PISCO(ピスコ)(31)
  • 椿本チエイン(28)
  • 大阪魂(28)
  • 東洋シャフト(26)
  • 大同メタル工業(22)
  • イマオコーポレーション(21)
  • ハーフェレ(15)
  • 黒田精工(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー HKNBK(鍋屋バイテック会社)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から36日以内出荷
NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)NSC セットカラーNBK(鍋屋バイテック会社)
179税込197
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
種別スタンダード
リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKSNBK(鍋屋バイテック会社)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKNBK(鍋屋バイテック会社)
95,980税込105,578
1個
当日出荷から61日以内出荷
NSCS-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)NSCS-P セットカラーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社)NSC-B セットカラー(ベアリング固定用)NBK(鍋屋バイテック会社)
459税込505
1個
4日以内出荷
リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - リニアシャフト用NBK(鍋屋バイテック会社)
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
リニアシャフト用。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:シャフトをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。 [[MKR-1600-A]]は、寸法変更にともない品番を変更しました。新旧品番は次のとおりです。
材質(本体)SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)SUJ2相当/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当/表面処理なし、(キャップ)SUS303寸法H(mm)6寸法A(mm)54寸法X(mm)22寸法B2(mm)15寸法A1(mm)15寸法H1(mm)31.5寸法B1(mm)37寸法G(mm)M5寸法A2(mm)5寸法B3(mm)11適合シャフト径(Φmm)16保持トルク(N・m)5.2保持力(N)650
リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用NBK(鍋屋バイテック会社)
679,800税込747,780
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用NBK(鍋屋バイテック会社)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
リニアシャフト用。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でシャフトをクランプします。 リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。
材質(本体)SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(エアフィルタ)真鍮、(コンタクトセクション)SUJ2相当/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当/表面処理なし寸法H(mm)6寸法A(mm)54寸法B(mm)56寸法X(mm)22寸法B2(mm)15寸法A1(mm)15寸法H1(mm)31.5寸法B1(mm)37寸法G(mm)M5寸法A2(mm)5寸法B3(mm)11適合シャフト径(Φmm)16
リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
479,800税込527,780
1個
46日以内出荷
材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM
リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー用アダプタプレートNBK(鍋屋バイテック会社)
9,298税込10,228
1個
36日以内出荷から41日以内出荷
[[LBHS]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。 [[LBHS]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
材質(本体)S235JR、(Oリング)FKM、(カッティングリング)16MnCrSPb5
リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー用アダプタプレートNBK(鍋屋バイテック会社)
7,198税込7,918
1個
31日以内出荷
[[MK]][[MKS]][[HK]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。 [[MK]][[MKS]][[HK]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
材質(アダプタプレート)SS330相当/黒色酸化皮膜
NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイNBK(鍋屋バイテック会社)
229,800税込252,780
1個
41日以内出荷から46日以内出荷
スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 LKPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
寸法A1(mm)20寸法B3(mm)20材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(スプリングケース) A6082相当、アルマイト処理/(エアフィルタ) 真鍮制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション)不可
NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイNBK(鍋屋バイテック会社)
219,800税込241,780
1個
41日以内出荷から61日以内出荷
スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55
NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイNBK(鍋屋バイテック会社)
239,800税込263,780
1個
41日以内出荷から46日以内出荷
スリムタイプ。 ブレーキ機構つき。 テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。 LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)1500万回/(ブレーキ寿命)1 500回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション) 不可
リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー用アダプタプレートNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
寸法A1(mm)20
リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー UBPNBK(鍋屋バイテック会社)
299,800税込329,780
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKRNBK(鍋屋バイテック会社)
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
リニアクランパ・ズィー MCP NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MCPNBK(鍋屋バイテック会社)
63,980税込70,378
1個
当日出荷から51日以内出荷
リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MBPNBK(鍋屋バイテック会社)
239,800税込263,780
1個
31日以内出荷から81日以内出荷
リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー KWHNBK(鍋屋バイテック会社)
299,800税込329,780
1個
41日以内出荷から46日以内出荷
リニアクランパ・ズィー KBH NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー KBHNBK(鍋屋バイテック会社)
349,800税込384,780
1個
41日以内出荷
リニアクランパ・ズィー HKR NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー HKRNBK(鍋屋バイテック会社)
45,980税込50,578
1個
36日以内出荷
NSCSS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)NSCSS セットカラーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別スプリット
NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社)NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
NSCS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)NSCS セットカラーNBK(鍋屋バイテック会社)
729税込802
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
NSC-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)NSC-P セットカラーNBK(鍋屋バイテック会社)
429税込472
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
46日以内出荷
直動部品