絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 直動部品

FA現場のお役立ち情報
1,582件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所

    スリットカラー ベアリング固定用タイプ

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
  • NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    2,598税込2,858
    1本
    13日以内出荷から32日以内出荷
    ・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSNT
  • ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP) KANA(片山チエン)

    ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP)

    KANA(片山チエン)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャフトに傷をつけることなく固定できます。 シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。
    用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。種別スリット
  • スライドパック FBW3590XR形 スライダ2個 シール付 THK

    スライドパック FBW3590XR形 スライダ2個 シール付

    THK
    8,098税込8,908
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
    用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。セット内容スライドレール1本、スライダ2個材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 シール付 THK

    スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 シール付

    THK
    7,398税込8,138
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
    用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。セット内容スライドレール1本、スライダ2個材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS430+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドパック FBW50110XRシリーズのスライドレール継ぎ用ジョイント(金具) THK

    スライドパック FBW50110XRシリーズのスライドレール継ぎ用ジョイント(金具)

    THK
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    各タイプの標準ストロークをこえる仕様が必要な場合は、スライドレールを継いで使用できる。
  • スライドパック FBW3590XR用継ぎスライドレールのスライドレール継ぎ用ジョイント(金具) THK

    スライドパック FBW3590XR用継ぎスライドレールのスライドレール継ぎ用ジョイント(金具)

    THK
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    各タイプの標準ストロークをこえる仕様が必要な場合は、スライドレールを継いで使用できる。
  • スライドパック レール単体 FBW2560XR形 THK

    スライドパック レール単体 FBW2560XR形

    THK
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現 スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現
    許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 SBC

    リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺

    SBC
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    タイプフランジタイプ長尺種類セット品ブロック数FLL2個相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
  • <SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター オザック精工

    <SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター

    オザック精工
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミダイキャスト合金製ユニット形状ピロー形ユニット
  • オイレスサーメットブッシュ オイレス工業

    オイレスサーメットブッシュ

    オイレス工業(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスサーメットGは、黒鉛を主体とする固体潤滑剤を焼結合金の組織中に均一に分散させた、高温用の自己潤滑軸受です。耐熱性に優れています。無給油で使用できます。繰り返しの高温にさらされても、割れや成長は生じません。高温で油潤滑困難な個所で優れた才能をしめします。機械加工用素材を用意しています。
  • オイレス ♯300フランジブッシュ オイレス工業

    オイレス ♯300フランジブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • オイレス ♯300パイプ素材 オイレス工業

    オイレス ♯300パイプ素材

    オイレス工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。・摺動面や運動形態に制限がありません。・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
  • 6x10mm スチール製 セットカラー エスコ

    6x10mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-7種別スタンダード幅(mm)10内径(Φmm)6ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)16サイズ(mm)6×16×10
  • 4x 6mm スチール製 セットカラー エスコ

    4x 6mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-1種別スタンダード幅(mm)6内径(Φmm)4ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)12サイズ(mm)4×12×6
  • 45x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    45x18mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-15種別セパレート幅(mm)18内径(Φmm)45ねじM8×P1.75(トメネジ)外径(Φmm)75寸法X(mm)28寸法W(mm)3寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
  • 32x20mm スチール製 セットカラー エスコ

    32x20mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-32種別スタンダード幅(mm)20内径(Φmm)32ねじM8×8(トメネジ)外径(Φmm)53サイズ(mm)32×53×20
  • 30x16mm スチール製 セットカラー エスコ

    30x16mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    560税込616
    1個
    5日以内出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-30種別スタンダード幅(mm)16内径(Φmm)30ねじM8×8(トメネジ)外径(Φmm)45サイズ(mm)30×45×16
  • 25x15mm スチール製 セットカラー エスコ

    25x15mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-27種別スタンダード幅(mm)15内径(Φmm)25ねじM8×8(トメネジ)外径(Φmm)38サイズ(mm)25×38×15
  • 22x18mm スチール製 セットカラー エスコ

    22x18mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    475税込523
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-26種別スタンダード幅(mm)18内径(Φmm)22ねじM6×6(トメネジ)外径(Φmm)38サイズ(mm)22×38×18
  • 16x12mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    16x12mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    5日以内出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-8種別セパレート幅(mm)12内径(Φmm)16ねじM5×P0.8(トメネジ)外径(Φmm)35寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)16×35×12
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)

    NB(日本ベアリング)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質スチール形状角フランジ形シール
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から47日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質スチール形状丸フランジ形シール
  • シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SMS形)

    NB(日本ベアリング)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から97日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    仕様耐食仕様材質樹脂形状ストレートシール精度上級
  • ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)

    NB(日本ベアリング)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    仕様耐食仕様材質ステンレス形状ストレート(ロングタイプ)シール精度上級
  • ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)

    NB(日本ベアリング)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    仕様耐食仕様材質樹脂形状ストレート(ロングタイプ)シール精度上級
  • ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) NB(日本ベアリング)

    ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)

    NB(日本ベアリング)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
    仕様耐食仕様材質ステンレス形状ストレート(ロングタイプ)シール両側シール精度上級
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)

    NB(日本ベアリング)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷から82日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    仕様標準仕様材質樹脂形状角フランジ形シール
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    仕様標準仕様材質スチール形状丸フランジ形シール
  • #500SP ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業

    #500SP ウェアプレート汎用タイプ

    オイレス工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は幅、長さの両方向です。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150厚さT(mm)20(±0.025)許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • #500F ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業

    #500F ウェアプレート汎用タイプ

    オイレス工業
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+400定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:0.50[306]定期潤滑:0.80[490]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])無潤滑:5(73.5)[51(750)]定期潤滑:8(73.5)[82(750)]( )は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.15[9]定期潤滑:0.25[15]
  • LMブロック(SHS形) THK

    LMブロック(SHS形)

    THK
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種別SHS-LR形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。フランジを4箇所平取したタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ角形種別ロングタイプ形状角フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形のリテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ小判形種別ロングタイプ形状小判フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    559税込615
    1個
    当日出荷
    3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形形状ストレート質量(g)11材質(シール)ゴム内接円許容差(mm)0~-0.009材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80外径許容差(mm)0~-0.011ボール列数4基本定格荷重C(N)176基本定格荷重Co(N)225最大偏心(μm)12ラジアルすきま許容値(μm)0~-5材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
    種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6Fブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
    種別HSR-LB形種類ブロック単品グリースニップルB-M6Fブロック取付穴種類キリ穴
  • <CH> コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工

    <CH> コンパクト リニアアルミハウジング

    オザック精工
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ユニット形状ケーシング入り
  • セパレートカラー 南口精工

    セパレートカラー

    南口精工
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種別セパレートセットカラー
  • リニアブッシュ LM-N形 THK

    リニアブッシュ LM-N形

    THK
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
直動部品