カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
- オザック精工(385)
- THK(130)
- 岩田製作所(129)
- NB(日本ベアリング)(123)
- オイレス工業(115)
- Igus(イグス)(104)
- LAMP(スガツネ工業)(87)
- エスコ(66)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(62)
- IKO(日本トムソン)(35)
- PISCO(ピスコ)(33)
- NSK(日本精工)(30)
- 椿本チエイン(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- 大阪魂(27)
- 東洋シャフト(26)
- 大同メタル工業(22)
- イマオコーポレーション(21)
- 黒田精工(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ガラスホルダーシステムCP-MINI 9421VA
LAMP(スガツネ工業)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷金具にガラスを差し込むだけで取り付けができ、ガラスの穴加工が不要です。円柱取付タイプです。(推奨取付円柱径:Φ42.7mm)。6mm+6mmの合わせガラス用です。トラスコ品番223-6175
カラーライン回診車
松吉医科器械¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷カラフルなラインと清潔感のあるホワイトカラーキャスターが特徴的。MY-CL200P、MY-CL200Bは四方手摺付。MY-CL205P、MY-CL205Bは四方手摺付、ワイドタイプ。高さ(mm)800奥行(mm)450
カムロックファスナー252F型
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1個3日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
カムロックファスナー152F型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。解除する場合、先のとがったもので押してください。
(140025209)203-0901-07-00000 クオーターターン用別売六角ナット
LAMP(スガツネ工業)¥99税込¥1091個5日以内出荷クオーターターンと組み合わせて使用する別売品です。トラスコ品番380-1332色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
オスクリップ VL-M3
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個5日以内出荷VL-M3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。接着面付(取付側の材質によりねじ止めも可能)です。トラスコ品番223-6219RoHS指令(10物質対応)対応
アダプター308-9005
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷コンプレッションロッドラッチ用のアダプターです。スイングハンドルのシリンダーバレルキャップ部を逃げる為に使用します。推奨ロッド取付トルク3N・m。トラスコ品番223-7747RoHS指令(10物質対応)対応
UV接着用ガラス板取付アダプター06-11-121-0
LAMP(スガツネ工業)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷UV接着でテーブル脚角度調整コネクター06-11-100-0をガラスに取付けるためのアダプターです。トラスコ品番224-1079
(120043432)294-9303-00-00055/フレキシブルファスナー
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷インサートを手で回転させるだけで、簡単に取り外しができます。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5mmと幅広く適応できます。スナップイン仕様のため、ねじ、ナットは不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めばね[3]により、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。トラスコ品番224-1087RoHS指令(10物質対応)対応
RAM マウンティングシステム 101
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷RAMマウンティングシステムは、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフトなどでの使用に最適です。トラスコ品番225-5119材質本体:アルミニウム合金、ボール:ゴム寸法L(mm)9.5寸法H(mm)3278
(120040506)THF-100ファスナー付ハンドル※在庫限り
LAMP(スガツネ工業)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷セーフティーロック付きです。掛代の調節が簡単にできます。締め込み調節量が±5mmあります。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。ハンドル部はSEMI規格に準拠しています。トラスコ品番158-5026高さ(mm)32許容荷重100(kgf)許容荷重(N)980
軽量用ホックCF-235型
LAMP(スガツネ工業)¥36,980税込¥40,6781袋(500個)5日以内出荷釘などの金具を使用せずに、板材の結合がワンタッチで簡単にできます。外観からホックは見えません。ノックダウン用家具に最適です。トラスコ品番225-9822材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
締結金具IT2180-7160
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個5日以内出荷別売品のアジャスターと併用できる、家具の底板と側板を連結する締結金具です。厚さ15mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。板への取り付けが簡単でキャビネットの組み立てをスピーディーにおこなえます。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。六角棒スパナで組み立て後に高さ調整ができます。トラスコ品番225-6620
締結金具IT2180-2160
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個5日以内出荷家具の天板や底板を、側板と連結する締結金具です。厚さ15mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。板への取り付けが簡単でキャビネットの組み立てをスピーディーにおこなえます。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。トラスコ品番223-9507
(140200214)200-9601ラウンドロッド用別売アダプター
LAMP(スガツネ工業)¥619税込¥6811個4日以内出荷ラウンドロッド用の別売アダプターです。トラスコ品番574-7564材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
戸当り付ガラスドア用ノブ8273MS7
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781式5日以内出荷ガラスドア用ノブで、片側に戸当りが付いています。シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。トラスコ品番224-8704
(140200120)200-9137 ハンドル・ノブ用専用インサート
LAMP(スガツネ工業)¥459税込¥5051個4日以内出荷ハンドル・ノブ用の専用インサートです。トラスコ品番574-7576材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス
KUNIMORI¥27,980税込¥30,7781箱当日出荷連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット(2個)トラスコ品番708-8513材質本体:ナイロンピッチ(mm)20内寸(mm)収納断面:Φ24.25最大径(Φmm)収納ケーブル・ホース:21最小内径(Φmm)収納断面:53.5最大外径(mm)Φ66.5屈曲半径R(mm)110
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角フランジ形
Igus(イグス)¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ センター丸フランジ形
Igus(イグス)¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ ブロック形
Igus(イグス)¥8,198~税込¥9,018~1個5日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応