絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 直動部品


FA現場のお役立ち情報
13,315件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大リード転造ボールねじ用 軸 THK大リード転造ボールねじ用 軸THK
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途転造ボールナット大リード用ねじれ右方向リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
転造ボールねじ用 軸 THK転造ボールねじ用 軸THK(2件のレビュー)
6,088税込6,697
1本
当日出荷から17日以内出荷
ねじれ右方向リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LR形
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。フランジを4箇所平取したタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別ロングタイプ材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形のリテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状小判フランジ形仕様フランジ小判形種別ロングタイプ材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
499税込549
1個
当日出荷
3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形質量(g)11材質(シール)ゴム内接円許容差(mm)0~-0.009材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80外径許容差(mm)0~-0.011ボール列数4基本定格荷重C(N)176基本定格荷重Co(N)225最大偏心(μm)12ラジアルすきま許容値(μm)0~-5材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から4日以内出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
ブロック取付穴種類キリ穴種別HSR-LB形種類ブロック単品グリースニップルB-M6F
セパレートカラー 南口精工セパレートカラー南口精工
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
種別セパレートセットカラー
シャフトカラー RS PRO シャフト径:19mm RS PROシャフトカラー RS PRO シャフト径:19mmRS PRO
1,398税込1,538
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様シャフト径 = 19mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 32mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 14mm仕上げ = 亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:8mm RS PROシャフトカラー RS PRO シャフト径:8mmRS PRO
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
RS PRO 11
仕様シャフト径 = 8mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 16mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M4幅 = 8mm仕上げ = 耐食RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルベヤ 椿本チエインケーブルベヤ椿本チエイン
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
#500SP5薄肉ブッシュ オイレス工業#500SP5薄肉ブッシュオイレス工業
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
転造ボールねじ NSK(日本精工)転造ボールねじNSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
サポートユニット(工作機械 高速・重荷重用) NSK(日本精工)サポートユニット(工作機械 高速・重荷重用)NSK(日本精工)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法X(mm)11寸法l(mm)4寸法L2(mm)18寸法Z(mm)11寸法Y(mm)17.5寸法Q(mm)12寸法PM6
搬送用ボールねじ用サポートキット NSK(日本精工)搬送用ボールねじ用サポートキットNSK(日本精工)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロックナット NSK(日本精工)ロックナットNSK(日本精工)
759税込835
1個
4日以内出荷
セクショニング(スロットセパレーター)17.1型~17.4型用 Igus(イグス)セクショニング(スロットセパレーター)17.1型~17.4型用Igus(イグス)
32税込35
1個
当日出荷
内部を縦に仕切る場合に使用します。110.X(貫通型棚板)との組み合わせで内部スペースを上下に仕切ることも可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
セラミックシャフト ウイセラセラミックシャフトウイセラ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
硬度が高く耐摩擦性が優れています。 熱伝導率が高いです。 高温下での化学的耐食性が優れています。 電気絶縁特性が良好です。 機械部品などで高強度を必要とする箇所に最適です。
用途化学、金属、製紙各工業の耐摩擦性を必要とする箇所。 化学、金属各工業における耐食性を必要とする箇所。 電気、化学、非金属工業の電気絶縁特性を必要とする箇所。長さ(mm)100ベージュ系精度(真円度)0.1mm表面粗さ1.0Ra
TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具)椿本チエイン
699税込769
1個
翌日出荷
・小形サイズから大形サイズまで最も品揃え豊富で取扱い容易。・経済的で短納期。切継ぎも簡単です。・低摩耗・低摩擦仕様タイプは、高摺動性エンプラ材料を使用することにより、ケーブル保護性向上およびクリーン度アップを実現した高性能プラケーブルベヤです。
LAアタッチメント オリエンタルモーターLAアタッチメントオリエンタルモーター
16,980税込18,678
1台
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角フランジ型 Igus(イグス)リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角フランジ型Igus(イグス)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズのカタログです。ご不明な点はイグスヘルプデスクまでお問い合わせください。(2.82MB)
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 丸フランジ型 Igus(イグス)リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 丸フランジ型Igus(イグス)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズのカタログです。ご不明な点はイグスヘルプデスクまでお問い合わせください。(2.82MB)
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 丸センターフランジ型 Igus(イグス)リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 丸センターフランジ型Igus(イグス)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズのカタログです。ご不明な点はイグスヘルプデスクまでお問い合わせください。(2.82MB)
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角ブロック型 Igus(イグス)リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角ブロック型Igus(イグス)
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズのカタログです。ご不明な点はイグスヘルプデスクまでお問い合わせください。(2.82MB)
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角ブロックオープン型 Igus(イグス)リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角ブロックオープン型Igus(イグス)
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズのカタログです。ご不明な点はイグスヘルプデスクまでお問い合わせください。(2.82MB)
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 小判センターフランジ型 Igus(イグス)リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 小判センターフランジ型Igus(イグス)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズのカタログです。ご不明な点はイグスヘルプデスクまでお問い合わせください。(2.82MB)
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角センターフランジ型 Igus(イグス)リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角センターフランジ型Igus(イグス)
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズのカタログです。ご不明な点はイグスヘルプデスクまでお問い合わせください。(2.82MB)
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ Igus(イグス)リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズIgus(イグス)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズのカタログです。ご不明な点はイグスヘルプデスクまでお問い合わせください。(2.82MB)
低床タイプリニアガイド AirTAC低床タイプリニアガイドAirTAC
2,698税込2,968
1個
16日以内出荷
精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
#500SP L型プレート 幅20mm オイレス工業#500SP L型プレート 幅20mmオイレス工業
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途建設機械、鉄道車両、金型部品、製鉄機械、掘削機、油圧機器、工作機械、一般産業機械等。トラスコ品番813-0166材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受長さ(mm)100幅(mm)20厚さ(mm)20取付ボルト2個取付穴ピッチ(mm)a20/b60
#2000 ポジティブウェアプレート オイレス工業#2000 ポジティブウェアプレートオイレス工業
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
SRF(カムポジティブリターン)と組み合わせて使用します。強制戻しプレート機能を持ったウェアプレートなのでカムをコンパクトに設計できます。
用途カム強制戻し部に。材質スチール(オイレス#2000)厚さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
#2000 カムアッパ-プレ-ト オイレス工業#2000 カムアッパ-プレ-トオイレス工業
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
ダイマウント、エアリアルカムに使用できます。カムサイドプレートにオイレスCWXを使用する場所のカムアッパープレートに適用できます。
用途金型スライド部に。材質スチール(オイレス#2000)RoHS指令(10物質対応)対応
#2000 アッパープレート オイレス工業#2000 アッパープレートオイレス工業
9,998税込10,998
1個
24日以内出荷
金型用アッパープレートです。
用途樹脂金型に。材質スチール(オイレス#2000)幅(mm)34厚さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
#500SPSL464ブッシュ 内径170mm 外径190mm オイレス工業#500SPSL464ブッシュ 内径170mm 外径190mmオイレス工業
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
無給油で使用できます。一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。トラスコ品番813-0225材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受長さ(mm)150内径(Φmm)170外径(Φmm)190
#500SPSL464ブッシュ 内径200mm 外径230mm オイレス工業#500SPSL464ブッシュ 内径200mm 外径230mmオイレス工業
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
無給油で使用できます。一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受内径(Φmm)200外径(Φmm)230
#500SPSL464ブッシュ 内径180mm 外径200mm オイレス工業#500SPSL464ブッシュ 内径180mm 外径200mmオイレス工業
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
無給油で使用できます。一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受内径(Φmm)180外径(Φmm)200
#500SPSL464ブッシュ 内径190mm 外径210mm オイレス工業#500SPSL464ブッシュ 内径190mm 外径210mmオイレス工業
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
無給油で使用できます。一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受内径(Φmm)190外径(Φmm)210
グライトロンF スカイビングシート テープ付 オイレス工業グライトロンF スカイビングシート テープ付オイレス工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
完全無給油で使用できます。運転時のスティックスリップを起こしません。高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。耐薬性に優れ、食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。材質充填剤入り四フッ化エチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
#2000ウェアプレート 幅18mm オイレス工業#2000ウェアプレート 幅18mmオイレス工業
4,298税込4,728
1枚
翌々日出荷
固体潤滑剤が分散されているため、任意の運動方向で使用でき、微小運動にも優れた性能を発揮します。無給油で使用できます。耐荷重性、速度特性、耐摩耗性に優れています。
用途自動車部品、建設機械、鉄道車両、金型部品、印刷機械、産業用ロボット、工作機械、一般産業機械等トラスコ品番812-8125材質固体潤滑剤分散型焼結複層軸受幅(mm)18厚さ(mm)10長さL(mm)125取付穴数2取付穴ピッチ(mm)l1:75、l2:25
スライドコアガイドパーツ オイレス工業スライドコアガイドパーツオイレス工業
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
従来のガイドユニットをコンパクト化したASシリーズ、さらに小型化を図ったCSシリーズ。各種ガイドパーツ、様々な端部加工を施した傾斜ピンなど、効率的な作業と低コスト、短納期化に対応するよう豊富な標準品を用意し、特注品にも対応しています。
直動部品