絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 直動部品

FA現場のお役立ち情報
1,582件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス KUNIMORI

    ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス

    KUNIMORI
    44,980税込49,478
    1箱
    当日出荷から14日以内出荷
    連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
    用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット2個材質ナイロンピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:16最小内径(Φmm)収納断面:37最大外径(mm)50屈曲半径R(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ815mm ハーフェレ

    ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ815mm

    ハーフェレ
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    天板下に取り付けるケーブルガイドです。ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
    用途配線の整理仕様張力緩和パーツ付、ベースに重り付セット内容ケーブルガイド 1 個テーブルトップアダプター 1 個フロアアダプター 1 個材質プラスチック取付テーブルトップアダプターはネジ止め、ケーブルガイド長さの変更方法 :連結リンクを取外して短くします。ケーブルガイドを2 つ組み合わせて長くします。テーブル高さ(mm)最大:815耐荷重(kg/個)約50
  • ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ1280mm ハーフェレ

    ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ1280mm

    ハーフェレ
    9,998税込10,998
    1個
    21日以内出荷
    天板下に取り付けるケーブルガイドです。ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
    用途配線の整理仕様張力緩和パーツ付、ベースに重り付セット内容ケーブルガイド 1 個テーブルトップアダプター 1 個フロアアダプター 1 個材質プラスチック取付テーブルトップアダプターはネジ止め、ケーブルガイド長さの変更方法 :連結リンクを取外して短くします。ケーブルガイドを2 つ組み合わせて長くします。テーブル高さ(mm)最大:1280仕上シルバー色耐荷重(kg/個)約50
  • NBシャフト 中空軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中空軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)
    2,498税込2,748
    1本
    9日以内出荷から29日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中空
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)

    椿本チエイン
    239税込263
    1リンク
    5日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体高さ内寸(mm)32内幅(mm)16
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

    椿本チエイン
    1,098税込1,208
    1リンク
    7日以内出荷から12日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ外周:片側開閉/内周:取外し種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)62.5形式TKP62H34高さ内寸(mm)34最大移動ストローク(mm)4.4
  • 15割台形丸ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド

    15割台形丸ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)

    ノーブランド
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    材質表面処理生地
  • リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - リニアシャフト用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
    リニアシャフト用。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:シャフトをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。 [[MKR-1600-A]]は、寸法変更にともない品番を変更しました。新旧品番は次のとおりです。
    材質(本体)SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)SUJ2相当/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当/表面処理なし、(キャップ)SUS303寸法H(mm)6寸法A(mm)54寸法X(mm)22寸法B2(mm)15寸法A1(mm)15寸法H1(mm)31.5寸法B1(mm)37寸法G(mm)M5寸法A2(mm)5寸法B3(mm)11適合シャフト径(Φmm)16保持トルク(N・m)5.2保持力(N)650
  • リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    679,800税込747,780
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
  • リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    リニアシャフト用。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でシャフトをクランプします。 リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。
    材質(本体)SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(エアフィルタ)真鍮、(コンタクトセクション)SUJ2相当/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当/表面処理なし寸法H(mm)6寸法A(mm)54寸法B(mm)56寸法X(mm)22寸法B2(mm)15寸法A1(mm)15寸法H1(mm)31.5寸法B1(mm)37寸法G(mm)M5寸法A2(mm)5寸法B3(mm)11適合シャフト径(Φmm)16
  • リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    479,800税込527,780
    1個
    47日以内出荷
    材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM
  • リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,298税込10,228
    1個
    37日以内出荷から42日以内出荷
    [[LBHS]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。 [[LBHS]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
    材質(本体)S235JR、(Oリング)FKM、(カッティングリング)16MnCrSPb5
  • リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,198税込7,918
    1個
    32日以内出荷
    [[MK]][[MKS]][[HK]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。 [[MK]][[MKS]][[HK]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
    材質(アダプタプレート)SS330相当/黒色酸化皮膜
  • LMブロック SSR-○○XTB形 THK

    LMブロック SSR-○○XTB形

    THK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
    仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XTB形ブロック取付穴種類タップ穴
  • SRE スライドロータリーブッシュ NB(日本ベアリング)

    SRE スライドロータリーブッシュ

    NB(日本ベアリング)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    寸法L(mm)80シリーズSRE寸法D(mm)60寸法B(mm)60.5寸法D1(mm)57寸法W(mm)2.1許容回転数(min-1[r.p.m])200基本静定格荷重Co(N)4020基本動定格荷重C(N)1960寸法dr(mm)40
  • TKE トップボールユニット(開放形) NB(日本ベアリング)

    TKE トップボールユニット(開放形)

    NB(日本ベアリング)
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷から47日以内出荷
  • TKD トップボールユニット(すきま調整機能付き開放形) NB(日本ベアリング)

    TKD トップボールユニット(すきま調整機能付き開放形)

    NB(日本ベアリング)
    8,998税込9,898
    1個
    32日以内出荷から47日以内出荷
  • TKA トップボールユニット(標準形) NB(日本ベアリング)

    TKA トップボールユニット(標準形)

    NB(日本ベアリング)
    3,998税込4,398
    1個
    32日以内出荷から57日以内出荷
  • TKF トップボール(スライドブッシュはめあい互換タイプ・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    TKF トップボール(スライドブッシュはめあい互換タイプ・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    4,498税込4,948
    1個
    32日以内出荷
    仕様標準仕様シール両シールボール条列6
  • トップボールユニット(スライドブッシュはめあい互換タイプ・標準形) NB(日本ベアリング)

    トップボールユニット(スライドブッシュはめあい互換タイプ・標準形)

    NB(日本ベアリング)
    3,898税込4,288
    1個
    32日以内出荷
    仕様標準仕様シール両シール
  • TK トップボール(標準形) NB(日本ベアリング)

    TK トップボール(標準形)

    NB(日本ベアリング)
    859税込945
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
  • エコシリーズT型フランジ LFTMタイプ オザック精工

    エコシリーズT型フランジ LFTMタイプ

    オザック精工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
    用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプT型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
  • エコシリーズダブルT型フランジ LFDTMタイプ オザック精工

    エコシリーズダブルT型フランジ LFDTMタイプ

    オザック精工
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
    用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプダブルT型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
  • エコシリーズダブル丸型フランジ LFDMタイプ オザック精工

    エコシリーズダブル丸型フランジ LFDMタイプ

    オザック精工
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
    用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状丸型フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプダブル丸型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
  • エコシリーズダブル角型フランジ LFDKMタイプ オザック精工

    エコシリーズダブル角型フランジ LFDKMタイプ

    オザック精工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
    用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角型フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプダブル角型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
  • エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプ オザック精工

    エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプ

    オザック精工
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
    用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状丸形フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプ丸形フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
  • CルーブリニアウェイL・MLF 幅広形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF 幅広形 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
  • CルーブリニアウェイH・MH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイH・MH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    CルーブリニアウェイH・MHは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
  • CルーブリニアウェイH・MHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイH・MHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    CルーブリニアウェイH・MHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
  • CルーブリニアウェイE・ME フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイE・ME フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・MEは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
  • リニアウェイF・LWFS ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイF・LWFS ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    7,898税込8,688
    1個
    32日以内出荷
    リニアウェイF・LWFSは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
  • リニアウェイF・LWFH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイF・LWFH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    リニアウェイF・LWFFは、フランジ形・上下方向取付け形状のスライドユニットです。
  • リニアウェイE・LWE フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE・LWE フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    リニアウェイE・LWEは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
  • リニアウェイE・LWET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE・LWET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    リニアウェイE・LWESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
  • イマオ クランパー イマオコーポレーション

    イマオ クランパー

    イマオコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    位置決めと固定が同時に行えます。 ネジ取付けタイプ。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決め と固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
    材質(本体)SCM440質量(g)70材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)170色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド適合プレート厚さ(mm)9~11
  • NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアクランパ・ズイ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    229,800税込252,780
    1個
    42日以内出荷から47日以内出荷
    スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 LKPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
    仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション)不可材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(スプリングケース) A6082相当、アルマイト処理/(エアフィルタ) 真鍮使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時閉寸法A1(mm)20応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回寸法B3(mm)20圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65
  • NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアクランパ・ズイ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    219,800税込241,780
    1個
    42日以内出荷から62日以内出荷
    スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
    仕様(適用レールの呼び) #15~#55材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時閉応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65
  • NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアクランパ・ズイ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    239,800税込263,780
    1個
    42日以内出荷から47日以内出荷
    スリムタイプ。 ブレーキ機構つき。 テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。 LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
    仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション) 不可使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時閉応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)1500万回/(ブレーキ寿命)1 500回圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65
  • ケーブルベア TKMT形 椿本チエイン

    ケーブルベア TKMT形

    椿本チエイン
    1,698税込1,868
    1個
    22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~80材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
  • ケーブルベア TKMK形 椿本チエイン

    ケーブルベア TKMK形

    椿本チエイン
    1,498税込1,648
    1個
    22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~80材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
直動部品