絞り込み
種類
タイミングベルト(14)
歯数
- 46(9)
- 56(11)
- 60(11)
- 64(11)
- 72(11)
- 74(9)
- 80(11)
- 84(9)
- 86(11)
- 96(8)
- 98(11)
- 100(7)
- 112(9)
- 114(11)
- 116(8)
- 120(11)
- 128(10)
- 136(10)
- 140(11)
- 160(11)
- 歯数をもっと見る
ベルト幅(mm)
- 19.1
- 3(39)
- 4(16)
- 5(51)
- 6(80)
- 6.4(22)
- 9(18)
- 9.5(27)
- 10(208)
- 12.7(36)
- 15(441)
- 20(27)
- 22(78)
- 25(374)
- 30(137)
- 40(332)
- 50(20)
- 60(326)
- 80(93)
- 100(95)
- 120(87)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
材質
- ゴム(13)
- 樹脂(2)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(6)
- 400~500未満(7)
- 500~600未満(10)
- 600~700未満(12)
- 700~800未満(11)
- 800~900未満(11)
- 900~1000未満(11)
- 1000~2000未満(11)
- 2000~3000未満(11)
- 3000~4000未満(7)
- 4000~5000未満(3)
ベルト呼び幅
- 0.75(2)
- 75(12)
0.75・75
ブランド
- 三ツ星ベルト(8)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
- バンドー化学(3)
三ツ星ベルト・ゲイツ・ユニッタ・アジア・バンドー化学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

タイミングベルト L075形
三ツ星ベルト(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)19.1歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅75使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
シンクロベルト L075形
バンドー化学(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形Lベルト幅(mm)19.1ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルト
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
タイミングベルトH075形
三ツ星ベルト¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)19.1歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅75使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト形L材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.43タイプ標準種類タイミングベルト
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥8,798~税込¥9,678~1個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,998~税込¥3,298~1本42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ
バンドー化学(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形XL種類シンクロベルト
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個5日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥6,898~税込¥7,588~1個42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト形Lピッチ(mm)9.525材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)4.58タイプツインパワー種類タイミングベルト
ダブルタイミングベルト DH形
三ツ星ベルト¥22,980~税込¥25,278~1本5日以内出荷から52日以内出荷ベルト形DH歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90タイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥9,998税込¥10,9981個52日以内出荷・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。材質クロロプレンゴム歯数50タイプダブルベルト呼び長さ187歯形LRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)474.98
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥3,998~税込¥4,398~1個42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト形Hピッチ(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード種類タイミングベルト
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥9,998~税込¥10,998~1本52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.75インチ
バンドー化学¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷ベルト形XLベルト幅(mm)19.1ピッチ(mm)5.08材質ポリウレタンベルト厚(mm)2.25種類シンクロベルト