絞り込み
歯数
- 15
- 18(296)
- 20(509)
- 24(322)
- 25(410)
- 26(277)
- 28(310)
- 30(527)
- 32(327)
- 36(370)
- 40(496)
- 44(264)
- 45(263)
- 48(342)
- 50(431)
- 60(442)
- 64(272)
- 70(285)
- 80(371)
- 100(339)
- 歯数をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- スチール(117)
- ステンレス(25)
- 樹脂(30)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(10)
ブランド
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(2)
- KANA(片山チエン)(45)
- KH(基陽)(1)
- KHK(小原歯車工業)(69)
- イマオコーポレーション(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(8)
- ニッタ(1)
- バンドー化学(15)
- 三ツ星ベルト(33)
- 三興製作所[スプロケット](6)
- 五藤歯車(14)
- 協育歯車(64)
- 大三商会(8)
- 椿本チエイン(4)
- 青木精密工業(14)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(83)

DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
平歯車 モジュール0.5 黄銅
協育歯車(15件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質黄銅モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥799~税込¥879~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ
協育歯車(6件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から13日以内出荷付属品セットスクリュー2個種別平歯車材質ポリアセタールモジュール0.5ねじ寸法M2-M3歯形並歯精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S30B
協育歯車¥699税込¥7691個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質C3604B(快削黄銅棒)モジュール0.3圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 モジュール0.75 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から8日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
STSプーリ S4.5M
バンドー化学¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から27日以内出荷軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S4.5MRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から51日以内出荷付属品フランジ10枚仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。種類GTプーリ呼び幅(mm)100歯形3GT
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
SS 平歯車 モジュール1
KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面穴
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷から10日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色)
協育歯車(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から5日以内出荷種別スパーギヤ材質ポリアセタールモジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304
協育歯車¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から47日以内出荷品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。種別平歯車材質SUS304モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)
三ツ星ベルト¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から16日以内出荷材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)3歯形S3M
パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷種類GTプーリ厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C
平歯車 S80B
協育歯車¥979税込¥1,0771個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用付属品セットスクリュー材質C3604B(快削黄銅棒)モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から8日以内出荷材質ポリアセタールモジュール0.8圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応![標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5
三興製作所[スプロケット]¥619税込¥6811個5日以内出荷から10日以内出荷種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)15モジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています








































![標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)