138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
特価
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車 CADデータあり
1個
特価
879 税込967
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別平歯車 材質黄銅 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
1個
特価
699 税込769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質MC901 形状S1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)2.27 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
679 税込747
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

SRラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL ベルト幅(mm)6.4 ピッチ(mm)5.08 材質ゴム ベルト厚(mm)2.25 種類シンクロベルト ベルト呼び幅025
1本
449 税込494
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別平歯車 材質S45C
1個
559 税込615
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL 種類シンクロベルト
1本
819 税込901
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

種別ベベルギヤ(マイタギヤ) 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2 種別スパーギヤ 歯幅(mm)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL 種類シンクロベルト
1本
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質FC200 歯形並歯 精度等級KNK W 002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール3 種別スパーギヤ 材質S45C 歯幅(mm)30 表面処理黒染 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 種別平歯車 材質MC901 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S1S
モジュール1 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

CPラックピニオン 協育歯車 CADデータあり
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 公差AH7
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S30B
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.3 材質C3604B(快削黄銅棒) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別平歯車 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト CADデータあり
付属品フランジ 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)9.525 歯形L
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト CADデータあり
付属品フランジ 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)12.7 歯形H
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 歯幅E(mm)15 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 ボス長F(mm)10 全長G(mm)25 歯切基準面
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SSCP平歯車はSS平歯車に外観や大きさが非常に似ていますので、ご使用の際は、それぞれの刻印を確認してください。
種別平歯車 材質S45C 形状S1 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N 8級(JIS B 1702-1 1998)旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
969 税込1,066
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状1B 圧力角(°)ウォームギア:20(並歯) 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80D
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ右方向 材質CAC702(AlBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 2級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面軸直角
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)