DS成形平歯車KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
SRラックKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
PRプラスチックラックKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
SMマイタ 25マイタKHK(小原歯車工業)当日出荷から翌日出荷
歯数25種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)当日出荷から10日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
PMプラスチックマイタ 25マイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
歯数25種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)翌日出荷から8日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)翌日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)翌日出荷から4日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)翌日出荷から4日以内出荷
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)翌日出荷から4日以内出荷
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
KHK ラックKHK(小原歯車工業)翌日出荷から4日以内出荷
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)翌日出荷から8日以内出荷
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)翌日出荷から8日以内出荷
・SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車材質S45C形状S5バックラッシ(mm)0.08~0.18歯幅E(mm)6モジュール(m)1
KHK プラスチックマイタKHK(小原歯車工業)翌日出荷から4日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
KHK プラスチックラックKHK(小原歯車工業)翌日出荷から4日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
KHK 調質ラックKHK(小原歯車工業)翌日出荷から4日以内出荷
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
SUS ステンレス平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)翌日出荷から4日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール1種別平歯車材質SUS303バックラッシ(mm)0.08~0.18
SUR ステンレスラックKHK(小原歯車工業)翌日出荷から3日以内出荷
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)翌日出荷から8日以内出荷
・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。
KHK マイタKHK(小原歯車工業)翌日出荷から4日以内出荷
・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。
KHK 完成マイタKHK(小原歯車工業)翌日出荷から4日以内出荷
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)翌々日出荷から8日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
KHK BSS平歯車KHK(小原歯車工業)翌々日出荷から4日以内出荷
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
KHK ステンレスマイタKHK(小原歯車工業)翌々日出荷から4日以内出荷
・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
ベアリングKHK(小原歯車工業)翌々日出荷から4日以内出荷
スールホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショーとタイプの固定ボルトがあります。また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。
ブラインドオールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準面に配置する固定型と、システム配置が簡単に行える偏心型を用意してあります。
KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)翌々日出荷から4日以内出荷
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)3日以内出荷から9日以内出荷
スパイラルマイタ SMS・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)3日以内出荷から9日以内出荷
マイタ SM・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)3日以内出荷から9日以内出荷
レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK 加工ラックKHK(小原歯車工業)4日以内出荷
・従来のSRFラックに比べ、歯幅と高さが同一なコンパクトサイズで低価格な製品です。・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンパクトな設計が可能な低価格製品です。
KHK ヘプコビヒンKHK(小原歯車工業)4日以内出荷
・スールホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショーとタイプの固定ボルトがあります。また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。・ブラインドオールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準面に配置する固定型と、システム配置が簡単に行える偏心型を用意してあります。
KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)4日以内出荷
・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。
KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)4日以内出荷
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)4日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
リブエース2バンドー化学税込¥2,968¥2,698