伝導部品 :「3mm ネジ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト 種類関連商品 材質(ボルト)SS400または相当材 材質(ナット)SS400相当 材質(ブッシュ)NBR 材質(座金)SS400または各相当材 材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
1セット
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置 種類リジッドタイプ
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 表面処理アルマイト処理 付属品六角穴付き止めねじ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)0.13 寸法A(mm)38.48 寸法B(mm)22 許容伝達トルク(N・m)150 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)3 セットスクリュー長さ(inch)1/2 セットスクリュー本数2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

許容偏角(°)2 許容偏心(mm)0.2 付属品六角穴付き止めねじ 種類セレーションタイプ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ スリーブタイプGR
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング タイプ1
テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 キー押しねじを使用するこれまでの締結方法にみられたフレッティング現象や回転中心と軸心との不一致に起因する振動などのトラブルもありません。
タイプ1 寸法H(mm)- セットスクリュー本数2
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

材質(本体)A2017 種類ベローズタイプ 材質(ベローズ)C5191
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ゴムタイプ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (727種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)A2017 タイプクランピング+キー 種類ジョータイプ スリーブタイプGR
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (423種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6 材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ
1組
5,498 税込6,048
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ゴムタイプ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°)3 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SRC ローラチェーンボルト
材質スティール
1個
509 税込560
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A7075 タイプセットスクリュータイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm)±0.1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)SUS303 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 付属品セットスクリュー
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-14
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])45000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)7 軸方向変位(mm)0~+0.6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ゴムタイプ 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(防振ゴム)FKM
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MWSシリーズ
許容偏角(°)1 種類スリットタイプ
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズ
種類ディスクタイプ
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (800種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SBJ スクリュー
ねじ規格並目
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XUTシリーズ
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A2017 種類ジョイントタイプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A7075 タイプクランピングタイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm)±0.1
1個
特価
3,988 税込4,387
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-C-GR
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)A2017 タイプクランピング 種類ジョータイプ スリーブタイプGR
1個
2,588 税込2,847
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)45 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3 ねじ寸法MM8 軸方向変位(mm)0~+1.8 ねじ締付トルク(N・m)16
1個
16,880 税込18,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1002種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SRCS ローラチェーンボルト
材質ステンレス
1個
959 税込1,055
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-15C2
常用トルク(N・m)0.6 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])42000 許容偏心(mm)0.05 材質(本体)A7075 質量(g)7.5 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)6 最大トルク(N・m)1.2 慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)200 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)0.5
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

常用トルク(N・m)0.6 許容偏角(°)1.4 最高回転数(min-1[r.p.m])42000 許容偏心(mm)0.1 形状スタンダードタイプ サイズXHW-15C 材質(本体)A2017 質量(g)9.4 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)6 最大トルク(N・m)1.2 慣性モーメント(kg・m2)3×10-7 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)100 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)0.45
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)55 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3 ねじ寸法MM10 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)40
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1056種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80K
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 サイズMJT-80K 材質(本体)A2017 質量(g)1000 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)45 慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3 ねじ寸法MM8 軸方向変位(mm)0~+1.8 ねじ締付トルク(N・m)15
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理 シリーズFCL 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L075
質量(kg)0.36 サイズL075 材質(本体)鉄系焼結合金 質量(g)360 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)22 ねじ寸法MM6 軸方向変位(mm)0~+1.1 ねじ締付トルク(N・m)7
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOLシリーズ
許容偏角(°)3 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ゴムタイプ 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(防振ゴム)FKM
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

常用トルク(N・m)1.5 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])33000 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)3 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)300 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)0.5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L050
質量(kg)0.09 サイズL050 材質(本体)鉄系焼結合金 質量(g)90 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)16 ねじ寸法MM6 軸方向変位(mm)0~+1.0 ねじ締付トルク(N・m)5
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)