伝導部品 :「M10 1.5 ねじ」の検索結果
特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置
種類リジッドタイプ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。
シンプル構造で組み立てが容易です。
耐油性・電気絶縁性があります。
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。
MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
軸穴径公差H8
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5
付属品キャップスクリュー
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理
材質(ディスク)SUS304
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(ピン)ステンレス(SUS303)
材質(スペーサ)A2017
軸方向変位(mm)±0.5
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2
付属品キャップスクリュー
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類スリットタイプ
表面処理アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
許容偏角(°)2
許容偏心(mm)0.2
付属品六角穴付き止めねじ
種類セレーションタイプ
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3
付属品六角穴付きボルト
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
軸穴径公差H8
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器
許容偏角(°)3
材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)A2017
種類オルダムタイプ
材質(スペーサ)ポリアセタール
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])21000
サイズMJT-30
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)16
軸方向変位(mm)0~+1.0
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプクランピング+キー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5
許容偏心(mm)0.05
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)A7075
タイプセットスクリュータイプ
種類スリットタイプ
表面処理アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
軸方向変位(mm)±0.1
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)32
ねじ寸法MM6/M5
軸方向変位(mm)0~+1.4
ねじ締付トルク(N・m)8/4
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)32
軸方向変位(mm)0~+1.4
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2
付属品キャップスクリュー
材質(本体)SUS303
タイプクランピングタイプ
種類スリットタイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
許容偏角(°)0.5
許容偏心(mm)0.05
付属品キャップスクリュー
材質(本体)A7075
タイプクランピングタイプ
種類スリットタイプ
表面処理アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
軸方向変位(mm)±0.1
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(防振ゴム)FKM
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプクランピング
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])21000
サイズMJT-30K
材質(本体)A2017
質量(g)43
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)16
慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6
ねじ寸法MM4
軸方向変位(mm)0~+1.0
ねじ締付トルク(N・m)1.7
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°)0.7
許容偏心(mm)0.02
付属品六角穴付きボルト
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
表面処理ハブ部:アルマイト処理
材質(ディスク)SUS304
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(ピン)ステンレス(SUS303)
軸方向変位(mm)±0.2
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])21000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)16
ねじ寸法MM4/M3
軸方向変位(mm)0~+1.0
ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
常用トルク(N・m)6.3
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)16
最大トルク(N・m)12.6
ねじ寸法MM3
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500
材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)1.5
材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)A7075
許容偏角(°)5
許容エンドプレイ(mm)±0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(本体)アルマイト処理
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(防振ゴム)FKM
許容偏角(°)2
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)ステンレス(SUS301)
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)ステンレス(SUS301)
軸方向変位(mm)±0.2
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)38
慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4
ねじ寸法MM8/M6
軸方向変位(mm)0~+1.5
ねじ締付トルク(N・m)16/8
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
サイズMJT-65K
材質(本体)A2017
質量(g)510
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)38
慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+1.5
ねじ締付トルク(N・m)15
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
軸方向変位(mm)±0.5
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])900
材質(本体)SUS303
種類オルダムタイプ
1
2
次へ
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。